4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NVIDIA(エヌビディア)NVIDIA RTX 4000 Ada Retail<VD8553>
NVIDIA RTX 4000 Ada 世代はシングルスロットのまま、世代を変えるごとにスペックは大幅に向上し、消費電力は低減されてきました(130W)。
インターフェースPCI Express Gen 4 ×16 メモリー20GB GDDR6 コア数CUDAコア数:6144、Tensorコア数:192、RTコア数:48 内蔵グラフィックスNVIDIA RTX 4000
1個
299,800 税込329,780
9日以内出荷

NVIDIA(エヌビディア)NVIDIA RTX 5000 Ada Retail<VD8546>
NVIDIA RTX 5000 Ada 世代は、前世代のNVIDIA RTX A5500と比較し、Stable Diffusionでのイメージ生成のスピードが1.5倍向上しています。
インターフェースPCI Express Gen 4 ×16 メモリー32GB GDDR6 コア数CUDAコア数:12800、Tensorコア数:400、RTコア数:100 内蔵グラフィックスNVIDIA RTX 5000
1個
949,800 税込1,044,780
9日以内出荷

NVIDIA(エヌビディア)NVIDIA RTX 4500 Ada Retail<VD8549>
NVIDIA RTX 4500 Ada 世代は、NVIDIA RTX A4500より大幅なスペック向上を実現しました。
インターフェースPCI Express Gen 4 ×16 メモリー24GB GDDR6 コア数CUDAコア数:7680、Tensorコア数:240、RTコア数:60 内蔵グラフィックスNVIDIA RTX 4500
1個
569,800 税込626,780
9日以内出荷

ASUS(エイスース)ASUS GeForceGT730 グラフィックスカード
エコ商品
・4x HDMIポートにより、最大4台のディスプレイでマルチモニターの生産性が向上します。・シングルスロットデザインは小さなシャーシに収まり、追加のPCIeデバイス用のスペースを残します。・パッシブクーリングは物事を静かに保ちます。・Auto-Extreme Technologyは、自動化を使用して信頼性を高めています。・GPU Tweak IIは、直感的なパフォーマンスの調整、熱制御、およびシステム監視を提供します。
仕様OpenGL:OpenGL4.6 付属品1 × Speedsetup Manual 寸法(mm)148×105×18 インターフェース4 × (Native HDMI 1.4b)、HDCP(1.4)、バス:PCI E×press2.0 メモリー2GB GDDR5、インターフェース:64ビット 最大解像度3840×2160 RoHS指令(10物質対応)対応 スロット数(個)1 メモリークロック5010MHz コア数CUDAコア:384 内蔵グラフィックスNVIDIA GeForce GT 730 クロック周波数コア:OC mode:927MHz(Boost Clock)、Gaming mode:902MHz(Boost Clock) 対応ソフトウェアASUS GPU Tweak2&ドライバー
1台
14,980 税込16,478
17日以内出荷

関連キーワード
  • おすすめ人気ランキング
  • midi