「nvme gen4」の検索結果

241件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵SSD WD Blue SN5000(NVMe)
RoHS
WD Blue SN5000 NVMe SSDは、クリエイターやプロフェッショナル向けに作られた次世代のストレージです。NVMe、PCIe Gen 4、Western Digital nCache 4.0テクノロジーを採用し、AI対応アプリケーションを強化して、ワークフローを高速化します。また、最大4TBの容量で制限なく作成できます。制作プロセスを問わず、WD Blue SN5000 NVMe SSDを使用するとすべてのステップがシンプルになり、クリエイティブなビジョンの構想から決定までの時間を短縮できます。
付属品WD Blue SN5000 NVMe SSD 温度範囲(℃)動作時:0~85、非動作時:-40~85 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80.15×22.15×2.38 インターフェースPCIe Gen4 x4 保証期間5年間の製品保証 質量(g/m2)5.7 互換性・M.2 2280ポートが必要です・互換性は、各ユーザーのハードウェア構成とオペレーティングシステムによって異なる場合があります RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証BSMI, CAN ICES-3(B)/NMB-3(B), CE, FCC, KCC, Morocco, RCM, TUV, UL, VCCI フォームファクタM.2 2280
1台
7,998 税込8,798
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

より速いビジネス結果のための高性能、並外れた信頼性、および効率。
1個
522,000 税込574,200
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵SSD WD Blue SN580(NVMe)
RoHS
シリーズ:WD Blue インターフェース:PCIe Gen4 x4 フォームファクタ:M.2 2280
温度範囲(℃)動作時:0 to 85、非動作時:-40 to 85 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80×22×2.38(3.15×0.87×0.09インチ) インターフェースPCIe Gen4 x4 コネクタM.2 RoHS指令(10物質対応)対応 フォームファクタM.2 2280
1台
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,790 税込5,269
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵SSD WD Black SN7100
RoHS
最大7,250MB/秒の読み出し2と6,900MB/秒の書き込み速度(1~2TBモデル)を発揮するWD_BLACK SN7100 NVMe SSDならゲームをさらに高速化して、前世代3のSSDと比較して最大35%パフォーマンスが強化されます。ノートパソコンや小型ゲーム機向けに設計されたこのSSDは、ロード時間を大幅に短縮するとともに、最大速度での電力効率を高めることで、高負荷のゲームセッションでも快適なプレイ体験を実現します。最大2TBの容量で、さらに多くのゲームを保存でき、将来のアップデートやDLCも保存できます。今すぐアップグレードして、高いシステム要件を必要とするAIアプリケーションや次世代のゲームに備えましょう。超高速の読み出し/書き込み速度を発揮し、前世代よりも最大35%高いパフォーマンスを実現します。PCIe Gen4インターフェースとWestern Digitalの次世代のTLC 3D NANDを採用し、外出先でもゲームを楽しみたいヘビーゲーマー向けに構築されています。複数の容量からお気に入りのゲームや最新のタイトルを保存可能なスペースを確保して、大容量ストレージでゲーム機をアップグレードできます。
質量(g)5.8 インターフェースPCIe Gen 4×4 NVMe 保証期間5年 互換性PCIe Gen3×4、PCIe Gen3×2、PCIe Gen3×1、PCIe Gen2×4、PCIe Gen2×2、PCIe Gen2×1との後方互換性があります。Windows 10以降 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,898 税込10,888
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵SSD WD Black SN850X(NVMe Gen4)
RoHS
このゲーム専用ドライブ はロード時間を短縮し、スロットリング、遅延、テクスチャバグを低減します。最大8TBの容量で利用でき、トップレベルのパフォーマンスを発揮します。7,300MB/秒の速度(1~4TB)とヒートシンクオプションでパフォーマンスを維持でき、遅延を気にせずお気に入りのゲームを楽しめます。
容量8TB 質量(g)8.6ms 温度範囲(℃)非動作時:-40℃ to 85℃ 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80.01×22.1×3.81 インターフェースPCIe Gen4×4 保証期間5年 コネクタM.2 互換性Windows 10以降M.2 2280フォームファクター対応M.2(Mキー)ポートを装備したパソコン 耐久性TBW:4800 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証BSMI, CAN ICES-3(B)/NMB-3(B), CE, FCC, KCC, Morocco, RCM, TUV, UL, VCCI 動作温度範囲(℃)0 to 85 書込速度1200K IOPS 読込速度1200K IOPS 読取速度(MB/s)シーケンシャル:7200 書込速度(MB/s)シーケンシャル:6600 フォームファクタM.2 2280
1台
199,800 税込219,780
当日出荷

トランセンドのPCIe M.2 SSDのMTE310Sは、小型フォームファクタと高品質の3D NANDフラッシュを組み合わせており、Ultrabook、軽量ノートPC、タブレット端末、携帯ゲーム機等を簡単にアップグレードできます。ファームウェアにはストレージの信頼性を高めてドライブ寿命を最大化するSLCキャッシュやLDPC ECC等の技術が用いられていますので、システム全体のパフォーマンスや効率アップが期待できます。トランセンドのMTE310Sは、PCIe Gen 4x4インターフェースを採用し、最大で5,000MB/sの読出しと3,000MB/Sの書込みを実現したPCIe SSDです。ロード時間を短縮し、デバイスのパフォーマンスを向上できます。M.2 2230フォームファクタのMTE310Sは、Ultrabook、軽量ノートPC、タブレット端末、携帯ゲーム機に最適です。標準SSDよりも薄くて軽いだけでなく、デバイスの能力をアップグレードしてくれます。MTE310Sは、高品質の3D NANDフラッシュを採用しており、最大1TBのストレージ容量を提供します。ストレージ容量を増やすだけでなく、コンピューティングの効率向上も期待できます。データ転送の信頼性を高めたり、製品寿命を延命する様々な技術を搭載しています。SSD ScopeはトランセンドのSSD製品向けに開発されたソフトウェアで、SSDの状態やパフォーマンスを管理します。トランセンドのSSDは厳格な試験を実施することで、品質、パフォーマンス、信頼性を確認しています。
サイズ片面実装 30.0 mm x 22.0 mm x 2.23 mm (1.18" x 0.87" x 0.09") 質量(g)4(0.14 oz) 規格M.2 2230 インターフェースバス:NVMe PCIe Gen4 x4 保証期間5年保証 フラッシュ3D NANDフラッシュ 動作電圧3.3V±5% 動作温度(℃)0(32°F)~70(158°F) OSMicrosoft Windows 7 以降、Linux Kernel 2.6.31以降 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/RCM MTBF平均故障間隔(h)2000000
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵SSD WD Green SN350(NVMe)
コンピューターのパフォーマンスを強化 WD GreenTM SN350 NVMeTM SSDは日常的に使用する旧型のコンピューターをよみがえらせます。
インターフェースPCIe Gen3 ×4 NVMe フォームファクタM.2 2280 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80.15×22.15×2.38
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵SSD WD Red SN700 (NVMe)
NASを強化 高速キャッシュのWD Red SN700 NVMeTM SSDを使用すれば、高負荷のNAS環境で要求の厳しいワークロードに対応できます。
インターフェースPCIe Gen3 ×4 NVMe フォームファクタM.2 2280 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80×22×2.38
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

テンキーを搭載したフルサイズでありながら、スリムでスタイリッシュなデザインで、あらゆるワークスペースに馴染みます。本体は薄型にもかかわらず頑丈な設計で耐久性が高く、長い期間お使いいただけます。軽すぎず重すぎない本体重量(685g)で、打鍵時に安定性を保ち本体がズレることがありません。キータッチは軽く静かで、集中力をアップできる作業環境を保つことができ、オフィスでも周囲を気にせず使用できます。また、8度の角度がつく底面のティルトレッグで高さを調整し、長時間の使用でも快適な姿勢でタイピングができます。軽すぎず重すぎない本体重量(685g)で、打鍵時に安定性を保ち本体がズレることがありません。キータッチは軽く静かで、集中力をアップできる作業環境を保つことができ、オフィスでも周囲を気にせず使用できます。また、8度の角度がつく底面のティルトレッグで高さを調整し、長時間の使用でも快適な姿勢でタイピングができます。接続したいデバイスのBluetooth(R)をオンにすれば、キーボード左上にあるEasy Switch(TM)ボタンを長押しするだけで、簡単に接続できます。最大3台のデバイスを同時に接続でき、PCやタブレット、スマートフォンを切り替えながらの作業も可能です。
対応OS[Logi Bolt USBレシーバー]Windows 10、Windows 11以降、macOS 11以降、ChromeOS、Linux[Bluetooth(R) Low Energy]Windows 10、Windows 11以降、macOS 11以降、ChromeOS、Linux、Android 9.0 以降 接続方式無線 使用電池単四形乾電池x2 電池寿命36ヶ月 キー日本語レイアウト、(構造/デザイン)パンタグラフ、(ショートカットキー)スクリーンショット、音楽の再生、ミュート/ミュート解除、音量コントロールなど RoHS指令(10物質対応)対応 無線I/F:USB Bluetooth(R) Low Energy 無線通信方式BluetoothまたはLogi Bolt経由 操作距離10m 角度調節ティルトレッグ(8度のタイピング角度)
1個
9,900 税込10,890
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵SSD WD Black SN770M(NVMe Gen4)
RoHS
このM.2 2230 SSDには、最大5,150 MB/秒 (1TBおよび2TBモデル)の速度を実現するPCIe Gen 4.0、Western DigitalのnCache 4.0テクノロジーを搭載し、MicrosoftのDirectStorageをサポートしています。大容量のゲームライブラリをどこにでも持ち運びプレイでき、超高速でゲームのインストールやレベルのロードを実行できるので、すぐにゲームに没入できます。また、Western Digital Dashboard(Windowsのみ)ソフトウェアでドライブを監視できます。
仕様Random Read:740K IOPS、Random Write:800K IOPS、フォームファクター:M.2 2230 付属品WD_BLACK SN770M M.2 2230 NVMe SSD 質量(g)2.8 温度範囲(℃)非動作時:-40~85-(40°F to 185°F) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)29.97×22.1×2.29 インターフェースPCIe Gen4 x4 保証期間5年間の製品保証 コネクタM.2 互換性・M.2 2230フォームファクター対応M.2(Mキー)ポートを装備したパソコン・Windows 10以降 耐久性(TBW)600 RoHS指令(10物質対応)対応 容量(TB)1 動作温度範囲(℃)0~85(32°F to 185°F) 読取速度(MB/s)シーケンシャル:最大 5150 書込速度(MB/s)シーケンシャル:最大4900
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵SSD WD Black SN850X(NVMe Gen4)
RoHS
このゲーム専用ドライブ はロード時間を短縮し、スロットリング、遅延、テクスチャバグを低減します。最大8TBの容量で利用でき、トップレベルのパフォーマンスを発揮します。7300MB/秒の速度(1~4TB)とヒートシンクオプションでパフォーマンスを維持でき、遅延を気にせずお気に入りのゲームを楽しめます。
仕様●Random Read:1200K IOPS●Random Write:1100K IOPS●シーケンシャル書き込みパフォーマンス:6600MB/s●シーケンシャル読み取りパフォーマンス:7300MB/s●フォームファクター:M.2 2280 質量(g)30.4 温度範囲(℃)(非動作時)-40to85 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80.01×24.38×10.41 商品番号WDS400T2XHE インターフェースPCIe Gen4×4 保証期間5年 コネクタM.2 互換性Windows 10以降PlayStation5(ヒートシンクモデルのみ)M.2 2280フォームファクター対応M.2(Mキー)ポートを装備したパソコン 耐久性(TBW)2400 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証BSMI, CAN ICES-3(B)/NMB-3(B), CE, FCC, KCC, Morocco, RCM, TUV, UL, VCCI 容量(TB)4 動作温度範囲(℃)0to85
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵SSD WD Black SN850X(NVMe Gen4)
RoHS
このゲーム専用ドライブ はロード時間を短縮し、スロットリング、遅延、テクスチャバグを低減します。最大8TBの容量で利用でき、トップレベルのパフォーマンスを発揮します。7,300MB/秒の速度(1~4TB)とヒートシンクオプションでパフォーマンスを維持でき、遅延を気にせずお気に入りのゲームを楽しめます。ヒートシンク付モデル
容量8TB 質量(g)30.4ms 温度範囲(℃)非動作時:-40℃ to 85℃ 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80.01×24.38×10.41 インターフェースPCIe Gen4×4 保証期間5年 コネクタM.2 互換性Windows 10以降PlayStation5(ヒートシンクモデルのみ)M.2 2280フォームファクター対応M.2(Mキー)ポートを装備したパソコン 耐久性TBW:4800 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証BSMI, CAN ICES-3(B)/NMB-3(B), CE, FCC, KCC, Morocco, RCM, TUV, UL, VCCI 動作温度範囲(℃)0 to 85 書込速度1200K IOPS 読込速度1200K IOPS 読取速度(MB/s)シーケンシャル:7200 書込速度(MB/s)シーケンシャル:6600 フォームファクタM.2 2280
1台
199,800 税込219,780
当日出荷

Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵SSD WD_BLACK SN850X(NVMe Gen4)
RoHS
WD_BLACK SN850X NVMe SSDは、ゲームプレイ、ストリーミング、レコーディングでトップレベルのパフォーマンスを発揮して、究極のプレイを引き出します。
仕様シーケンシャル読み出しパフォーマンス:7300MB/s、シーケンシャル書き込みパフォーマンス:6600MB/s、Random Read:12000004KB IOPS、Random Write;11000004KB IOPS 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80×22×2.38 インターフェースPCIe Gen4 x4 互換性M.2 2280フォームファクター対応M.2(Mキー)ポートを装備したコンピュータ、Windows(R) 11、10、8.1、PlayStation(R) 5(ヒートシンクモデルのみ)4 耐久性1200 (TBW) RoHS指令(10物質対応)対応 容量(TB)2 フォームファクタM.2 2280
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵SSD WD Black SN770M(NVMe Gen4)
RoHS
このM.2 2230 SSDにはPCIe Gen 4.03、Western DigitalのnCache 4.0テクノロジーを搭載し、MicrosoftのDirectStorageをサポートしています。大容量のゲームライブラリをどこにでも持ち運びプレイでき、超高速でゲームのインストールやレベルのロードを実行できるので、すぐにゲームに没入できます。また、Western Digital Dashboard(Windowsのみ)ソフトウェアでドライブを監視できます。
仕様Random Read:460K IOPS、Random Write:800K IOPS、フォームファクター:M.2 2230 付属品WD_BLACK SN770M M.2 2230 NVMe SSD 質量(g)2.8 温度範囲(℃)非動作時:-40~85-(40°F to 185°F) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)29.97×22.1×2.29 商品番号WDS500G3X0G インターフェースPCIe Gen4 x4 保証期間5年間の製品保証 コネクタM.2 互換性・M.2 2230フォームファクター対応M.2(Mキー)ポートを装備したパソコン・Windows 10以降 耐久性(TBW)300 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0~85(32°F to 185°F) 容量(GB)500 読取速度(MB/s)シーケンシャル:最大 5000 書込速度(MB/s)シーケンシャル:最大4000
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

1個
516,000 税込567,600
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE NVMe Gen4 High Performance Mixed Use SFF BC U.3 PM1735a SSD
シリコンディスクドライブ。
1個
604,000 税込664,400
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
784,900 税込863,390
9日以内出荷

トランセンド内蔵SSD PCIe M.2 SSD 250H
RoHS
PCI Express® Gen 4 x4インターフェイス、3D NANDフラッシュ、8チャンネルコントローラ、DRAMキャッシュを備えたPCIe SSD 250Hは、超高速パフォーマンス、低レイテンシ、優れた安定性を映像編集者、ゲーマー、ソフトウェア エンジニアに提供します。
寸法(mm)両面実装80.0×23.1×9.2 質量(g)34 規格M.2 2280 インターフェースNVMe PCIe Gen4 ×4 フラッシュ3D NANDフラッシュ 動作周囲温度(℃)0 (32°F) ~ 70 (158°F) 耐久性DWPD[1日あたりのドライブ書込み数] :0.43 (5 年) RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/RCM 動作電圧(V)3.3±5% MTBF平均故障間隔(h)3000000
1個
25,980 税込28,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
784,900 税込863,390
4日以内出荷

1個
985,900 税込1,084,490
4日以内出荷

シリコンディスクドライブ。HPE 1.6TB NVMe Gen4 High Performance Mixed Use SFF SC U.3 PM1735a SSD。
1個
559,800 税込615,780
4日以内出荷

より速いビジネス結果のための高性能、並外れた信頼性、および効率。
1個
541,000 税込595,100
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

より速いビジネス結果のための高性能、並外れた信頼性、および効率。
1個
541,000 税込595,100
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

より速いビジネス結果のための高性能、並外れた信頼性、および効率。
1個
522,000 税込574,200
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
339,800 税込373,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコンディスクドライブ。HPE NVMe Gen4 Mainstream Performance Mixed Use SFF BC U.3 Static V2 Multi Vendor SSD。
1個
399,800 税込439,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコンディスクドライブ。HPE 1.92TB NVMe Gen4 High Performance Read Intensive SFF BC U.3 PM1733a SSD。
1個
559,800 税込615,780
9日以内出荷

より速いビジネス結果のための高性能、並外れた信頼性、および効率。
1個
549,800 税込604,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,998,000 税込2,197,800
9日以内出荷

より速いビジネス結果のための高性能、並外れた信頼性、および効率。 HPE 1.92TB NVMe Gen4 High Performance Read Intensive SFF SCN Self-encrypting FIPS U.3 CM6 SSD。
容量(TB)1.92
1個
530,000 税込583,000
4日以内出荷

シリコンディスクドライブ。HPE 800GB NVMe Gen4 Mainstream Performance Mixed Use SFF BC U.3 Static V2 Multi Vendor SSD。
容量(GB)800
1個
239,800 税込263,780
9日以内出荷

シリコンディスクドライブ。HPE 960GB NVMe Gen4 Mainstream Performance Read Intensive SFF BC U.3 Static V2 Multi Vendor SSD。
容量(GB)960
1個
199,800 税込219,780
9日以内出荷

仕様Platform supported:HPE Compute Mainstream Platforms、see QuickSpecs for more information、Workload:Read Intensive 質量(kg)0.5(1.1 lb) 高さ(mm)2280 種類HPE 480 GB NVMe Gen4 Mainstream Performance Read Intensive M.2 PM9A3 Solid State Drive 消費電力(W)3.7 外形寸法(cm)10.8×15.88×3.75(4.25×6.25×1.48 in) インターフェースNVMe 寿命書き込み数:1 耐久性DWPD(ドライブ書き込み/日):876 プラグタイプホットプラグ非対応 書込速度ランダム書き込み IOPS(4KiB、Q=16)=20000、最大ランダム書き込み IOPS(4KiB)=20000@Q256 読込速度ランダム読み取り IOPS(4KiB、Q=16)=106393、最大ランダム読み取り IOPS(4KiB)=135000@Q256 容量(GB)480 フォームファクタドライブ:M.2
1台
239,800 税込263,780
8日以内出荷

仕様Platform supported:HPE Compute Mainstream Platforms、see QuickSpecs for more information、Workload:Read Intensive 質量(kg)0.68(1.508 lb) 高さ(mm)15 種類HPE 1.92 TB NVMe Gen4 High Performance Read Intensive Small Form Factor Basic Carrier U.3 Security Protocol and Data Model CM7 Solid State Drive 消費電力(W)Max=18 外形寸法(cm)21.92×22.86×14.61(8.63×9×5.75 in) インターフェースNVMe 寿命書き込み数:3504 TB 耐久性DWPD(ドライブ書き込み/日):1 プラグタイプホットプラグ対応 容量(TB)1.92 キャリアBasic Carrier 書込速度ランダム書き込み IOPS(4KiB、Q=16)=161441、最大ランダム書き込み IOPS(4KiB)=161460Q4 読込速度ランダム読み取り IOPS(4KiB、Q=16)=222075、最大ランダム読み取り IOPS(4KiB)=1198665@Q256 搭載ドライブSFF
1台
579,800 税込637,780
8日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE 1.6TB NVMe Gen4 High Performance Mixed Use SFF BC U.3 CM7 SSD
仕様Platform supported:HPE Compute Mainstream Platforms、see QuickSpecs for more information、Workload:Mixed Use 質量(kg)0.68(1.508 lb) 高さ(mm)15 種類HPE 1.6 TB NVMe Gen4 High Performance Mixed Use Small Form Factor Basic Carrier U.3 Security Protocol and Data Model CM7 Solid State Drive 消費電力(W)Max=18 外形寸法(cm)21.92×22.86×14.61(8.63×9×5.75 in) インターフェースNVMe 寿命書き込み数:8760 TB 耐久性DWPD(ドライブ書き込み/日):3 プラグタイプホットプラグ対応 容量(TB)1.6 キャリアBasic Carrier 書込速度ランダム書き込み IOPS(4KiB、Q=16)= 318295、最大ランダム書き込み IOPS(4KiB)=318187@Q16 読込速度ランダム読み取り IOPS(4KiB、Q=16)=221887、最大ランダム読み取り IOPS(4KiB)=1242113Q128 搭載ドライブSFF
1台
579,800 税込637,780
8日以内出荷