118件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵SSD WD Black SN7100
エコ商品
最大7,250MB/秒の読み出し2と6,900MB/秒の書き込み速度(1~2TBモデル)を発揮するWD_BLACK SN7100 NVMe SSDならゲームをさらに高速化して、前世代3のSSDと比較して最大35%パフォーマンスが強化されます。ノートパソコンや小型ゲーム機向けに設計されたこのSSDは、ロード時間を大幅に短縮するとともに、最大速度での電力効率を高めることで、高負荷のゲームセッションでも快適なプレイ体験を実現します。最大2TBの容量で、さらに多くのゲームを保存でき、将来のアップデートやDLCも保存できます。今すぐアップグレードして、高いシステム要件を必要とするAIアプリケーションや次世代のゲームに備えましょう。超高速の読み出し/書き込み速度を発揮し、前世代よりも最大35%高いパフォーマンスを実現します。PCIe Gen4インターフェースとWestern Digitalの次世代のTLC 3D NANDを採用し、外出先でもゲームを楽しみたいヘビーゲーマー向けに構築されています。複数の容量からお気に入りのゲームや最新のタイトルを保存可能なスペースを確保して、大容量ストレージでゲーム機をアップグレードできます。
質量(g)5.8 インターフェースPCIe Gen 4×4 NVMe 保証期間5年 互換性PCIe Gen3×4、PCIe Gen3×2、PCIe Gen3×1、PCIe Gen2×4、PCIe Gen2×2、PCIe Gen2×1との後方互換性があります。Windows 10以降 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,798 税込10,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリコンパワー(Silicon Power)SSD M.2 PCIe Gen3x4
最大読込み:2200MB/秒、最大書込み:1600MB/秒の転送速度を備えたPCIeGen3x4インターフェース 最大2TBの容量ラインアップ 強力なECCやLDPCのエラー訂正技術とエンドツーエンドデータ保護(E2E)、およびRAIDエンジンによるデータの整合性と安定性の強化 NVMe1.3とHMB(ホストメモリバッファ)のサポート、およびSLCキャッシュ搭載で効率的な高いパフォーマンスを実現 スモールフォームファクタM.22280(80mm)により、ノートPC、省スペースPC、および一部のUltrabookに簡単に装着・換装が可能
仕様●システム要件:PCIeインターフェース対応のM.2スロットを搭載し、OSがWindows8.1もしくはWindows10を使用しているコンピュータ●耐衝撃試験:1500G/0.5ms 寸法(mm)22.0×80.0×3.5 質量(g)約8 動作温度0℃~70℃ 保証期間5年※SSDの保証はTBW値以内、もしくは保証期間内となります。SiliconPowerの保証規定に関しての詳しい情報はこちらをご確認ください。 インターフェイスPCIeGen3×4 各種認証CE、FCC、BSMI、Greendot、WEEE、RoHS、KCC 書込速度1200MB/s(256GB)、1600MB/s(512GB/1TB)、2100MB/s(2TB) MTBF平均故障間隔200万時間
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵SSD WD Blue SN5000(NVMe)
エコ商品
WD Blue SN5000 NVMe SSDは、クリエイターやプロフェッショナル向けに作られた次世代のストレージです。NVMe、PCIe Gen 4、Western Digital nCache 4.0テクノロジーを採用し、AI対応アプリケーションを強化して、ワークフローを高速化します。また、最大4TBの容量で制限なく作成できます。制作プロセスを問わず、WD Blue SN5000 NVMe SSDを使用するとすべてのステップがシンプルになり、クリエイティブなビジョンの構想から決定までの時間を短縮できます。
付属品WD Blue SN5000 NVMe SSD 温度範囲(℃)動作時:0~85、非動作時:-40~85 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80.15×22.15×2.38 インターフェースPCIe Gen4 x4 保証期間5年間の製品保証 質量(g/m2)5.7 互換性・M.2 2280ポートが必要です・互換性は、各ユーザーのハードウェア構成とオペレーティングシステムによって異なる場合があります RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証BSMI, CAN ICES-3(B)/NMB-3(B), CE, FCC, KCC, Morocco, RCM, TUV, UL, VCCI フォームファクタM.2 2280
1台
7,998 税込8,798
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵SSD WD Green SN350(NVMe)
コンピューターのパフォーマンスを強化 WD GreenTM SN350 NVMeTM SSDは日常的に使用する旧型のコンピューターをよみがえらせます。
インターフェースPCIe Gen3 ×4 NVMe フォームファクタM.2 2280 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80.15×22.15×2.38
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵SSD WD Black SN770M(NVMe Gen4)
エコ商品
このM.2 2230 SSDには、最大5,150 MB/秒 (1TBおよび2TBモデル)の速度を実現するPCIe Gen 4.0、Western DigitalのnCache 4.0テクノロジーを搭載し、MicrosoftのDirectStorageをサポートしています。大容量のゲームライブラリをどこにでも持ち運びプレイでき、超高速でゲームのインストールやレベルのロードを実行できるので、すぐにゲームに没入できます。また、Western Digital Dashboard(Windowsのみ)ソフトウェアでドライブを監視できます。
仕様Random Read:740K IOPS、Random Write:800K IOPS、フォームファクター:M.2 2230 付属品WD_BLACK SN770M M.2 2230 NVMe SSD 質量(g)2.8 温度範囲(℃)非動作時:-40~85-(40°F to 185°F) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)29.97×22.1×2.29 インターフェースPCIe Gen4 x4 保証期間5年間の製品保証 コネクタM.2 互換性・M.2 2230フォームファクター対応M.2(Mキー)ポートを装備したパソコン・Windows 10以降 耐久性(TBW)600 RoHS指令(10物質対応)対応 容量(TB)1 動作温度範囲(℃)0~85(32°F to 185°F) 読取速度(MB/s)シーケンシャル:最大 5150 書込速度(MB/s)シーケンシャル:最大4900
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵SSD WD Red SN700 (NVMe)
NASを強化 高速キャッシュのWD Red SN700 NVMeTM SSDを使用すれば、高負荷のNAS環境で要求の厳しいワークロードに対応できます。
インターフェースPCIe Gen3 ×4 NVMe フォームファクタM.2 2280 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80×22×2.38
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トランセンド内蔵SSD
各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM 対応OSMicrosoft Windows 7 以降/Linux Kernel 2.6.31以降 保証期間5年 動作温度範囲(℃)0~70 動作電圧(V)3.3±5% フラッシュ3D NANDフラッシュ インターフェースNVMe PCIe Gen3×4 寸法(mm)片面:80×22×2.23、両面:80×22×3.58 質量(g)8 規格M.2 2280 MTBF平均故障間隔(h)2000000
1枚
3,398 税込3,738
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵SSD WD Blue SN580(NVMe)
エコ商品
シリーズ:WD Blue インターフェース:PCIe Gen4 x4 フォームファクタ:M.2 2280
温度範囲(℃)動作時:0 to 85、非動作時:-40 to 85 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80×22×2.38(3.15×0.87×0.09インチ) インターフェースPCIe Gen4 x4 コネクタM.2 RoHS指令(10物質対応)対応 フォームファクタM.2 2280
1台
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵SSD WD Blue(M.2)
エコ商品
PCをアップグレードすれば、作業がスムーズに進み、あなたの創造性を高められます。プロフェッショナル、コンテンツクリエーター、編集者向けに作られたWD Blue SA510 SATA SSDには、Acronis True Image for Western Digitalバックアップおよびサイバー保護ソフトウェアが付属するだけでなく、3か月間無料のDropbox Professionalの試用版を利用することもできます。
仕様Features:Give your PC new life with high capacities and reliability rated up to 1.75M hours・Clone your computer’s entire hard drive with included Acronis True Image for Western Digital transfer・Works with Western Digital SSD Dashboard to monitor your drive’s health, available space, and moreRandom Read:最大87K IOPS、Random Write:最大83K IOPS、フォームファクター:M.2 2280 質量(g)6.4 温度範囲(℃)-55~85 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80×22×2.38 商品番号WDS200T3B0B インターフェースSATA 6Gb/s 保証期間5年間の製品保証 コネクタSATA 互換性Windows 11, Windows 10 耐久性(TBW)500 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証FCC, UL, TUV, KC, BSMI, VCCI, Morocco 容量(TB)2 動作温度範囲(℃)0~70 読取速度(MB/s)シーケンシャル:560 書込速度(MB/s)シーケンシャル:520
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

SAMSUNG(サムスン)NVMe M.2 SSD 980 1TB
NVMe (PCIe3.0x4)インターフェースを採用した980でPCの可能性を最大限に引き出しましょう。コンパクトなM.2 2280フォームファクターでありながら片面実装を実現しているため、余計な配線なしでデスクトップやラップトップに接続できるので換装にも最適です。980は、DRAMレス設計によりコスト削減を実現しつつ、HMBテクノロジーと最適化されたコントローラ、ファームウェアを組み合わせることで、一般的なSATA SSDの5.6倍以上高速な最大速度最大転送速度3500MB/sを実現しています。また、安定したパフォーマンスを実現するため、コントローラにニッケル被覆を施し放熱性を高め、基板裏面にはヒートスプレッダーラベルを採用し、NANDチップの効果的な熱制御を実現しています。
仕様●搭載デバイス:NANDフラッシュ:Samsung V-NAND 3bit MLC (TLC)、コントローラ:Samsung自社製コントローラ、キャッシュメモリ:-●耐振動性:非動作時:20~2000Hz、20G●MTBF(平均故障間隔):150万時間●ソフトウェア:管理ソフトウェア:Samsung Magicianソフトウェア (日本語対応) ※ダウンロード対応、データ移行ソフトウェア:Samsung Data Migrationソフトウェア (日本語対応) ※ダウンロード対応 容量1TB(1000GB) 外形寸法(mm)80.15×22.15×2.38(L×W×H) 消費電力待機時:45mW、動作時読み出し:4.5W(平均)、動作時書き込み:4.6W(平均)、L1.2モード時:5mW インターフェースPCIe(R)Gen 3.0×4、NVMe(TM)1.4 使用周囲温度(℃)動作時:0~70、非動作時:-40~85 耐衝撃性非動作時:1500G、0.5ms期間、3軸 フォームファクタM.2(Type2280) 使用周囲湿度(%RH)5~95(結露なきこと)
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷

Crucial(クルーシャル)Crucial T700 1TB PCIe Gen5 NVMe M.2 SSD
Crucial T700 1TB PCIe Gen5 NVMe M.2 SSD。
1個
特価
32,762 税込36,038
当日出荷

SAMSUNG(サムスン)NVMe M.2 SSD 9100 PRO
エコ商品
PCIe 5.0のパフォーマンスを最大限に引き出します。 9100 PROは、990 PROの 2倍である最大14800/13400 MB/秒の超高速シーケンシャル読み出し/書き込み速度を実現します。 Gen4では到達できない Gen5だからこそ可能となる最大 2200K/2600K IOPSのランダム読み出し/書き込み速度を実現します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
33,980 税込37,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ASUS(エイスース)ASUS Micro-ATXH510ビジネスマザーボード
エコ商品
・インテルLGA1200ソケット:第11世代インテルCoreプロセッサーに対応。・検証済みバックアップからの自動システムBIOSリカバリのためのASUS独自の自己回復BIOSテクノロジー。・リモートIT管理のためにDASHLANに接続するSMBUSヘッダーをサポートします。・より効率的なトラブルシューティングのためのASUSCOMデバッグヘッダー。・詳細なシステム情報をキャプチャおよび管理するためのイベントログ。・過酷な環境からマザーボードを保護する革新的な耐湿コーティング。・より高速で効率的なカスタマイズのための商用BIOSキット。・ITエンドポイント管理を容易にするASUSControl Center Express(ACCE)。・超高速接続:PCIe4.0およびIntel1Gbイーサネット
機能BIOS:128 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS、ASUS EZ DIY - Box Headers Bespoke Motherboard Design & Business Focused Features - ASUS Self Recovering BIOS - ASUS Event Log - ASUS Commercial BIOS kit - Anti-Moisture - 24/7 Reliability - Overcurrent Protection オーディオ機能Realtek ALC897 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC - Supports: Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking - Supports up to 24-Bit/192 kHz playback A chassis with an HD audio module in the front panel is required to support 7.1 Surround Sound audio output. RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプRear USB:Total 4 ports 2 x USB 3.2 Gen 1 ports (2 x Type-A) 2 x USB 2.0 ports (2 x Type-A)Front USB:Total 6 ports1 x USB 3.2 Gen 1 header supports additional 2 USB 3.2 Gen 1 ports 2 x USB 2.0 headers support additional 4 USB 2.0 ports Wi-Fi1 x Intel 1Gb EthernetASUS LANGuard ストレージSupports 1 x M.2 slot and 4 x SATA 6Gb/s portsIntel H510 Chipset M.2 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 3.0×4 & SATA modes) 4 x SATA 6Gb/s ports When a device in SATA mode is installed on the M.2 socket, SATA6G_2 port cannot be used. 内蔵グラフィックスGraphics specifications may vary between CPU types. Intel 11th & 10th processors support DisplayPort 1.4 with max. resolution of 4096 x 2304 @60Hz. Please refer to www.intel.com for any updates. Only Intel 11th processors support HDMI 2.0 with max. resolution of 4K@60Hz, others will only support HDMI 1.4 with max. resolution of 4K@30Hz .Please refer to www.intel.com for any updates. Supports up to 2 displays simultaneously. 対応ソフトウェアASUS Exclusive Software IT Management software supported - ASUS Control Center Express(ACCE)
1台
13,980 税込15,378
22日以内出荷

プリンストンNVMe対応内蔵SSD
PHD-ISM2G4はPCIe接続のM.2 NVMe対応内蔵型SSDです。PCIe 4.0対応です。安心の3年保証付き。なお本製品は使用の際に冷却が必要です。マザーボードに付属の放熱用ヒートシンクを装着し、風が通るようにエアフローを調整してください。
寸法(mm)幅22×奥行80×高さ2.2 質量(g)約7.8 対応機種PCIe 4.0×4 NVMeに対応した増設可能なM.2 2280インターフェースをもつPC インターフェイスPCIe 4.0×4 NVMe コントローラPhison PS5027-E27T
1枚
11,980 税込13,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

暗証番号入力式ポータブル 1TB SSD(USB 3.2 Type-C接続)。
ブラック インターフェースUSB 3.2 Gen 2 Type-C 容量(TB)1
1個
149,800 税込164,780
9日以内出荷

1個
22,980 税込25,278
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
23,980 税込26,378
欠品中

1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

インターフェースPCIe Gen.4×4対応 M.2カードフォーマット(NGFF)に準拠 DDR4 DRAMをキャッシュメモリに採用
付属品取扱説明書(保証書) キャッシュメモリーDDR4 1GB 最大データ転送速度(I/F、理論値)PCI Express 4.0(×4) プロトコルNVMe1.3 読取速度(MB/s)7000 フォームファクタM.2-2280
1台
44,980 税込49,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,790 税込5,269
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
39,980 税込43,978
8日以内出荷

990 PROは、最大7450/6900 MB/秒のシーケンシャル読み出し/書き込み速度で、PCIe 4.0の最大パフォーマンスに近い速度に達します。 また、ランダム読み出し/書き込み速度は、980 PROよりも40%/55%高速な最大 1400K/1550K IOPSを実現し、ゲーム、ビデオおよび3D 編集、データ分析などで効果を発揮します。 通常、パフォーマンスが高いほどより多くの電力を消費しますが、990 PROは電力効率が高く、980 PRO よりも1ワットあたりのパフォーマンスが50% 以上向上しています。 ※990 PROのパフォーマンスを最大限に引き出すには、お使いのシステムがPCIe 4.0をサポートしているかご確認ください。
1個
31,980 税込35,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SSD M.2 PCIe AD-SSDM2PG4 シリーズは、3D NAND フラッシュを採用した換装型 SSD M.2 PCIe(2280)です。従来の2D NANDよりも高い信頼性をもとに、読み込み・書き込み速度も高いパフォーマンスを発揮、読み込みは毎秒7000MBの速度で、PCの高速化を実現いたします。
1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SSD M.2 PCIe AD-SSDM2PG3シリーズは、3D NAND フラッシュを採用した換装型 SSD M.2 PCIe(2280)です。従来の2D NANDよりも高い信頼性をもとに、読み込み・書き込み速度も高いパフォーマンスを発揮、読み込みは毎秒3000MBの速度で、PCの高速化を実現いたします。
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵SSD WD Black SN850X(NVMe Gen4)
エコ商品
このゲーム専用ドライブ はロード時間を短縮し、スロットリング、遅延、テクスチャバグを低減します。最大8TBの容量で利用でき、トップレベルのパフォーマンスを発揮します。7,300MB/秒の速度(1~4TB)とヒートシンクオプションでパフォーマンスを維持でき、遅延を気にせずお気に入りのゲームを楽しめます。ヒートシンク付モデル
容量8TB 質量(g)30.4ms 温度範囲(℃)非動作時:-40℃ to 85℃ 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80.01×24.38×10.41 インターフェースPCIe Gen4×4 保証期間5年 コネクタM.2 互換性Windows 10以降PlayStation5(ヒートシンクモデルのみ)M.2 2280フォームファクター対応M.2(Mキー)ポートを装備したパソコン 耐久性TBW:4800 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証BSMI, CAN ICES-3(B)/NMB-3(B), CE, FCC, KCC, Morocco, RCM, TUV, UL, VCCI 動作温度範囲(℃)0 to 85 書込速度1200K IOPS 読込速度1200K IOPS 読取速度(MB/s)シーケンシャル:7200 書込速度(MB/s)シーケンシャル:6600 フォームファクタM.2 2280
1台
199,800 税込219,780
当日出荷

Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵SSD WD Black SN850X(NVMe Gen4)
エコ商品
このゲーム専用ドライブ はロード時間を短縮し、スロットリング、遅延、テクスチャバグを低減します。最大8TBの容量で利用でき、トップレベルのパフォーマンスを発揮します。7300MB/秒の速度(1~4TB)とヒートシンクオプションでパフォーマンスを維持でき、遅延を気にせずお気に入りのゲームを楽しめます。
仕様●Random Read:1200K IOPS●Random Write:1100K IOPS●シーケンシャル書き込みパフォーマンス:6600MB/s●シーケンシャル読み取りパフォーマンス:7300MB/s●フォームファクター:M.2 2280 質量(g)30.4 温度範囲(℃)(非動作時)-40to85 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80.01×24.38×10.41 商品番号WDS400T2XHE インターフェースPCIe Gen4×4 保証期間5年 コネクタM.2 互換性Windows 10以降PlayStation5(ヒートシンクモデルのみ)M.2 2280フォームファクター対応M.2(Mキー)ポートを装備したパソコン 耐久性(TBW)2400 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証BSMI, CAN ICES-3(B)/NMB-3(B), CE, FCC, KCC, Morocco, RCM, TUV, UL, VCCI 容量(TB)4 動作温度範囲(℃)0to85
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵SSD WD Black SN850X(NVMe Gen4)
エコ商品
このゲーム専用ドライブ はロード時間を短縮し、スロットリング、遅延、テクスチャバグを低減します。最大8TBの容量で利用でき、トップレベルのパフォーマンスを発揮します。7,300MB/秒の速度(1~4TB)とヒートシンクオプションでパフォーマンスを維持でき、遅延を気にせずお気に入りのゲームを楽しめます。
容量8TB 質量(g)8.6ms 温度範囲(℃)非動作時:-40℃ to 85℃ 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80.01×22.1×3.81 インターフェースPCIe Gen4×4 保証期間5年 コネクタM.2 互換性Windows 10以降M.2 2280フォームファクター対応M.2(Mキー)ポートを装備したパソコン 耐久性TBW:4800 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証BSMI, CAN ICES-3(B)/NMB-3(B), CE, FCC, KCC, Morocco, RCM, TUV, UL, VCCI 動作温度範囲(℃)0 to 85 書込速度1200K IOPS 読込速度1200K IOPS 読取速度(MB/s)シーケンシャル:7200 書込速度(MB/s)シーケンシャル:6600 フォームファクタM.2 2280
1台
199,800 税込219,780
当日出荷

AGI AI298 1TB Gen3 x4 NVMe M.2 SSD ; 3200MB/s / 1700MB/s ; 600TB ; QLC
容量(TB)1
1台
13,580 税込14,938
8日以内出荷

PCIe 4.0に対応 次世代Platinum P41 NVMe SSD。超光速な通信速度 The Platinum P41が誇りとするシーケンシャル読込み/書込みはそれぞれ最大7000MB/秒、最大6500MB/秒という驚きの速度を実現しました。業界トップクラスの効率性 The Platinum P41が提供するのは驚くほどの高電力効率。それに加えて業界トップレベルのパフォーマンスがあれば、あなたのPCは優れたスピードを保ったまま稼働を続けることができます。業界トップクラスの176層NAND メモリーチップの製造において世界をリードするSKハイニックスはセル層間の高さの減少、層別の変動タイミングの制御、そして超精密整列補正などの革新的技術を成長させ続けたことで、業界トップクラス176層NANDフラッシュメモリーをPlatinum P41へと搭載可能にしました。プラチナ級の耐久性 より優れた性能に加えより長持ちするThe Platinum P41が誇る耐久性。1000時間の厳格なテストを経たのち耐性750-TBW(最大総書き込みバイト数)という卓越した数値を達成しています
容量(TB)1
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

インターフェースSupport 4K@60Hz as specified in HDMITM 2.1、 DisplayPort 1.4 - Requires Processor Graphics メモリー4 DIMMs、 Dual Channel DDR5-7200+MHz (OC) 使用CPUSupports 12th/13th Gen Intel(R) CoreTM Processors、 Pentium(R)Gold and Celeron(R) Processors チップセットIntel(R) Z790 Chipset ソケットLGA 1700 ネットワークタイプIntel(R) Wi-Fi 6E、 Bluetooth 5.3 USBポート1× USB 3.2 Gen 2×2 20Gbps (Type-C)、2× USB 3.2 Gen 2 10Gbps (Type-C + Type-A)、6× USB 3.2 Gen 1 5Gbps (6 Type-A)、8× USB 2.0 ストレージ4× M.2 Gen 4 ×4 64Gbps slots 6× SATA 6Gbps ports 拡張スロット数1× PCIe 5.0 ×16 slot、 1× PCIe 4.0 ×16 slot、 2× PCIe 3.0 ×1 slots オーディオ8-Channel (7.1) HD Audio with Audio Boost LANIntel(R) 2.5G LAN
1台
35,980 税込39,578
8日以内出荷

【ファームファクター】M.2-2280。【I/F】PCI Express Gen4x4。【Read】6000MB/s。【Write】6000MB/s。【保証年数】5年
1台
17,480 税込19,228
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
759,800 税込835,780
8日以内出荷

1台
489,800 税込538,780
8日以内出荷

1個
20,980 税込23,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
389,800 税込428,780
8日以内出荷

Elgar Carrier 2.5型PCIe Gen4(NVMe)SSD 1DWPD 1.92TB
仕様●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20220203●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4199-97
1式
899,800 税込989,780
13日以内出荷

関連キーワード