カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(70)
  • 配管・水廻り設備部材(18)
  • 物流用品(16)
  • 保管用品(12)
  • 建築金物(11)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • カー用品(9)
  • 切削工具(9)
  • 自動車補修部品(8)
  • 梱包用品(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 安全用品(4)
  • 住設機器(4)
  • 厨房用品(3)
  • 測定用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 家電(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 制御機器(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 塗料(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 防災用品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 自転車部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nw l1」の検索結果

関連キーワード
216件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NWボックス モノタロウ

    NWボックス

    モノタロウ(44件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    本体と蓋はバックルで固定でき、持ち運びの際に中身が飛び出したりしません。 半透明なので中身が確認しやすく、仕切り板が移動できるので 様々なパーツを収納することができます。
    用途工具・小物の収納に材質【本体・蓋・バックル・仕切板小/中】ポリプロピレン、【仕切り板大/特大】ポリスチレンフタありコンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式スタッキング
  • NWボックス用仕切板 JEJアステージ

    NWボックス用仕切板

    JEJアステージ(9件のレビュー)
    339税込373
    1枚ほか
    当日出荷
    小・中は全アイテムに共通して使用できます。 大はNWボックスM1・#13・#25、システムコンテナ130・250に共通して使用できます。 特大はNWボックスL1・#22・#45、システムコンテナ220・450に共通して使用できます。
    乳白色RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスバックルコンテナ モノタロウ

    ステンレスバックルコンテナ

    モノタロウ(465件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    工具や大工道具、アウトドア用品などの収納に便利です。 スタッキング(積み重ね)でき便利! フタに簡易メジャー付き。 3段から5段までのスタッキング(積み重ね)が可能。 ボックスの数が増えても上方向に重ねて設置できるので、設置占有面積は一台分のみ! バックルはロック/アンロックがしやすいステンレス鋼を採用しています。バックルの耐久性も向上しました。
    用途工具・小物の収納に材質(フタ・本体・バックル)ポリプロピレン、(線材)ステンレス鋼フタありコンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式スタッキング
  • NFボックス モノタロウ

    NFボックス

    モノタロウ(487件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    アステージ製造の国産高品質NFボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。スタッキング(積み重ね)でき便利です。#1.5は#7、#11に2個スタッキングも可能で、#7と#11はともにスタッキング可能、#13と#25はともにスタッキング可能、#22と#45はともにスタッキング可能。#1.5のみ15cmまでの目盛り付きです。またアステージNFボックス用ふたが使用可能です。持手部分の形状を曲面フォルムにし、手にかかる負担を軽減しているので重量物を収納し持ち上げても手が痛くなりにくいです。
    用途運搬・保管に材質ポリプロピレンフタ別売コンテナ種類ベタ目スタッキング
  • NVボックス モノタロウ

    NVボックス

    モノタロウ(233件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    アステージ製造の国産高品質NVボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。スタッキング(積み重ね)でき便利です。リブ構造で丈夫です。またアステージNVボックス用ふたが使用可能です。
    用途運搬・保管に材質ポリプロピレン段数(可能積重ね)5
  • 薄型ボックス アイリスオーヤマ

    薄型ボックス

    アイリスオーヤマ(7件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    高さの無いスペースでの小物収納に便利な薄型の収納ボックスです。底面にはすべりにくい場所でもスムーズに移動することができる樹脂パーツ(5個)が付いています。
    材質本体:ポリプロピレン(PP)、底面パーツ:ポリアセタールフタあり外寸法・高さ(mm)165外寸法・奥行(mm)450コンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式有効内寸法・奥行(mm)380有効内寸法・高さ(mm)140
  • NTボックス ブラックグリーン JEJアステージ

    NTボックス ブラックグリーン

    JEJアステージ(5件のレビュー)
    539税込593
    1個ほか
    当日出荷
    積み重ね可能なアイテムでカラーを統一したコンテナ・工具箱の俺流Xシリーズ! 工具類やアウトドア用品などの収納に便利なバックル蓋付コンテナです。
    RoHS指令(10物質対応)対応コンテナ種類ベタ目スタッキング
  • TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Bタイプ) TRUSCO

    TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Bタイプ)

    TRUSCO(17件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    フタをした状態でも外しても積み重ねが可能です。軽量のため、持ち運びが容易です。全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。
    用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。材質ポリプロピレン(PP)コンテナ種類ベタ目
  • NW フレキシブルチューブ コスモ・テック

    NW フレキシブルチューブ

    コスモ・テック
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    真空規格・各種汎用継手部品
    用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質(フレキ/ベローズ)SUS 316L材質(フランジ)SUS 316RoHS指令(10物質対応)対応
  • コボキットプラス NW PMA

    コボキットプラス NW

    PMA
    89,980税込98,978
    1式
    当日出荷
    協働ロボット設置後に簡単に取り付けることができ、協働ロボット用ケーブルをしっかりと保護するソリューションです。
    用途市場で最も広く使用されている協働ロボットのケーブル保護用途に最適です。
  • NW 変換クロス コスモ・テック

    NW 変換クロス

    コスモ・テック
    42,980税込47,278
    1個
    5日以内出荷
    真空規格・各種汎用継手部品
    用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
  • NW ニップルリークポート コスモ・テック

    NW ニップルリークポート

    コスモ・テック
    30,980税込34,078
    1個
    5日以内出荷
    真空規格・各種汎用継手部品
    用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。寸法L1(mm)54主要材質SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
  • NW 変換ティー コスモ・テック

    NW 変換ティー

    コスモ・テック
    33,980税込37,378
    1個
    5日以内出荷
    真空規格・各種汎用継手部品
    用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
  • NWブレード付フレキシブルチューブ コスモ・テック

    NWブレード付フレキシブルチューブ

    コスモ・テック
    28,980税込31,878
    1個
    5日以内出荷
    真空規格・各種汎用継手部品
    用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質フレキ/ベローズ:SUS 316L材質(ブレード)SUS 304材質(フランジ)SUS 316RoHS指令(10物質対応)対応
  • バックルコンテナ 簡易密閉タイプ モノタロウ

    バックルコンテナ 簡易密閉タイプ

    モノタロウ(71件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    水やホコリをシャットアウト!パッキン付き簡易密閉型コンテナ! スタッキング(積み重ね)可能です。 フタには便利な目盛りが付いています。丈夫なステンレス線材バックル。
    用途衣類・工具などの収納に仕様本体・フタ・バックル:ポリプロピレン、線材:ステンレス鋼、パッキン:発泡ポリエチレンフタありコンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式スタッキング
  • 引掛形防水フランジインレット アメリカン電機

    引掛形防水フランジインレット

    アメリカン電機
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • コンテナー仕切り板 アズワン

    コンテナー仕切り板

    アズワン(2件のレビュー)
    614税込675
    1枚
    当日出荷
    サイズを問わず、タテ・ヨコ2cmのピッチで自由に仕切りが作れます。お好きなサイズに折ってミゾに差し込むだけでOKです。
    材質PP(ポリプロピレン)透明ピッチ(mm)20
  • CJX新世代型カウンターシンク ハイス+NWコート ノガ

    CJX新世代型カウンターシンク ハイス+NWコート

    ノガ
    5,598税込6,158
    1本
    5日以内出荷
    新しく開発されたCJXの切刃形状により面取り工具の最も大きな問題であった「アキシャル及びラジアス方向への負荷」の軽減が実現されました。 特に不等逃げ角の採用により、非常に静かな面取りをお約束します。 これにより完璧な仕上げ面が得られ、更に新型のNWコーティングにより切削性能の向上がはかられました。 大きなチップ排出溝に加えて、角度、変幻ラジアスなどの独自の溝形状により、切粉と熱の適切な排出を確保し、極めて高度な耐摩耗性を可能にしました。 更に、この新型切刃形状により工具の溶着を防ぎ、送り圧力を軽減させたことから、速い切削速度から遅い速度まで広範囲の条件で、安定した品質を得ることに成功しました。
    切刃形状その他
  • NW 手動ストレート型ベローズバルブ コスモ・テック

    NW 手動ストレート型ベローズバルブ

    コスモ・テック
    189,800税込208,780
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    真空規格・各種汎用継手部品
    用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質フレキ/ベローズ:SUS 321寸法L1(mm)86使用圧力大気圧~10^-6Pa最高使用温度(℃)150材質(ハンドル)アルミ 2024-T4材質(ボディ)SUS 316材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応リークレート(Pa・m3/sec)<13×10^-7
  • 柔らかワイヤロープ ナチュラルコア ロック止 大和工業

    柔らかワイヤロープ ナチュラルコア ロック止

    大和工業
    6,598税込7,258
    1個
    翌日出荷から10日以内出荷
    柔らかくて使いやすい!チョーク吊りしても曲がりぐせが付きにくい。しなやか&ハード。確かな品質の日本製。国内認定工場で加工された製品です
    構造ワイヤ構成:6×(7×7)
  • 液晶保護フィルム ADTECHNO CL1012NW 10.1インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム ADTECHNO CL1012NW 10.1インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,598税込1,758
    1枚
    4日以内出荷
    ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種ADTECHNO CL1012NW取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ10.1インチ 解像度(1024×600)特性ブルーライトカット反射防止
  • CNWL1型 ダブルロックバルブ(逆止弁無) オンダ製作所

    CNWL1型 ダブルロックバルブ(逆止弁無)

    オンダ製作所
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷
    ・ボールバルブ内蔵の架橋ポリエチレン管(PEX)・ポリブテン管(PB)用ワンタッチ継手。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・平行めねじ(Gねじ)。・給湯器への取付けにスペースが狭く、曲げが必要な場合に便利です。・ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)5~35(※二次側逆流時は80以下)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-587使用流体最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4
  • STボックス JEJアステージ

    STボックス

    JEJアステージ(17件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ドライバーやペンチなどの小物収納に便利です。スタッキング(積み重ね)でき便利です。蓋に便利な目盛り付き。
    材質本体・蓋・バックル:ポリプロピレン、線材:ステンレス鋼(#1.5、7、11は線材未使用)フタありRoHS指令(10物質対応)対応コンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式スタッキング
  • 仕切り板 モノタロウ

    仕切り板

    モノタロウ(2件のレビュー)
    97税込107
    1個
    当日出荷
    PET樹脂製の仕切り板です。 商品棚・平台などの商品仕切に最適です。 目立たず、商品を綺麗に陳列できます。
    用途商品の陳列に。 収納の整理に。材質PET幅(mm)50厚さ(mm)1透明高さ(mm)100加工R加工(4角)表面仕様保護シール(両面)
  • 糸くずフィルター 日立洗濯機用 NET-42N6 ELPA

    糸くずフィルター 日立洗濯機用 NET-42N6

    ELPA(5件のレビュー)
    1,043税込1,147
    1個ほか
    当日出荷
    ◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: 日立 HITACHI ◇適合型番: NET-42N6 NW-42N6-513
    用途◇適合洗濯機: KW-D501 KW-D502 KW-D503 KW-D505 KW-D506 KW-D507 KW-N530 NW-420N NW-42AF NW-42BF NW-42CF NW-42EF NW-42F NW-42F2 NW-42F3 NW-42F5 NW-42F5D NW-42F6 NW-42F7 NW-42FF NW-42N6 NW-42R7 NW-42V5 NW-48MY2 NW-500EX NW-500FX NW-500HX NW-500KX NW-500MX NW-500W6 NW-50N6 NW-50R7 NW-50R8 NW-50S2 NW-5AR NW-5BR NW-5CR NW-5ER NW-5FR NW-5HR NW-5KR NW-5MR NW-5R2 NW-5R3 NW-5R5 NW-5R6 NW-5R7 NW-5S NW-5S5 NW-5V2 NW-60M NW-60S3 NW-6AY NW-6AZ NW-6M7 NW-6M7-1 NW-6PAM NW-6S3 NW-6S5 NW-6SD NW-6V5 NW-6V7 NW-7AY NW-7AZ NW-7M7 NW-7M7-1 NW-7V7 NW-B5 NW-BH5 NW-H42L NW-H42L5 NW-IB505 NW-J42 NW-J50 NW-K42 NW-K50 NW-KB5 NW-KB55 NW-KB56 NW-KJ42 NW-KJ50 NW-KL42 NW-KL50 NW-KL60 NW-KN50 NW-KN60 NW-KP42 NW-KQ42 NW-KS7Z NW-M5 NW-M60 NW-MB5 NW-MB7 NW-MX70 NW-R45 NW-RB7 NW-SJ61 NW-SK61 NW-SP60T NW-T500FX NW-T500HX NW-T500KX NW-TB5 NW-TB51 NW-TB71 NW-WX60 NW-WX61 NW-Y55
  • コンテナーTCC用 中仕切り TGK(東京硝子器械)

    コンテナーTCC用 中仕切り

    TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    材質PP(ポリプロピレン)クリア
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    830税込913
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • コンテナー用仕切板 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    コンテナー用仕切板

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    2,598税込2,858
    1組(5枚)
    当日出荷
    PL・PSは、ハサミやカッター等で必要な長さに切断して使用し、SCは手で折り曲げるだけで簡単に切ることができます。
    材質PPピッチ(mm)15
  • ブレーキパッド ミヤコ自動車

    ブレーキパッド

    ミヤコ自動車(374件のレビュー)
    4,690税込5,159
    1セット(4枚)
    当日出荷から4日以内出荷
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    3,190税込3,509
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    430税込473
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) SONY VLOGCAM ZV-1 II 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) SONY VLOGCAM ZV-1 II 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル

    メディアカバーマーケット
    1,198税込1,318
    1本
    4日以内出荷
    。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。デジタルカメラ。FX3 (ILME-FX3)。FX6 (ILME-FX6VK/ILME-FX6V)。VLOGCAM ZV-1 II。VLOGCAM ZV-E1。VLOGCAM ZV-E10。VLOGCAM ZV-E10L。α7 (ILCE-7M4) アルファ7。α7 III (ILCE-7M3)。α7R (ILCE-7RM4)。α7R III (ILCE-7RM3)。ワイヤレスネックバンドスピーカー。SRS-NS7。コンポーネントオーディオ。DMP-Z1。ポータブルスピーカー。LSPX-S3。SRS-LSR200。SRS-NB10。SRS-XB100。SRS-XB12。SRS-XB13。SRS-XB23。SRS-XB33。SRS-XB43。SRS-XE200。SRS-XE300。SRS-XG300。WLA-NS7。ウォークマン。NW-A100TPS。NW-WM1ZM2。NW-WM1AM2。amue link(アミューリンク)。LM-01。ゲーミングヘッドセット。INZONE Buds。INZONE H5。INZONE H9。INZONE H7。NW-A100シリーズ。NW-A105。NW-A105HN。NW-A106。NW-A107。ICレコーダー。ICD-TX660。PCM-D10。モバイルバッテリー/電池。CP-VC10。すべての対応機種は記載できておりません。
    ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
  • クリンスイポット 交換カートリッジ 三菱ケミカル・クリンスイ

    クリンスイポット 交換カートリッジ

    三菱ケミカル・クリンスイ(3件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1パック(2個)
    当日出荷
    クリンスイポット型用専用カートリッジ。 15物質除去の優れた浄水能力(家庭用品品質表示法13物質+鉄・アルミニウムの除去)。 オレンジジュースも透明になる浄水能力。 活性炭+セラミック+中空糸膜除菌フィルターで、活性炭だけでは取り除けない微細な雑菌や赤サビまでしっかり除去します。
    適合JP407-R ・JP407-T・CP405・CP407・CP012・CP005・CP006・CP013・CP025・CP205・CP207・CP007GR・CP007RD・CP002・CP503・CP508・CP015交換目安3ヶ月(1日2L使用した場合の月数)浄水能力【除去対象物質】カビ臭(2-MIB)、溶解性鉛、総トリハロメタン、遊離残留塩素、濁り、農薬(CAT)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、鉄(微粒子状)、アルミニウム(中性)ろ過材の種類中空紙膜(ポリエチレン)、セラミック、活性炭
  • 1本針 本縫いミシン用指ガードセット Lレンチなし スイセイ

    1本針 本縫いミシン用指ガードセット Lレンチなし

    スイセイ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ミシン押え棒へ一度セットしておけば、各種押え金に取り替えても指ガードはそのままです。
  • 瞬間積算流量計 愛知時計電機

    瞬間積算流量計

    愛知時計電機(1件のレビュー)
    75,980税込83,578
    1台
    当日出荷
    リチウム電池を内蔵し電源不要。瞬時と積算流量を1台で表示。指示部は読みやすい方向に回転可能。各種液体へ対応可能。トータル積算とトリップ積算の2種類がリセットできます。CEマーク取得製品です。
    最高使用圧力(MPa)1(液体温度20℃のとき)温度範囲(℃)0~+60(液体)電源リチウム電池内蔵(電池寿命/4年、電池交換不可)定格電圧30VDC(最大)構造防まつ構造(IP64相当)屋内仕様粘度範囲(mPa・s)0.5~1.5(液体)測定対象液体出力容量ON抵抗/150Ω以下、OFF抵抗/100kΩ以上(入力電流10mA以下において残り電圧1.5V以下)測定原理接線流羽根車方式周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)周囲温度(℃)0~+60RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロングレンジCCDバーコードリーダー (USB) BUSICOM(ビジコム)

    ロングレンジCCDバーコードリーダー (USB)

    BUSICOM(ビジコム)(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    スキャナ面をバーコードから離しても読み取りがおこなえるロングレンジタイプ。店舗・オフィス・物流・倉庫・図書館・学校など幅広いシーンでご利用いただける、汎用性の高い離し読みタイプのバーコードスキャナです。BC-NL1100UⅡは本体ケースとトリガーに細菌の増殖を抑制する抗菌素材を使用。
    仕様通知:LED(緑)、ブザー(調整可)使用温度範囲(℃)-20~60保護等級IP42消費電流(mA)最大動作時 96.8mA、待機時 57.6mA保証期間1年使用CPU32bit CPUプロセッサ光源(nm)赤色LED(620~630)RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度範囲(%RH)5~95(結露・結氷のないこと)