カテゴリ

  • 物流用品(11)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 測定用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 切削工具(1)
  • 電動工具(1)

「nw-34」の検索結果

29件中 1~29件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 平型端子350型カプラー BRIDGE[自動車用品]

    平型端子350型カプラー

    BRIDGE[自動車用品](6件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1セット(10個)
    当日出荷
    材質ポリプロピレン色黒タイプオス極数1RoHS指令(10物質対応)対応
  • Tガンタップ TGN TDT(田野井)

    Tガンタップ TGN

    TDT(田野井)(7件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したTシリーズを含むスパイラルポイントタップシリーズです。スパイラルポイントタップは切削タップの中で通り穴のめねじの切削に高寿命・高能率を発揮するタップです。
  • 鉛レスコアコート LNW型 KITZ(キッツ)

    鉛レスコアコート LNW型

    KITZ(キッツ)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    給水用コア入バルブです
    材質青銅(CAC911)
  • ET型 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式 ユーエイキャスター

    ET型 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式

    ユーエイキャスター(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    軽荷重用として主に運搬台車や店舗什器、家具等その他一般産業用に数多く使用されています。
    形状自在荷重種別軽荷重金具仕上クロームメッキストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
  • ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)(黒ナイロン車輪) ユーエイキャスター

    ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)(黒ナイロン車輪)

    ユーエイキャスター
    ¥769~税込¥846~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ワゴン、厨房機器等に数多く使用されている標準的なキャスター
    材質(車輪)黒ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 覗き見防止フィルター Looknon N8 デスクトップ用34.0Wインチ 光興業

    覗き見防止フィルター Looknon N8 デスクトップ用34.0Wインチ

    光興業
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    5日以内出荷
    タテ、ヨコ、セット等使用用途に応じて、あらゆる情報を守る。
  • フレームレスモニター用フィルター覗き見防止 Board Looknon-N8 光興業

    フレームレスモニター用フィルター覗き見防止 Board Looknon-N8

    光興業
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    5日以内出荷
    モアレを最大限に抑え、ブルーライトもカット。タッチパネルにも対応。両面(ノングレア面、グレア面)とも表面として使用可能。厚さ0.4mm。
    取付方式はめ込み式タッチパネル方式対応アスペクト比16:9のぞき見防止対応反射防止対応ブルーライトカット対応
  • フレキUIねじガス栓 都市ガス用 光陽産業

    フレキUIねじガス栓 都市ガス用

    光陽産業
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    4日以内出荷
    Rcねじ接続
    規格Rc3/4×Rc1/2使用ガス都市ガス
  • ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)(ナイロン車輪) ユーエイキャスター

    ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)(ナイロン車輪)

    ユーエイキャスター
    ¥859~税込¥945~
    1個
    6日以内出荷から14日以内出荷
    一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
    形状自在型式ST型自在車材質(車輪)ナイロン金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ねじ込み式 ET型自在車(ダブルベアリング) ユーエイキャスター

    ねじ込み式 ET型自在車(ダブルベアリング)

    ユーエイキャスター
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    軽量物運搬用として幅広く使用されています。
    形状自在型式ET型自在車金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ねじ込みキャスター自在車 50径ナイロン車輪 ユーエイキャスター

    ねじ込みキャスター自在車 50径ナイロン車輪

    ユーエイキャスター
    ¥779税込¥857
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ストッパーなしキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ねじ込みキャスター自在車 65径ナイロン車輪 ユーエイキャスター

    ねじ込みキャスター自在車 65径ナイロン車輪

    ユーエイキャスター
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ストッパーなしキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ねじ込みキャスター自在車 100径ナイロン車輪 ユーエイキャスター

    ねじ込みキャスター自在車 100径ナイロン車輪

    ユーエイキャスター
    ¥979税込¥1,077
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    車輪幅(mm)25ストッパーなし偏芯E(mm)31旋回半径R(mm)82キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ステンレスキャスター SUS-ST型 ユーエイキャスター

    ステンレスキャスター SUS-ST型

    ユーエイキャスター
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    12日以内出荷
    金具仕上ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
  • ねじ込み式キャスター ステンレス製自在車 100径 ナイロン車輪 ユーエイキャスター

    ねじ込み式キャスター ステンレス製自在車 100径 ナイロン車輪

    ユーエイキャスター
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    12日以内出荷
    トラスコ品番440-5455長さ(mm)40材質(車輪)ナイロン車車輪幅(mm)25金具仕上ステンレスストッパーなし偏芯E(mm)31旋回半径R(mm)82RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ねじ込み式 SUS-ET型自在車(ダブルベアリング)(ナイロン車輪) ユーエイキャスター

    ねじ込み式 SUS-ET型自在車(ダブルベアリング)(ナイロン車輪)

    ユーエイキャスター
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    12日以内出荷
    優れた耐水性を発揮する水周りに優れたキャスター
    質量(g)350材質(車輪)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじ込み式キャスター ステンレス製自在車 75径 ナイロン車輪 ユーエイキャスター

    ねじ込み式キャスター ステンレス製自在車 75径 ナイロン車輪

    ユーエイキャスター
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    15日以内出荷
    トラスコ品番440-5820長さ(mm)40材質(車輪)ナイロン車車輪幅(mm)25金具仕上ステンレスストッパーなし偏芯E(mm)28旋回半径R(mm)66RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • グラファイト替えゴム SHIFT

    グラファイト替えゴム

    SHIFT(59件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1箱(10本)
    当日出荷から7日以内出荷
    国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
    用途ワイパーゴムの交換に
  • ULVAC 大気圧ピラニ真空計 ULVAC(アルバック)

    ULVAC 大気圧ピラニ真空計

    ULVAC(アルバック)
    ¥76,980税込¥84,678
    1台
    当日出荷
    ユーザビリティ向上:パソコン / スマートフォン接続によりセットポイント設定、状態確認等が可能です。大気圧から低真空領域(0.05~100000Pa)の測定が可能です。気体の熱伝導を利用した定温度型ピラニ真空計です。フィラメントには耐久性に富んだ白金を採用しています。JCSS校正も可能です。
    用途太陽電池・FPD・半導体・電子部品をはじめとする各種製造装置の低真空測定に。真空炉をはじめとする各種産業機器の低真空測定に。大気圧からの広帯域の真空測定に。各種分析装置測定範囲(Pa)5×10-2~1×105付属品クイックマニュアル仕様●アナログ出力タイプ●測定子加熱上限温度:測定子単体150℃(SW100取り外し時)加熱時は、精度など仕様からの逸脱が認められます。SW100の使用温度範囲は、5℃~40℃です。トラスコ品番560-8177セット内容SW1-100/SWP16(測定子)材質測定子フィラメント・白金(Pt)その他:SUS304(SWP-1SはSUS316L/Ra<0.5)、FeNiCo、Ni、Au、 Glass、Ceramic質量(g)約105(SW100単体)使用温度範囲(℃)10~40外形寸法(mm)SW100単体/(W×D×H)約48×30×74フランジ取合い:NW16出力測定値出力電圧:DC0V~10V、圧力指示:DC1.7V~8.0V、log 出力:DC1V/1桁、更新時間:50msec、分解能:3mV、誤差:±3mV、出力インピーダンス:10Ω適合規格CE電源電圧定格電圧値:DC24V電圧変動範囲:DC14V~30VMAX(-42/+25%)(リップル、ノイズ 1%以下)定常時:2.0W電源投入時:4.8W過電圧カテゴリ:カテゴリ1(過渡過電圧を十分低いレベルに制限する対策が取られている回路に接続下さい)端末仕様対応:パソコン:Windows10 64bit 以降スマートフォン:Android 6以上、USB TypeC電源電圧(V)DC24保護等級IP30入力信号制御:zero点/大気圧調整、調整クリア、オープンコレクタ入力で動作、負論理通信方式D-sub15-ピンUSB Type-C(USB Type-CはUL-MOBIによる通信のみに使用できます)繰返し性1×10-1~1×104Pa:±2%測定圧力0.05~100000(Pa)測定精度(%)1×10-1Pa~1×10+4Pa:±105.0×10-2~1.0×10-1Pa、1×10+4Pa~1×10+5Pa:±20表示LEDPOWER/ERROR : パワー、エラー表示SET-1 : セットポイント1SET-2 : セットポイント2測定子接続可能:1本/1pc出力信号制御:センサーエラー、セットポイント1/2、オープンコレクタ出力、負論理定格:30VMAX、50mAMAX、70mWコネクタ入出力:D-sub15-ピンコネクタ(オス)、M2.6mmネジUSB Type-C(USB Type-CはUL-MOBIによる通信のみに使用できます)取付姿勢制限無し保管温度範囲(℃)-20~65(非通電時、結露なきこと)調整方式zero点/大気圧調整、調整クリア圧力表示測定子破壊圧力:2×105 Pa(絶対圧)(フランジやクランプなどの破壊圧力は別途考慮ください)湿度範囲(%)15~80(ただし、結露なきこと)サンプリング周期(ms)60(5回の移動平均処理)
  • 電離真空計(マルチイオンゲージ) ULVAC(アルバック)

    電離真空計(マルチイオンゲージ)

    ULVAC(アルバック)
    ¥349,800税込¥384,780
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    マルチイオンゲージの採用により用途に応じた測定子の選択が可能です。従来品より大幅な小型化を達成(コントローラ容積56%削減)、世界最小クラスです。PC/スマホ接続によりセットポイント設定、状態確認等ができます。真空計にとって厳しい環境下であっても長寿命を実現しました。フィラメントの電力監視により、フィラメント寿命を事前に通知可能です。
    材質測定子フィラメント・白金(Pt)質量(g)約280(コントローラ)、80(測定子)種類真空計使用温度範囲(℃)10~50外形寸法(mm)コントローラ部/69×63×90(W×D×H)電圧(V)DC20~28出力測定値出力電圧 DC 0~10V LOG出力 0.75V/1桁・圧力換算式 V=7.25+0.75×(LogP-2) P=10^{(V-7.25)/0.75+2}適合規格CE表示デジタル・仮数部2桁/指数部1桁(LED表示)端末仕様対応:パソコン:Windows10 64bit 以降スマートフォン:Android 6以上、USB TypeC電源電圧(V)DC20~28(リップル、ノイズ1%以下)8W以下保護等級IP30出力信号制御:センサエラー、セットポイント1/2/3、エミッションバリッド、フィラメント電力監視定格:24VMAX、50mAMAX、飽和電圧1Vコネクタ入出力:D-sub15ピン(M2.6ネジ)内容積(cm3)19(センサ)保管温度範囲(℃)-20~65(非通電時、結露なきこと)表示更新時間60msec接続センサー接続可能センサ:マルチイオンゲージセンサ:1本耐圧(Pa)センサ:2×105(絶対圧)フランジやクランプなどの耐圧力は別途考慮要取合フランジNW25湿度範囲(%)15~80(ただし、結露なきこと)サンプリング周期(ms)60(5回の移動平均処理)
  • コードリール用30m交換用キャプタイヤコード 日動工業

    コードリール用30m交換用キャプタイヤコード

    日動工業
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    3日以内出荷
    日動工業コードリール用30m交換用の純正キャプタイヤコードです。電線種はVCT2.0mm2 3芯です。
    用途断線、被覆破損時の交換用に適合機種NP-E34、NP-EB34、NNP-E34、NNP-E34-N、NNP-EB34、NF-E34、NF-E34N、NF-EB34、NF-EB34N、NF-EK34、NF-EK34N、NPW-E33、NPW-EB33、NPW-EB33-S、NPW-EK33、NPW-EK33-S、FW-E33、NW-E33、NW-E33N、NW-EB33、NW-EB33N、NW-EK33、NW-EK33N長さ(m)30適合電線(mm2)VCT2.0×3芯端末ドラム側:切りっ放し、入力側:ポッキンプラグ
  • ICF/NW変換ニップル コスモ・テック

    ICF/NW変換ニップル

    コスモ・テック(1件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    5日以内出荷
    真空規格・各種汎用継手部品
    用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応内面処理バフ #400
  • 規格変換ニップル 三商

    規格変換ニップル

    三商
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
  • 真空ポンプ配管部品 SUS304 変換ニップル コクゴ

    真空ポンプ配管部品 SUS304 変換ニップル

    コクゴ
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    7日以内出荷
    材質SUS304
  • 真空ポンプ配管部品 ICF/NW変換ニップル SUS304 コクゴ

    真空ポンプ配管部品 ICF/NW変換ニップル SUS304

    コクゴ
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    7日以内出荷
    材質SUS304
  • 防水フレキコネクタ ストレートコネクタ ABB

    防水フレキコネクタ ストレートコネクタ

    ABB
    1袋
    欠品中
    ファストフィット機能をもちシーリング材が内蔵された一体型の継手です。
    材質本体:66ナイロン、シーリング:TPE色黒/黄使用温度範囲(℃)【動的アプリケーション】-45~+120、【固定アプリケーション】-50~+120
  • 防水フレキコネクタ スイベルおねじ付き ABB

    防水フレキコネクタ スイベルおねじ付き

    ABB
    1袋
    欠品中
    ファストフィット機能をもちシーリング材が内蔵された一体型の継手です。
    材質本体:66ナイロン、シーリング:TPE色黒/黄使用温度範囲(℃)【動的アプリケーション】-45~+120、【固定アプリケーション】-50~+120
  • 防水フレキコネクタ おねじ付き ABB

    防水フレキコネクタ おねじ付き

    ABB
    1袋
    欠品中
    ファストフィット機能をもちシーリング材が内蔵された一体型の継手です。
    材質本体:66ナイロン、シーリング:TPE色黒/黄使用温度範囲(℃)【動的アプリケーション】-45~+120、【固定アプリケーション】-50~+120