カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(32)
- 物流用品(11)
- オフィス家具(7)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 測定用品(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- パソコン/周辺機器(2)
- 科学研究・開発用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 切削工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(29)
- ユーエイキャスター(11)
- 生興(5)
- ULVAC(アルバック)(4)
- 光陽産業(3)
- ABB(3)
- コクゴ(2)
- オカムラ(岡村製作所)(2)
- 光興業(2)
- アズワン(1)
- KITZ(キッツ)(1)
- TDT(田野井)(1)
- 日動工業(1)
- SHIFT(1)
- フジトク(1)
- BRIDGE[自動車用品](1)
- 三商(1)
- コスモ・テック(1)
エコロジープロダクト
「nw-34」の検索結果

Tガンタップ TGN
TDT(田野井)(7件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981本当日出荷から5日以内出荷田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したTシリーズを含むスパイラルポイントタップシリーズです。スパイラルポイントタップは切削タップの中で通り穴のめねじの切削に高寿命・高能率を発揮するタップです。
ANW・A4判対応書庫 スチール引戸・下置用(3段)
生興¥36,980税込¥40,6781台3日以内出荷A4縦型ファイルを無駄なく収容できます。 収容物を見られたくない時に。 A4ファイルを3段のフィットサイズ。 通路が狭く、開き扉はじゃまな時、省スペースに対応します。奥行(mm)400高さ(mm)1120段数3色ホワイト材質(本体)スチール/粉体塗装種類引戸内寸奥行(mm)340棚段数3材質(扉)スチール/粉体塗装材質(取手)ABS樹脂(再生:15%)錠前シリンダー錠設置形態下置き鍵シリンダー錠グリーン購入法適合内寸高さ(mm)1027
ANW・A4判対応書庫 ガラス引戸.・下置用(3段)
生興¥40,980税込¥45,0781台3日以内出荷から4日以内出荷A4縦型ファイルを無駄なく収容できます。 収容物が、すぐ見えるように。 A4ファイルを3段のフィットサイズ。 通路が狭く、開き扉はじゃまな時、省スペースに対応します。高さ(mm)1120仕様(本体・扉)3mmトーメイガラス(取手)シリンダー錠 名札差し付均等耐荷重(kg/段)40段数3棚段数3段色ホワイト材質(本体)スチール/粉体塗装種類引戸材質(扉)スチール/粉体塗装材質(取手)ABS樹脂(再生:15%)設置形態下置き鍵シリンダーグリーン購入法適合
ANW・A4判対応書庫 両開き・下置用(3段)
生興¥39,980税込¥43,9781台3日以内出荷A4縦型ファイルを無駄なく収容できます。 開き扉はラッチ機能装備です。 地震時に自然に開いたり、収納物が飛び出すのを防ぎます。 A4ファイルを3段のフィットサイズ。 両開き扉なので、開くと収納物が一目瞭然。仕様(取手)シリンダー錠性能錠付・ラッチ付・棚板2枚付色ホワイト高さ(mm)1120材質(本体)スチール/粉体塗装種類両開き段数3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×400×1120棚段数3材質(扉)スチール/粉体塗装材質(取手)ABS樹脂(再生:15%)グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)880×400×1120
ANW・A4判対応書庫 オープン・下置用(3段)
生興¥29,980税込¥32,9781台3日以内出荷A4縦型ファイルを無駄なく収容できます。 収容物が、すぐ見えるように。 A4ファイルを3段のフィットサイズ。 オープンなので、収納物が一目瞭然。幅(mm)880寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×400×1120奥行(mm)400高さ(mm)1120段数3均等耐荷重(kg/段)40付属品名札差し性能棚板2枚付質量(kg)21色ホワイト材質(本体)スチール/粉体塗装種類オープン内寸奥行(mm)398内寸幅(mm)830棚段数3有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)830×398×1030設置形態下置きグリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)880×400×1120アジャスターあり内寸高さ(mm)1030
ANW・A3判横型対応奥深書庫 スチール引戸.・下置用(3段)
生興¥44,980税込¥49,4781台3日以内出荷A3横型ファイルを無駄なく収容できます。 収容物を見られたくない時に。 A3横型ファイルを3段のフィットサイズ。 通路が狭く、開き扉はじゃまな時、省スペースに対応します。奥行(mm)515高さ(mm)1120仕様(取手)シリンダー錠均等耐荷重(kg/段)50棚ピッチ(mm)24.5段数3棚段数3段色ホワイト材質(本体)スチール/粉体塗装種類引戸内寸奥行(mm)455材質(扉)スチール/粉体塗装材質(取手)ABS樹脂(再生:15%)錠前シリンダー錠設置形態下置き鍵シリンダー錠グリーン購入法適合内寸高さ(mm)1027
ET型 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式
ユーエイキャスター(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から14日以内出荷軽荷重用として主に運搬台車や店舗什器、家具等その他一般産業用に数多く使用されています。形状自在荷重種別軽荷重金具仕上クロームメッキストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)(黒ナイロン車輪)
ユーエイキャスター¥769~税込¥846~1個当日出荷から15日以内出荷ワゴン、厨房機器等に数多く使用されている標準的なキャスター材質(車輪)黒ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
フレームレスモニター用フィルター覗き見防止 Board Looknon-N8
光興業¥32,980税込¥36,2781個5日以内出荷モアレを最大限に抑え、ブルーライトもカット。タッチパネルにも対応。両面(ノングレア面、グレア面)とも表面として使用可能。厚さ0.4mm。取付方式はめ込み式タッチパネル方式対応アスペクト比16:9のぞき見防止対応反射防止対応ブルーライトカット対応
ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)(ナイロン車輪)
ユーエイキャスター¥859~税込¥945~1個6日以内出荷から14日以内出荷一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。形状自在型式ST型自在車材質(車輪)ナイロン金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式 ET型自在車(ダブルベアリング)
ユーエイキャスター¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷から12日以内出荷軽量物運搬用として幅広く使用されています。形状自在型式ET型自在車金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込みキャスター自在車 100径ナイロン車輪
ユーエイキャスター¥979税込¥1,0771個当日出荷から12日以内出荷車輪幅(mm)25ストッパーなし偏芯E(mm)31旋回半径R(mm)82キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式キャスター ステンレス製自在車 100径 ナイロン車輪
ユーエイキャスター¥2,998税込¥3,2981個12日以内出荷トラスコ品番440-5455長さ(mm)40材質(車輪)ナイロン車車輪幅(mm)25金具仕上ステンレスストッパーなし偏芯E(mm)31旋回半径R(mm)82RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式 SUS-ET型自在車(ダブルベアリング)(ナイロン車輪)
ユーエイキャスター¥2,198税込¥2,4181個12日以内出荷優れた耐水性を発揮する水周りに優れたキャスター質量(g)350材質(車輪)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式キャスター ステンレス製自在車 75径 ナイロン車輪
ユーエイキャスター¥2,998税込¥3,2981個15日以内出荷トラスコ品番440-5820長さ(mm)40材質(車輪)ナイロン車車輪幅(mm)25金具仕上ステンレスストッパーなし偏芯E(mm)28旋回半径R(mm)66RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
グラファイト替えゴム
SHIFT(59件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1箱(10本)当日出荷から7日以内出荷国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。用途ワイパーゴムの交換に
ULVAC 大気圧ピラニ真空計
ULVAC(アルバック)¥76,980税込¥84,6781台当日出荷ユーザビリティ向上:パソコン / スマートフォン接続によりセットポイント設定、状態確認等が可能です。大気圧から低真空領域(0.05~100000Pa)の測定が可能です。気体の熱伝導を利用した定温度型ピラニ真空計です。フィラメントには耐久性に富んだ白金を採用しています。JCSS校正も可能です。用途太陽電池・FPD・半導体・電子部品をはじめとする各種製造装置の低真空測定に。真空炉をはじめとする各種産業機器の低真空測定に。大気圧からの広帯域の真空測定に。各種分析装置測定範囲(Pa)5×10-2~1×105付属品クイックマニュアル仕様●アナログ出力タイプ●測定子加熱上限温度:測定子単体150℃(SW100取り外し時)加熱時は、精度など仕様からの逸脱が認められます。SW100の使用温度範囲は、5℃~40℃です。トラスコ品番560-8177セット内容SW1-100/SWP16(測定子)材質測定子フィラメント・白金(Pt)その他:SUS304(SWP-1SはSUS316L/Ra<0.5)、FeNiCo、Ni、Au、 Glass、Ceramic質量(g)約105(SW100単体)使用温度範囲(℃)10~40外形寸法(mm)SW100単体/(W×D×H)約48×30×74フランジ取合い:NW16出力測定値出力電圧:DC0V~10V、圧力指示:DC1.7V~8.0V、log 出力:DC1V/1桁、更新時間:50msec、分解能:3mV、誤差:±3mV、出力インピーダンス:10Ω適合規格CE電源電圧定格電圧値:DC24V電圧変動範囲:DC14V~30VMAX(-42/+25%)(リップル、ノイズ 1%以下)定常時:2.0W電源投入時:4.8W過電圧カテゴリ:カテゴリ1(過渡過電圧を十分低いレベルに制限する対策が取られている回路に接続下さい)端末仕様対応:パソコン:Windows10 64bit 以降スマートフォン:Android 6以上、USB TypeC電源電圧(V)DC24保護等級IP30入力信号制御:zero点/大気圧調整、調整クリア、オープンコレクタ入力で動作、負論理通信方式D-sub15-ピンUSB Type-C(USB Type-CはUL-MOBIによる通信のみに使用できます)繰返し性1×10-1~1×104Pa:±2%測定圧力0.05~100000(Pa)測定精度(%)1×10-1Pa~1×10+4Pa:±105.0×10-2~1.0×10-1Pa、1×10+4Pa~1×10+5Pa:±20表示LEDPOWER/ERROR : パワー、エラー表示SET-1 : セットポイント1SET-2 : セットポイント2測定子接続可能:1本/1pc出力信号制御:センサーエラー、セットポイント1/2、オープンコレクタ出力、負論理定格:30VMAX、50mAMAX、70mWコネクタ入出力:D-sub15-ピンコネクタ(オス)、M2.6mmネジUSB Type-C(USB Type-CはUL-MOBIによる通信のみに使用できます)取付姿勢制限無し保管温度範囲(℃)-20~65(非通電時、結露なきこと)調整方式zero点/大気圧調整、調整クリア圧力表示測定子破壊圧力:2×105 Pa(絶対圧)(フランジやクランプなどの破壊圧力は別途考慮ください)湿度範囲(%)15~80(ただし、結露なきこと)サンプリング周期(ms)60(5回の移動平均処理)
フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形 CUKシリーズ CDUK10-10D
SMC¥9,898税込¥10,8881個当日出荷から9日以内出荷ストローク(mm)10作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形 CUKシリーズ CDUK10-30D
SMC¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から16日以内出荷ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
電離真空計(マルチイオンゲージ)
ULVAC(アルバック)¥349,800税込¥384,7801セット当日出荷から翌々日出荷マルチイオンゲージの採用により用途に応じた測定子の選択が可能です。従来品より大幅な小型化を達成(コントローラ容積56%削減)、世界最小クラスです。PC/スマホ接続によりセットポイント設定、状態確認等ができます。真空計にとって厳しい環境下であっても長寿命を実現しました。フィラメントの電力監視により、フィラメント寿命を事前に通知可能です。材質測定子フィラメント・白金(Pt)質量(g)約280(コントローラ)、80(測定子)種類真空計使用温度範囲(℃)10~50外形寸法(mm)コントローラ部/69×63×90(W×D×H)電圧(V)DC20~28出力測定値出力電圧 DC 0~10V LOG出力 0.75V/1桁・圧力換算式 V=7.25+0.75×(LogP-2) P=10^{(V-7.25)/0.75+2}適合規格CE表示デジタル・仮数部2桁/指数部1桁(LED表示)端末仕様対応:パソコン:Windows10 64bit 以降スマートフォン:Android 6以上、USB TypeC電源電圧(V)DC20~28(リップル、ノイズ1%以下)8W以下保護等級IP30出力信号制御:センサエラー、セットポイント1/2/3、エミッションバリッド、フィラメント電力監視定格:24VMAX、50mAMAX、飽和電圧1Vコネクタ入出力:D-sub15ピン(M2.6ネジ)内容積(cm3)19(センサ)保管温度範囲(℃)-20~65(非通電時、結露なきこと)表示更新時間60msec接続センサー接続可能センサ:マルチイオンゲージセンサ:1本耐圧(Pa)センサ:2×105(絶対圧)フランジやクランプなどの耐圧力は別途考慮要取合フランジNW25湿度範囲(%)15~80(ただし、結露なきこと)サンプリング周期(ms)60(5回の移動平均処理)
フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形 CUKシリーズ CDUK6-25D
SMC¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)25作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)6磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵




![平型端子350型カプラー BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19078447-220407-02.jpg)