カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
  • 照明(4)
  • 制御機器(3)
  • オフィス家具(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 電気材料(1)
  • 介護用品(1)
  • バッテリー・電装(1)

「nw-37」の検索結果

関連キーワード
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
110型カプラー BRIDGE[自動車用品]110型カプラーBRIDGE[自動車用品](19件のレビュー)
549税込604
1セット(10個)
当日出荷
材質ナイロン66ナチュラルRoHS指令(10物質対応)対応
パルック蛍光灯 Panasonic(パナソニック)パルック蛍光灯Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
電球の種類蛍光灯口金G13
パルック 2個入 Panasonic(パナソニック)パルック 2個入Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
3,398税込3,738
1箱(2個)
当日出荷から8日以内出荷
明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
電球の種類3波長域発光形蛍光灯
屋内用ナイロンバンド ネグロス電工屋内用ナイロンバンドネグロス電工
3,598税込3,958
1袋(100本)
3日以内出荷から4日以内出荷
ハロゲンフリー仕様です。 一体成型した66ナイロン製の結束バンドです。 使用温度範囲-40℃~+85℃(UL難燃グレード94V-2)
材質66ナイロン
美保Bihou ドライマウスガード30枚+7枚 平箱 エスパック美保Bihou ドライマウスガード30枚+7枚 平箱エスパック(1件のレビュー)
939税込1,033
1箱(37枚)
4日以内出荷
睡眠時の口腔内・口回りの乾燥予防対策専用品になります。 衛生マスクではありません。 睡眠時の喉の口渇きによる目覚めの悩みを改善鼻を出す専用構造。 通気性は衛生マスクの10倍以上。唇面親水性生地使用で唇カサカサしない。 口からの乾燥を抑え、渇き予防。長時間装着のための専用耳ロープ。
仕様(本体)不織布・親水性不織布、(耳ゴム)やわらか平ゴム材質(本体)ポリプロピレン、(耳ゴム)ポリプロピレン材質(本体)ポリプロピレン
パルックプレミア蛍光灯 Panasonic(パナソニック)パルックプレミア蛍光灯Panasonic(パナソニック)
58,980税込64,878
1箱(25本)
3日以内出荷から4日以内出荷
電球の種類蛍光灯種別40形口金G13定格ランプ電力(W)37寸法(ガラス管径×長さ)(mm)28×1198質量(g)210定格ランプ電流(A)0.41定格寿命(時間)15000グリーン購入法適合
パルック 40形 ナチュラル色 Panasonic(パナソニック)パルック 40形 ナチュラル色Panasonic(パナソニック)
2,398税込2,638
1個
8日以内出荷
見え方のよい蛍光灯
MY Series(MY50) SMCMY Series(MY50)SMC
6,398税込7,038
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
MY Series(MY25) SMCMY Series(MY25)SMC
5,298税込5,828
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
MY1B用パッキン(シールベルト・ダストシールバンド) SMCMY1B用パッキン(シールベルト・ダストシールバンド)SMC
4,998税込5,498
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
MY20-16BN SMCMY20-16BNSMC
5,298税込5,828
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
MY32-16BN SMCMY32-16BNSMC
5,598税込6,158
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
MY25-16BN SMCMY25-16BNSMC
5,298税込5,828
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
MY63-16BN SMCMY63-16BNSMC
7,798税込8,578
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63
MY50-16BN SMCMY50-16BNSMC
6,298税込6,928
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
MY40-16BN SMCMY40-16BNSMC
5,898税込6,488
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
MY Series(MY40) SMCMY Series(MY40)SMC
5,898税込6,488
1個
11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
自在方向転換機 CT型単輪キャスタ付方向転換機 CT-A メイキコウ自在方向転換機 CT型単輪キャスタ付方向転換機 CT-Aメイキコウ
32,490税込35,739
1個
25日以内出荷
特長:脚はRAF型スタンドがオプションで設定できます。ご希望によりオプションでガイドが設定できます。
用途共通仕様:キャスタ1個あたりの許容積載質量 A38N:28kg、A38C:30kg
ベルト式無段変速機ユニット ANW NHN・PMNタイプ 三木プーリベルト式無段変速機ユニット ANW NHN・PMNタイプ三木プーリ
689,800税込758,780
1台
30日以内出荷
種類変速機取付方式フランジ取付周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)変速比1/4電圧(V)200、200・220電源三相極数(P)4
ガイド付シリンダ (MGGLB20-7~) SMCガイド付シリンダ (MGGLB20-7~)SMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
ガイド付シリンダ (MGGMB32-1~) SMCガイド付シリンダ (MGGMB32-1~)SMC
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
ガイド付シリンダ (MGGMB32-7~) SMCガイド付シリンダ (MGGMB32-7~)SMC
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
CD Series(CDG1TA25) SMCCD Series(CDG1TA25)SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
CD Series(CDJ2YD16) SMCCD Series(CDJ2YD16)SMC
9,298税込10,228
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド
ロッカー_3人用ダイヤル錠式ロッカー(ゼロリセット錠) アイリスチトセロッカー_3人用ダイヤル錠式ロッカー(ゼロリセット錠)アイリスチトセ
99,980税込109,978
1台
5日以内出荷
材質(本体)スチールタイプ3人用材質(扉)スチールダイヤル錠
圧着Dサブコネクタハウジング, オス, 極 MH Connectors MH CONNECTORS圧着Dサブコネクタハウジング, オス, 極 MH ConnectorsMH CONNECTORS
2,160税込2,376
1袋(5個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
圧着Dサブコネクタハウジング, メス, 極 MH Connectors MH CONNECTORS圧着Dサブコネクタハウジング, メス, 極 MH ConnectorsMH CONNECTORS
2,188税込2,407
1袋(5個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCMB32-10~) SMCガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCMB32-10~)SMC
43,980税込48,378
1個
12日以内出荷から20日以内出荷
・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGMB32-50 SMCガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGMB32-50SMC
54,980税込60,478
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCMB32-7~) SMCガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCMB32-7~)SMC
42,980税込47,278
1個
20日以内出荷
・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
ネットワークラック ホワイトグレイ SNR2シリーズ 摂津金属工業ネットワークラック ホワイトグレイ SNR2シリーズ摂津金属工業
199,800税込219,780
1台
21日以内出荷
ネットワーク機器の収納やケーブルマネージメント向けの19インチラック。NEBS Zone 3適合(搭載質量600kg 最大加速度1108gal(1.13G))搭載可能質量は1250kg(静止時)従来品に比べて機能が向上、装備が充実エルゴノミックデザインの新ドアハンドルを採用外装板の組み換えカスタマイズが容易19インチマウント部はナットの取り付けが不要なM5のねじ穴の仕様幅、高さ、奥行寸法の変更は柔軟に対応。(ただし特別仕様の場合)
最大積載量(kg)静止時:1250
CG Series(CG1TN25) SMCCG Series(CG1TN25)SMC
9,498税込10,448
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1TA25 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1TA25SMC
13,275税込14,603
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1TN25 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1TN25SMC
12,780税込14,058
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
ネットワークラック SNR2シリーズ 摂津金属工業ネットワークラック SNR2シリーズ摂津金属工業
199,800税込219,780
1台
30日以内出荷
NEBS Zone 3適合(搭載質量600kg 最大加速度1108gal(1.13G))です。搭載可能質量は1250kg(静止時)です。エルゴノミックデザインの新ドアハンドルを採用しています。
用途ネットワーク機器の収納やケーブルマネージメント向けの19インチラック用。仕様静止時最大積載量(kg):1250付属品鍵2本、アンカーサポーター4枚最大積載量(kg)静止時:1250RoHS指令(10物質対応)対応
フラプター ホワイト脚 棚板付 幕板無 オカムラ(岡村製作所)フラプター ホワイト脚 棚板付 幕板無オカムラ(岡村製作所)
43,980税込48,378
1台
45日以内出荷
キャスター材質(天板)メラミン化粧板グリーン購入法適合色(脚部)ホワイト材質(幕板)