カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,804)
  • FA担当者のオススメ新商品(95)
  • 配管・水廻り設備部材(40)
  • 科学研究・開発用品(27)
  • 油圧機器・油圧ホース(9)
  • 建築金物(8)
  • 自動車純正部品(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 空圧工具(7)
  • 制御機器(6)
  • テープ(5)
  • 測定用品(5)
  • 家電(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 卓上消耗品(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 物流用品(3)
  • 日用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 作業工具(3)
  • オフィス家具(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 事務用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 塗料(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nw-50」の検索結果

3,981件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 真空フレキシブルチューブ NW50シリーズ ティサポート

    真空フレキシブルチューブ NW50シリーズ

    ティサポート
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    高真空対応品です。
    材質SUS304
  • 再生紙両面テープ ナイスタック 一般タイプ ニチバン

    再生紙両面テープ ナイスタック 一般タイプ

    ニチバン(49件のレビュー)
    799税込879
    1巻ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    雑誌や新聞などのスクラップやサンプル帳の作成に便利な紙両面テープ。
    用途書類や図面の貼り合わせ、スクラップ、レイアウトや編集作業などタイプ一般タイプ主な用途固定用粘着力(N/10mm)Ⅰ面:4.78/Ⅱ面:5.09テープ厚さ(剥離紙含む)(mm)0.2剥離紙ポリラミ紙特性両面グリーン購入法適合被着材の素材
  • ナイスタック屋外掲示用NW-NN50 ニチバン

    ナイスタック屋外掲示用NW-NN50

    ニチバン
    769税込846
    1巻
    5日以内出荷
    ベニヤ板やブロック塀など、屋外専用の両面テープです。風雨に強く凹凸面にもよく付きます。巻心は再生紙を使用しています。カッターは付いていません。
    用途ポスターの貼り付け、ガラス・金属・プラスチックなどのパネル固定に。材質基材:ポリラミスフ、粘着剤:ゴム系、はく離紙:ポリラミ紙備考大巻テープ幅(mm)50テープ長さ(m)5テープ厚さ(mm)0.4寸法(mm×m)50×5粘着力03.強力RoHS指令(10物質対応)対応
  • NW50 手動バタフライバルブ シーリングタイプ コスモ・テック

    NW50 手動バタフライバルブ シーリングタイプ

    コスモ・テック
    159,800税込175,780
    1個
    5日以内出荷
    真空規格・各種汎用継手部品
    用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。仕様リークレート:<1.3x10-7Pa・l/sec、初回サービスまでサイクル:2000000 (常温、クリーン環境使用時)タイプバルブ部Viton(R)付属最高温度(℃)150使用圧力範囲0.12MPa ~10-6Pa材質(ボディ)SUS304最低温度(℃)10NW50DN(内径)50
  • ワイパーブレード モノタロウ

    ワイパーブレード

    モノタロウ(1643件のレビュー)
    339税込373
    1本
    当日出荷
    根強い人気のゴムタイプのワイパーブレードです。 安価なため替えゴム感覚でブレードごと気軽に交換できます。 品質の高いゴムを使用し、動作時の高性能かつ低ノイズを実現。
    用途自動車の交換用ワイパーブレードとして材質標準ゴム(リフィール)形状Uクリップ材質(本体)スチール適合種別右ハンドル専用交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。商品タイプスタンダード販売区分業務用
  • のり残りがしにくい両面シート WAKI(和気産業)

    のり残りがしにくい両面シート

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    339税込373
    1袋(2枚)
    当日出荷
    この製品は日東電工(株)のNo.5000NSです。 はがしやすくて強粘着性! 接着しにくかったポリプロピレン、ポリエチレンにもしっかり接着! はがしやすいのでリサイクルにも最適! シート強度が飛躍的にアップ、はがすときにもちぎれにくい! 金属、ウレタンフォームはもちろん、通常接着しづらいポリプロピレン、ポリエチレン等を含むプラスチックにも安定した接着力を示します テープ基材の強度を向上させているので、テープをはがす際ちぎれにくくなっています 特殊な粘着性剤を使用しているので、長期間接着してもはがす際にほとんどのり残りがありません
    RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強粘着被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
  • 液体窒素保存容器 NW50フランジ付 CryopaL

    液体窒素保存容器 NW50フランジ付

    CryopaL
    199,800税込219,780
    1台
    11日以内出荷
    軽量アルミ製、NW50フランジ付
    質量(kg)7.5(空)/17.3(充填)容量(L)11.2全高(mm)584内高(mm)530口径(mm)50外径(mm)308保持期間(日)67(静止)蒸発量(L/日)0.18
  • センターリング SUS304 NWシリーズ ティサポート

    センターリング SUS304 NWシリーズ

    ティサポート
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
    材質リング/SUS304、Oリング/フッ素ゴムD3.9C8使用温度-10~+200℃(常用150℃)
  • メッシュ付きセンターリング NWシリーズ ティサポート

    メッシュ付きセンターリング NWシリーズ

    ティサポート
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質リング/SUS304、Oリング/フッ素ゴムD3.9C8使用温度-10~+200℃(常用150℃)
  • フレキシブルメタルホース(非溶接・ユニオン型) ゼンシン

    フレキシブルメタルホース(非溶接・ユニオン型)

    ゼンシン(7件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1本
    当日出荷
    ベローズの組込みに溶接を用いていないため、耐久性に優れています。
    用途配管の芯合わせ、変位吸収、耐震対策。材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:鋳鉄(FCMB)使用温度範囲(℃)-40~100最高圧力使用(MPa)1(常温時)適合流体冷温水・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
  • 真空ポンプ配管部品 エルボ コクゴ

    真空ポンプ配管部品 エルボ

    コクゴ
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質SUS304
  • チェーンクランプ 三商

    チェーンクランプ

    三商
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    複数のリンクで力を分散し、均一に締めこむことにより、従来の二つ割れC型クランプと比較すると確実なシーリングが可能になりました。
  • Nワイプ 日精[清掃用品]

    Nワイプ

    日精[清掃用品]
    17,980税込19,778
    1ケース
    当日出荷
    濡れた状態でも高強度で吸収力に優れたソンタラ(R)ワイパーです。糸くず発生が少なく衛生的です。
    用途自動車、印刷、食品などの一般製造工場での清掃作業。板金塗装時の脱脂。トラスコ品番124-0097質量(kg)5.3ケース入数50枚×16袋シートサイズ(mm)300×350
  • NW ブランクフランジ コスモ・テック

    NW ブランクフランジ

    コスモ・テック
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    真空規格・各種汎用継手部品
    用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。主要材質SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
  • キーパロイ製コアコート10Kゲートバルブ KITZ(キッツ)

    キーパロイ製コアコート10Kゲートバルブ

    KITZ(キッツ)
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    本体にキッツ鉛レス銅合金「キーパロイ」を、管端コアには脱塩ビ材料(給水用/変性PPE)を採用し、水道水における鉛浸出基準をクリアした、給水ラインで安心してお使いいただけるバルブです。 リサイクル性に優れる環境配慮型バルブです。 管端コアが赤水の発生を防ぎます。 ポリ管・塩ビ管の両方に使用できる共用形ですので、管種による使い分けが不要です。 管端コア内蔵(一体射出成形)・組込み(ねじ込み)形なので、コアの入れ忘れが無く安心です。
    用途給水ラインに形状ストレート材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)+40以下規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-1最高使用圧力(MPa)1.0(+40℃以下の静流水)、1.0(+40℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC911材質(ステム)KSB-3材質(ハンドル)ZDC(15A~20A) ADC12(25A~50A)材質(ボンネット)CAC911材質(パッキン)非石綿クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
  • キーパロイ製コアコート5Kゲートバルブ KITZ(キッツ)

    キーパロイ製コアコート5Kゲートバルブ

    KITZ(キッツ)
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    本体にキッツ鉛レス銅合金「キーパロイ」を、管端コアには脱塩ビ材料(給水用/変性PPE)を採用し、水道水における鉛浸出基準をクリアした、給水ラインで安心してお使いいただけるバルブです。 リサイクル性に優れる環境配慮型バルブです。 管端コアが赤水の発生を防ぎます。 ポリ管・塩ビ管の両方に使用できる共用形ですので、管種による使い分けが不要です。 管端コア内蔵(一体射出成形)・組込み(ねじ込み)形なので、コアの入れ忘れが無く安心です。
    用途給水ラインに形状ストレート材質(本体)キーパロイ使用温度範囲(℃)40以下規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-1最高使用圧力(MPa)0.7(+40℃以下の静流水)、0.5(+40℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体ハンドル形状丸形クラス5Kバルブ種類ゲートバルブ
  • 真空用NWレデューサー コンサス

    真空用NWレデューサー

    コンサス
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    材質SUS304形状NWレデューサー
  • フレキシブルメタルホース(非溶接・ユニオン型・ステンレスタイプ) ゼンシン

    フレキシブルメタルホース(非溶接・ユニオン型・ステンレスタイプ)

    ゼンシン(3件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ベローズの組込みに溶接を用いていないため、耐久性に優れています。
    用途配管の芯合わせ、変位吸収、耐震対策。材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:ステンレス(SCS13)最高圧力使用(MPa)1(常温時)適合流体冷温水・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
  • センターリング カルレッツ 三商

    センターリング カルレッツ

    三商
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    耐熱温度(℃)-10~315材質(Oリング)カルレッツ(R)
  • ワンダーガン ミニタイプ オオサワ&カンパニー

    ワンダーガン ミニタイプ

    オオサワ&カンパニー(1件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • NW テーパー めすねじ コスモ・テック

    NW テーパー めすねじ

    コスモ・テック
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    真空規格・各種汎用継手部品
    用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。適合規格テーパーねじ材質(フランジ)SUS 304
  • NW テーパー おすねじ コスモ・テック

    NW テーパー おすねじ

    コスモ・テック(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷
    真空規格・各種汎用継手部品
    用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。適合規格テーパーねじ材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
  • センターリング ニトリル 三商

    センターリング ニトリル

    三商
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    耐熱温度(℃)-50~100材質(Oリング)ニトリル
  • NW センターリング コスモ・テック

    NW センターリング

    コスモ・テック
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
    真空規格・各種汎用継手部品
    用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • スキンマーカー ホワイト 1袋 50本入 ナビス(アズワン)

    スキンマーカー ホワイト 1袋 50本入

    ナビス(アズワン)
    10,798税込11,878
    1袋(50本)
    当日出荷
    肌に直接描ける、水性用スキンマーカーです。アルコールで容易に拭き取ることが出来ます。1本ずつ個包装されており、滅菌済です。化粧品にも使用されている、安全な顔料を使用しています。クリスタルバイオレット(ピオクタニン)は含んでいません。
    付属品ルーラー(15cm)仕様中字用寸法(mm)ペン:Φ9×167、ペン先:Φ1アズワン品番8-717-02着色料二酸化チタン
  • インパクト用ソケット(12角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用ソケット(12角)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様のインパクト用ソケットです。_x000D_。パワーレンチやナットランナーでの締付け・緩め作業に最適なインパクト用ソケット。_x000D_。はめ込みやすい12角を採用し、作業効率を向上。
    用途大型ボルト・ナットの締付け・緩め作業用材質構造用鋼差込角(mm)38.1(1-1/2inch)表面処理無電解めっき寸法D2(mm)85先端形状12角
  • マイクロシリンジ TGK(東京硝子器械)

    マイクロシリンジ

    TGK(東京硝子器械)
    35,980税込39,578
    1本
    当日出荷から26日以内出荷
  • NW 90°エルボ コスモ・テック

    NW 90°エルボ

    コスモ・テック
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    真空規格・各種汎用継手部品
    用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質(ボディ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂ネットフックダブル カワマタ化成

    樹脂ネットフックダブル

    カワマタ化成
    86,980税込95,678
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    プラスチックで軽量かつローコスト。上段にプライスホルダーの取付け可能。
    径(Φmm)6
  • ナイロン50mm2ピンベルト FIRE-FOX

    ナイロン50mm2ピンベルト

    FIRE-FOX
    1,598税込1,758
    1本
    3日以内出荷
    留め具を穴に通して固定するピンバックルタイプ。ダブルピン。ベルト幅50mm。ベルトの長さ120cm。ウエスト100cmまで対応可能。ベルトが長い場合はバックルから外してハサミでカットできます
    用途土木・建築業。運送・倉庫業。造園業。農林業。他作業全般。DIY。アウトドアサイズ120製品質量(g)215適応寸法(cm)ウエスト:100まで素材ベルト素材:ナイロン、バックル素材:鉄
  • BNWシリーズダイヤフラム単体 標準ダイヤフラム(PTFE/EPDM)50A(2S)部品 ダイヤフラム膜 フジキン

    BNWシリーズダイヤフラム単体 標準ダイヤフラム(PTFE/EPDM)50A(2S)部品 ダイヤフラム膜

    フジキン
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    ソフトダイヤフラムバルブ用ダイヤフラム。消耗品。
    材質(本体)変性PTFE/EPDM寸法L(mm)106温度(℃)-5~150最高使用圧力(MPa)1接続方式変性PTFE/EPDM呼び径(A)50ARoHS指令(10物質対応)対応
  • NW Oリング コスモ・テック

    NW Oリング

    コスモ・テック
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    真空規格・各種汎用継手部品
    用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • NW ニップル コスモ・テック

    NW ニップル

    コスモ・テック
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    真空規格・各種汎用継手部品
    用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。寸法L(mm)100材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
  • キーパロイ製コアコート10Kボールバルブ KITZ(キッツ)

    キーパロイ製コアコート10Kボールバルブ

    KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ストレート材質(本体)鉛フリー銅合金規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-1最高使用圧力(MPa)1.0(40℃以下の静流水)、1.0(40℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体ハンドル形状レバー式クラス10Kバルブ種類ボールバルブ
  • NW テーパー おすねじ コスモテック

    NW テーパー おすねじ

    コスモテック
    22,980税込25,278
    1個
    翌々日出荷
    タイプC材質(継手)SUS 304再生材使用使用
  • マルチスリング HN形 エンドレス形 シライ

    マルチスリング HN形 エンドレス形

    シライ
    93,980税込103,378
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    材質ポリエステル規格JIS B 8811規格品等級JIS B 8811
  • NW リークポート コスモ・テック

    NW リークポート

    コスモ・テック
    20,980税込23,078
    1個
    5日以内出荷
    真空規格・各種汎用継手部品
    用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。寸法L(mm)65主要材質SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
  • キーパロイ製 10Kコアコートゲートバルブ KITZ(キッツ)

    キーパロイ製 10Kコアコートゲートバルブ

    KITZ(キッツ)
    57,980税込63,778
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    形状ストレート接続方式ねじ込み形使用流体ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC911材質(ステム)KSB-3材質(ハンドル)C3771BE材質(ボンネット)CAC911クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
  • NW チューブアダプタ コスモ・テック

    NW チューブアダプタ

    コスモ・テック
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    真空規格・各種汎用継手部品
    用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質チューブ/パイプ:SUS 304寸法L(mm)50材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
  • センターリング フッ素ゴム 三商

    センターリング フッ素ゴム

    三商
    4,398税込4,838
    1個
    3日以内出荷
    耐熱温度(℃)-20~150材質(Oリング)フッ素ゴム
...