カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(52)
  • 切削工具(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • テープ(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 建築金物(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 事務用品(1)

「nw-h10」の検索結果

66件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナイスタック しっかり貼れてはがしやすいタイプ ニチバンナイスタック しっかり貼れてはがしやすいタイプニチバン(13件のレビュー)
359税込395
1巻
当日出荷
テープ基材の強度が強いので、はがす時、ガラスやスチール家具にテープが残りにくいです。 テープ基材や巻心・ホルダーに再生紙を使用した環境対応型製品です。 カッターつき。
用途後ではがしたい、ガラスやスチール家具などへの掲示に。主な用途掲示用粘着力(N/10mm)5.6特性はがせるグリーン購入法適合
トールワゴン High・幅10cm×高さ165cm TAKUBO(タクボ/田窪工業所)トールワゴン High・幅10cm×高さ165cmTAKUBO(タクボ/田窪工業所)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
◎丈夫なスチール製の「すき間収納ラック」です。 ◎すき間に収まると正面からモノが見えず、 スッキリきれい。 ◎両サイドはオープンなので中の物が見やすく、 出し入れもしやすい。 ◎上質で落ち着いた雰囲気のあるマット塗装。 インテリアに馴染み、お部屋のアクセントにも。
用途キッチン・サニタリー収納材質【前後パネル】スチール/粉体塗装、【棚】スチール/粉体塗装、【ガード】スチール丸棒/粉体塗装、【前後パネルキャップ】PP樹脂、【把手】ABS樹脂/溶剤塗装、【ねじ】ステンレス、【ねじキャップ】PE樹脂、【キャスター】スチール・ウレタン巻き車輪質量(kg)6.09棚板耐荷重(kg)10本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×577×1654総耐荷重(kg)50
覗き見防止フィルター Looknon N8 モバイルPC用 タテ型 光興業覗き見防止フィルター Looknon N8 モバイルPC用 タテ型光興業
6,898税込7,588
1個
5日以内出荷
タテ、ヨコ、セット等使用用途に応じて、あらゆる情報を守る。
アスペクト比1899-12-30
覗き見防止フィルター Looknon N8 モバイルPC用テープ仕様タテ型 光興業覗き見防止フィルター Looknon N8 モバイルPC用テープ仕様タテ型光興業
6,898税込7,588
1個
5日以内出荷
タテ、ヨコ、セット等使用用途に応じて、あらゆる情報を守る。
アスペクト比1899-12-30
モノVベルト HA型 PITWORK(日産)モノVベルト HA型PITWORK(日産)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
5日以内出荷から9日以内出荷
ベルト形HA型
ベルト,フアン & オルタネーター ニッサンベルト,フアン & オルタネーターニッサン
2,588税込2,847
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
カッタ用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)カッタ用インサートMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
8,498税込9,348
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
覗き見防止フィルター TLNW iPad10.5用 縦長使用時左右制御 ポケットストッパー仕様 光興業覗き見防止フィルター TLNW iPad10.5用 縦長使用時左右制御 ポケットストッパー仕様光興業
7,298税込8,028
1個
5日以内出荷
両面ノングレア加工を施し、外光の反射を抑え、操作性も優れた0.3mm厚のタッチパネル用フィルター。
チップ RDMT-EN MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ RDMT-ENMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
4,998税込5,498
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ LNGX 住友電工ハードメタルチップ LNGX住友電工ハードメタル
16,980税込18,678
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
形状長方形逃げ角(度)0穴の形状特殊形状チップブレーカ特殊形状
モータレス仕様電動アクチュエータ 高剛性高精度スライダタイプ LEKFS Series SMCモータレス仕様電動アクチュエータ 高剛性高精度スライダタイプ LEKFS SeriesSMC
79,980税込87,978
1個
15日以内出荷
モータレス仕様追加でさまざまなサーボモータの搭載が可能
方式ガイド:リニアガイドRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(32.82MB)モータ種類ACサーボモータ
CoroMill(R)590(センチュリー)フライス加工用チップ サンドビックCoroMill(R)590(センチュリー)フライス加工用チップサンドビック
24,980税込27,478
1箱(10個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-45AZ) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-45AZ)SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)45
CD Series(CDJ2KB10) SMCCD Series(CDJ2KB10)SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10
CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B10-15SZ) SMCCJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B10-15SZ)SMC
9,898税込10,888
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10ストローク(mm)15
MY1H - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 SMCMY1H - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形SMC
79,980税込87,978
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
作動方式複動
10 Series(10-CDJ2) SMC10 Series(10-CDJ2)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2L10-30Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2L10-30ZSMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)30
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ MSQA1 SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ MSQA1SMC
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。 ・角度調整機構付。 ・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。 ・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。
MSQA/B - 外部アブソーバ付 SMCMSQA/B - 外部アブソーバ付SMC
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B10G-2~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B10G-2~)SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動形使用圧力範囲(MPa)0.2~0.8使用流体空気給油不要(無給油)
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2D10-150Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2D10-150ZSMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 SMCMY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
作動方式複動
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2D10-30AZ SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2D10-30AZSMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)30クッション(A) エアクッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2D10-75Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2D10-75ZSMC
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)75
ウォシュレット一体型便器(タンク式トイレ) GGA TOTOウォシュレット一体型便器(タンク式トイレ) GGATOTO
189,800税込208,780
1セット
4日以内出荷
美しい水平基調で、高さを抑えたクリーンなデザイン。コンパクトで圧迫感のない形状が、幅広いインテリア空間に心地よく調和する、タンク式トイレです。ローシルエットな形状と上面に平面部があることで、トイレ空間に余裕が生まれて、すっきりと納まります。段差を少なくして、ひろびろと感じる便座を実現。直線的な造形と、凹凸の少ないクリーンなデザイン。洗浄するときにお湯を沸かす瞬間式なので、連続使用でもお湯が冷たくなりません。使用するときだけお湯を作るので節電にも効果的です。 GGAが提案する、3つの特長。1.ノズルきれい「ウォシュレット」使用前後に水でノズルを洗浄する「セルフクリーニング」に加え、トイレ使用後には「きれい除菌水」がノズルの内側も外側も自動で洗浄・除菌。待機中にも定期的に洗浄し、ノズルのきれいが長持ちします。(特許5093762)2.セフィオンテクト従来の釉薬の上に特殊なガラス層を焼き付け、便器内部表面を100万分の1mmのナノレベルでなめらかに仕上げました。優れた耐久性があり陶器の美しい輝きを守り続けます。3.トルネード洗浄渦を巻くようなトルネード洗浄が、少ない水で効率的に洗浄します。便器のボウル面全体に水が当たるので、汚れをしっかり洗い流します。フチ裏をなくした形状なので、見た目もすっきりしています。
関連資料安全上のご注意とご購入にあたってのお知らせ(3.51MB) 図面(3.59MB)グリーン購入法適合
チップ NW100 住友電工ハードメタルチップ NW100住友電工ハードメタル
14,980税込16,478
1箱(10個)
7日以内出荷
厚さ(mm)5.0(±0.02)
ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ MSQ Series 外部アブソーバ付 MSQ10H4~ SMCロータリテーブル/ラックピニオンタイプ MSQ Series 外部アブソーバ付 MSQ10H4~SMC
48,980税込53,878
1個
8日以内出荷
外部アブソーバ付 全高最大28%短縮、質量最大28%削減 5種類のクッションを選択可能 揺動時間調整範囲拡大
サイズ10RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(12.16MB)接続ポート位置対称形ポートの種類M5ショックアブソーバの種類高エネルギー用ショックアブソーバ揺動角度(°)180
ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ MSQ Series 外部アブソーバ付 MSQ10H3~ SMCロータリテーブル/ラックピニオンタイプ MSQ Series 外部アブソーバ付 MSQ10H3~SMC
48,980税込53,878
1個
8日以内出荷
外部アブソーバ付 全高最大28%短縮、質量最大28%削減 5種類のクッションを選択可能 揺動時間調整範囲拡大
サイズ10RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(12.16MB)接続ポート位置標準形ポートの種類M5ショックアブソーバの種類高エネルギー用ショックアブソーバ揺動角度(°)90
ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ MSQ Series 外部アブソーバ付 MSQ10H5~ SMCロータリテーブル/ラックピニオンタイプ MSQ Series 外部アブソーバ付 MSQ10H5~SMC
48,980税込53,878
1個
8日以内出荷
外部アブソーバ付 全高最大28%短縮、質量最大28%削減 5種類のクッションを選択可能 揺動時間調整範囲拡大
サイズ10RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(12.16MB)接続ポート位置対称形ポートの種類M5ショックアブソーバの種類高エネルギー用ショックアブソーバ揺動角度(°)90
ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ MSQ Series 外部アブソーバ付 MSQ10H2~ SMCロータリテーブル/ラックピニオンタイプ MSQ Series 外部アブソーバ付 MSQ10H2~SMC
48,980税込53,878
1個
8日以内出荷
外部アブソーバ付 全高最大28%短縮、質量最大28%削減 5種類のクッションを選択可能 揺動時間調整範囲拡大
サイズ10RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(12.16MB)接続ポート位置標準形ポートの種類M5ショックアブソーバの種類高エネルギー用ショックアブソーバ揺動角度(°)180
10-REC SMC10-RECSMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
作動方式複動
10/11-REC - サインシリンダ/クリーンシリーズ SMC10/11-REC - サインシリンダ/クリーンシリーズSMC
34,980税込38,478
1個
9日以内出荷
作動方式複動
クリーンルーム用空気圧機器(10-REC~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(10-REC~)SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
作動方式複動
MSQA/B - 外部アブソーバ付(MSQB10H4) SMCMSQA/B - 外部アブソーバ付(MSQB10H4)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
揺動角度(°)180
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B10G-2 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B10G-2SMC
41,980税込46,178
1個
9日以内出荷から25日以内出荷
・軽量化を追求してリフレッシュ。 ・質量17%減(従来MY1Bとの比較) ・オートスイッチはどの溝位置でも正面より取付可能。 ・ダストシールバンド保持機構をマグネット吸着方法に変更、保持性能向上。 ・取付寸法は従来品と互換有り。
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B10G-3 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B10G-3SMC
41,980税込46,178
1個
9日以内出荷から25日以内出荷
・軽量化を追求してリフレッシュ。 ・質量17%減(従来MY1Bとの比較) ・オートスイッチはどの溝位置でも正面より取付可能。 ・ダストシールバンド保持機構をマグネット吸着方法に変更、保持性能向上。 ・取付寸法は従来品と互換有り。
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2D10) SMCCJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2D10)SMC
9,698税込10,668
1個
10日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
取付支持形式2山クレビス形ヘッドカバーのポート位置軸に対し90°最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)10給油不要(無給油)関連資料(1.3MB)