40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NW-R15 ナイスタック リムカ きれいにはがせるタイプ ニチバン 動画あり
きれいにはがせるタイプのナイスタックです。 貼り直しができ、はがした後ものり残りしにくいです。 小型ポスター、連絡、伝言、印刷物の仮止めに最適。 テープ基材や巻心・ホルダーに再生紙を使用した環境対応型製品です。 ホルダー、巻心は再生紙を使用しております。 カッターつき。弱粘着
用途画びょうやピンを使わず貼り直しができ、正確に貼れます。 はがす時、のり残りしにくいので相手を傷めず、テープごとはがしやすくなっています。 質量(g)67 剥離紙ポリラミ紙 特性はがせる グリーン購入法適合
1巻
499 税込549
当日出荷

きれいにはがせる仮止めタイプ。貼り直しができ、はがした後ものり残りしにくいです。小型ポスター、連絡、伝言、印刷物の仮止めに最適。
グリーン購入法適合 テープ幅(mm)15 テープ長さ(m)5
1個
229 税込252
当日出荷

両面テープ ナイスタック リムカ ニチバン 動画あり
ニチバン両面テープ ナイスタック リムカ
エコ商品、RoHS
きれいにはがせるタイプのナイスタック(TM)/貼り直しができ、はがした後ものり残りしにくい/小型ポスター、連絡、伝言、印刷物の仮止めに最適/テープ基材や巻心・ホルダーに再生紙を使用
グリーン購入法適合
1個(5m)ほか
219 税込241
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量で走行性に優れています。
用途キャスター交換などに。 トラスコ品番809-3641 材質車輪:ゴム(黒色)、ホイール:ナイロン 車輪幅(mm)34 穴径d(Φmm)12 ボス幅B(mm)56 許容荷重(N)1600 許容荷重(daN)160 車輪径D(Φmm)150
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

TC-15P テープカッタープッシュカット(TM) ニチバン 動画あり
レバーを引いて押すだけでカット!
用途テープカッター 材質本体:ABS,PC,PP,POM,シリコーンゴム,アダプター:ABS,刃:ステンレス 品番装填可能ナイスタック:NW-15S,NW-15SF,NW-R15S,NW-R15SF,NW-K15S,NW-K15SF,NW-M15SF,NW-NU15SF,NW-PK15SF,NW-PT15SF,NW-H15SF、装填可能マスキングテープ:MT-15PS,MT-15PSY,プチジョアマスキングテープ テープ幅(mm)装填可能:15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×30×168
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

オプトエレクトロニクスOPN-4000i
読みとったバーコードデータを本体メモリーに蓄積することができる1次元コード対応、データコレクターです。 本体に蓄積されたデータは Bluetooth 通信によって パソコン、タブレット PC、スマホなどの機器へ無線送信可能な他、読み取り時にリアルタイム送信することも可能です。 13桁の JANコードで約 17,000件のデータを本体内に蓄積することができます。
用途読みとったデータを本体内のメモリーに蓄積することが可能な無線タイプ 1次元データコレクタです。 。本体に蓄積されたデータは Bluetooth無線によってパソコンやタブレットに送ることができます。 。読み取ったデータの前後にタイムスタンプを付加することができます。それにより読取り作業員や読取り時間の管理を行うことができます。 。搭載バッテリーによる連続動作時間は *25時間以上です。(*動作条件はカタログの注記をご覧ください) 。質量は 52gです。握りやすく首にも掛けられます。 。筐体は特殊抗菌仕様です。 仕様FROM:512Kbyte+32Kbyte、FROM(ストレージ):1Mbyte、PCS値:0.3以上、RTC:年月日時分秒,月差±90秒以下、SRAM:96Kbyte 付属品USBケーブル、ネックストラップ 筐体色:白 質量(g)約52(付属品を除く) 出力クラス2(最大4dBm) 角度(°)スキュー角度:±65度(デッドゾーン±8度は除く)、チルト角度:±25度、ピッチ角度:±50 対応Bluetoothプロファイル:SPP/HID 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×83×21.5 連続使用時間25時間以上。動作頻度:10秒毎にバーコードを2回読み取り/通信:BluetoothSPP、マスターモードで相手機器に常時接続/環境温湿度:25℃常湿/電池の状態:新品の電池を満充電/ブザーの設定:有効、音量最大/振動モータの設定:無効 保存温度(℃)-20~60 光源読み取り:赤色LED×1個 制御仕様環境負荷抑制対応:RoHS指令 通信方式Bluetooth規格Ver2.1準拠 読取湾曲面読み取り:R≧15mm(JAN-8)、R≧20mm(JAN-13)、読み取りコード(1次元)1:JAN,EAN,UPC-A,UPC-E,NW-7(Codabar),Industrial2of5,Interleaved2of5,Code11,Code39,Code93,Code128等 電池主電池:リチウムポリマ、3.7V、600mAh(typ.) 動作温度0~50℃ 保証期間1年間 ブザー音音量3段階:音程調整可能 視野角視野角/走査角:水平:約50度 防塵・防滴IP42 通信距離10m キー方式2キー:トリガ、ファンクション LED2色2個(赤・緑)、1色1個(青) 強度耐落下:高さ150cmからコンクリート床面に計18回(6面3サイクル)自由落下、読み取りが可能なこと。 光量(Lx)耐外乱光太陽光:100000以下、耐外乱光蛍光灯:10000以下 消費電流充電時:500mA未満 動作湿度(%RH)20~85(非結露、非氷結) 給電方式USB 読取方式読み取り:1500画素 最小分解能(PCS0.9の場合):0.1mm 動作電圧(V)4.5~5.5 静電気耐力(kV)破壊なし:±15(気中放電、直接)誤動作なし:±8(気中放電、直接) 保存湿度(%RH)20~85(非結露、非氷結) 対象CPU形式32bitCISC/96MHz USBFull-Speed12Mbps(HID/COM)、MiniUSBB、Hi-PowerBus-powered対応
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

デュアルロッドシリンダ (CXSM15-1~) SMC CADデータあり
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)15 作動方式複動片ロッド
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (258種類の商品があります)

デュアルロッドシリンダ (CXSM15-3~) SMC CADデータあり
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)15 作動方式複動片ロッド
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (188種類の商品があります)

デュアルロッドシリンダ (CXSM15-50~) SMC CADデータあり
薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 推力2倍 不回転精度±0.1° ストロークアジャスト 0~-5mm。 ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)15 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)50
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (159種類の商品があります)

デュアルロッドシリンダ (CXSM15-4~) SMC CADデータあり
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)15 作動方式複動片ロッド
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

デュアルロッドシリンダ (CXSL15-50~) SMC CADデータあり
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)15 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)50
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)

デュアルロッドシリンダ (CXSL15-2~) SMC CADデータあり
薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 推力2倍 不回転精度±0.1° ストロークアジャスト 0~-5mm。 ワーク取付は3面から可能。
クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)30~700 最高使用圧力(MPa)0.7 作動方式複動片ロッド 使用流体空気(無給油) 許容運動エネルギー(J)0.095 チューブ内径(Φmm)15 保証耐圧力(MPa)1.05 最低使用圧力(MPa)0.1 周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60(ただし、凍結なきこと) 配管接続口径M5×0.8 軸受種類ボールプッシュ形 ストローク調整範囲(mm)標準ストロークに対し0~-5
1個
27,980 税込30,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)


デュアルロッドシリンダ (CXSM15-2~) SMC CADデータあり
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)15 作動方式複動片ロッド
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (188種類の商品があります)

デュアルロッドシリンダ (CXSL15-3~) SMC CADデータあり
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)15 作動方式複動片ロッド
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (185種類の商品があります)

デュアルロッドシリンダ (CXSL15-1~) SMC CADデータあり
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)15 作動方式複動片ロッド
1個
27,980 税込30,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (261種類の商品があります)






マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R(CY3R15-2~) SMC CADデータあり
・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。
チューブ内径(Φmm)15 作動方式複動
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)


マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R(CY3R15-1~) SMC CADデータあり
・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。
チューブ内径(Φmm)15 作動方式複動
1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

デュアルロッドシリンダ (CXSL15-4~) SMC CADデータあり
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)15 作動方式複動片ロッド
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (172種類の商品があります)



マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R1 SMC CADデータあり
・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。
作動方式複動
1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (351種類の商品があります)

マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R(CY3R15-5~) SMC CADデータあり
・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。
チューブ内径(Φmm)15 作動方式複動
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R(CY3R15-3~) SMC CADデータあり
・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。
チューブ内径(Φmm)15 作動方式複動
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)




マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3R15-531 SMC CADデータあり
1個
31,980 税込35,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


クリーンロッドレスシリンダ CYP(CYP15-~) SMC CADデータあり
・クリーン環境内での低発塵搬送。 ・シリンダチューブ外周面の非接触構造およびステンレス製リニアガイド(特殊処理)により、高いクリーン度を実現。 ・12-CY3B(メーカー従来品)と比べ、真空引きなしでも発塵量を1/20に低減。
チューブ内径(Φmm)15 作動方式複動
1個
129,800 税込142,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (224種類の商品があります)


マグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形 CY1Fシリーズ(CY1F1~) SMC CADデータあり
1個
69,980 税込76,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (217種類の商品があります)

マグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形 CY1FシリーズCY1F15R SMC CADデータあり
1個
62,980 税込69,278
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)