カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(89)
  • 安全靴・作業靴(8)
  • 制御機器(7)
  • 空圧工具(6)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 建築金物(3)
  • 厨房用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 切削工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 保管用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)

「nw-22」の検索結果

関連キーワード
147件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インパクトレンチ (ツーハンマタイプ) NW-22A(P) 部品 日本ニューマチック工業インパクトレンチ (ツーハンマタイプ) NW-22A(P) 部品日本ニューマチック工業
209税込230
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
関連資料※部品図(0.13MB)
【修理】NPK ツーハンマインパクトレンチ 20160(日本ニューマチック工業)NW-22A(修理) 修理【修理】NPK ツーハンマインパクトレンチ 20160(日本ニューマチック工業)NW-22A(修理)修理
22,980税込25,278
1台
10日以内出荷
種類インパクトレンチ/ツーハンマ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】NPK ツーハンマインパクトレンチ 20162(日本ニューマチック工業)NW-22AA(修理) 修理【修理】NPK ツーハンマインパクトレンチ 20162(日本ニューマチック工業)NW-22AA(修理)修理
22,980税込25,278
1台
10日以内出荷
種類インパクトレンチ/ツーハンマ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
インパクトレンチ (ツーハンマタイプ) NW-22AA(P) 部品 日本ニューマチック工業インパクトレンチ (ツーハンマタイプ) NW-22AA(P) 部品日本ニューマチック工業
209税込230
1個
8日以内出荷
関連資料※部品図(2.51MB)
超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ ミドリ安全超耐滑軽量作業靴 ハイグリップミドリ安全(5件のレビュー)
5,498税込6,048
1足
当日出荷から5日以内出荷
水や油で滑りやすい床面での作業に適した滑りにくいハイグリップソールです。通気性・クッション性が良い素材のインソールを使用しています。足先が広く、屈曲性も良い歩きやすい設計です。
足幅3E機能耐滑性、軽量、通気性、クッション性、抗菌、防臭形状ローカット種類作業靴材質(アッパー)人工皮革材質(ソール)EVA、合成ゴム標準質量(g/片足)280(26.0cm)動摩擦係数0.20以上材質(インソール)ポリUインソール甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
雑排水用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PN型 鶴見製作所雑排水用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PN型鶴見製作所(5件のレビュー)
59,980税込65,978特価
1台
当日出荷から10日以内出荷
軽くて強い樹脂製ポンプを実現。通過特性とポンプ性能に優れたハイギャップ構造のハイスピン形羽根車を装備し、夾雑物を含む汚水の移送・排水に適しています。
用途浄化槽・小規模処理場の排水用 厨房の雑排水用 工場・洗車場・ビル・地下室などの汚水排水用 夾雑物を含む汚水の排水用 雨水・湧水の排水用
平型端子250型カプラー BRIDGE[自動車用品]平型端子250型カプラーBRIDGE[自動車用品]
599税込659
1袋(10個)
当日出荷
平型端子をハウジングにセットする事で脱着が便利になります。
用途配線コードの接続に。取り外しや接続先の変更をしたい配線に。極数1極サイズ平型端子250型
インパクト用ロングソケット(12角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ロングソケット(12角)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から9日以内出荷
外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様のインパクト用ロングソケット。
穴角12角差込角(mm)19全長(mm)100
覗き見防止フィルター Looknon N8 デスクトップ用 光興業覗き見防止フィルター Looknon N8 デスクトップ用光興業(1件のレビュー)
18,980税込20,878特価
1枚
当日出荷から18日以内出荷
視界制御機能(可視領域60°)が情報漏洩を防ぎます。ブルーライト28% 以上カット。取付時に気泡が入らず簡単に取り付けられます。両面(ノングレア面グレア面)とも表面として使用できます。
付属品着脱式ストッパー厚さ(mm)0.4対応機種Looknon N8 デスクトップ用可視光線透過率(%)71.2表面硬度4H紫外線遮断率(%)99タッチパネル方式ブルーライトカット率0.282外光反射率(%)0.78のぞき見防止ブルーライトカット
安全靴 MSN395静電 ミドリ安全安全靴 MSN395静電ミドリ安全
9,898税込10,888特価
1足
当日出荷から9日以内出荷
発泡ポリウレタン2層構造の靴底は、JIS規格付加的性能F合格の滑りにくい靴底意匠です。クッション性と耐摩耗性に優れています。足先ゆったり幅広の樹脂製先芯は、軽量でサビや冷えに強いです。靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。
用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。電気抵抗値1.0×10[[の5~8乗]]Ω(23℃ C2)足幅EEE
ナイロンワッシャー ネオフレックスナイロンワッシャーネオフレックス
46税込51
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ポリワッシャー(NW(デコラ 大阪魂ポリワッシャー(NW(デコラ大阪魂
667税込734
1袋(5個)
翌々日出荷
超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ H-710N ミドリ安全超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ H-710Nミドリ安全
6,198税込6,818
1足
当日出荷から翌々日出荷
水や油、洗剤等滑りやすい床面での作業に適した滑りにくいハイグリップソールです。抗菌・防臭加工のインソールを使用しています。軽量でクッション性に優れているので長時間の立ち作業でも疲れにくいです。
ホワイト足幅3E形状ローカット種類作業靴材質(アッパー)人工皮革、メッシュ材質(ソール)EVA、合成ゴム標準質量(g/片足)305(26cm)機能抗菌・防臭加工、軽量、クッション性動摩擦係数0.20以上材質(インソール)ポリUインソール甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ H-400N ミドリ安全超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ H-400Nミドリ安全
4,998税込5,498
1足
翌日出荷から6日以内出荷
安全靴・作業靴技術指針で定められた耐滑性能の最高区分5を実現しています。さらに、詰まりにくい意匠を採用しており靴底詰まりによる耐滑性の低下防ぎます。交換目安が分かる「スリップサイン」付で、靴底のすり減りによる耐滑機能低下をお知らせします。抗菌・防臭加工のインソールを使用しています。
用途食品工場、厨房、食堂、清掃作業など機能耐油・軽量・耐滑・防臭・抗菌甲被タイプスリッポンタイプ材質(アッパー)人工皮革種類作業靴靴タイプスニーカー質量(g)340足幅EEE靴底圧縮EVAスポンジ材質(中敷)ポリUインソール(抗菌・防臭)
SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 ナット 三興マテリアルサプライSUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 ナット三興マテリアルサプライ
5,198税込5,718
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
ダブルフェルールタイプはフロントフェルールとバックフェルールの2つのフェルールによりチューブをサポートし、高圧から真空の広い範囲で高気密性を保持する構造です。ミリサイズはΦ2mmからΦ25mm、インチサイズはΦ1/16inchからΦ1inch、鋼管サイズは6Aから15Aまで、さまざまな規格のチューブ・パイプに適合する製品です。
材質SUS316使用温度範囲(℃)-196~360最高使用圧力(MPa)25.5
平型ヒューズ電源 BRIDGE[自動車用品]平型ヒューズ電源BRIDGE[自動車用品]
1,298税込1,428
1袋(5個)
6日以内出荷
ヒューズボックスのヒューズと交換して簡単に電源を取り出せます。
用途電源の取出しに。許容電流(A)7ヒューズ低背ヒューズ付属品管ヒューズ15A
縁 広口揚げ鍋アミ付 タマハシ縁 広口揚げ鍋アミ付タマハシ
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
揚げ物の出し入れに便利、本体広口設計。素早く油切りができる、揚げ網付。 縁は江戸時代から受け継がれてきた「天ぷら」から(つながり)をイメージしています。
材質(本体・取手)鉄、シリコーン焼付け塗装、(フタ・アミ)鉄、クロームメッキ仕様ガス直火・100VIH・200VIH使用可付属品アミ
味わい食房ナイロンワイドターナー 下村工業味わい食房ナイロンワイドターナー下村工業
459税込505
1個
5日以内出荷
柔らかく曲がって返しやすいナイロン製です。ナイロン製でフッ素加工のホットプレートやフライパンをキズ付けにくいです。
材質(ハンドル)ポリプロピレン、(皿部)66ナイロン、(金属部)ステンレス鋼幅W×全長(mm)150×287
セレクタスイッチ A22NW omron(オムロン)セレクタスイッチ A22NWomron(オムロン)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷から75日以内出荷
保護構造IP66取付穴径(Φmm)22
超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ H-720N ミドリ安全超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ H-720Nミドリ安全
4,998税込5,498
1足
翌日出荷から5日以内出荷
水や油で滑りやすい床面での作業に適したハイグリップソールです。 甲部の通気孔で、靴内の湿気や熱気を外に出しムレを低減し、長時間の使用にオススメです。 交換目安が分かる「スリップサイン」付で、靴底のすり減りによる耐滑機能低下をお知らせします。 抗菌・防臭加工のインソールを使用しています。
用途食品工場、厨房、食堂、清掃作業足幅EEEホワイト形状ローカット種類作業靴材質(甲被)人工皮革材質(底部)EVA/合成ゴム甲被タイプスリッポンタイプ材質(中敷)EVAインソール(抗菌・防臭)靴タイプスニーカー
NPK ツーハンマインパクトレンチ 20160 日本ニューマチック工業NPK ツーハンマインパクトレンチ 20160日本ニューマチック工業
109,800税込120,780
1個
6日以内出荷
1回転で2回衝撃を与えるため、高効率でボルト・ナットの締め付け・取り外しができます。
用途緩め作業の多い自動車整備等に最大締付トルク(N・m)850無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500付属品ホースニップルトラスコ品番753-4221材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)383使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.6ソケット差込角(mm)19.0能力ボルト径(mm)22ホース取付口Rc3/8排気方向後方ハンマータイプダブルハンマー
180mm/ 13mm(38mm) 交換用ローラー(セミラフ) エスコ180mm/ 13mm(38mm) 交換用ローラー(セミラフ)エスコ
790税込869
1個
翌日出荷
エスコ品番EA109NW-22種類ローラー毛丈(mm)13材質(ローラー部)ポリエステルローラーサイズ(mm)180主な用途塗装用
チップ(突切り) NTKカッティングツールズチップ(突切り)NTKカッティングツールズ
24,980税込27,478
1箱(10個)
当日出荷から10日以内出荷
S Series(SS5V2-W10S1NW22D) SMCS Series(SS5V2-W10S1NW22D)SMC
109,800税込120,780
1個
30日以内出荷
シリーズSV2000
標準フタ 大阪ケミカル標準フタ大阪ケミカル
35,980税込39,578
1個
6日以内出荷
型式PN-W22品名標準フタ
軽量メディカル作業靴 CSS-01N ミドリ安全軽量メディカル作業靴 CSS-01Nミドリ安全
5,698税込6,268
1足
翌々日出荷から5日以内出荷
超軽量タイプなので長時間の着用でも疲れにくいです。消臭・抗菌防臭・防カビ効果で靴内を清潔に保ちます。通気メッシュでムレを逃します。
用途看護師、介護士足幅EEE形状ローカット種類作業靴甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
スライドスプリング アインツスライドスプリングアインツ
138税込152
1個
当日出荷から翌々日出荷
エアニッパーをスライドさせるスプリングです。
AISSYA SET (G0) MAZDA(マツダ)AISSYA SET (G0)MAZDA(マツダ)
51,980税込57,178
1個
翌々日出荷
袋ナット ヤマト産業袋ナットヤマト産業
839税込923
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。
用途高圧ガス用継手材質(本体)BS関連資料(0.59MB)
フレームレスモニター用フィルター覗き見防止 Board Looknon-N8 光興業フレームレスモニター用フィルター覗き見防止 Board Looknon-N8光興業
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
モアレを最大限に抑え、ブルーライトもカット。タッチパネルにも対応。両面(ノングレア面、グレア面)とも表面として使用可能。厚さ0.4mm。
取付方式はめ込み式タッチパネル方式対応アスペクト比16:9のぞき見防止対応反射防止対応ブルーライトカット対応
ハイグリップ 長靴 スーパー ホワイト HG2100N-Wシリーズ ミドリ安全ハイグリップ 長靴 スーパー ホワイト HG2100N-Wシリーズミドリ安全
3,698税込4,068
1足
5日以内出荷から7日以内出荷
特殊な配合を施した材料とスリップを起こしにくい靴底意匠とそれを支える補強構造のトリプル効果で、安全靴・作業靴技術指針で定められた耐滑性能の最高区分5を実現しています。さらに、詰まりにくい意匠を採用、靴底詰まりによる耐滑性の低下防ぎます。ミドリ安全の長靴は、耐薬品性と耐油性を合わせ持つアッパー部と、さらに耐摩耗性・耐滑性にも優れたソール部を、インジェクション一体成形した長靴です。ハードな現場での使用にも、ソールが剥がれることはありません。抗菌性能:食品生産・加工・厨房などでの安全管理や衛生管理に。水・油・薬品が靴内に浸透するのを防ぐ仕様の靴です。スリップサイン搭載つま先保護性能(先芯装備)はありません。
ホワイト材質(甲被)PVC機能耐滑性、耐薬品性、耐油性、抗菌材質(先芯)なし靴タイプ長靴
ケアセフティ ホワイト CSS-01CAPN-Wシリーズ ミドリ安全ケアセフティ ホワイト CSS-01CAPN-Wシリーズミドリ安全
6,098税込6,708
1足
3日以内出荷から11日以内出荷
足先は、薬品・血液の付着からつま先を守る設計。樹脂製の軽い先芯を使用。悪臭の原因のバクテリアを抑える「抗菌防臭効果」や臭気を中和消臭する「消臭効果」のあるオーダレス加工インソールを採用し靴内を清潔にキープします。危険度が高いつま先は人工皮革で覆い、サイドは通気性を考慮してメッシュ材を採用しました。甲板、ソール等の素材、製法にこだわった軽量設計の靴です。油や水などの滑りやすい床面での作業に適した滑りにくい靴です。発泡EVAと合成ゴムの2層底。軽量でクッション性に優れています。屋外でのご使用には、適さない場合(靴底の消耗を早める等)があります。
材質(甲被)人工皮革/メッシュ先芯樹脂標準質量(g)460/両足(23.5cm基準)材質(底部)EVA/合成ゴム材質(中敷)EVAカップインソール(抗菌・防臭)
覗き見防止フィルター Looknon N8 デスクトップ用 光興業覗き見防止フィルター Looknon N8 デスクトップ用光興業
54,980税込60,478
1個
5日以内出荷
タテ、ヨコ、セット等使用用途に応じて、あらゆる情報を守る。
アスペクト比1899-12-30
CNW22型 ダブルロックバルブ(逆止弁無) ナット付アダプター オンダ製作所CNW22型 ダブルロックバルブ(逆止弁無) ナット付アダプターオンダ製作所
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
・ボールバルブ内蔵の架橋ポリエチレン管(PEX)・ポリブテン管(PB)用ワンタッチ継手。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・平行めねじ(Gねじ)・ノンアスベストパッキン付。・樹脂管の曲げをスムーズにできる22.5°の傾きです。・樹脂管の接続部分が回転するため、施工後も配管方向の調節ができます。・エコキュートの給水配管などでスペースが狭く、曲げが必要な場合に便利です。・ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。
材質黄銅使用温度範囲(℃)5~35(※二次側逆流時は80以下)使用流体最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4
超耐滑作業靴 ハイグリップ・ザ・フォース NHF-715N ホワイト NHF-715N-Wシリーズ ミドリ安全超耐滑作業靴 ハイグリップ・ザ・フォース NHF-715N ホワイト NHF-715N-Wシリーズミドリ安全
5,998税込6,598
1足
7日以内出荷
高反発で疲れにくい!床面をグリップするサービスシューズ。、跳ねるようなクッション性でスムーズな足運びと疲労軽減を実現。立ち仕事に適しています。、高反発EVAミッドソールにより、ソフトでふわふわな履き心地を実現。、ダイヤモンド型の意匠により全方向への耐滑性がUP。さらに、靴底に付着した油なども全方向に逃す意匠で、油切りを速め、安定したグリップ力を発揮します。、縦方向はもちろん、斜め方向にも液体が通るため、接地面に水分が付着しにくい。、甲板、ソール等の素材、製法にこだわった軽量設計の靴です。
仕様●先芯:なし●甲被:人工皮革/メッシュ●中敷:EVAインソール(抗菌・防臭)●靴底:高反発EVA・合成ゴム●標準重量:570g/足(両足での重さです)※標準重量は、26.0cmを基準としています。●スリップサイン搭載●※つま先保護性能(先芯装備)はありません。
覗き見防止フィルター Looknon N8 デスクトップ用 テープ仕様 光興業覗き見防止フィルター Looknon N8 デスクトップ用 テープ仕様光興業
54,980税込60,478
1個
5日以内出荷
覗き見防止フィルターテープ仕様。
アスペクト比1899-12-30
22.0x134mm ドリル(ノス形 12.7mm軸・HSS) エスコ22.0x134mm ドリル(ノス形 12.7mm軸・HSS)エスコ
12,300税込13,530
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA824NW-22.0材質HSS(ハイス)全長(mm)134刃長(mm)74刃径(Φmm)22.0シャンク径(mm)12.7
HCNW2211-000E BROADCOMHCNW2211-000EBROADCOM
709税込780
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, ロジックゲート出力, HCNW2211-000E BROADCOMBroadcom (ブロードコム) フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, ロジックゲート出力, HCNW2211-000EBROADCOM
19,980税込21,978
1セット(42個)
7日以内出荷
UL規格ファイル E 55361. 光アイソレータ 5MBd ロジックゲート、 Avago Technologies. ロジックゲート出力を備えた最大 5 MBd 動作オプトカプラです。. 5MBdおよび1.6mAの低入力電流で動作 トーテム ポール出力により、TTL/LSTTLおよびCMOSに対応 広範囲な電源(4.5Vから20V)で動作 HCPL0201は、SOIC-8表面実装パッケージに実装され、HCPL2201に相当します
仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = ロジックゲート最大順方向電圧 = 1.85Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 30ns最大入力電流 = 10 mA絶縁電圧 = 5 kVrms論理出力 = あり標準降下時間 = 7nsシリーズ = HCNWRoHS指令(10物質対応)対応