カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,257)
  • FA担当者のオススメ新商品(47)
  • 配管・水廻り設備部材(37)
  • 科学研究・開発用品(29)
  • 自動車補修部品(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 物流用品(3)
  • 日用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 事務用品(3)
  • バイク部品(2)
  • 機構部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 電動工具(2)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み

「nw-40」の検索結果

3,380件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真空フレキシブルチューブ NW40シリーズ ティサポート真空フレキシブルチューブ NW40シリーズティサポート
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から24日以内出荷
高真空対応品です。
材質SUS304
再生紙両面テープ ナイスタック 一般タイプ ニチバン再生紙両面テープ ナイスタック 一般タイプニチバン(45件のレビュー)
699税込769
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
雑誌や新聞などのスクラップやサンプル帳の作成に便利な紙両面テープ。
用途書類や図面の貼り合わせ、スクラップ、レイアウトや編集作業などタイプ一般タイプ主な用途固定用粘着力(N/10mm)Ⅰ面:4.78/Ⅱ面:5.09テープ厚さ(剥離紙含む)(mm)0.2剥離紙ポリラミ紙特性両面グリーン購入法適合被着材の素材
NW40 手動バタフライバルブ シーリングタイプ コスモ・テックNW40 手動バタフライバルブ シーリングタイプコスモ・テック
129,800税込142,780
1個
5日以内出荷
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。仕様リークレート:<1.3x10-7Pa・l/sec、初回サービスまでサイクル:2000000 (常温、クリーン環境使用時)タイプバルブ部Viton(R)付属最高温度(℃)150使用圧力範囲0.12MPa ~10-6Pa材質(ボディ)SUS304最低温度(℃)10NW40DN(内径)40
ワイパーブレード モノタロウワイパーブレードモノタロウ(1609件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷
根強い人気のゴムタイプのワイパーブレードです。 安価なため替えゴム感覚でブレードごと気軽に交換できます。 品質の高いゴムを使用し、動作時の高性能かつ低ノイズを実現。
用途自動車の交換用ワイパーブレードとして材質標準ゴム(リフィール)形状Uクリップ材質(本体)スチール適合種別右ハンドル専用交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。商品タイプスタンダード
A3モノクロページプリンター/NW/40PPM/本体耐久100万ページ EPSONA3モノクロページプリンター/NW/40PPM/本体耐久100万ページEPSON
149,800税込164,780
1台
8日以内出荷
仕様自動両面印刷標準セット内容トナーカートリッジ、電源コード、ソフトウェアCD-ROM、セットアップガイド、使い方ガイド、モニタリングサービスガイド、モニタリングサービス契約書(利用承諾書含む)モニタリングサービスラベル、保証書発行請求書質量(kg)約21外形寸法(mm)使用時490×782×338電源(V)AC100±10(50/60Hz)消費電力(W)最大1030以下、動作時平均533適合規格国際エネルギースタープログラムエコマーク認定認定インターフェース1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、SuperSpeed USB、拡張スロット(オプション)解像度600×600dpi、1200×1200dpi(スクリーン処理により2400dpi相当)印刷速度約40枚/分(A4ヨコ)給紙方法MPトレイ、標準用紙カセット、オプション増設用紙カセット用紙サイズA3(最大)印刷方式半導体レーザービーム走査+乾式電子写真方式給紙可能枚数MPトレイ:120枚、標準用紙カセット:550枚、オプション増設用紙カセット:550枚耐久性150万ページまたは5年色数モノクロ商品タイププリンターTEC値0.57kWhエコマーク認定番号20 155 030
A3モノクロページプリンター/増設1段用紙カセット付き/NW/40PPM/本体耐久100万ページ EPSONA3モノクロページプリンター/増設1段用紙カセット付き/NW/40PPM/本体耐久100万ページEPSON
179,800税込197,780
1台
8日以内出荷
仕様自動両面印刷標準セット内容トナーカートリッジ、電源コード、ソフトウェアCD-ROM、セットアップガイド、使い方ガイド、モニタリングサービスガイド(利用承諾書含む)モニタリングサービスラベル、保証書発行請求書質量(kg)約24.5外形寸法(mm)使用時490×782×458電源(V)AC100±10(50/60Hz)消費電力(W)最大1030以下、動作時平均533適合規格国際エネルギースタープログラムエコマーク認定認定インターフェース1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、SuperSpeed USB、拡張スロット(オプション)解像度600×600dpi、1200×1200dpi(スクリーン処理により2400dpi相当)印刷速度約40枚/分(A4ヨコ)給紙方法MPトレイ、標準用紙カセット×2オプション増設用紙カセット用紙サイズA3(最大)印刷方式半導体レーザービーム走査+乾式電子写真方式給紙可能枚数MPトレイ:120枚、標準用紙カセット:550枚×2、オプション増設用紙カセット:550枚耐久性150万ページまたは5年色数モノクロ商品タイププリンターTEC値0.57kWhエコマーク認定番号20 155 030
110型カプラー BRIDGE[自動車用品]110型カプラーBRIDGE[自動車用品](19件のレビュー)
758税込834
1セット(10個)
当日出荷
材質ナイロン66ナチュラルRoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブルメタルホース(非溶接・ユニオン型) ゼンシンフレキシブルメタルホース(非溶接・ユニオン型)ゼンシン(7件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
ベローズの組込みに溶接を用いていないため、耐久性に優れています。
用途配管の芯合わせ、変位吸収、耐震対策。材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:鋳鉄(FCMB)使用温度範囲(℃)-40~100最高圧力使用(MPa)1(常温時)適合流体冷温水・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
Oリング NW NBR70° マスオカOリング NW NBR70°マスオカ
519税込571
1個
当日出荷から4日以内出荷
真空用Oリング
用途センターリングのOリングのみ消耗交換部品として硬度70RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング NW FKM70° マスオカOリング NW FKM70°マスオカ
1,198税込1,318
1個
当日出荷
真空用Oリング
用途センターリングのOリングのみ消耗交換部品として硬度70RoHS指令(10物質対応)対応
電動油圧マシーン用プッシュナット サンコーテクノ電動油圧マシーン用プッシュナットサンコーテクノ
1,298税込1,428
1個
当日出荷から3日以内出荷
メッシュ付きセンターリング NWシリーズ ティサポートメッシュ付きセンターリング NWシリーズティサポート
5,798税込6,378
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質リング/SUS304、Oリング/フッ素ゴムD3.9C8使用温度-10~+200℃(常用150℃)
真空ボールバルブ NWフランジ接続 NWシリーズ コンサス真空ボールバルブ NWフランジ接続 NWシリーズコンサス
42,980税込47,278
1個
当日出荷から61日以内出荷
材質本体/SUS316、シート/N-PTFE、Oリング/FKM
キーパロイ製コアコート10Kゲートバルブ KITZ(キッツ)キーパロイ製コアコート10KゲートバルブKITZ(キッツ)
29,980税込32,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
本体にキッツ鉛レス銅合金「キーパロイ」を、管端コアには脱塩ビ材料(給水用/変性PPE)を採用し、水道水における鉛浸出基準をクリアした、給水ラインで安心してお使いいただけるバルブです。 リサイクル性に優れる環境配慮型バルブです。 管端コアが赤水の発生を防ぎます。 ポリ管・塩ビ管の両方に使用できる共用形ですので、管種による使い分けが不要です。 管端コア内蔵(一体射出成形)・組込み(ねじ込み)形なので、コアの入れ忘れが無く安心です。
用途給水ラインに形状ストレート材質(本体)CAC911最高使用圧力(MPa)1.0(+40℃以下の静流水)、1.0(+40℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC911材質(ステム)KSB-3材質(ハンドル)ZDC(15A~20A) ADC12(25A~50A)材質(ボンネット)CAC911材質(パッキン)非石綿クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
組立用ステンレスボルト・ナット TRUSCO組立用ステンレスボルト・ナットTRUSCO(3件のレビュー)
69税込76
1セット
当日出荷
摘要トラス6×12mm質量(g/セット)12トラスコ品番507-3031質量(g)12
チェーンクランプ 三商チェーンクランプ三商
14,980税込16,478
1個
当日出荷から11日以内出荷
複数のリンクで力を分散し、均一に締めこむことにより、従来の二つ割れC型クランプと比較すると確実なシーリングが可能になりました。
キーパロイ製コアコート5Kゲートバルブ KITZ(キッツ)キーパロイ製コアコート5KゲートバルブKITZ(キッツ)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
本体にキッツ鉛レス銅合金「キーパロイ」を、管端コアには脱塩ビ材料(給水用/変性PPE)を採用し、水道水における鉛浸出基準をクリアした、給水ラインで安心してお使いいただけるバルブです。 リサイクル性に優れる環境配慮型バルブです。 管端コアが赤水の発生を防ぎます。 ポリ管・塩ビ管の両方に使用できる共用形ですので、管種による使い分けが不要です。 管端コア内蔵(一体射出成形)・組込み(ねじ込み)形なので、コアの入れ忘れが無く安心です。
用途給水ラインに形状ストレート材質(本体)キーパロイ最高使用圧力(MPa)0.7(+40℃以下の静流水)、0.5(+40℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体ハンドル形状丸形クラス5Kバルブ種類ゲートバルブ
キーパロイ製コアコート10Kボールバルブ KITZ(キッツ)キーパロイ製コアコート10KボールバルブKITZ(キッツ)(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状ストレート材質(本体)鉛フリー銅合金最高使用圧力(MPa)1.0(40℃以下の静流水)、1.0(40℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体ハンドル形状レバー式クラス10Kバルブ種類ボールバルブ
エルボ TGK(東京硝子器械)エルボTGK(東京硝子器械)
19,610税込21,571
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
フレキシブルメタルホース(非溶接・ユニオン型・ステンレスタイプ) ゼンシンフレキシブルメタルホース(非溶接・ユニオン型・ステンレスタイプ)ゼンシン(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1本
当日出荷から4日以内出荷
ベローズの組込みに溶接を用いていないため、耐久性に優れています。
用途配管の芯合わせ、変位吸収、耐震対策。材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:ステンレス(SCS13)最高圧力使用(MPa)1(常温時)適合流体冷温水・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
NW ブランクフランジ コスモ・テックNW ブランクフランジコスモ・テック
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。主要材質SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
NW ショートフランジ コスモ・テックNW ショートフランジコスモ・テック
3,598税込3,958特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。主要材質SUS 304
キーパロイ製コアコート10Kスイングチャッキ KITZ(キッツ)キーパロイ製コアコート10KスイングチャッキKITZ(キッツ)
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
形状ストレート材質(本体)キーパロイ最高使用圧力(MPa)1.0(+40℃以下の静流水)、1.0(+40℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体ハンドル形状ハンドル無しクラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
NW テーパー おすねじ コスモ・テックNW テーパー おすねじコスモ・テック(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。適合規格テーパーねじ材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
キーパロイ製 10Kコアコートゲートバルブ KITZ(キッツ)キーパロイ製 10KコアコートゲートバルブKITZ(キッツ)
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
形状ストレート接続方式ねじ込み形使用流体ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC911材質(ステム)KSB-3材質(ハンドル)C3771BE材質(ボンネット)CAC911クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
変換フランジ NW-ICFシリーズ アズワン変換フランジ NW-ICFシリーズアズワン
14,700税込16,170
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)
NW テーパー めすねじ コスモ・テックNW テーパー めすねじコスモ・テック
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。適合規格テーパーねじ材質(フランジ)SUS 304
ステンレス ワイヤーナット(ミリネジ) 水本機械製作所ステンレス ワイヤーナット(ミリネジ)水本機械製作所
2,698税込2,968
1個
当日出荷
U型の形に曲げて使用することにより、壁面や床面にパイプ等を固定することができます。
用途壁面・床面・柱へのパイプ等の固定金具として。固定金具として。材質(本体)ステンレス種類ワイヤーキャッチ表面処理(本体)バレル研磨2018年トラスコ掲載ページ2 0914
センターリング カルレッツ 三商センターリング カルレッツ三商
43,980税込48,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
耐熱温度(℃)-10~315材質(Oリング)カルレッツ(R)
真空用NWレデューサー コンサス真空用NWレデューサーコンサス
7,798税込8,578
1個
当日出荷
材質SUS304形状NWレデューサー
NW 90°エルボ コスモ・テックNW 90°エルボコスモ・テック
8,798税込9,678
1個
5日以内出荷
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質(ボディ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
レデューシングピース TGK(東京硝子器械)レデューシングピースTGK(東京硝子器械)
13,000税込14,300
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
大型間仕切ポールセット(SG用)両開セット 岡田装飾金物大型間仕切ポールセット(SG用)両開セット岡田装飾金物
149,800税込164,780
1セット
3日以内出荷
機能性、操作性、耐久性に優れています。
用途ビニールカーテン間仕切りの端部に取り付け気密性を高めます。適合SGセット内容(サイドポール2本)(押えバー2本)(MGベルト2本)(SG間仕切用ランナー2個)(取手4個)RoHS指令(10物質対応)対応
NW センターリング コスモ・テックNW センターリングコスモ・テック
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。RoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブルパイプライン TGK(東京硝子器械)フレキシブルパイプラインTGK(東京硝子器械)
40,730税込44,803
1個
3日以内出荷から48日以内出荷
床固定金具 ナイキ床固定金具ナイキ
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷から40日以内出荷
NW Oリング コスモ・テックNW Oリングコスモ・テック
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。RoHS指令(10物質対応)対応
NW ニップル コスモ・テックNW ニップルコスモ・テック
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。寸法L(mm)100材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーナット(ミリネジ) 水本機械製作所ワイヤーナット(ミリネジ)水本機械製作所
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
材質(本体)ステンレス種類ワイヤーキャッチRoHS指令(10物質対応)対応
キーパロイ製 10K 竪型リフトチャッキ KITZ(キッツ)キーパロイ製 10K 竪型リフトチャッキKITZ(キッツ)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
形状ストレート接続方式ねじ込み形使用流体材質(キャップ)CAC911クラス10K
...