カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(49)
  • 空調・照明・電設資材(26)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • メカニカル部品(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 自動車補修部品(5)
  • 切削工具(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 電気材料(4)
  • 事務用品(4)
  • 制御機器(3)
  • 物流用品(3)
  • 測定用品(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 空圧工具(3)
  • 梱包用品(2)
  • 建築金物(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nw20」の検索結果

関連キーワード
166件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 再生紙両面テープ ナイスタック 一般タイプ ニチバン

    再生紙両面テープ ナイスタック 一般タイプ

    ニチバン(49件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1巻ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    雑誌や新聞などのスクラップやサンプル帳の作成に便利な紙両面テープ。
    用途書類や図面の貼り合わせ、スクラップ、レイアウトや編集作業などタイプ一般タイプ主な用途固定用粘着力(N/10mm)Ⅰ面:4.78/Ⅱ面:5.09テープ厚さ(剥離紙含む)(mm)0.2剥離紙ポリラミ紙特性両面グリーン購入法適合被着材の素材紙
  • 取付金具・ミニエアーニッパー用 NW-20用 アインツ

    取付金具・ミニエアーニッパー用 NW-20用

    アインツ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    欠品中
    オリジナルナット(M8)でフレーム等に固定が可能です。 NW-20用
    付属品付属品:ニッパー取付用M4ボルト(2本)トラスコ品番388-6814適合機種NW3-20シリーズ幅(mm)30高さ(mm)32奥行(mm)30
  • ナイスタック屋外掲示用NW-NN20 ニチバン

    ナイスタック屋外掲示用NW-NN20

    ニチバン
    ¥369税込¥406
    1巻
    5日以内出荷
    ベニヤ板やブロック塀など、屋外専用の両面テープです。風雨に強く凹凸面にもよく付きます。巻心は再生紙を使用しています。カッターは付いていません。
    用途ポスターの貼り付け、ガラス・金属・プラスチックなどのパネル固定に。材質基材:ポリラミスフ、粘着剤:ゴム系、はく離紙:ポリラミ紙備考大巻テープ厚さ(mm)0.4寸法(mm×m)20×5粘着力03.強力RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウッドビーズ トーホー

    ウッドビーズ

    トーホー(3件のレビュー)
    ¥389税込¥428
    1袋(3個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • ねじ口試験管(硬質ガラス製) マルエム[理化学・容器]

    ねじ口試験管(硬質ガラス製)

    マルエム[理化学・容器](1件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1箱(50本)
    当日出荷から翌々日出荷
    自動成型生産で、寸法・ねじが統一されています。 キャップもオートクレーブ可能です。 キャップ黒・4FSiパッキン付
    材質(本体)硼珪酸ガラス材質(キャップ)メラミン材質(パッキン)シリコンにフッ素樹脂(PTFE)コート
  • フレキシブルメタルホース(非溶接・ユニオン型) ゼンシン

    フレキシブルメタルホース(非溶接・ユニオン型)

    ゼンシン(7件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1本
    当日出荷
    ベローズの組込みに溶接を用いていないため、耐久性に優れています。
    用途配管の芯合わせ、変位吸収、耐震対策。材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:鋳鉄(FCMB)使用温度範囲(℃)-40~100最高圧力使用(MPa)1(常温時)適合流体冷温水・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
  • 瞬間積算流量計 愛知時計電機

    瞬間積算流量計

    愛知時計電機(1件のレビュー)
    ¥74,980税込¥82,478
    1台
    当日出荷
    リチウム電池を内蔵し電源不要。瞬時と積算流量を1台で表示。指示部は読みやすい方向に回転可能。各種液体へ対応可能。トータル積算とトリップ積算の2種類がリセットできます。CEマーク取得製品です。
    最高使用圧力(MPa)1(液体温度20℃のとき)温度範囲(℃)0~+60(液体)電源リチウム電池内蔵(電池寿命/4年、電池交換不可)定格電圧30VDC(最大)構造防まつ構造(IP64相当)屋内仕様粘度範囲(mPa・s)0.5~1.5(液体)測定対象液体出力容量ON抵抗/150Ω以下、OFF抵抗/100kΩ以上(入力電流10mA以下において残り電圧1.5V以下)測定原理接線流羽根車方式周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)周囲温度(℃)0~+60RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダブルコード BRIDGE[自動車用品]

    ダブルコード

    BRIDGE[自動車用品]
    ¥16,980税込¥18,678
    1巻(200m)
    当日出荷から7日以内出荷
    電力電装品に適した自動車用配線コード
    材質導体/電気用軟銅線、絶縁被覆/塩化ビニール樹脂長さ(m)200定格温度(℃)80(連続耐熱温度)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレード ベッセル

    ブレード

    ベッセル(4件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • バルブ用カプラー(補修用) BRIDGE[自動車用品]

    バルブ用カプラー(補修用)

    BRIDGE[自動車用品](3件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    バルブの熱により消耗し変形、カプラーや配線が燃えてた際の交換用。
  • ウエッジ球ソケット BRIDGE[自動車用品]

    ウエッジ球ソケット

    BRIDGE[自動車用品]
    ¥629税込¥692
    1袋(2個)
    当日出荷から7日以内出荷
    純正ソケットが経年劣化した際などの交換用。ポジション・フォグ・テールランプ・ルームランプなど自由に増設することができます。ヘッドライト・ポジション・フォグ・テールランプ・車内の照明(ルームランプ)など増設する際などにも使用できる便利品です。
    用途ソケットの経年劣化による交換および増設に。ウエッジ球
  • キーパロイ製コアコート5Kゲートバルブ KITZ(キッツ)

    キーパロイ製コアコート5Kゲートバルブ

    KITZ(キッツ)
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    本体にキッツ鉛レス銅合金「キーパロイ」を、管端コアには脱塩ビ材料(給水用/変性PPE)を採用し、水道水における鉛浸出基準をクリアした、給水ラインで安心してお使いいただけるバルブです。 リサイクル性に優れる環境配慮型バルブです。 管端コアが赤水の発生を防ぎます。 ポリ管・塩ビ管の両方に使用できる共用形ですので、管種による使い分けが不要です。 管端コア内蔵(一体射出成形)・組込み(ねじ込み)形なので、コアの入れ忘れが無く安心です。
    用途給水ラインに形状ストレート材質(本体)キーパロイ使用温度範囲(℃)40以下規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-1最高使用圧力(MPa)0.7(+40℃以下の静流水)、0.5(+40℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水ハンドル形状丸形クラス5Kバルブ種類ゲートバルブ
  • 仮設用ノブ端子台(NWシリーズ) 東洋技研

    仮設用ノブ端子台(NWシリーズ)

    東洋技研(3件のレビュー)
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1個
    当日出荷から28日以内出荷
    取付方式直付け規格JIS C 2811定格絶縁電圧(V)AC/DC600相対湿度45~65%使用周囲温度(℃)-25~+60(氷結または結露しないこと)結線方式ネジ
  • キーパロイ製コアコート10Kゲートバルブ KITZ(キッツ)

    キーパロイ製コアコート10Kゲートバルブ

    KITZ(キッツ)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    本体にキッツ鉛レス銅合金「キーパロイ」を、管端コアには脱塩ビ材料(給水用/変性PPE)を採用し、水道水における鉛浸出基準をクリアした、給水ラインで安心してお使いいただけるバルブです。 リサイクル性に優れる環境配慮型バルブです。 管端コアが赤水の発生を防ぎます。 ポリ管・塩ビ管の両方に使用できる共用形ですので、管種による使い分けが不要です。 管端コア内蔵(一体射出成形)・組込み(ねじ込み)形なので、コアの入れ忘れが無く安心です。
    用途給水ラインに形状ストレート材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)+40以下規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-1最高使用圧力(MPa)1.0(+40℃以下の静流水)、1.0(+40℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC911材質(ステム)KSB-3材質(ハンドル)ZDC(15A~20A) ADC12(25A~50A)材質(ボンネット)CAC911材質(パッキン)非石綿クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
  • フレキシブルメタルホース(非溶接・ユニオン型・ステンレスタイプ) ゼンシン

    フレキシブルメタルホース(非溶接・ユニオン型・ステンレスタイプ)

    ゼンシン(3件のレビュー)
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ベローズの組込みに溶接を用いていないため、耐久性に優れています。
    用途配管の芯合わせ、変位吸収、耐震対策。材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:ステンレス(SCS13)最高圧力使用(MPa)1(常温時)適合流体冷温水・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
  • ニクロム線 オーム電機

    ニクロム線

    オーム電機(9件のレビュー)
    ¥189税込¥208
    1個
    当日出荷
    電気コンロや電熱器等の補修に
    種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)100
  • ミニエアニッパー用替刃 アインツ

    ミニエアニッパー用替刃

    アインツ
    ¥9,098~税込¥10,008~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • モンキーレンチ DEEN

    モンキーレンチ

    DEEN
    ¥3,100税込¥3,410
    1本
    当日出荷
    工具セットの中でも、毎回ご好評をいただいている商品の一つ。DEENのアジャスタブルレンチ! またの名を「モンキーレンチ」。サイズは、150o・200o・250o・300oの4種類DEENのモンキーレンチは、この「溝」が一番の特徴。 ボルト・ナットに対して、角で押さえるのではなく、面で押さえ込むため、角に力をかけるためにナメるという現象が起こってしまうところを、ボルトナットの腹で押さえるためにナメにくくなり、安心感を与えてくれます。 この溝は角を避けるためのなのです。また、モンキーレンチは、ねじを回した時に、どうしても多少のガタつきが出てしまうというのが、世の常。 なので、できるだけガタつきが少ないものの方がベター。そこで、DEENのモンキーレンチはというと、この通り! 薄い紙を挟んでも落ちずに、また本体の重さで落ちる事もない!というスグレモノ! この画像で、ガタつきの少なさと食いつきの良さを証明してくれています。 錆びついたネジや固着したネジが多い農機具には、かなりオススメ!是非、使っていただきたい商品です!
  • ホールネジ口試験管 マルエム[理化学・容器]

    ホールネジ口試験管

    マルエム[理化学・容器]
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    材質本体/硼珪酸ガラス、ホールキャップ/メラミン樹脂、 パッキン/シリコン・両面PTFE張り
  • キーパロイ製コアコート10Kボールバルブ KITZ(キッツ)

    キーパロイ製コアコート10Kボールバルブ

    KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ストレート材質(本体)鉛フリー銅合金規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-1最高使用圧力(MPa)1.0(40℃以下の静流水)、1.0(40℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水ハンドル形状レバー式クラス10Kバルブ種類ボールバルブ
  • 充電式4WAYワークライト ナイトセーバー

    充電式4WAYワークライト

    ナイトセーバー
    ¥2,198税込¥2,418
    1台
    当日出荷
    製品サイズ(約)50x135x115mm 小型で明るく使い方様々1台4役!! USB充電式!!
    用途作業やアウトドアに!!付属品MicroUSBケーブル材質ABS寸法(mm)約50×35×115質量(g)約130保護等級IP54光源先端部:3W-LED、側面部:COB型LEDバッテリー電圧(V)18650/3.7バッテリー容量(mAh)1200明るさ(Lm)先端部:150、側面部:200電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • キーパロイ製 10Kコアコートゲートバルブ KITZ(キッツ)

    キーパロイ製 10Kコアコートゲートバルブ

    KITZ(キッツ)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    形状ストレート接続方式ねじ込み形使用流体水ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC911材質(ステム)KSB-3材質(ハンドル)C3771BE材質(ボンネット)CAC911クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
  • ステンレス ワイヤーナット(ミリネジ) 水本機械製作所

    ステンレス ワイヤーナット(ミリネジ)

    水本機械製作所
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    U型の形に曲げて使用することにより、壁面や床面にパイプ等を固定することができます。
    用途壁面・床面・柱へのパイプ等の固定金具として。固定金具として。材質(本体)ステンレス種類ワイヤーキャッチ表面処理(本体)バレル研磨2018年トラスコ掲載ページ2 0914
  • マルチスリング HN形 エンドレス形 シライ

    マルチスリング HN形 エンドレス形

    シライ
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    材質ポリエステル規格JIS B 8811規格品等級JIS B 8811
  • 大型間仕切ポールセット(SG用)両開セット 岡田装飾金物

    大型間仕切ポールセット(SG用)両開セット

    岡田装飾金物
    ¥109,800税込¥120,780
    1セット
    3日以内出荷
    機能性、操作性、耐久性に優れています。
    用途ビニールカーテン間仕切りの端部に取り付け気密性を高めます。適合SGセット内容(サイドポール2本)(押えバー2本)(MGベルト2本)(SG間仕切用ランナー2個)(取手4個)RoHS指令(10物質対応)対応
  • キーパロイ製コアコート10Kスイングチャッキ KITZ(キッツ)

    キーパロイ製コアコート10Kスイングチャッキ

    KITZ(キッツ)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    翌々日出荷
    形状ストレート材質(本体)キーパロイ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-464最高使用圧力(MPa)1.0(+40℃以下の静流水)、1.0(+40℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水ハンドル形状ハンドル無しクラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
  • キーパロイ製 10K 竪型リフトチャッキ KITZ(キッツ)

    キーパロイ製 10K 竪型リフトチャッキ

    KITZ(キッツ)
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    翌々日出荷
    形状ストレート接続方式ねじ込み形使用流体水材質(キャップ)CAC911クラス10K
  • SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 ナット 三興マテリアルサプライ

    SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 ナット

    三興マテリアルサプライ
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    ダブルフェルールタイプはフロントフェルールとバックフェルールの2つのフェルールによりチューブをサポートし、高圧から真空の広い範囲で高気密性を保持する構造です。ミリサイズはΦ2mmからΦ25mm、インチサイズはΦ1/16inchからΦ1inch、鋼管サイズは6Aから15Aまで、さまざまな規格のチューブ・パイプに適合する製品です。
    材質SUS316使用温度範囲(℃)-196~360最高使用圧力(MPa)25.5
  • 替刃・クイキリ刃・ミニエアーニッパー用 アインツ

    替刃・クイキリ刃・ミニエアーニッパー用

    アインツ
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷
    エアーニッパー(小型・中型)の替刃です。
  • 複動ストレート片刃(超硬) ベッセル

    複動ストレート片刃(超硬)

    ベッセル
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    3日以内出荷
    金属線材の切断に最適な超硬ブレード。超硬合金の刃をロウ付けして、耐久性を向上させた金属切断用ストレート刃(フラット刃)
    用途金属線材の切断形状刀仕様:ストレート(フラット)寸法c(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 屋内用ナイロンバンド ネグロス電工

    屋内用ナイロンバンド

    ネグロス電工
    ¥2,898税込¥3,188
    1袋(100本)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ハロゲンフリー仕様です。 一体成型した66ナイロン製の結束バンドです。 使用温度範囲-40℃~+85℃(UL難燃グレード94V-2)
    材質66ナイロン
  • 縁 広口揚げ鍋アミ付 タマハシ

    縁 広口揚げ鍋アミ付

    タマハシ
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    4日以内出荷
    揚げ物の出し入れに便利、本体広口設計。素早く油切りができる、揚げ網付。 縁は江戸時代から受け継がれてきた「天ぷら」から(つながり)をイメージしています。
    付属品アミ仕様ガス直火・100VIH・200VIH使用可材質(本体・取手)鉄、シリコーン焼付け塗装、(フタ・アミ)鉄、クロームメッキ
  • ワイヤーナット(ミリネジ) 水本機械製作所

    ワイヤーナット(ミリネジ)

    水本機械製作所
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)ステンレス種類ワイヤーキャッチRoHS指令(10物質対応)対応
  • 大型間仕切ポールセット(D40用)両開セット 岡田装飾金物

    大型間仕切ポールセット(D40用)両開セット

    岡田装飾金物
    ¥43,980税込¥48,378
    1組
    3日以内出荷
    機能性、操作性、耐久性に優れています。
    用途ビニールカーテン間仕切りの端部に取り付け気密性を高めます。適合D40セット内容(サイドポール2本)(押えバー2本)(MGベルト2本)(D40間仕切用ランナー2個)(MGベルト止金具2個)(取手4個)
  • Nコック付ツインホースⅡ 日酸TANAKA

    Nコック付ツインホースⅡ

    日酸TANAKA
    ¥35,980税込¥39,578
    1巻
    6日以内出荷
    ワンタッチで接続でき軽量で操作性に優れています。調整器の接続側にスプリングを採用しホースの損傷防止・寿命向上。ユニバーサル燃料ガス(UFG)ホースを採用し、対応ガス種を増やしました。
    最高使用圧力(MPa)(酸素側)0.99、(燃料ガス側)0.13ホース内径(Φmm)5適合ガス(燃料ガス側)アセチレン、プロパン、水素、ブタン、メタン、天然ガス、(酸素側)酸素
  • LEDコネクトライン延長用ライン 片面発光20m白 日動工業

    LEDコネクトライン延長用ライン 片面発光20m白

    日動工業
    ¥34,980税込¥38,478
    1本
    3日以内出荷
    LEDコネクトライン片面発光20m延長用ラインです。
    仕様屋内・屋外兼用型適合機種LECN-R5LA-W/LECN-R5LA-R/LECN-R5LA-Y/LECN-R5LA-B/LECN-R5LA-G/LECN-R10LA-W//LECN-R10LA-R/LECN-R10LA-Y/LECN-R10LA-B/LECN-R10LA-G材質PVC(ポリ塩化ビニル)タイプ片面発光径(Φmm)最小曲げ:20、最小曲げ径低温時:45長さ(m)LED:20周波数(Hz)50/60消費電力(W)180定格電圧(V)100全長(m)LEDライン:20定格電流(A)2.01寸法(幅W×厚さ)(mm)LEDライン:17×9色温度(K)5000使用電球LED寿命球:50000時間使用環境温度(℃)ー10~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100V:111.1設置場所屋内・屋外兼用連結数連結可能台数:2本(50mまで)色(本体)白入力電圧範囲(V)AC90~110防水性IP65演色指数(Ra)Ra83定格光束(Lm)20000エコロジー商品省エネ
  • 20.0x134mm ドリル(ノス形 12.7mm軸・HSS) エスコ

    20.0x134mm ドリル(ノス形 12.7mm軸・HSS)

    エスコ
    ¥10,700税込¥11,770
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824NW-20.0材質HSS(ハイス)全長(mm)134刃長(mm)74刃径(Φmm)20.0シャンク径(mm)12.7
  • 替刃・長刃・正刃・ミニエアーニッパー用 アインツ

    替刃・長刃・正刃・ミニエアーニッパー用

    アインツ
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    当日出荷
    エアーニッパー(小型・中型)の替刃です。
  • 20.5x134mm ドリル(ノス形 12.7mm軸・HSS) エスコ

    20.5x134mm ドリル(ノス形 12.7mm軸・HSS)

    エスコ
    ¥11,000税込¥12,100
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824NW-20.5材質HSS(ハイス)全長(mm)134刃長(mm)74刃径(Φmm)20.5シャンク径(mm)12.7