曜日別特売

ナイスタック屋外掲示用NW-NN20

ナイスタック屋外掲示用NW-NN20 - ニチバンナイスタック屋外掲示用NW-NN20 - ニチバンナイスタック屋外掲示用NW-NN20 - ニチバン

ベニヤ板やブロック塀など、屋外専用の両面テープです。
風雨に強く凹凸面にもよく付きます。
巻心は再生紙を使用しています。
カッターは付いていません。

用途
ポスターの貼り付け、ガラス・金属・プラスチックなどのパネル固定に。
材質
基材:ポリラミスフ、粘着剤:ゴム系、はく離紙:ポリラミ紙
備考
大巻
テープ厚さ(mm)
0.4
寸法(mm×m)
20×5
粘着力
03.強力
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1巻
注意
※カッターは付いていません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76231727NW-NN20
450
369
406(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする