カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(11)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 制御機器(2)
- 物流用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「nw63」の検索結果

トゲ無し玉掛ワイヤー
オーエッチ工業(4件のレビュー)¥2,798税込¥3,078特価1本当日出荷から9日以内出荷特許のトゲ無し手編み技術「バーブフリー加工」でトゲが無く安全です。ロック加工が無いため、金属疲労が少なく、抜き取りもスムーズです。メッキ付きワイヤーを使用し、グリスも塗布しているため防錆効果も高く、耐久性、引張り強度に優れています。用途吊具、玉掛け作業端末仕様アイ型
バイオ 華ノ枠 25-19 OC
リスパック¥2,798税込¥3,0781袋(50点)4日以内出荷お刺身に。環境対応素材。花皿形状で華やぐ、多点盛りの極上感。※本体は別売りです。材質バイオPET寸法(mm)252×185×45
バックルロック式 長尺ステンレスバンド
PANDUIT(パンドウイット)¥35,980税込¥39,5781巻30日以内出荷から95日以内出荷材質ステンレス部分:SUS316、コーティング部分:ナイロン11長さ(m)25.1仕様屋内外厚さ(mm)0.38使用温度範囲(℃)-40~140℃
仮設用ノブ端子台(NWシリーズ)
東洋技研(3件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷から28日以内出荷取付方式直付け結線方式ネジ規格JIS C 2811定格絶縁電圧(V)AC/DC600相対湿度45~65%使用周囲温度(℃)-25~+60(氷結または結露しないこと)
真空用フレキシブルチューブ
入江工研¥22,980~税込¥25,278~1本当日出荷から48日以内出荷フレキチューブの両端にNWフランジが標準でついておりセンタリング、カップリングの使用で簡単に配管接続できます。内部(真空)、外部(大気)。用途真空機器の配管接続に便利でかつ柔軟な耐食性を持つフレキシブルチューブです。真空チャンバーと真空ポンプ、真空機器類の配管接続に使用できます。仕様Heリーク量:1×10-7Pa・m3材質(本体)SUS304耐熱温度(℃)150使用圧力(MPaG)0.2以下
成形ベローズ(NW)
入江工研¥25,980税込¥28,5781個当日出荷から63日以内出荷NWフランジ付成形ベローズです。センタリング、カップリングで接続できます。内部(真空)、外部(大気)。用途真空排気ラインの誤差吸収や振動吸収にご使用します。仕様Heリーク量:1×10-9Pa・m3耐熱温度(℃)250寿命10000回材質(フランジ)SUS316材質(ベローズ)SUS316L使用圧力(MPaG)0.2以下
MFフランジ
ミラプロ¥7,098税込¥7,8081個当日出荷から63日以内出荷真空配管用ISO-MFフランジ(穴あき)になります。材質SUS304寸法T(mm)12寸法t(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
棚付二連紙巻器 マットタイプ
TOTO¥28,980~税込¥31,878~1セット3日以内出荷から4日以内出荷天然木を使用した、意匠性の高いアクセサリーです。シンプルなスティックリモコンをおすすめします。仕様立座ラク棚付、ワンハンドカット、紙切板ロック、ペーパー幅114mm以下、芯あり対応材質【本体・芯棒】亜鉛合金製(めっき仕上げ)【紙切板】亜鉛合金製(マット仕上げ)棚天然木製(塗装仕上げ)
LED小形投光器アーム組み合わせ
東芝ライテック¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷セット内容CF-BVP0A(S)/CF-BVP0AT(S)HL/BVP150LED63NW2S18内訳組み合わせ(キットの内容):CF-BVP0A(S)/CF-BVP0AT(S)HL/BVP150LED63NW2S18
木製手すり棚タイプ
TOTO¥15,980税込¥17,5781セット3日以内出荷木の温かみのある空間を演出します。棚付紙巻器はペーパーを手前から押し込むだけで簡単にセットできます。仕様R/L兼用、立座ラク棚付、フロントワンタッチ、ワンハンドカット、紙切板ロック、ペーパー幅105~114mm、芯あり対応材質【紙巻器】樹脂製(ホワイト)寸法(mm)700×120×105棚木質(MDF)+PETシート製
木製手すり棚タイプ(収納付)
TOTO¥17,980税込¥19,7781セット3日以内出荷木の温かみのある空間を演出します。棚付紙巻器はペーパーを手前から押し込むだけで簡単にセットできます。仕様R/L兼用、立座ラク棚付、フロントワンタッチ、ワンハンドカット、紙切板ロック、ペーパー幅105~114mm、芯あり対応材質【紙巻器・収納ボックス】樹脂製(ホワイト)寸法(mm)700×120×164棚木質(MDF)+PETシート製
棚付二連紙巻器 めっきタイプ
TOTO¥26,980~税込¥29,678~1セット3日以内出荷から4日以内出荷天然木を使用した、意匠性の高いアクセサリーです。シンプルなスティックリモコンをおすすめします。仕様立座ラク棚付、ワンハンドカット、紙切板ロック、ペーパー幅114mm以下、芯あり対応材質【本体・髪切板・芯棒】亜鉛合金製(めっき仕上げ)棚天然木製(塗装仕上げ)
木製手すり棚一体タイプ紙巻器
TOTO¥27,980税込¥30,7781セット3日以内出荷手すりやハンドグリップを一緒に設置すれば、さらに立ち座りや姿勢保持がラクになります。仕様R/L兼用、立座ラク棚付、フロントワンタッチ、ワンハンドカット、紙切板ロック、ペーパー幅105~114mm、芯あり対応材質【手すり】天然木+PETシート【ブラケット】亜鉛合金【棚】木質(MDF)+PETシート【紙巻器】樹脂寸法(mm)700×120×713握り径(Φmm)Φ32
木製手すり棚一体タイプ紙巻器(収納付)
TOTO¥29,980税込¥32,9781セット3日以内出荷手すりやハンドグリップを一緒に設置すれば、さらに立ち座りや姿勢保持がラクになります。仕様R/L兼用、立座ラク棚付、フロントワンタッチ、ワンハンドカット、紙切板ロック、ペーパー幅105~114mm、芯あり対応材質【手すり】天然木+PETシート【ブラケット】亜鉛合金【棚】木質(MDF)+PETシート【紙巻器・収納ボックス】樹脂寸法(mm)700×120×772握り径(Φmm)Φ32
ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H63-
SMC¥61,980~税込¥68,178~1個20日以内出荷搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。ストローク(mm)30(Φ50/Φ63)使用チューブ内径(mm)63RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc配管方向フランジ側オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H63TNA-
SMC¥61,980~税込¥68,178~1個20日以内出荷搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。ストローク(mm)30(Φ50/Φ63)使用チューブ内径(mm)63RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT配管方向軸方向(チューブ)オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H63TF-
SMC¥61,980~税込¥68,178~1個20日以内出荷搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。ストローク(mm)30(Φ50/Φ63)使用チューブ内径(mm)63RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G配管方向フランジ側オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H63A-
SMC¥61,980~税込¥68,178~1個20日以内出荷搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。ストローク(mm)30(Φ50/Φ63)使用チューブ内径(mm)63RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc配管方向軸方向(チューブ)オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H63TFA-
SMC¥61,980~税込¥68,178~1個20日以内出荷搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。ストローク(mm)30(Φ50/Φ63)使用チューブ内径(mm)63RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G配管方向軸方向(チューブ)オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H63TN-
SMC¥61,980~税込¥68,178~1個20日以内出荷搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。ストローク(mm)30(Φ50/Φ63)使用チューブ内径(mm)63RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT配管方向フランジ側オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
成形ベローズ(端管)
入江工研¥28,980税込¥31,8781個63日以内出荷NWフランジ+端管付成形ベローズです。内部(真空)、外部(大気) 。用途真空排気ラインの誤差吸収や振動吸収にご使用します。仕様Heリーク量:1×10-9Pa・m3耐熱温度(℃)250寿命10000回材質(ベローズ)SUS316L使用圧力(MPaG)0.2以下
成形ベローズ(端管/NW)
入江工研¥29,980税込¥32,9781個63日以内出荷NWフランジ+端管付成形ベローズです。内部(真空)、外部(大気) 。用途真空排気ラインの誤差吸収や振動吸収にご使用します。材質(ベローズ)SUS316L耐熱温度(℃)250寿命10000回使用圧力(MPaG)0.2以下材質(フランジ)SUS304仕様Heリーク量:1×10-9Pa・m3