「nwb c7」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アダプタークリップ NWB(日本ワイパブレード)

    アダプタークリップ

    NWB(日本ワイパブレード)(24件のレビュー)
    ¥339税込¥373
    1個
    当日出荷
  • グラファイトワイパー替えゴム NWB(日本ワイパブレード)

    グラファイトワイパー替えゴム

    NWB(日本ワイパブレード)(1368件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
  • グラファイトワイパーブレード 保護カバー付き モノタロウ

    グラファイトワイパーブレード 保護カバー付き

    モノタロウ(2834件のレビュー)
    ¥329~税込¥362~
    1本
    当日出荷
    高性能なグラファイトコートにより、ビビりに強く拭き取りも滑らかで効果も長持ちします。また板バネ部分もステンレスを採用しより錆びにくくなりました。クリアな視界を確保する設計で撥水加工ガラスにも対応しています。 輸送時にゴムを保護するラバープロテクターカバー付。
    用途自動車の交換用ワイパーブレードとして取り付け形状Uクリップ(9×3)材質(ゴム)天然ゴム(グラファイトコーティング)交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。商品タイプグラファイト販売区分業務用
  • ワイパークリップ変換アダプター マルエヌ

    ワイパークリップ変換アダプター

    マルエヌ(17件のレビュー)
    ¥289~税込¥318~
    1個
    当日出荷
    特殊形状のワイパーアームに装着するだけで、最も多くの車種が採用している「U型クリップ」に変換可能! これにより、お買い得な汎用ブレードを選ぶ事も可能に!
    商品タイプスタンダード
  • 三角停止表示板 TSマーク付き 日本製 モノタロウ

    三角停止表示板 TSマーク付き 日本製

    モノタロウ(105件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1台
    当日出荷
    「道路運送車両の保安基準」適合指定の「自マーク(国内認証)」と、「道路交通法」の安全基準「TSマーク」の認定を取得した、「日本国内法令 両基準適合」の停止表示器材(警告反射板・停止表示板)です。 組立簡単、風圧に耐える十分な重量でコンパクト。 保管専用ケース付き。 遊びがなく、中でゴトゴト音が出ないので快適なドライブに最適です。 日本の道路上での安全使用を考えた、日本国内製造の国産停止表示器材です。
    用途日本国内の道路上における停止表示器材、法定装置質量(kg)1.41辺(三角)(mm)450収納寸法(L×W×H)(mm)39×426×96ケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)39×426×96販売区分業務用
  • ワイパーブレード モノタロウ

    ワイパーブレード

    モノタロウ(1650件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1本
    当日出荷
    根強い人気のゴムタイプのワイパーブレードです。 安価なため替えゴム感覚でブレードごと気軽に交換できます。 品質の高いゴムを使用し、動作時の高性能かつ低ノイズを実現。
    用途自動車の交換用ワイパーブレードとして材質標準ゴム(リフィール)形状Uクリップ材質(本体)スチール適合種別右ハンドル専用交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。商品タイプスタンダード販売区分業務用
  • ワイパーアタッチメント Quick Depo(三菱自動車)

    ワイパーアタッチメント

    Quick Depo(三菱自動車)(13件のレビュー)
    ¥238~税込¥262~
    1個
    当日出荷
  • スノーブレード S1アタックG Uフックタイプ マルエヌ

    スノーブレード S1アタックG Uフックタイプ

    マルエヌ(128件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本
    当日出荷
    国内3大ワイパーメーカーの1つ「マルエヌ」製で、グラファイトコーティングラバーを採用したスノーブレード。マルエヌワイパーは、長い歴史に鍛え抜かれたテクノロジーが投影されているので高品質!ガラスコーティング剤にも対応。【適合表は下記に添付しております】
    形状Uクリップ商品タイプグラファイト
  • デザインワイパー NWB(日本ワイパブレード)

    デザインワイパー

    NWB(日本ワイパブレード)(224件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本
    当日出荷
    「デザイン」と「拭き」を極めた、ハイグレードワイパー。風の流れをスムーズにするスタイリッシュなエアロフォルム。拭き性能・耐久性・高速性もトーナメントタイプに負けない性能を実現。背低化に伴い視認性向上。きわめて摩擦抵抗が小さい炭素微粒子をラバー表面にコーティングすることで、摩擦抵抗を低減。炭素微粒子がガラスコーティング皮膜に密着しながら、滑らかな作動をもたらします。
    形状Uクリップ(9×3)幅(mm)9商品タイプスタンダード
  • 撥水ワイパー替えゴム モノタロウ

    撥水ワイパー替えゴム

    モノタロウ(325件のレビュー)
    ¥359~税込¥395~
    1本ほか
    当日出荷
    シリコン配合の撥水ワイパーの替えゴム 300mm~700mmと幅広いラインナップ グラファイト加工+シリコンコーティング効果により、装着時に乾いたガラスを乾拭きすることで撥水膜を形成することが可能です。 さらに既に撥水処理されているガラス面の撥水膜消耗に対し、シリコンのポリマー作用により撥水膜を修復する効果があります。
    用途トーナメントワイパーの替えゴムとして適合乗用車用タイプ板バネ付材質(ゴム)シリコン材質(板バネ)ステンレス商品タイプ撥水販売区分業務用
  • ワイパースタンド BRAITH(ブレイス)

    ワイパースタンド

    BRAITH(ブレイス)(12件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1セット
    当日出荷
    ワイパーゴムの劣化を防ぎます。
    用途ワイパー用品材質ABS商品タイプスタンダード
  • ユニュウシャフラットワイパクリップ PIAA

    ユニュウシャフラットワイパクリップ

    PIAA(1件のレビュー)
    ¥419税込¥461
    1セット(2個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    商品タイプスタンダード
  • スノーワイパーブレード グラファイト モノタロウ

    スノーワイパーブレード グラファイト

    モノタロウ(32件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1本
    当日出荷
    天然ゴムフードにより雪詰まりと凍結防止。 氷点下の環境で使用可能。 防錆処理がされているためさびにくい!
    用途寒冷地域などの自動車交換用ワイパーブレードとして適合乗用車用幅(mm)14取り付け形状Uクリップ(9×3)材質(フレーム)高張力鋼材(ハイテン材)材質(ゴム)天然ゴムゴム幅(mm)5交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。材質(板バネ)ステンレス(SUS304)商品タイプグラファイト
  • ギラレススノーブレード Pクリップ13.5mm巾 マルエヌ

    ギラレススノーブレード Pクリップ13.5mm巾

    マルエヌ(2件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    世界にひとつ。油膜を落とすワイパーブレード。ラバーにトルマリンを練りこみ、トルマリンのパワーを最大限に引き出した画期的なワイパー。油、ワックス、虫、排気ガスなどの頑固な油膜を落とし安全な視界を確保します。
    商品タイプ油膜落とし
  • グラファイトワイパー替えゴム トーナメントワイパー用 モノタロウ

    グラファイトワイパー替えゴム トーナメントワイパー用

    モノタロウ(397件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1箱(10本)
    当日出荷
    簡単取付で拭き取り性能を復活。 ブレード交換より経済的! 高性能なグラファイトコートにより、ビビりに強く拭き取りも滑らかで効果も長持ちします。
    用途トーナメントワイパーの替えゴムとして適合乗用車用タイプ板バネ付材質(ゴム)天然ゴム(グラファイトコーティング)商品タイプグラファイト販売区分業務用
  • グラファイトデザイン雪用ワイパー NWB(日本ワイパブレード)

    グラファイトデザイン雪用ワイパー

    NWB(日本ワイパブレード)(39件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    デザイン性と高速性の向上。揚力の低減を考慮したエアロ樹脂カバーの採用で、ワイパーの浮上がりを抑制!。エアロ樹脂カバーを採用しながらも背低化を実現したことで見た目もスッキリです。グラファイトラバー採用。摩擦抵抗を低減し、ワイパーのビビリを解消。また、ガラスコーティング剤の撥水効果を最大限に引き出します。ステンレスレバーを採用したタフ構造。サビにくい素材を採用し、50万回の払拭テストをクリアするタフ設計。
    商品タイプグラファイト
  • ギラレススノーブレード Pクリップ6mm巾 マルエヌ

    ギラレススノーブレード Pクリップ6mm巾

    マルエヌ(2件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    世界にひとつ。油膜を落とすワイパーブレード。ラバーにトルマリンを練りこみ、トルマリンのパワーを最大限に引き出した画期的なワイパー。油、ワックス、虫、排気ガスなどの頑固な油膜を落とし安全な視界を確保します。
    商品タイプ油膜落とし
  • 三角停止板 Meltec(大自工業)

    三角停止板

    Meltec(大自工業)(16件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    道路上でやむなく駐停車する場合、後続車両に示す三角停止表示板。EU規格適合品。
    用途保安用品材質(本体)プラスティック、(土台)スティール(ゴム付)質量(g)767寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(本体使用時)440×438×375、(折りたたみ時)148×440×25、(パッケージ)151×445×31
  • 三角停止板 エーモン

    三角停止板

    エーモン(22件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    新構造スタンド採用で風速18m/sの強風下でも抜群の安定性。国家公安委員会認定品(認定番号:交F16-2)のTSマーク付きで安心。
    用途緊急停車時に後続車に危険を知らせて追突を予防。高速道路上での故障車両表示義務遂行に。材質(本体)ABS、(反射板)アクリル、(おもり)EPDM、(ケース)PP1辺(三角)(mm)450ケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)50×436×116