「nwb d65」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デザインワイパー NWB(日本ワイパブレード)デザインワイパーNWB(日本ワイパブレード)(223件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
「デザイン」と「拭き」を極めた、ハイグレードワイパー風の流れをスムーズにするスタイリッシュなエアロフォルム拭き性能・耐久性・高速性もトーナメントタイプに負けない性能を実現背低化に伴い視認性向上きわめて摩擦抵抗が小さい炭素微粒子をラバー表面にコーティングすることで、摩擦抵抗を低減炭素微粒子がガラスコーティング皮膜に密着しながら、滑らかな作動をもたらします。
形状Uクリップ(9×3)幅(mm)9商品タイプスタンダード
グラファイトワイパー替えゴム NWB(日本ワイパブレード)グラファイトワイパー替えゴムNWB(日本ワイパブレード)(1344件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷から3日以内出荷
グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
強力撥水コートデザインワイパー NWB(日本ワイパブレード)強力撥水コートデザインワイパーNWB(日本ワイパブレード)(36件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
乾拭き作動※でカンタンに撥水コーティング ! ・純正対応フレームで均一なガラスコーティングを実現 ! ・風の流れをスムーズにするスタイリッシュなエアロフォルム ※5分以上の乾拭きをしてください
取り付け形状Uクリップ(9×3)幅(mm)9商品タイプ撥水
グラファイトワイパー替えゴム デザインワイパー用 モノタロウグラファイトワイパー替えゴム デザインワイパー用モノタロウ(3件のレビュー)
319税込351
1本
当日出荷
幅9mmのデザインワイパー用のグラファイト替えゴムです。 グラファイトコートにより、ビビりに強く拭き取りも滑らかで効果も長持ちします。 各部の寸法が合えば各社のワイパーにご使用頂けます。
用途デザインワイパーの替えゴムとして適合乗用車用幅(mm)8.6呼び幅(mm)9材質(ゴム)天然ゴム(グラファイトコーティング)商品タイプグラファイト
グラファイトワイパーブレード 保護カバー付き モノタロウグラファイトワイパーブレード 保護カバー付きモノタロウ(2730件のレビュー)
329税込362
1本
当日出荷
高性能なグラファイトコートにより、ビビりに強く拭き取りも滑らかで効果も長持ちします。また板バネ部分もステンレスを採用しより錆びにくくなりました。クリアな視界を確保する設計で撥水加工ガラスにも対応しています。 輸送時にゴムを保護するラバープロテクターカバー付。
用途自動車の交換用ワイパーブレードとして取り付け形状Uクリップ(9×3)適合種別右ハンドル専用材質(ゴム)天然ゴム(グラファイトコーティング)交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)商品タイプグラファイト
グラファイトワイパーブレード  視界スッキリワイパー NWB(日本ワイパブレード)グラファイトワイパーブレード 視界スッキリワイパーNWB(日本ワイパブレード)(227件のレビュー)
749税込824
1本
当日出荷
ワイパートップブランドNWB製のワイパーブレード。「拭き性能も」「高速性も」「静粛性も」抜群! グラファイトラバーでワイパーのビビリを解消
取り付け形状Uクリップ(9×3)商品タイプグラファイト
ワイパーブレード モノタロウワイパーブレードモノタロウ(1611件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷
根強い人気のゴムタイプのワイパーブレードです。 安価なため替えゴム感覚でブレードごと気軽に交換できます。 品質の高いゴムを使用し、動作時の高性能かつ低ノイズを実現。
用途自動車の交換用ワイパーブレードとして材質標準ゴム(リフィール)形状Uクリップ材質(本体)スチール適合種別右ハンドル専用交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。商品タイプスタンダード
撥水コートデザインワイパー NWB(日本ワイパブレード)撥水コートデザインワイパーNWB(日本ワイパブレード)(8件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から3日以内出荷
ワイパー作動で撥水コーティング膜を補修し撥水効果が長持ち ! 純正対応フレームで均一なガラスコーティングを実現 ! 風の流れをスムーズにするスタイリッシュなエアロフォルム。
用途ワイパーは消耗品です。安全性を高めるためにも、あなたの愛車にぴったりなワイパーを選んで、快適なモータリングをお楽しみください。取り付け形状カバー付Uクリップ商品タイプ撥水
撥水ワイパー替えゴム モノタロウ撥水ワイパー替えゴムモノタロウ(253件のレビュー)
359税込395
1本ほか
当日出荷
シリコン配合の撥水ワイパーの替えゴム 300mm~700mmと幅広いラインナップ グラファイト加工+シリコンコーティング効果により、装着時に乾いたガラスを乾拭きすることで撥水膜を形成することが可能です。 さらに既に撥水処理されているガラス面の撥水膜消耗に対し、シリコンのポリマー作用により撥水膜を修復する効果があります。
用途トーナメントワイパーの替えゴムとして適合乗用車用タイプ板バネ付材質(ゴム)シリコン材質(板バネ)ステンレス商品タイプ撥水
スーパー撥水デザイン形状ワイパー モノタロウスーパー撥水デザイン形状ワイパーモノタロウ(46件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
新開発シリコンオイル配合のシリコンゴムを採用、ワイパー乾拭作動3分でガラス面に撥水被膜を形成します。最高のゴム品質により耐寒、耐熱性は勿論、優れた撥水効果持続とビビり、鳴きを防止、撥水ワイパーの欠点である払拭時のシリコン水滴がガラス面に附着痕跡は少なく、撥水寿命を長く保ちます。
用途デザインワイパーの替えゴムとして幅(mm)9取り付け形状Uクリップ(9×3)材質フレーム:PP樹脂、リフィール:シリコンゴム/特殊シリコンポリマー+グラファイトコーティング商品タイプ撥水
グラファイトワイパー替えゴム トーナメントワイパー用 モノタロウグラファイトワイパー替えゴム トーナメントワイパー用モノタロウ(386件のレビュー)
2,498税込2,748
1パック(10本)
当日出荷
簡単取付で拭き取り性能を復活。 ブレード交換より経済的! 高性能なグラファイトコートにより、ビビりに強く拭き取りも滑らかで効果も長持ちします。
用途トーナメントワイパーの替えゴムとして適合乗用車用タイプ板バネ付材質(ゴム)天然ゴム(グラファイトコーティング)商品タイプグラファイト
グラファイトワイパーブレード 純正対応フレーム NWB(日本ワイパブレード)グラファイトワイパーブレード 純正対応フレームNWB(日本ワイパブレード)(139件のレビュー)
829税込912
1本
当日出荷から5日以内出荷
グラファイト粒子が実現したサイレント&スムース! 純正対応フレームで均一なガラスコーティングを実現 ! 国内生産の純正同等品質。 フレームは2重塗装でサビに強い。
樹脂製ラック 5段 モノタロウ樹脂製ラック 5段モノタロウ(110件のレビュー)
4,198税込4,618
1台
当日出荷
連結可能なジョイント部品が付属しているので、何台でも横に連結可能です。
付属品面板×5枚、パイプ×16本、パイプキャップ×4個、スタッド×4個、フック×4個、金具固定具×2個、ネジ4セット材質ポリプロピレン関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
グラファイトラバー(替えゴム) FILTECグラファイトラバー(替えゴム)FILTEC(723件のレビュー)
289税込318
1本
当日出荷
安定した拭払性能でクリアな視界を確保!グラファイト+モリブデン効果で、ビビリ音の無いスムーズな拭払性能を実現。ラバーは耐オゾン対抗性に優れたNRを使用。
適合トーナメントワイパー専用タイプ板バネ付商品タイプグラファイト
スノーワイパーブレード グラファイト モノタロウスノーワイパーブレード グラファイトモノタロウ(30件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
天然ゴムフードにより雪詰まりと凍結防止。 氷点下の環境で使用可能。 防錆処理がされているためさびにくい!
用途寒冷地域などの自動車交換用ワイパーブレードとして適合乗用車用幅(mm)14取り付け形状Uクリップ(9×3)材質(フレーム)高張力鋼材(ハイテン材)材質(ゴム)天然ゴムゴム幅(mm)5交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。材質(板バネ)ステンレス(SUS304)商品タイプグラファイト
グラファイトデザイン雪用ワイパー NWB(日本ワイパブレード)グラファイトデザイン雪用ワイパーNWB(日本ワイパブレード)(38件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷から翌々日出荷
デザイン性と高速性の向上揚力の低減を考慮したエアロ樹脂カバーの採用で、ワイパーの浮上がりを抑制!エアロ樹脂カバーを採用しながらも背低化を実現したことで見た目もスッキリです。グラファイトラバー採用摩擦抵抗を低減し、ワイパーのビビリを解消。また、ガラスコーティング剤の撥水効果を最大限に引き出します。ステンレスレバーを採用したタフ構造サビにくい素材を採用し、50万回の払拭テストをクリアするタフ設計。
商品タイプグラファイト
撥水コートワイパー替ゴム NWB(日本ワイパブレード)撥水コートワイパー替ゴムNWB(日本ワイパブレード)(67件のレビュー)
589税込648
1本
当日出荷から6日以内出荷
ワイパー作動で撥水コーティング膜を補修し撥水効果が長持ち。 新開発の特殊ラバーにより、ワイパーを作動させることで、シリコンオイルがガラス面に付着し、撥水被膜をスピード形成します。
用途【取り外し方法】 1.ワイパー後端部よりワイパーラバーを取り外すため、 交換前にワイパー後端部のストッパーを確認します 2.ワイパーをしっかりと持ち、ワイパー後端部のワイパーラバーをつかみ、ワイパーラバーを引 き抜きます。 3.引き抜いたワイパーラバーから金属レールを取り外します。取り外した金属レールは再利用 しますので、絶体に捨てないで ください。 【取付方法】 1.金属レールの凹凸とワイパー ラバーの溝の中の凹凸があって いることを確認してください。 2.ワイパーラバーの溝に取り外した金属レールをはめ込みます。 3.ワイパーラバーの反り方向がワイパーと合っていることを確認してください。 4.ワイパーラバーの先端をワイパーの爪に差し入れスライドさせ、全てのワ イパー爪に入れていきます。 5.ストッパー部分(爪)がしっかりとワイパーラバーに引っかかるように押 し込み、ロックされていることを確認してください。 AタイプBタイプで、ストッパー位置が異なりますので、よく確認をして作業を行ってください。商品タイプ撥水
エアコンフィルター アエリストPremium(国産車用) BOSCH(ボッシュ)エアコンフィルター アエリストPremium(国産車用)BOSCH(ボッシュ)(47件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から6日以内出荷
抗菌タイプに抗ウイルス、アレル物質抑制機能を追加し、さらに快適性を追求。 花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。
ガラコワイパー パワー撥水替えゴム SOFT99ガラコワイパー パワー撥水替えゴムSOFT99(170件のレビュー)
829税込912
1本
当日出荷
ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。その秘密は、濃縮ガラコを配合したシリコーンラバー。ガラコを施工したガラス面に使用すれば、劣化した撥水被膜が修復され、雨ハジキ効果がより長持ちします。さらに新開発のグラファイトコーティングによって、不快なビビリ・鳴きを激減。
フラットワイパーブレード レインボーフラットワイパーブレードレインボー(237件のレビュー)
949税込1,044
1本
当日出荷
低温時の撥水や変形に強いCRゴムを採用反転時騒音が少ないスーパーパウダーグラファイトコーティングを採用高強度内衝撃吸収カバー採用 高速走行時に浮き上がりを防ぐ、低重心スポイラー形状で安定した拭き取り性能を実現 ワンピースデザイン化により凍結も防止します
幅(mm)9取り付け形状Uクリップ(9×3)商品タイプグラファイト