「nwbb」の検索結果

14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ナイスタック屋外掲示用NWBB-NN20 ニチバン

    ナイスタック屋外掲示用NWBB-NN20

    ニチバン
    ¥3,298税込¥3,628
    1箱(10巻)
    5日以内出荷
    ベニヤ板やブロック塀など、屋外専用の両面テープです。風雨に強く凹凸面にもよく付きます。巻心は再生紙を使用しています。カッターは付いていません。
    用途ポスターの貼り付け、ガラス・金属・プラスチックなどのパネル固定に。材質基材:ポリラミスフ、粘着剤:ゴム系、はく離紙:ポリラミ紙色白備考大巻:10巻入テープ幅(mm)20テープ長さ(m)5テープ厚さ(mm)0.4粘着力03.強力RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナイスタック屋外掲示用NWBB-NN30 ニチバン

    ナイスタック屋外掲示用NWBB-NN30

    ニチバン
    ¥4,598税込¥5,058
    1箱(10巻)
    5日以内出荷
    ベニヤ板やブロック塀など、屋外専用の両面テープです。風雨に強く凹凸面にもよく付きます。巻心は再生紙を使用しています。カッターは付いていません。
    用途ポスターの貼り付け、ガラス・金属・プラスチックなどのパネル固定に。材質基材:ポリラミスフ、粘着剤:ゴム系、はく離紙:ポリラミ紙色乳白色備考大巻テープ幅(mm)30テープ長さ(m)5テープ厚さ(mm)0.4粘着力03.強力RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナイスタック しっかり貼れてはがしやすいタイプ ニチバン

    ナイスタック しっかり貼れてはがしやすいタイプ

    ニチバン(15件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1箱(12巻)ほか
    当日出荷
    テープ基材の強度が強いので、はがす時、ガラスやスチール家具にテープが残りにくいです。 テープ基材や巻心・ホルダーに再生紙を使用した環境対応型製品です。 カッターつき。
    用途後ではがしたい、ガラスやスチール家具などへの掲示に。主な用途掲示用粘着力(N/10mm)5.6特性はがせるグリーン購入法適合
  • 再生紙両面テープ ナイスタック 一般タイプ  ブンボックス ニチバン

    再生紙両面テープ ナイスタック 一般タイプ ブンボックス

    ニチバン(2件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1箱(12巻)ほか
    当日出荷
    お得な業務用タイプ。雑誌や新聞などのスクラップやサンプル帳の作成に便利な紙両面テープ。ホルダーは90%、巻芯は100%古紙配合率です。
    用途書類や図面の貼り合わせ、スクラップ、レイアウトや編集作業などテープ厚さ(剥離紙含む)(mm)0.2
  • ナイスタック 強力タイプ ブンボックス ニチバン

    ナイスタック 強力タイプ ブンボックス

    ニチバン
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1箱(12巻)ほか
    当日出荷
    板紙・金属・プラスチック等の固定、紙工作に最適。
    用途紙工作、図工教材の制作に。 ポスターやカレンダーの掲示に。 ディスプレイやPOP広告の固定に。 展示会や文化祭などでの貼り付けに。 金属やプラスチックなどへの平面接合に。引張強度(N/25mm)-粘着力(N/25mm)37.75剥離紙紙RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
  • 両面テープ ナイスタック 一般タイプ ニチバン

    両面テープ ナイスタック 一般タイプ

    ニチバン
    ¥4,498税込¥4,948
    1箱(6個)
    当日出荷
    簡易包装でシュリンクパックを削減できます
    用途書類や図面の貼り合わせ。ポスターやカレンダーの掲示。レイアウトや編集作業にトラスコ品番124-6991材質粘着剤/アクリル系色白基材古紙パルプ配合率40%再生紙特性両面、ミシン目付き、カッター付き
  • 両面テープ ナイスタックTM 一般タイプ ニチバン

    両面テープ ナイスタックTM 一般タイプ

    ニチバン
    ¥3,698税込¥4,068
    1箱(3巻)
    当日出荷
    簡易包装でシュリンクパックを削減できます。
    用途書類や図面などの貼り合わせ。ポスター、カレンダーの掲示。レイアウトや編集作業にRoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧力IH炊飯ジャー 豪熱大火力 象印マホービン

    圧力IH炊飯ジャー 豪熱大火力

    象印マホービン
    ¥52,980税込¥58,278
    1台
    3日以内出荷
    大火力で炊き続ける豪熱大火力シリーズ。暮らしになじむスタイリッシュデザイン。大火力が生み出す、このうまさ。「豪熱大火力」。中パッパから沸とう維持工程で一気に大火力を加え、激しい対流を起こします。大火力で炊き続けることで。お米のアルファ化を促進し、甘みを引き出し、芯までふっくらしたごはんが炊き上がります。発熱効率を高めた「鉄器コート黒まる厚釜」。釜全体に熱が伝わる形状に加え、IH加熱と相性の良く、発熱効率の高い鉄を釜外面にコーティングし、炊きムラを抑えます。家族好みの食感に進化する!49通りの「わが家炊き」メニュー。お米は、同じ銘柄でも収穫する産地や気候の変動によって食感が微妙に変わります。わが家炊きは、水の量を変更せず、前回食べたごはんのかたさや粘りの感想を、。アンケートに回答するだけで、炊き方を微調整し、炊くたびに好みの食感に進化します。
    保証期間内釜3年保証(内釜のフッ素加工)
  • ナイスタックエコ ブンボックス ニチバン

    ナイスタックエコ ブンボックス

    ニチバン
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1箱(12巻)ほか
    翌々日出荷
    リサイクル可能な粘着剤を使用、テープを貼ったまま破棄できます
    用途書類や図面の貼り合わせに。 スクラップに。 レイアウトや編集作業などに。エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合被着材の素材紙、新聞、封筒、ポスター主なワークパーツエコマーク認定番号18 112 172グリーンマーク認定
  • ワゴン ブラック トヨスチール(トヨセット)

    ワゴン ブラック

    トヨスチール(トヨセット)
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    6日以内出荷
    傷や指紋が目立ちにくいサテンブラック粉体塗装です。
    仕様ダブルサスペンションレールファイル引き出しセット内容上段:ペントレー、中・下段:仕切板各1枚材質/仕上天板:ABS樹脂、本体:スチール、粉体塗装奥行(mm)582間口(mm)398鍵シリンダー、オールロック錠(鍵2枚付)
  • 積層信号灯(Φ60)シグナル・タワー(R)LR6 パトライト(PATLITE)

    積層信号灯(Φ60)シグナル・タワー(R)LR6

    パトライト(PATLITE)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台
    4日以内出荷から92日以内出荷
    1「光」見えやすさ。インナーレンズを放射線状に配置した新設計の360°均一光レンズ(特許第6304575号)により、LEDの効率的かつ効果的な発光を実現しました。広い発光面積で明るく光ることで製造現場でより遠方からの報知に役立ちます。2「音」聞こえやすさ。業界初の円筒型無孔性(穴なし)ブザーを採用。ブザーを4音搭載し、取付位置を最上部にすることで360°どの方位からでも現場環境に合った聞きやすいアラームをお届けします。音色選択と減音する場合は、ディップスイッチで簡単に操作が可能です。3「使」つかいやすさ。LEDユニット間の接続方法を、スタッカブル構造(積み重ね方式)に新設計(特許第6525219号/特許第6304574号)することにより、追加ネジや工具レスで簡単に色組替えや増段・減段が可能になりました。4「強」耐環境性の強さ。凹凸形状を無くしたスムースサーフェースにより、ほこりや水、汚れの侵入を防ぎます。(IP保護等級65取得※ LJタイプのみIP54)。材質は衝撃に強いポリカーボネートを使用し、配線も断線を防ぐキャブタイヤケーブルを採用することで、より過酷な使用環境に耐えることができます。
    サイズΦ60
  • LED積層信号灯 パトライト(PATLITE)

    LED積層信号灯

    パトライト(PATLITE)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    17日以内出荷
  • 積層信号灯(Φ40)シグナル・タワー(R)LR4シリーズ パトライト(PATLITE)

    積層信号灯(Φ40)シグナル・タワー(R)LR4シリーズ

    パトライト(PATLITE)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台
    17日以内出荷から92日以内出荷
    1「光」見えやすさ。インナーレンズを放射線状に配置した新設計の360°均一光レンズ(特許第6304575号)により、LEDの効率的かつ効果的な発光を実現しました。広い発光面積で明るく光ることで製造現場でより遠方からの報知に役立ちます。2「音」聞こえやすさ。業界初の円筒型無孔性(穴なし)ブザーを採用。ブザーを4音搭載し、取付位置を最上部にすることで360°どの方位からでも現場環境に合った聞きやすいアラームをお届けします。音色選択と減音する場合は、ディップスイッチで簡単に操作が可能です。3「使」つかいやすさ。LEDユニット間の接続方法を、スタッカブル構造(積み重ね方式)に新設計(特許第6525219号/特許第6304574号)することにより、追加ネジや工具レスで簡単に色組替えや増段・減段が可能になりました。4「強」耐環境性の強さ。凹凸形状を無くしたスムースサーフェースにより、ほこりや水、汚れの侵入を防ぎます。(IP保護等級65取得。※ LJタイプのみIP54)。材質は衝撃に強いポリカーボネートを使用し、配線も断線を防ぐキャブタイヤケーブルを採用することで、より過酷な使用環境に耐えることができます。
    サイズΦ40
  • 積層信号灯(Φ50)シグナル・タワー(R)LR5シリーズ パトライト(PATLITE)

    積層信号灯(Φ50)シグナル・タワー(R)LR5シリーズ

    パトライト(PATLITE)
    ¥41,980税込¥46,178
    1台
    17日以内出荷から92日以内出荷
    1「光」見えやすさ。インナーレンズを放射線状に配置した新設計の360°均一光レンズ(特許第6304575号)により、LEDの効率的かつ効果的な発光を実現しました。広い発光面積で明るく光ることで製造現場でより遠方からの報知に役立ちます。2「音」聞こえやすさ。業界初の円筒型無孔性(穴なし)ブザーを採用。ブザーを4音搭載し、取付位置を最上部にすることで360°どの方位からでも現場環境に合った聞きやすいアラームをお届けします。音色選択と減音する場合は、ディップスイッチで簡単に操作が可能です。3「使」つかいやすさ。LEDユニット間の接続方法を、スタッカブル構造(積み重ね方式)に新設計(特許第6525219号/特許第6304574号)することにより、追加ネジや工具レスで簡単に色組替えや増段・減段が可能になりました。4「強」耐環境性の強さ。凹凸形状を無くしたスムースサーフェースにより、ほこりや水、汚れの侵入を防ぎます。(IP保護等級65取得※ LJタイプのみIP54)。材質は衝撃に強いポリカーボネートを使用し、配線も断線を防ぐキャブタイヤケーブルを採用することで、より過酷な使用環境に耐えることができます。
    サイズΦ50ボディーカラーオフホワイト(材質 PC)