とにかくスリムなLED回転灯!モーターレスだから長寿命。回転灯では難しかった小型化を実現。他では類を見ないΦ45、高さ61mmの超小型で大半が発光部。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもなく、グローブには耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂を使用し、長くご使用できます。超高輝度LEDを効果的に閃光させる独自のプリズムリフレクションシステム。新たに開発したプリズムで、小型でもあらゆる角度から認識可能になりました。プリズム部で効率よく屈折・反射し、電球式の回転灯に近い閃光を放ちます。
電源(V)AC/DC12~24
種別薄型LED回転灯
使用温度範囲(℃)-10~50
保護構造IP23
消費電力(W)0.8
寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ45×61(本体のみ)
定格電圧(V)AC/DC12~24
この警報器は、LEDランプとブザーが一体となった警報装置です。ブザーの音量は調整可能で、最大110dBの大音量で警報を鳴らすことができます。LEDランプによる視覚的な警告と、ブザーによる聴覚的な警告を同時に行えるため、より確実に注意を促すことができます。
用途TCI製 フォークリフト 人検知AIカメラシステム DetectionAI用のオプション品。左記以外の製品及び用途でもご使用可能です。
トリガートリガー線4本
防水性非防水
消費電流500mA/12V
音量(dB)65~110
取扱説明書(0.22MB)
動作電圧(V)10~32
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
仕様フィルターカラー:白色、フィルターコード:RNWP、フィルタータイプ:スクリーン フィルター、フィルター表面:プレーン
材質ナイロン
フィルター直径(Φmm)47
湿潤性親水性
アズワン品番61-0201-96
1セット(100個)
¥38,980
税込¥42,878
7日以内出荷
保護構造IP66
照光方式照光 (LEDランプ)
端子種別プッシュインPlus端子台
取付穴径(Φmm)30
材質(ベゼル)金属
胴体形状丸胴形(Φ30mm)
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
フルフレームタイプの使い勝手はそのままに、コンパクトそして軽量設計を徹底追求しました。信頼のHONDA製汎用エンジンを搭載し、アフターサービスも安心です。現場で活躍する便利な仕様を兼ね備えたプロユースモデルです。
用途受水槽・貯水槽・高架水槽の内面洗浄コンクリート目荒らし作業コンテナ・タンクローリ等の内・外面洗浄船底の藻取り・貝殻落とし木材の皮剥ぎと洗浄
2018年トラスコ掲載ページ9 0081
高圧ホース(m)20
関連キーワード