カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(13)
- 油圧ホース(13)
絞り込み
接続口径
- G(PF)1/4(1)
- G(PF)3/8(1)
- R(PT)1/4(1)
- R(PT)3/8(12)
最高使用圧力(MPa)
- 7(13)
内径(Φmm)
- 9.5
- 6.3(13)
- 12.7(13)
- 19(13)
- 25.4(13)
- 31.8(8)
- 38.1(8)
- 50.8(8)
外径(Φmm)
- 15(13)
最小曲げ半径(mm)
- 50(13)
ブランド
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(13)
YOKOHAMA(横浜ゴム)
「nwp70」の検索結果

油圧ホース NWP70 9 (両端金具1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥2,754~税込¥3,029~1本3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】3/8最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)50ホース内径(Φmm)9.5適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)15材質(金具)鉄概略質量(g/m)220推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP70 9 (両端金具1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥2,754~税込¥3,029~1本3日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】3/8最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)50ホース内径(Φmm)9.5適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)15材質(金具)鉄概略質量(g/m)220推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP70 9 (両端金具SUS1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥9,256~税込¥10,182~1本3日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】3/8、【アダプタ(G×R)】3/8×3/8最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)50ホース内径(Φmm)9.5材質(アダプター)SUS304適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)15材質(金具)SUS304概略質量(g/m)220推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP70 9 (両端金具SUS1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥9,256~税込¥10,182~1本3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】3/8、【アダプタ(G×R)】3/8×3/8最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)50ホース内径(Φmm)9.5材質(アダプター)SUS304適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)15材質(金具)SUS304概略質量(g/m)220推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP70 9 (両端金具SUS1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥103,880税込¥114,2681本3日以内出荷長さ(mm)60000品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】3/8、【アダプタ(G×R)】1/4×1/4最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)50ホース内径(Φmm)9.5材質(アダプター)SUS304適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)15材質(金具)SUS304概略質量(g/m)220推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP70 9 (両端金具1005+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥3,168~税込¥3,485~1本3日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】3/8、【アダプタ(G×R)】3/8×3/8最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)50ホース内径(Φmm)9.5材質(アダプター)鉄適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)15材質(金具)鉄概略質量(g/m)220推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP70 9 (両端金具SUS1005+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥11,420~税込¥12,562~1本3日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】3/8、【アダプタ(G×R)】3/8×3/8最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)50ホース内径(Φmm)9.5材質(アダプター)SUS304適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)15材質(金具)SUS304概略質量(g/m)220推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP70 9 (両端金具SUS1004+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥11,420~税込¥12,562~1本3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】3/8、【アダプタ(G×R)】3/8×3/8最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)50ホース内径(Φmm)9.5材質(アダプター)SUS304適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)15材質(金具)SUS304概略質量(g/m)220推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP70 9 (両端金具1004+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥3,168~税込¥3,485~1本3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】3/8、【アダプタ(G×R)】3/8×3/8最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)50ホース内径(Φmm)9.5材質(アダプター)鉄適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)15材質(金具)鉄概略質量(g/m)220推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP70 9 外装ワイヤーブレード (両端金具1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥3,340~税込¥3,674~1本5日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】3/8最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)50ホース内径(Φmm)9.5適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)15材質(金具)鉄概略質量(g/m)220推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP70 9 外装ワイヤーブレード (両端金具1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥3,340~税込¥3,674~1本5日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】3/8最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)50ホース内径(Φmm)9.5適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)15材質(金具)鉄概略質量(g/m)220推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP70 9 外装ワイヤーブレード (両端金具1005+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥3,754~税込¥4,129~1本5日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】3/8、【アダプタ(G×R)】3/8×3/8最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)50ホース内径(Φmm)9.5材質(アダプター)鉄適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)15材質(金具)鉄概略質量(g/m)220推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP70 9 外装ワイヤーブレード (両端金具1004+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥3,754~税込¥4,129~1本5日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】3/8、【アダプタ(G×R)】3/8×3/8最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)50ホース内径(Φmm)9.5材質(アダプター)鉄適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)15材質(金具)鉄概略質量(g/m)220推奨雰囲気温度(℃)-40~+80