定番の名刺サイズ。
チャック式で水やホコリが入りません。
裏面にチャックが付いており、名刺やIDカードの落下を防止し水やホコリからも保護します。
グリーン購入法適合
トラスコ品番472-3163
材質再生ポリオレフィン
質量(g)55
タイプソフトタイプ・ヨコ名刺サイズ・チャック付
中紙サイズ(mm)90×55
外形寸法(幅W×高さH)(mm)103×79
1袋(10枚)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
無臭タイプ,2wayノズル採用、逆さ吹き可能。
防錆効果を上げた処方で、他の浸透油と比べ長期防錆が可能。
錆びついて固着したボルト・ナット等に塗布すれば浸透して動きやすくなります。
水置換性あり
シリコーンオイルを含みません。
用途錆びついたり焼付いて固着したボルト、ナット等のゆるめ
金属製品の潤滑・防錆
仕様屋内防錆:1年以上
容量(mL)420
使用温度範囲(℃)-10~130
耐熱性120℃
塩水噴霧72時間以上
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量168mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
名刺サイズです。チャック式で水やホコリが入りにくい。
グリーン購入法適合
材質(ケース)再生ポリオレフィン
中紙サイズ(mm)W90XH55
1枚
¥149
税込¥164
当日出荷
表面は高度な技術で上品な大理石模様。
用途ガス火専用
材質本体:アルミニウム合金(クロム16%)、ハンドル:木転写フェノール樹脂・ナイロン
寸法(mm)約352×184×85
質量(g)約350
表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:耐熱シミュレーション大理石焼付け3種塗装
用途電気絶縁用、仕分け用
エスコ品番EA944NX-105
材質塩化ビニール
1個
¥250
税込¥275
当日出荷
厚さ(mm)5±0.5
定格電圧(V)Edc:630
RoHS指令(10物質対応)対応
容量許容差(%)静電:±20
1個
¥699
税込¥769
翌々日出荷
TDKMLCCCKGはメガキャップタイプ2220シリーズ.CKGシリーズメガキャップタイプは、2段積み構造により、コンデンサのフットプリントを変えずに2倍の静電容量を実現しています。.特長:.アルミニウム電解コンデンサに比べて、ESR、ESLが低い熱や機械的衝撃による応力を吸収します耐振動性が向上しています.用途:.平滑化回路、DC-DCコンバータ、LED、HID、温度変化の激しい用途、圧電効果対策
長さ(mm)6
寸法(mm)6×5×5
電圧630Vdc
高さ(mm)5
奥行(mm)5
シリーズCKG
許容差±20%
静電容量1μF
温度特性X7T
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
パッケージ/ケース2220(5750M)
1個
¥699
税込¥769
5日以内出荷
・小流量・低圧の”ろ過”に適しています。
・広範囲な流体に適用できます。
用途小流量のろ過(MAX.60L /min)
・小流量・低圧の”ろ過”に適しています。
・広範囲な流体に適用できます。
用途小流量のろ過(MAX.60L /min)
絶縁体に耐熱PVCを使用。耐油耐熱柔軟性PVCシースを使用。UL VW-1、cULFT1の難燃対応。UL垂直トレイ難燃試験に合格
用途ケーブルトレイ、レースウェイ配線用。北米・EU向けマルチケーブル。定格600V,105℃のUL,cUL共用機器用ケーブル。(カテゴリQPOR、AVLV2、ZKHZ,AVLV8)。CEマーキング適合宣言製品(TUV認定品)。(TUV証明書No.(nx18AWG+1x14AWG)J2051273)。(nx16AWG+1x14AWG)。(TUV証明書No.(18~12AWG)J2051249)。(TUV証明書No.(10AWG)J2051252)。リスティング規格であるMTW、TCを取得しており、NFPA70、79に対応
絶縁体厚さ(mm)0.85
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)2000
The Omron interface unit provides simplicity and flexibility in connecting serial devices to EtherCAT。The serial line monitor on the Sysmac Studio helps easily and reliably connect serial devices.I/O system is NX I/O Bus based Communication module type
仕様●アクセサリタイプ:インターフェースユニット●併用可能製品:NX●範囲:NX
アズワン品番65-7275-92
1個
¥76,980
税込¥84,678
7日以内出荷
関連キーワード