カテゴリ
- 農業機械(97)
- 切削工具(50)
- オフィス家具(45)
- 安全用品(20)
- 電気材料(14)
- 制御機器(10)
- 家電(10)
- パソコン/周辺機器(9)
- 測定用品(8)
- 自動車補修部品(8)
- 食品・飲料(6)
- 電動工具(6)
- バイク部品(5)
- 溶接用品(5)
- 医療(5)
- カー用品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 科学研究・開発用品(4)
- 作業工具(3)
- 店舗什器・備品(2)
- メカニカル部品(2)
- バッテリー・電装(2)
- 研磨材(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(58)
- オカムラ(岡村製作所)(44)
- 住友電工ハードメタル(40)
- シングウ(新宮商行)(36)
- エスコ(11)
- エフ・アール・シー(11)
- ラディウス(10)
- FIRSTCOM(10)
- オープン工業(8)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(8)
- ニツコー熔材工業(5)
- omron(オムロン)(4)
- 三菱マテリアル(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- ニシガキ工業(4)
- 味の素(4)
- 東日製作所(3)
- 日東工業(3)
- KSフィルター(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「nx20」の検索結果

NX20ハイグリース
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(30件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本(300mL)当日出荷潤滑、浸透剤。 高級耐熱(200℃) 防錆グリースをガスに溶解したもので、あらゆる潤滑箇所に素早く浸透し、長期間潤滑効果を発揮します。用途モーターチェーン、ギヤ等の各種回転部、摺動部。 建設機械、農業機械、工作機械の回転部、摺動部。 家庭用としてシャッター、ドアヒンジ、自転車チェーン、スチール家具のキシミ止めに。成分アルミニウムコンプレックスグリース(鉱油系)n-ヘプタンLPG種別長期潤滑グリース色淡褐色使用温度範囲(℃)-20~200使用目的潤滑耐荷重性能(MPa)0.6以上(曽田式四球法200rpm)ちょう度(25℃、60W/min)323滴点(℃)240以上離油度(100℃×30hr、wt%)5.2増ちょう剤アルミニウム複合石鹸基油鉱物油危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量150mLグリス種類アルミニウムコンプレックスグリース特性潤滑性、防錆性、耐光性危険物の性状非水溶性
特定小電力トランシーバー NX-20X
エフ・アール・シー(8件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781セット当日出荷免許・資格不要。 20チャンネルモデル:他社製の特定小電力トランシーバー含め、9ch・11ch・20ch機種と交信可能です。(チャンネルの設定が異なる場合がございます。) 38グループモード。VOX(ハンズフリー)機能。 デュアルウォッチ機能:希望の2つのチャンネルで待ちうけ状態になります。どちらかから通信があった場合は、そのチャンネルで通話が出来ます。通話終了後は、再度デュアルウォッチに戻ります。 APO(オートパワーオフ)機能。スケルチ設定。 秘話機能:他の人に聞かれたくない大切な話などの時に設定すると便利です。 FM ラジオ(76.0 ~ 90.0 MHz)を受信できます。 交信距離の目安:市街地(約100~200m)、見通しの良い郊外(1~2km)付属品本体×2、イヤホンマイク×2、ベルトクリップ×2、リチウムイオンバッテリー×2、充電器×1、取扱説明書×1質量(g)約100(専用電池含む)種類特定小電力トランシーバー使用温度範囲(℃)-10~+50電源電圧(V)DC3.7(専用充電池)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×90×19(突起物含まず)機能キートーン機能、ラジャートーン機能、ストップウォッチ機能、キーロック機能、ベルコール機能、バッテリー残量表示使用時間約24時間(測定条件:付属電池が満充電の状態で、低周波出力定格400mW時に送信10秒、受信10秒、待受80秒の繰り返し動作)周波数範囲(MHz)422.050~422.175(12.5KHzステップ)、422.200~422.300(12.5KHzステップ)電波形式F3E受信感度-9dBμ以下(12dB SINAD)周波数安定度±2.5ppm以下低周波出力400mW以下、定格電圧8Ω負荷、10%歪
NX-20X用イヤホンマイク(付属品)
エフ・アール・シー¥999税込¥1,0991個当日出荷特定小電力トランシーバー NX-20X・NX-20R 用純正イヤホンマイクロホン PTTスイッチを備えておりますので、トランシーバー本体のPTTスイッチを操作することなく、イヤホンマイクのスイッチ操作で送信状態にすることが可能です。 また、トランシーバー本体に搭載されたVOX機能を利用すれば、マイクが音声を感知する度に自動で送信状態に。 トランシーバー本体のスイッチ操作はもちろんのこと、イヤホンマイクのスイッチ操作も不要になり、ハンズフリーでの通話が可能となります。 襟元などへの固定に便利なクリップも備えています。
NX-20X用イヤーハング式イヤホンマイク
エフ・アール・シー¥1,298税込¥1,4281個当日出荷特定小電力トランシーバー NX-20X・NX-20R 用純正イヤホンマイクロホン PTTスイッチを備えておりますので、トランシーバー本体のPTTスイッチを操作することなく、イヤホンマイクのスイッチ操作で送信状態にすることが可能です。 また、トランシーバー本体に搭載されたVOX機能を利用すれば、マイクが音声を感知する度に自動で送信状態に。 トランシーバー本体のスイッチ操作はもちろんのこと、イヤホンマイクのスイッチ操作も不要になり、ハンズフリーでの通話が可能となります。 襟元などへの固定に便利なクリップも備えています。![イヤホン カナル型 HP-NX20R レッド [Φ3.5mm ミニプラグ /ハイレゾ対応] ラディウス](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82713698-220623-02.jpg)
イヤホン カナル型 HP-NX20R レッド [Φ3.5mm ミニプラグ /ハイレゾ対応]
ラディウス¥6,998税込¥7,6981個6日以内出荷FLW構造(Floating Lead Wire system)構造ドライバー ボイスコイルのリード線を振動板に接着せず、ドライバーユニット中心の空洞から引き出し背面のPCBに接続します。その結果、振動板に余分な負荷を与えることなくドライバーを駆動することができます。 一般的な構造と異なり、振動板に偏った負荷がかからないためローリングの発生が低減。特に振幅の大きな低音域のTHDを大幅に改善することで音全体の濁りの解消につながります。雑味がなくトランジェント(過渡)特性に優れ、はっきりとした音像と定位を実現しました。 ボイスコイル(リード線)にはSPCCAW(SP-銅クラッドアルミ線)を採用。通常の銅線に比べ軽量な為、振動板の高いレスポンスを実現。 5k~10kHzの帯域において特徴的な山形の応答波形を持ち、ノイズが少なく耳に刺さりにくい煌びやかな高音を再現します。特にポップスやエレクトロ等の楽曲聴取に向いています。 ディープマウントイヤーピース 従来形状と異なり、耳のより奥でフィットする形状を独自開発。安定した装着感と豊かな楽曲再生を実現します。 アジャスタブルポート イヤーピースの装着位置を2段階で調節できます。自分の耳にしっかりフィットさせることで低音再生能力を高めます。付属品イヤーピース(XS、S、M、L)各1セット、ケーブルクリップ×1、ポーチ×1、取扱説明書/保証書×1型式ダイナミック型色レッドプラグΦ3.5mm 金メッキステレオミニプラグ再生周波数帯域(Hz)10~45000音圧レベル(dB)出力:107±3ケーブル長(cm)約120(Y型)タイプインピーダンス(Ω)16ドライバーユニット(Φmm)9.8イヤホン形状カナル型![イヤホン カナル型 HP-NX20B ブルー [Φ3.5mm ミニプラグ /ハイレゾ対応] ラディウス](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82713707-220623-02.jpg)
イヤホン カナル型 HP-NX20B ブルー [Φ3.5mm ミニプラグ /ハイレゾ対応]
ラディウス¥6,998税込¥7,6981個6日以内出荷FLW構造(Floating Lead Wire system)構造ドライバー ボイスコイルのリード線を振動板に接着せず、ドライバーユニット中心の空洞から引き出し背面のPCBに接続します。その結果、振動板に余分な負荷を与えることなくドライバーを駆動することができます。 一般的な構造と異なり、振動板に偏った負荷がかからないためローリングの発生が低減。特に振幅の大きな低音域のTHDを大幅に改善することで音全体の濁りの解消につながります。雑味がなくトランジェント(過渡)特性に優れ、はっきりとした音像と定位を実現しました。 ボイスコイル(リード線)にはSPCCAW(SP-銅クラッドアルミ線)を採用。通常の銅線に比べ軽量な為、振動板の高いレスポンスを実現。 5k~10kHzの帯域において特徴的な山形の応答波形を持ち、ノイズが少なく耳に刺さりにくい煌びやかな高音を再現します。特にポップスやエレクトロ等の楽曲聴取に向いています。 ディープマウントイヤーピース 従来形状と異なり、耳のより奥でフィットする形状を独自開発。安定した装着感と豊かな楽曲再生を実現します。 アジャスタブルポート イヤーピースの装着位置を2段階で調節できます。自分の耳にしっかりフィットさせることで低音再生能力を高めます。付属品イヤーピース(XS、S、M、L)各1セット、ケーブルクリップ×1、ポーチ×1、取扱説明書/保証書×1型式ダイナミック型色ブループラグΦ3.5mm 金メッキステレオミニプラグ再生周波数帯域(Hz)10~45000音圧レベル(dB)出力:107±3ケーブル長(cm)約120(Y型)タイプインピーダンス(Ω)16ドライバーユニット(Φmm)9.8イヤホン形状カナル型![イヤホン カナル型 HP-NX20K ブラック [Φ3.5mm ミニプラグ /ハイレゾ対応] ラディウス](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82713689-220623-02.jpg)
イヤホン カナル型 HP-NX20K ブラック [Φ3.5mm ミニプラグ /ハイレゾ対応]
ラディウス¥6,998税込¥7,6981個6日以内出荷FLW構造(Floating Lead Wire system)構造ドライバー ボイスコイルのリード線を振動板に接着せず、ドライバーユニット中心の空洞から引き出し背面のPCBに接続します。その結果、振動板に余分な負荷を与えることなくドライバーを駆動することができます。 一般的な構造と異なり、振動板に偏った負荷がかからないためローリングの発生が低減。特に振幅の大きな低音域のTHDを大幅に改善することで音全体の濁りの解消につながります。雑味がなくトランジェント(過渡)特性に優れ、はっきりとした音像と定位を実現しました。 ボイスコイル(リード線)にはSPCCAW(SP-銅クラッドアルミ線)を採用。通常の銅線に比べ軽量な為、振動板の高いレスポンスを実現。 5k~10kHzの帯域において特徴的な山形の応答波形を持ち、ノイズが少なく耳に刺さりにくい煌びやかな高音を再現します。特にポップスやエレクトロ等の楽曲聴取に向いています。 ディープマウントイヤーピース 従来形状と異なり、耳のより奥でフィットする形状を独自開発。安定した装着感と豊かな楽曲再生を実現します。 アジャスタブルポート イヤーピースの装着位置を2段階で調節できます。自分の耳にしっかりフィットさせることで低音再生能力を高めます。付属品イヤーピース(XS、S、M、L)各1セット、ケーブルクリップ×1、ポーチ×1、取扱説明書/保証書×1型式ダイナミック型色ブラックプラグΦ3.5mm 金メッキステレオミニプラグ再生周波数帯域(Hz)10~45000音圧レベル(dB)出力:107±3ケーブル長(cm)約120(Y型)タイプインピーダンス(Ω)16ドライバーユニット(Φmm)9.8イヤホン形状カナル型
ストラップ
オープン工業¥309税込¥3401本当日出荷携帯電話や端末を取り付けるストラップ用途ストラップ仕様脱着パーツ付長さ(cm)約90ストラップ幅(mm)約10環境GPNエコ商品ねっと掲載材質(ひも)再生樹脂グリーン購入法適合
カードケース(環境対応)硬質
コクヨ(6件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381箱(20枚)当日出荷再生PET樹脂を使用した環境に配慮した商品です。コピーのインキが付着しにくい非転写タイプです。丈夫な硬質タイプ。書類をいためず、傷つけることなく保管できます。材質再生PETエコマーク認定認定グリーン購入法適合
消毒できるストラップ
オープン工業¥539税込¥5931本当日出荷繰り返し消毒していつもキレイ。 医療施設や来客用・貸出用としてオススメです。 殺菌・消毒液対応のオリジナル素材使用!! アルコール・次亜塩素酸ナトリウムに対応!! ノロウイルス対策用の次亜塩素酸ナトリウムにも使用できます。仕様脱着パーツ付長さ(mm)約900幅(mm)約10グリーン購入法適合
ストラップ 医療用スタッフ
オープン工業(1件のレビュー)¥389~税込¥428~1本当日出荷一目でわかる名入れ付。 サビないオールプラスチック製。仕様脱着パーツ付幅(mm)約10規格GPNエコ商品ねっと掲載グリーン購入法適合
スマートフォン用 ストラップ 160cm
オープン工業¥899税込¥9891本当日出荷ホルダーシート付 スマートフォンが吊り下げられます。充電ケーブル穴が横12mm×縦3mm以上のスマホケースに対応。安全装置と長さ調整機能付。仕様金属フック付、ホルダーシート付材質ひも:再生樹脂ひも長(cm)最長約160グリーン購入法適合ひも幅(cm)約1.5
ストラップ 介護スタッフ
オープン工業(1件のレビュー)¥529税込¥5821本欠品中介護現場での使いやすさを重視しました。 一目でわかる名入れ付。 長さ900mm~最長1600mmまで使用できる幅広15mmのロングストラップ。 サビないオールプラスチック製。仕様脱着パーツ付長さ(mm)約1600幅(mm)約15規格GPNエコ商品ねっと掲載グリーン購入法適合
ロータリーシェーカー
日伸理化¥209,800税込¥230,7801個6日以内出荷省スペース型のロータリー式振盪器で背の低い安定型。スムースな振盪で耐久性に優れています。NX-20Dは回転数をデジタル表示。質量(kg)5.5電源AC100V 50/60Hz 1A耐荷重(kg)2.1(振とう台1.1kg含む)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)283×235×120回転速度(min-1[r.p.m])10~160振盪幅(mm)30振盪方式ロータリー振盪台寸法(mm)W282×D200 シリコンシート付
スマートフォン用 ストラップ 医療用 160cm
オープン工業¥1,098税込¥1,2081本当日出荷仕様金属フック付、ホルダーシート付材質ひも:再生樹脂ひも長(cm)最長約160グリーン購入法適合ひも幅(cm)約1.5
ロータリーシェーカー
日伸理化¥179,800税込¥197,7801個5日以内出荷省スペース型のロータリー式振とう器で背の低い安定型。スムースな振とうで耐久性に優れています。質量(kg)5電源AC100V 50/60Hz 1A耐荷重(kg)2.1(振とう台1.1kg含む)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)283×235×120回転速度(min-1[r.p.m])10~160振盪幅(mm)30振盪方式ロータリー
ダイヤモンドブレード クイーンタイガードライカッター
サンピース¥19,980~税込¥21,978~1枚翌日出荷専用ボンド採用により、最高の切れ味を誇るレーザーブレード。 レーザー溶接の刃先により接合強度が高く、切削熱によるチップの破断が極めて少ない。用途コンクリート用ダイヤ層厚(T)(mm)2.85高さH(mm)ダイヤ:6適合材コンクリート主な適合機械エンジンカッター
ダイヤモンドブレード クイーンタイガージャポン
サンピース¥15,980税込¥17,5781枚翌日出荷高い安全性・優れた切断性能・経済性を兼ね備えたコストパフォーマンス抜群のレーザーブレード。 レーザー溶接の刃先により接合強度が高く、切削熱によるチップの破断が極めて少ない。用途コンクリート用ダイヤ層厚(T)(mm)2.85外径(Φmm)305高さH(mm)ダイヤ:6適合材コンクリート主な適合機械エンジンカッター最高回転速度(min-1)6300
スミボロン スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥9,698~税込¥10,668~1個翌日出荷CBN粒子が特殊セラミックス結合材により強固に結合されたもので、CBN粒子の保持力が高いため、焼入鋼の切削において、優れた耐摩耗性と靱性を発揮します。厚さ許容差(mm)±0.13ブレーカなし材種BNX20
チップ WCGT-FN
BIG DAISHOWA¥4,898税込¥5,3881個当日出荷から5日以内出荷形状六角形80°厚さ(mm)1.59厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.2穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ロングマシンリーマー LMR
大洋ツール¥48,980~税込¥53,878~1本翌々日出荷ロング刃、深穴加工用、MTシャンクです。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコートねじれ角(°)0








![イヤホン カナル型 HP-NX20R レッド [Φ3.5mm ミニプラグ /ハイレゾ対応] ラディウス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82713698-220623-02.jpg)
![イヤホン カナル型 HP-NX20B ブルー [Φ3.5mm ミニプラグ /ハイレゾ対応] ラディウス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82713707-220623-02.jpg)

![イヤホン カナル型 HP-NX20K ブラック [Φ3.5mm ミニプラグ /ハイレゾ対応] ラディウス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82713689-220623-02.jpg)