11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,190 税込2,409
3日以内出荷

あったかベスト、Nヒート驚暖ベストに使用する「NZ-BTC NZ-LIB用充電器・ケーブルセット」です。
1個
2,170 税込2,387
4日以内出荷

あったかベスト、Nヒート驚暖ベストに使用する「NZ-LIB 大容量ハイパワーリチウムイオンバッテリー」です。
質量(g)260 定格容量12800mAh(46Wh) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)105×82×22
1個
10,900 税込11,990
4日以内出荷

使用時間(NZ-RHEAT3発熱体使用時)9.0V:7.2時間/7.2V:8時間/5.0V:13時間、(NZ-RHEAT4発熱体使用時)9.0V:5.5時間/7.2V:5.5時間/5.0V:8時間 バッテリー容量(mAh)12800(46.8Wh) 充電方式Micro USBを使用もしくは専用高速充電器NZ-BTC 最大電圧(V)9
1個
11,900 税込13,090
3日以内出荷

セット内容NZ-LIB大容量ハイパワーリチウムイオンバッテリー、NZ-LIB用充電器 使用時間(NZ-RHEAT3発熱体使用時)9.0V:7.2時間/7.2V:8時間/5.0V:13時間、(NZ-RHEAT4発熱体使用時)9.0V:5.5時間/7.2V:5.5時間/5.0V:8時間 バッテリー容量(mAh)12800(46.8Wh) 充電方式Micro USBを使用もしくは専用高速充電器NZ-BTC 最大電圧(V)9
1個
13,900 税込15,290
3日以内出荷

最高温度は60℃(±5℃)で業界最高水準。 発熱体は背中と腹部に装着可能。 全体がムラ無く発熱。電熱線タイプでは無く、炭素を練りこんだラバー素材を採用。 首元が広く開いているので、重ね着しても目立たない 内側アルミ素材で圧倒的な暖かさ
用途冬の屋外作業や工場、倉庫での作業、通勤、レジャー等、様々な環境で活躍します。 セット内容ベスト本体、発熱体(NZ-RHEAT3)、大容量ハイパワーリチウムイオンバッテリー本体・充電器セット(NZ-LIBS) 種別ベスト ブラック 機能発熱・防寒 素材フリース
1セット
23,900 税込26,290
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

最大72リットルの圧倒的大風量が体感できるファンです。軽量で薄型です。 涼しさを追求したオリジナル機能で、ファン付ウェアの最適解です。抜け落ちし難いプラグの差込口やケーブル固定フックなど、作業者の方に安全に使用していただく機能が満載です。取り付け方はねじ込み式です。
用途Nクールウェアシリーズに使用するファンとして。バッテリーはNZ-BT12のみ対応。Nヒートベストにも使用可能。 適合NZ-BT12/NZ-LIB 厚さ(mm)35 質量(g)86 寿命2000時間
1セット
4,398 税込4,838
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【自動調整】 レーザーレベルのレーザー光を感知して基準の高さに合わせて「ぴた」っと止まります。 【高精度簡単】 1.5mm以内の精度で誰でも簡単にレベル出し作業が行えます。 【早い】 テンポ良く、快適にレベル出し作業が行えるように、プログラミングで動きを制御しています。
用途天端ターゲットや天端ビスの高さを自動調整するドライバー。 付属品天端オート調整ドライバー本体 TAS-02※ ・収納ケース ・天端ビス用ビット ・天端ターゲット用ビット (スタンプ付き) ・天端ターゲット用ビット ・つまみねじ2個 ・単3アルカリ電池8本 ・取扱説明書(本体保証書付き) ・保証書(受光器用) ・ハイパワーLiバッテリーアダプター ・USBキャップ2個 ・ハイパワーLiバッテリー(NZ-LIB) ・ハイパワーLiバッテリー充電器・ケーブル(NZ-BTC) ・イヤホン(片耳用) ・イヤホンジャックキャップ2個 寸法(mm)本体:80×95×790、受光器:167×70×28 質量(kg)本体:1 質量(g)受光器:約130(電池含まず) 使用温度範囲(℃)0~50 電源本体:単3アルカリ電池6本 またはハイパワーLiバッテリー(NZ-LIB)、受光器:単3アルカリ電池2本 ※ニッケル水素電池使用可 範囲(mm)0セット可能:±10 精度(mm)1.5以内、検出:±1.5 電池寿命(時間)約6.5(アルカリ電池)/約17(ハイパワーLiバッテリー) バッテリー容量(Ah)12800 オートパワーオフ約30分 防滴構造防滴仕様 (本体アルカリ電池使用時) 検出範囲(m)1~50 受光幅(mm)本体:100(-50~50)
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷

最高温度は60℃(±5℃)で業界最高水準 炭素を練り込んだラバー発熱体により、全体がむらなく発熱 電源を入れて、約10秒で発熱します
適合本体NC-5141 適合バッテリーNZ-LIB
1セット
5,990 税込6,589
3日以内出荷

最高温度は60℃(±5℃)で業界最高水準 炭素を練り込んだラバー発熱体により、全体がむらなく発熱 電源を入れて、約10秒で発熱します
適合本体NC-5141・5042 適合バッテリーNZ-LIB・BTSP1・LIBT1
1セット
4,890 税込5,379
3日以内出荷

薄型・軽量で最大72L/秒の快適風量!
適合NZ-BT12/NZ-LIB 寿命2000時間 最大風量(L/sec)72(12V) / 61(10V) / 50(8V) / 38(6V)
1セット(2個)
5,298 税込5,828
3日以内出荷