カテゴリ

  • 機構部品(4)
    • Oリング(4)
絞り込み
内径(Φmm)
  • 2.5(4)
  • 3.5(4)
  • 4.5(4)
  • 5.5(4)
  • 6.5(4)
  • 7.5(4)
  • 8.5(4)
  • 9.5(4)
  • 10.7(4)
  • 11.5(4)
  • 12(4)
  • 13.5(4)
  • 14.5(4)
  • 15.5(4)
  • 17.5(4)
  • 19.5(4)
  • 21.5(4)
線径(Φmm)
  • 1.5
  • 1(1)
  • 1.02(1)
  • 1.27(1)
  • 1.52(1)
  • 1.78(1)
  • 1.9(8)
  • 2(4)
  • 2.4(8)
  • 2.62(1)
  • 3.1(10)
  • 3.5(8)
  • 3.53(1)
  • 4(2)
  • 5.33(1)
  • 5.7(15)
  • 6(2)
  • 6.98(1)
  • 8.4(5)
  • 10(2)
外径(Φmm)
  • 5.5(4)
  • 6.5(4)
  • 7.5(4)
  • 8.5(4)
  • 9.5(4)
  • 10.5(4)
  • 11.5(4)
  • 12.5(4)
  • 13.7(4)
  • 14.5(4)
  • 15(4)
  • 16.5(4)
  • 17.5(4)
  • 18.5(4)
  • 20.5(4)
  • 22.5(4)
  • 24.5(4)
種類
  • S(低圧固定用)(4)
材質
  • ゴム(4)
機能・特性
  • その他(1)
  • 耐摩耗(1)
  • 耐油(3)
  • 耐熱(2)
  • 耐薬品・耐溶剤(1)
その他・耐摩耗・耐油・耐熱・耐薬品・耐溶剤
ブランド
  • NOK(2)
  • マスオカ(2)
NOK・マスオカ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「o ring」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OリングS型固定用(NBR) NOKOリングS型固定用(NBR)NOK(178件のレビュー)
20税込22
1個
当日出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100
Oリング Sシリーズ(固定用) フッ素 NOKOリング Sシリーズ(固定用) フッ素NOK(97件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷から4日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
OリングS(固定用) 4種D ふっ素ゴム マスオカOリングS(固定用) 4種D ふっ素ゴムマスオカ(84件のレビュー)
53税込58
1個
当日出荷から7日以内出荷
最高の耐熱性と耐薬品性をもっている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別S形固定用材質ふっ素ゴム硬度70機能耐熱、耐油、耐薬品耐熱温度(℃)220耐圧(kg/cm2)7RoHS指令(10物質対応)対応
OリングS(固定用)NBR マスオカOリングS(固定用)NBRマスオカ(42件のレビュー)
20税込22
1個
当日出荷から7日以内出荷
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70±5耐圧(MPa)7機能耐油、耐摩耗、耐老化耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
Oリングカテゴリ