カテゴリ

  • 物流用品(15)
  • 機構部品(12)
  • 制御機器(10)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 卓上消耗品(4)
  • 厨房用品(4)
  • 切削工具(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • バイク部品(3)
  • 電気材料(3)
  • メカニカル部品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 農具(2)
  • 農業機械(2)
  • 作業工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 研磨材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「o-105」の検索結果

関連キーワード
97件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.50 ノーブランドスプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.50ノーブランド
1,598税込1,758
1個
当日出荷から8日以内出荷
軸穴種別軸穴完成品材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)チェーンピッチ(mm)15.875歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1チェーンNo.50軸穴径公差H7内リンク内幅(mm)9.53ローラ外径(Φmm)10.16スプロケット形状B形
オイルフィルター UNION(ユニオン産業)オイルフィルターUNION(ユニオン産業)(633件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から5日以内出荷
自動車用カートリッジエレメントです。
フラスコダイバーリング アズワンフラスコダイバーリングアズワン(2件のレビュー)
2,690税込2,959
1個
当日出荷
メスフラスコ、メスシリンダー、丸底、平底フラスコなど、転倒による破損の多い器具の肩部、底部に取り付けて使用します。
材質鉄(PVCコーティング)
Oリング(テフロン) オサメ工業Oリング(テフロン)オサメ工業
2,298税込2,528
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質テフロン
Rc 1/8" ミニボールバルブ 3方 エスコRc 1/8" ミニボールバルブ 3方エスコ
3,300税込3,630特価
1個
当日出荷
一次側・二次側共にテーパー(PT)内ネジ、縦型三方内ネジの配管用バルブです。PT内ネジタイプの汎用性の高い仕様になっております。面間も短く、狭小な場所の配管にも威力を発揮します。
仕様●取付ねじ:Rc1/8"(PT)●ボア径(mm):6●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●使用温度:-10~80℃●重量(g):105●RoHS対応品●縦型三方内ネジ型タイプアズワン品番65-9254-09
F  ヨコ用締付金具 SUGICO(スギコ)F ヨコ用締付金具SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
5,098税込5,608
1個
当日出荷
・排水トラップの締付工具です。
用途【適用】TO-196・TO-197・TO-197NL・TO-197F-L・TO-198HL・TO-198NL・TO-198L・TO-196L・TO-298・TO-298N・TO-1005・TO-1006・TO-1023関連資料寸法図(0.02MB)
RS PRO 軸流ファン RS PRORS PRO 軸流ファンRS PRO(1件のレビュー)
6,198税込6,818特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
オイルフィルター 東洋エレメントオイルフィルター東洋エレメント(20件のレビュー)
1,598税込1,758
1枚
当日出荷から8日以内出荷
自動車用フィルタのトップメーカーとしての軽自動車からバスやトラックにいたるまで一販隻以上の実績と信頼が「東洋ブランド」の強みです。
用途オイル中の有害な不純物を取り除き、綺麗なオイルをエンジンに供給する役目
折りたたみヘルメットMOVO BLOOM3(ブルーム スリー) トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)折りたたみヘルメットMOVO BLOOM3(ブルーム スリー)トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(26件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷
従来のヘルメットと変わらないデザイン性。 よりコンパクトに折りたたむため、三分割された帽体部分により構成。 かさばらずに作業現場に持ち運べる!防災用にも最適!
用途作業用、防災用仕様収納袋付長さ(mm)277厚さ(mm)(収納時)74質量(g)約415規格厚生労働省保護帽の規格「飛来・落下物」、「墜落時保護用」国家検定合格品寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(組立時)277×208×140、(収納時)277×208×74衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)頭囲(cm)52~61RoHS指令(10物質対応)対応名入れ
M25 スプロケット 1列新B型 三興製作所[スプロケット]M25 スプロケット 1列新B型三興製作所[スプロケット]
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
片ボスタイプで主に駆動用に使用され、高速回転に適し歯先高周波焼入加工を施し、材質は機械構造用炭素鋼を使用しています。
形状新B種類スプロケット列数1列歯幅(T)(mm)2.8チェーンNo.25スプロケット形状B型
鋼管用内面・保護キャップ 近藤ファイバー鋼管用内面・保護キャップ近藤ファイバー(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から8日以内出荷
石塊、土塊の侵入防止(防塵)や管端面の保護にワンタッチ挿入可能、軽量で耐薬品性(ポリエチレン) 本製品の直径はテーパー状になっており、パイプ内面へ食い込むように使用します。
用途鋼管用内面の保護キャップ材質PE(ポリエチレン)形状キャップ自然色関連資料1(1.6MByte) 2(1MByte) 3(1MByte)
マジックバッグ専用袋 フレーム・ノバマジックバッグ専用袋フレーム・ノバ(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1パック(50枚)
当日出荷
耐熱温度(℃)100材質ポリプロピレン、ポリアミドナイロン
龍治オールステンレス牛刀 下村工業龍治オールステンレス牛刀下村工業(4件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷
軽さと握りやすさを最優先に開発されました。水砥本刃付けで切れ味持続します。
材質刃部:モリブデンバナジウム鋼(本刃付)、ハンドル:18-8ステンレス
オイルエレメント ジャパンオイルエレメントジャパン(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途建設機械用オイルエレメントです。
インスタントセメンスプレー トーヨーマテランインスタントセメンスプレートーヨーマテラン(8件のレビュー)
1,698税込1,868
1本(200mL)
当日出荷
ひび割れ補修が簡単にできる、画期的なスプレー式セメントです。吹きつけるだけで簡単に施工できます。
用途玄関周りのブロック塀・駐車場の床などのコンクリートの細かいひび割れ補修や落書き隠し。硬化時間(時間)(20℃)24仕様スプレータイプ質量(g)305危険等級危険物の類別第四類危険物の品名特殊引火物危険物の数量0.2L
PRO-GRIP3219-105MAGレンズYE DAYTONA(デイトナ)PRO-GRIP3219-105MAGレンズYEDAYTONA(デイトナ)
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷
イエロー主な適合車種PROGRIP(R)3205 マグネットゴーグル 補修部品
K熱電対 シース シース部径Φ1.0mm アズワンK熱電対 シース シース部径Φ1.0mmアズワン
3,090税込3,399
1本
当日出荷
M3Y端子タイプ※シース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。
材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール温度範囲(℃)-50~+650リード線(m)2
アウトロック止ワイヤ コンドーテックアウトロック止ワイヤコンドーテック(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
5日以内出荷から10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
K熱電対 アズワンK熱電対アズワン
3,190税込3,509
1個
当日出荷から翌々日出荷
豊富なラインナップをご用意。
材質シース部/ステンレス(SUS316)、 スリーブ部/ステンレス(SUS304)、 リード線被覆/ガラスウール温度範囲(℃)-50~+650端末仕様M4Y端子リード線(m)2
HO/HO小径 ギガ・セレクションHO/HO小径ギガ・セレクション(1件のレビュー)
8,698税込9,568
1組
当日出荷から翌々日出荷
北川鉄工所用の生爪です。
材質S45C
100HB2-EP トラック型 小型重量用ラジアルベアリング入り E.Pエンプラ車輪 内村製作所100HB2-EP トラック型 小型重量用ラジアルベアリング入り E.Pエンプラ車輪内村製作所
7,298税込8,028
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐衝撃性が抜群で、過酷な使用に耐えられ、しかも軽量です。耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れています。車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用、両端支持構造で、騒音が無く、静かな走行が得られます。
材質(車輪)特殊ポリマー・コンパウンド材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理黒色亜鉛めっき特性静音、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、耐衝撃性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-O~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-O~)CKD
5,225税込5,748
1個
5日以内出荷から19日以内出荷
種別部品
デラックス砂壁 フジワラ化学デラックス砂壁フジワラ化学(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1袋
翌々日出荷
水と混ぜるだけで簡単に塗れますボロボロ落ちたり、色あせすることがありません燃えにくい材料を使用、防火性に優れています。
特性防火性成分砂、合成樹脂エマルジョン材質主材、合成樹脂エマルジョン、水質量(kg)5.3タイプ砂壁適合面積(m2)約3(畳2枚分)使用の目安3.3m2適合材砂壁、せんい壁、じゅらく壁、などの古壁、合板、中塗土、石こうボード、しっくい、コンクリート、モルタル。正味質量(g)5300g(合成樹脂エマルジョン含む)寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)W200mm×H60mm×D400mm塗布方法コテ危険物の類別非危険物施工面積(m2)約3m2(塗厚1~1.5mm)不適合外壁や風呂場内部など、湿気が多く、水が掛かる場所高温になったり、炎が発生する場所ビニール板、ガラス、金属など、水を吸わない下地塗回数1回
エクステンションソケット 二面幅寸法S mm :8 D1 mm :13.0 L1 mm :6 L mm d mm :8.0 3AEX-08Lシリーズ TONE(トネ/旧:前田金属工業)エクステンションソケット 二面幅寸法S mm :8 D1 mm :13.0 L1 mm :6 L mm d mm :8.0 3AEX-08LシリーズTONE(トネ/旧:前田金属工業)
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
奥まった箇所、狭い箇所にあるボルト・ナットの締付け、緩め作業に最適。、サイズに応じて軸部の径を最適化することで、軽量化を実現。生産ラインでの作業性向上に。
ローラーベアリング入り重量用トラック型 栃木屋ローラーベアリング入り重量用トラック型栃木屋
7,798税込8,578
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
部品名称本体、プレート、車輪ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
100G-N トラック型 ナイロン車輪 内村製作所100G-N トラック型 ナイロン車輪内村製作所
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理黒色亜鉛めっきキャスタータイププレート式自在車キャスター
マジックドリルDRAチップ 難削材・ステンレス加工用 DA-HQS 京セラマジックドリルDRAチップ 難削材・ステンレス加工用 DA-HQS京セラ
7,698税込8,468
1個
4日以内出荷
マジックドリルDRA用チップです。
用途難削材・ステンレス加工用。材種PR1535
コラムスピーカー取付金具 TOAコラムスピーカー取付金具TOA
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
コラムスピ-カを屋外や体育館の壁などに取付けるための金具です。取付面とスピ-カの角度を調節することができます。
適合機種TZ-105、TZ-205、TZ-301材質圧延鋼板メタリックグレー角度調整範囲TZ-105:O°~29°、TZ-205:0°~18°、TZ-301:0°~9°構成部品取付金具A×2、取付金具B×2、取付金具C×2、取付パッキン×2、六角ボルト(8×18)×6、座金×8、ナット×2
龍宝丸 現場で一発チップソー研磨機 高芝ギムネ製作所龍宝丸 現場で一発チップソー研磨機高芝ギムネ製作所
5,298税込5,828
1台
当日出荷
チップソーをあてて回転させ、3~5秒の研磨で、切れ味UP。刈払機に付けたままでOK 電源いらず。野外で即研げる 様々なタイプの草刈り刃に対応
用途刈払機用チップソーの研磨。 チップソー用砥石/ダイヤモンド研磨機/草刈り刃研磨/ダイヤモンドシャープナー/研磨機/チップソー/刃/磨く/草刈り/園芸/庭付属品工業用ダイヤモンド砥石×予備1枚質量(g)910寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32×35×6研磨面工業用ダイヤモンド砥石対応サイズ(Φmm)190~305まで
基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1袋 5個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1袋 5個入SAMTEC
2,198税込2,418
1袋(5個)
7日以内出荷
Samtec TSS シリーズはシュラウド付き Terminal ストリップです。絶縁材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。端子はりん青銅製です。コンタクトの総数は 10 個です。絶縁抵抗:最小 5000 M Ω めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ (金 -55 ℃ ~ +105 ℃、すず 難燃性等級は UL94V-O です 1000 Vrms までの電圧に耐えることができます RoHS に準拠しています(
仕様●シリーズ:TSS●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1652アズワン品番65-7565-49
基板接続用ヘッダ AMP-LATCHシリーズ 16極, 2列 オス 2.54mmピッチ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))基板接続用ヘッダ AMP-LATCHシリーズ 16極, 2列 オス 2.54mmピッチTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数:16●行数:2●オス・メス:オス●ピッチ:2.54mm●取り付けタイプ:パネルマウント●ボディ向き:ライトアングル●端子方法:IDC●定格電流:1A●コンタクトめっき:ニッケルに金めっき、パラジウムニッケルに金めっき●シリーズ:AMP-LATCH●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+105℃●定格電圧:250 V ac●ハウジング材質:サーモプラスチック●TE Connectivity AMP-Latch 2.54 mm汎用I/O IDCリボンケーブルピンコネクタ. AMP-Latch 2.54 mm汎用I/OピンIDCリボンケーブルコネクタは、UL 94V-0等級の黒色の難燃性熱可塑樹脂で製造 品番x-111446-xは、取り付け金具及びラッチなし 品番x-111504-xは、取り付け金具なし、ロングラッチ付き 品番x-111506-xは、溝付き取り付け金具及びロングラッチ付き 品番x-5111448-xは、溝付き取り付け金具付き、ラッチなし このAMP-Latch 2.54 mm汎用IDCプラグピンコネクタは、Novoレセプタクル及びメスソケットコネクタとかん合します。RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 100mm ニトリル RS PROOリング RS PRO 内径 100mm ニトリルRS PRO
2,198税込2,418
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 100mm外径 = 105mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
Oリング RS PRO 内径 98mm ニトリル RS PROOリング RS PRO 内径 98mm ニトリルRS PRO
2,298税込2,528
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 98mm外径 = 105mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
Oリング RS PRO 内径 105mm FKM(フッ化ビニリデン) RS PROOリング RS PRO 内径 105mm FKM(フッ化ビニリデン)RS PRO
1,598税込1,758
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = FKM(フッ化ビニリデン)内径 = 105mm外径 = 110mm厚さ = 2.5mm動作温度 Max = +200℃
Oリング P32FPM BIGM(丸山製作所)Oリング P32FPMBIGM(丸山製作所)
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
仕様FPM規格P32関連資料展開図1(0.72MB) 展開図2(0.79MB) 展開図3(0.73MB) 展開図4(0.78MB)図解NoMW1540-2 部品_No.64、MW3501K 部品 Oリング P32FPM_No.103、MW3501B 工業用ポンプ部品 Oリング P32FPM_No.105、MW2540(8X7) 部品 Oリング P32FPM_No.81、MW1530 部品_No.81、MW1540 部品_No.63、MW1531 部品_No.82
同軸コネクタ プラグ 基板取付 Twinaxコネクタ SAMTEC同軸コネクタ プラグ 基板取付 TwinaxコネクタSAMTEC
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
Samtec CJT シリーズは、100 o 丸型 RF Twinax ジャックです。黄銅製シェル材質 絶縁材: PTFE りん青銅製のコンタクト材質 動作温度: -20 → +105℃ 周波数範囲: 0 → 4 GHz
仕様●同軸コネクタタイプ:Twinaxコネクタ●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●サイズ:スタンダード●バルクヘッド:なし●シリーズ:CJT TH●コード番号:196-6548アズワン品番65-7673-12
コンデンサ 2200μF 35V dc 1袋 5個入 日本ケミコンコンデンサ 2200μF 35V dc 1袋 5個入日本ケミコン
2,298税込2,528
1袋(5個)
7日以内出荷
アルミ電解コンデンサ KRGシリーズ 105℃O4´7L to O18´25Lの小型・薄形品 105℃ 1,000時間保証 静電容量許容差:±20%
仕様●静電容量:2200μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:18 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-55℃●直径:18mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:7.5mm●シリーズ:KRGアズワン品番65-7190-10
Oリング RS PRO 内径 99mm FKM(フッ化ビニリデン) RS PROOリング RS PRO 内径 99mm FKM(フッ化ビニリデン)RS PRO
1,698税込1,868
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = FKM(フッ化ビニリデン)内径 = 99mm外径 = 105mm動作温度 Min = -15℃動作温度 Max = +200℃
Oリング RS PRO 内径 105mm EPDM RS PROOリング RS PRO 内径 105mm EPDMRS PRO
2,298税込2,528
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = EPDM内径 = 105mm外径 = 115mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応