カテゴリ

  • 制御機器(13)
  • 建材・エクステリア(9)
  • 機構部品(8)
  • メカニカル部品(7)
  • 建築金物(7)
  • テープ(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 切削工具(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 農業機械(3)
  • 厨房用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 日用品(1)
  • 防災用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「o-153」の検索結果

関連キーワード
81件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルフィルター モノタロウオイルフィルターモノタロウ(8549件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット(2個)
当日出荷
日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
オイルフィルター サンエレメントオイルフィルターサンエレメント(149件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から12日以内出荷
日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
ビニテープ#101 Denka(デンカ)ビニテープ#101Denka(デンカ)(31件のレビュー)
4,298税込4,728
1セット(5巻)
当日出荷から12日以内出荷
包装用布テープ NO.1539 寺岡製作所包装用布テープ NO.1539寺岡製作所(3件のレビュー)
249税込274
1巻ほか
当日出荷から5日以内出荷
軽量でコンパクトです。 手切れ性が良好で、巻き戻しもスムーズです。 柔軟で様々な形状になじみます。 適度な強度があり、しっかり巻き付けることが可能です。
用途一般包装。 段ボール包装。 ご家庭等での補修・結束。RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強力
ボードンパック 穴あり #20 HEIKOボードンパック 穴あり #20HEIKO(73件のレビュー)
439税込483特価
1パック(100枚)
当日出荷から10日以内出荷
防曇効果にすぐれ、生鮮野菜・青果・水産練製品等、水分を含んだ食品の包装に最適です。 防滴加工されたフィルムですので水滴を発生しにくく、内容物の腐敗が少なく食品の鮮度を保持します。 通気性を良くするため、空気穴をあけております
セーバーソーブレード 湾曲ブレード重作業向け HiKOKI(旧:日立工機)セーバーソーブレード 湾曲ブレード重作業向けHiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
6,798税込7,478
1パック(5本)
当日出荷
極厚用湾曲ブレード。ステンパイプ3mm厚も切断可能。 耐久性が高く重作業者向け。
材質(刃)マトリックスⅡ(SKH56)刃厚(mm)1.3ピッチ(山数/inch)14主要切断材料極厚・ステンレス管材切断厚(mm)3以上(目安)切断能力(mm)非鉄金属(アルミ・黄銅・銅)厚さ/5~20
ボードンパック 穴なし #20 HEIKOボードンパック 穴なし #20HEIKO(24件のレビュー)
469税込516
1パック(100枚)
当日出荷から11日以内出荷
オイルエレメント アルプス工業オイルエレメントアルプス工業(11件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から12日以内出荷
用途自動車用オイルエレメント
オイルエレメント ジャパンオイルエレメントジャパン
899税込989
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途建設機械用オイルエレメントです。
油付けブラシ針金柄 SK11油付けブラシ針金柄SK11(1件のレビュー)
999税込1,099
1パック(5本)
当日出荷
折れにくい針金柄の油付けブラシです。細い針金の柄であるため、油を塗りにくい箇所への使用ができます。
用途機械部品・ドリルの油塗り。材質(柄部)針金
防食用ビニルテープ Denka(デンカ)防食用ビニルテープDenka(デンカ)
31,980税込35,178
1ケース(20巻)ほか
当日出荷から7日以内出荷
電気絶縁性に優れ、施工後も抵抗力が衰え難い。埋設された金属管の自然腐食や漏洩電流に優れた防食効果を発揮します。屈曲部の巻きつけに優れます。
用途上水道、ガス管、パイプライン、電力、通信ケーブル工場内配管の防食、保護伸び(%)230絶縁抵抗(MΩ)1000以上引張強度(N/10mm)60.5
歯ブラシ立て LO153 TOTO歯ブラシ立て LO153TOTO(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
寸法(mm)110×72×81
アートランバー 南海プライウッドアートランバー南海プライウッド(5件のレビュー)
14,980税込16,478
1枚
4日以内出荷
パネル表面には傷や汚れに強い特殊ウレタン樹脂加工を施しています。 シェルホワイトは、汚れが目立ちやすい特殊硬化コート紙を使用していますので、耐摩耗性・汚染除去・耐候性に優れています。 芯材が全面に敷き詰められていますので、カット・釘打ちが可能です。 基材には主にファルカタ材を使用しているので、パーティクルボードに比べ大判でも軽くて扱いやすい製品です。(重量約3割減) また、カット断面が割れにくく、現場加工に適しています。 豊富なサイズバリエーションと、無駄の出ない全て1枚入梱包です。 F☆☆☆☆基準に合格した、低ホルムアルデヒド材料を使用しています。 トルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレンの4VOC基準に適合した安全な製品です。
セット内容棚板×1枚
耐油紙ロング袋 大阪ポリヱチレン販売耐油紙ロング袋大阪ポリヱチレン販売
1,498税込1,648
1組(100枚)
当日出荷
ロングソーセージ、細長い揚げパンに! 油じみの心配がありません。
寸法(縦×横)(mm)100×415TKG品番9-1155-1801
ドアガイド SUGICO(スギコ)ドアガイドSUGICO(スギコ)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
引戸用ドアガイドです。
材質ナイロングレーサイズ適合ドア厚:3/4"関連資料寸法図(0.02MB)
ビデオケーブル ELPAビデオケーブルELPA
1,519税込1,671
1個
翌々日出荷
ステレオビデオとステレオテレビを接続して再生 高純度99.99%OFC(無酸素銅)ケーブルを採用 映像(黄)は75Ω高周波用同軸ケーブルを採用 金メッキ処理プラグ採用
ネオホースL TOYOX(トヨックス)ネオホースLTOYOX(トヨックス)
5,598税込6,158
1本
当日出荷
流体が見えて、ホース表面さらさらでホースの取り扱いがラクラクです。手元止水ノズルが使用可能な耐圧仕様です。
用途一般家庭屋外散水用使用圧力(MPa)0~0.7
室外機 まもるくん 2枚セット インダストリーコーワ室外機 まもるくん 2枚セットインダストリーコーワ(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット(2枚)
翌々日出荷
工事中の破損、凹み、傷から守ります。軽量で耐久性に優れています。工事中のお客様も職人様もこれがあれば安心です。様々な現場で大活躍。軽量タイプ。
仕様●サイズ:高さ360×幅245×奥行55mm●重量:817gアズワン品番65-9541-26
標準比重計 大型 19本組 三商標準比重計 大型 19本組三商
8,798税込9,678
1本
当日出荷から5日以内出荷
一般的に多数使用されている高精度の比重計です。全長 300mm 最小目盛 0.001。親ボーメ付
最小目盛0.001
ラップいらず 小鉢 丸型 千羽鶴印(エンテック)ラップいらず 小鉢 丸型千羽鶴印(エンテック)
269税込296
1個
4日以内出荷
材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
歯ブラシ立て TOTO歯ブラシ立てTOTO
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
超硬高精度用リーマ EIKO(栄工舎)超硬高精度用リーマEIKO(栄工舎)(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10
ラップいらず小鉢角型 千羽鶴印(エンテック)ラップいらず小鉢角型千羽鶴印(エンテック)
239税込263
1個
5日以内出荷
材質ポリプロピレン寸法(縦×横×高さ)(mm)109×109×23RoHS指令(10物質対応)対応
アゼットラップ(手首用) モリトジャパンアゼットラップ(手首用)モリトジャパン
969税込1,066
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
高い伸縮性と自由な固定力で関節をサポートするバンテージタイプのサポーター。 耐久性にも優れ、洗濯も可能です。
寸法(幅W×長さL)(cm)8×28適合部位手首用
平和おりひめ 15cm 35枚 エヒメ紙工平和おりひめ 15cm 35枚エヒメ紙工
229税込252
1セット
4日以内出荷
材質
エバーブライト 7灯LEDヘッドライト メテックスエバーブライト 7灯LEDヘッドライトメテックス
749税込824
1個
当日出荷
高輝度・長寿命の白色LEDを7灯搭載したヘッドライト。 点灯するLEDを1灯→3灯→7灯と切り替えることで明るさの調整が可能。 ストラップで額に直接固定でき、暗闇で両手を使う作業に適しています。 ピポットを軸にして照射角度の調整が可能。 防災用品はもちろん、アウトドアやレジャーでも使えます。
付属品取扱説明書材質ABS寸法(mm)70×60×45シルバー/ブラック質量(g)約70(電池含まず)RoHS指令(10物質対応)対応
No.1530 鉄厚口丁番 ニシムラNo.1530 鉄厚口丁番ニシムラ
2,398税込2,638
1箱(10枚)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
鉄生地タイプの厚口丁番です。取付ビスは付属していないタイプとなります。ARCH印の丁番です!
用途クローゼット、物入、間仕切り扉などサイズにより幅広い用途に付属品なし材質SPCC表面処理A(生地)
No.1530 鉄厚口丁番 ニシムラNo.1530 鉄厚口丁番ニシムラ
1,998税込2,198
1箱(20枚)
4日以内出荷
鉄生地タイプの薄口丁番です。取付ビスは付属していないタイプとなります。ARCH印の丁番です!
用途クローゼット、物入、間仕切り扉などサイズにより幅広い用途に付属品なし材質SPCC寸法(mm)【ビス】3.1×20表面処理A(生地)
No.1530 カラー厚口丁番 ゴールド ニシムラNo.1530 カラー厚口丁番 ゴールドニシムラ
3,500税込3,850
1箱(20枚)
4日以内出荷
ニシムラのアーチ印丁番です。厚みが厚い 鉄カラー厚口丁番です。
用途クローゼット、物入、間仕切り扉などサイズにより幅広い用途に付属品取付ビス付き材質SPCC表面処理G(ゴールド塗装)
No.1535 カラー厚口丁番 シルバー ナイロンリング入 ニシムラNo.1535 カラー厚口丁番 シルバー ナイロンリング入ニシムラ
3,298税込3,628
1箱(10枚)ほか
4日以内出荷
ニシムラのアーチ印丁番です。厚みが厚い 鉄カラー厚口丁番です。耐久性に優れたリング入りタイプです。
用途クローゼット、物入、間仕切り扉などサイズにより幅広い用途に付属品取付ビス付き材質SPCC
超硬ルーマ型ドリル VIOコート RYOCO(菱高精機)超硬ルーマ型ドリル VIOコートRYOCO(菱高精機)
2,398税込2,638
1本
翌々日出荷
汎用のViOコート付き
用途超硬ルーマ型ドリル(マイクロドリル)材質超硬全長(mm)38シャンク径(Φmm)3.175表面処理ViO
No.1530 カラー厚口丁番 シルバー ニシムラNo.1530 カラー厚口丁番 シルバーニシムラ
2,798税込3,078
1箱(20枚)ほか
4日以内出荷
ニシムラのアーチ印丁番です。厚みが厚い 鉄カラー厚口丁番です。
用途クローゼット、物入、間仕切り扉などサイズにより幅広い用途に付属品取付ビス付き材質SPCC表面処理S(シルバー塗装)
No.1530 カラー厚口丁番 ブラウン ニシムラNo.1530 カラー厚口丁番 ブラウンニシムラ
3,198税込3,518
1箱(10枚)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
ニシムラのアーチ印丁番です。厚みが厚い 鉄カラー厚口丁番です。
用途クローゼット、物入、間仕切り扉などサイズにより幅広い用途に付属品取付ビス付き材質SPCC表面処理BR(ブラウン塗装)
(153)O リング,4 スバル(153)O リング,4スバル
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
(153)O リング,1 スバル(153)O リング,1スバル
229税込252
1個
5日以内出荷
(153)O リング,2 スバル(153)O リング,2スバル
699税込769
1個
5日以内出荷
サンコー丸ラック(S45C) 三興製作所[スプロケット]サンコー丸ラック(S45C)三興製作所[スプロケット]
7,898税込8,688
1本
7日以内出荷
材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歪取り焼鈍歯形並歯精度等級JIS N8級(旧JIS4級)歯面硬度95HRB以下
グランドジョイント(雌) 15/35 IWAKI(AGCテクノグラス)グランドジョイント(雌) 15/35IWAKI(AGCテクノグラス)
12,980税込14,278
1箱(10個)
5日以内出荷
長さ(mm)摺:35管径(Φmm)18大径(Φmm)15.5摺合せ共通摺合せTS15/35
(ME153)Oリング、フューエル フィルタ 三菱ふそう(ME153)Oリング、フューエル フィルタ三菱ふそう
839税込923
1個
5日以内出荷
(ME153)OリングCブロック 三菱ふそう(ME153)OリングCブロック三菱ふそう
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷