カテゴリ
- 制御機器(41)
- 物流用品(10)
- 建材・エクステリア(10)
- 科学研究・開発用品(9)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- メカニカル部品(7)
- 安全用品(6)
- 医療(4)
- 自動車補修部品(4)
- 安全保護具(4)
- 手袋(4)
- 研磨材(4)
- 農業・園芸資材(4)
- 作業工具(4)
- 機構部品(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 厨房用品(2)
- 電気材料(2)
- 建築金物(2)
- 介護用品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 作業服(2)
- トラック純正部品(2)
- 空圧工具(2)
- バイク純正部品(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- バイク部品(1)
- 梱包用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 塗料(1)
- 溶接用品(1)
- 清掃用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全標識(1)
- 救急・衛生(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 切削工具(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- 河村電器産業(16)
- SIEMENS(12)
- SUGICO(スギコ)(11)
- 南海プライウッド(9)
- 東洋技研(7)
- NICHIRYO(ニチリョー)(6)
- CKD(4)
- オンワード商事(4)
- Festo(4)
- コールマンジャパン(3)
- リーブル(3)
- オリタニ(3)
- シグマ光機(3)
- RS PRO(3)
- PROST's(3)
- PISCO(ピスコ)(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- 服部(2)
- YAMAZEN(山善)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「o-203」の検索結果

WA軸付砥石赤A
FSK(エフエスケー)(15件のレビュー)¥319~税込¥351~1本ほか当日出荷から7日以内出荷最も一般的に使用されている砥粒。Aより靭性が少なく、硬い。砥粒が破砕しやすく鋭い切刃がでやすい。用途焼き入れ鋼などの鉄系材料の自由研削・一般軽研削、精密研削。形状A砥粒WA(赤)結合剤ビトリファイド適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼結合度P
ジェットオイラー携帯用油さし
フルプラ(11件のレビュー)¥629税込¥6921個当日出荷やわらかな肉厚ビンで復元性抜群。 真鍮パイプを引き出してご使用下さい。 使用後はパイプを底まで差し込むと油はこぼれませんから携帯用に便利です。材質ポリエチレン、真鍮色イエロー危険物の類別非危険物
ボードンパック 穴あり #20
HEIKO(73件のレビュー)¥979税込¥1,0771パック(100枚)当日出荷から4日以内出荷防曇効果にすぐれ、生鮮野菜・青果・水産練製品等、水分を含んだ食品の包装に最適です。 防滴加工されたフィルムですので水滴を発生しにくく、内容物の腐敗が少なく食品の鮮度を保持します。 通気性を良くするため、空気穴をあけております
食品用OPPシート
服部(94件のレビュー)¥779~税込¥857~1冊(1冊×1000枚)ほか当日出荷から8日以内出荷商品の形をフィルムで整えたり、区分けしたり、乾燥、ソース、油、ホコリや汚れから保護したり、商品の見栄えを綺麗にしたりと多様な用途にお使い頂けます。 安心・安全・高品質。 クリーンルームで製造・カットしています。耐熱温度(℃)120
SBL-1000用トリプルハンドル
WISE(若穂囲製作所)(9件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷ボールポイントの形状は応力分散形の特許加工で折れにくく便利な補強ハンドルの使用により本締めもできます。 常にハンドルを回しやすい方向(5方向)に差込穴があって楽に本締めができます。 硬度はHRC60±1です。 通常の約4倍の力で締め付けができます。 ボールポイントを使用して本締めができます。形状トリプル型
ニトリル PF ロング ホワイト
リーブル(6件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281箱(100枚)当日出荷ロングタイプでユニフォームの袖口までしっかりガード、水の浸入や対応落下を防ぐ。 指先エンボス(滑り止め)加工。 小箱内は袋包装の為、箱から取り出して袋での持ち運びにも便利。 食品衛生法適合品材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.1色ホワイト入数(枚)100規格食品衛生法適合入数(双)50機能耐油・耐薬品全長(cm)30粉有無粉なしエンボス加工指先エンボス食品衛生法適合
オイルフィルター
東洋エレメント(21件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1枚当日出荷から8日以内出荷自動車用フィルタのトップメーカーとしての軽自動車からバスやトラックにいたるまで一販隻以上の実績と信頼が「東洋ブランド」の強みです。用途オイル中の有害な不純物を取り除き、綺麗なオイルをエンジンに供給する役目
ポールアップシェード
YAMAZEN(山善)(10件のレビュー)¥4,190税込¥4,6091個当日出荷から5日以内出荷目隠し、日よけに最適で通気性に優れた洋風タテス。外からは見えづらく、暗くなり過ぎない適度な生地厚。錆びづらいアルミ製のハトメ。横にもポールが入っていてシワになりにくい。UVカット率70%。用途日よけ、日除け、洋風タテス、タテス、たてす、すだれ、サンシェード、オーニング、スクリーン、シェードとして。紫外線カット、省エネ、サッシ、UV、紫外線、庭、ウッドデッキ、ベランダ、キャンプ、マンション、窓、ガーデンに。
SO-A・SO-SA ステンレスボックス
日東工業(2件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から4日以内出荷防塵・防水パッキン付のステンレス屋外用小型ボックス。内蝶番の採用により、いたずらを防止します。材質ステンレス(SUS304)ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200)保護等級IP44塗装色ライトベージュ(5Y7/1)設置場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1扉形式片扉
ニトリル PF ロング ブルー
リーブル(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281箱(100枚)当日出荷ロングタイプでユニフォームの袖口までしっかりガード、水の浸入や対応落下を防ぐ。 指先エンボス(滑り止め)加工。 小箱内は袋包装の為、箱から取り出して袋での持ち運びにも便利。 識別しやすいブルータイプの手袋です。 食品衛生法適合品。材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.1色ブルー入数(枚)100規格食品衛生法適合入数(双)50機能耐油・耐薬品全長(cm)30粉有無粉なしエンボス加工指先エンボス食品衛生法適合
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(12件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
消毒用綿球 ウエットプレット
ハクゾウメディカル¥3,698税込¥4,0681箱(3球×24個)当日出荷から11日以内出荷10%ポピドンヨード液を含浸した消毒用綿球です。 洗浄・滅菌・調製処理などの必要がなくなります。 1処理1アイテムをコンセプトとして単包装にしています。 トップシール材を開封後、即使用することができます。 容器はPP及びPPFを使用し環境面にも配慮しています。基材コットンボール(EOG滅菌済)8g(100mL中)用法1日数回患部に塗布すること有効成分日本薬局方ポピドンヨード10g(100mL中)効能すり傷、切り傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の洗浄・消毒使用期限2年(包装時に記載)医薬品医療機器等法指定医薬部外品
メッシュ腕章
ユニット¥2,198税込¥2,4181枚当日出荷から3日以内出荷夏季の役職・役割の分担表示は、涼やかなメッシュタイプの腕章が最適です。仕様文字部黄フチ、マジックテープ付、上部安全ピン付材質ナイロンメッシュ色黄縦(mm)90横(mm)390
EXアイロン貼りふすま紙
アサヒペン(13件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本(2枚)当日出荷から3日以内出荷スチームアイロンだけでなく、ドライアイロンでも貼れるようになりました。 コードレスアイロンを使って貼ることもできます。 従来品よりも接着力がアップ!さらに貼りやすくなりました。 ふすまの枠をはずさずにそのまま貼れます。 水やのりを使わないので、手や床を汚しません。 ふすま紙をはがす時もアイロンではがせます。用途ふすま。材質紙、熱接着性樹脂(EVA)長さ(m)1.8幅(m)0.95RoHS指令(10物質対応)対応
アートランバー
南海プライウッド(5件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781枚4日以内出荷パネル表面には傷や汚れに強い特殊ウレタン樹脂加工を施しています。 シェルホワイトは、汚れが目立ちやすい特殊硬化コート紙を使用していますので、耐摩耗性・汚染除去・耐候性に優れています。 芯材が全面に敷き詰められていますので、カット・釘打ちが可能です。 基材には主にファルカタ材を使用しているので、パーティクルボードに比べ大判でも軽くて扱いやすい製品です。(重量約3割減) また、カット断面が割れにくく、現場加工に適しています。 豊富なサイズバリエーションと、無駄の出ない全て1枚入梱包です。 F☆☆☆☆基準に合格した、低ホルムアルデヒド材料を使用しています。 トルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレンの4VOC基準に適合した安全な製品です。セット内容棚板×1枚
L型コーナバンパー
SUGICO(スギコ)¥739税込¥8131個当日出荷台車や移動式機器のコーナーに取り付ければクッションラバーとして使えます。壁面等の破損防止に効果的です。用途に合わせて色分けしてお使いいただけます。用途台車や移動用機器全般のクッションに。L型コーナーゴム止金具(TO-203TK)と一緒に使い台車などのコーナーのクッションとして。トラスコ品番282-5082材質天然ゴム長さ(mm)151幅(mm)151色ブラック高さ(mm)37.6品名L型コーナーバンパー
ポール POシリーズ
シグマ光機¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から12日以内出荷ステンレス製の支柱で片端にM16P1のオネジが付いたポールです。クロスクランプや回転式クロスクランプと接続し、使用します。
コトコト つぶしやすいミニマッシャー
下村工業¥509税込¥5601個翌々日出荷底丸形状で軽い力でつぶせる材質金属部/ステンレス鋼 ハンドル/ポリプロピレン(耐熱温度110度)質量(g)51本体寸法(mm)45×168×55食器洗浄機非対応×
樹脂製コーナーゴム(ワッシャー入) 塩ビ製
SUGICO(スギコ)¥779税込¥8571個当日出荷から翌々日出荷ビス止め時に座面が安定するワッシャー入りです。用途台車や移動機器のコーナーに取り付けて使用します。材質(本体)塩ビ(PVC)耐熱温度(℃)約80サイズ(mm)100×100×H20.5材質(ワッシャー)鉄(ユニクロメッキ)
プラレールチェーンHPOシリーズ
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥176~税込¥194~1セット(1リンク)ほか当日出荷から77日以内出荷ケーブルを粉塵やチリから保護します。また、フラップはどちらからでも開閉でき、ケーブルの追加、交換などの作業に有効です。材質(本体)ナイロン6+ガラス20%使用温度範囲(℃)-10~80最大移動速度(m/sec)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
ニトリルPFロングブルーパウダーフリー
バリアローブ(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱(100枚)当日出荷中厚手で伸縮性もあり、指先までよくフィットする手袋です。袖口までしっかりガードするロングタイプです。小箱内は袋包装のため、袋での持ち運びも可能です。食品や材料に紛れても識別しやすいブルータイプの手袋です。用途食品加工に。調理に。介護作業に。汚れ作業に。半導体関連に。バイオ産業に。材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.15色ブルー入数(枚)100全長(cm)30滑り止め効果あり粉有無粉なしエンボス加工指先食品衛生法適合
EAGLEスチールバー No.203
EAGLE¥1,398~税込¥1,538~1ケース(6本)当日出荷から5日以内出荷EAGEL(イーグル)は品質・価格・デザインにこだわった世界最高水準のスチールバーです。 お客様の賢い工具選びによるコスト削減を提案します。 イーグルは独自に企画開発され、ドイツの提携工場にて製造することにより、大幅にコストを削減すると同時に世界最高水準の品質を実現しました。 約97%の職人の方より「従来の有名メーカーのスチールバーと変わらない品質」とご評価いただいております(※メーカー調べ)。 豊富な寸法がございますので細かな箇所の切削に最適です。用途宝飾品加工の必需品材質鉄軸径(Φmm)2.34形状ツイストドリル質量(g)10適合材宝飾品
汎用精密ピンセット クリーンパック品
三商¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷クラス1000の環境下で純水洗浄&パック。クリーンルームでのご使用に最適です。個包装二重パック。高品質で低価格。磁気や錆を嫌う作業に最適です。細く鋭い刃先のため、細い精密部品の保持に最適です。
ターンバックル(オーフ) ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷から4日以内出荷ステンレス製の両オ端オーフ仕様のターンバックルです。アイとも呼ばれます。用途ワイヤーの引き締め、長さ調節、海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定など
ステンレス製ヘアライン引込計器盤用キャビネット SMO
河村電器産業¥199,800税込¥219,7801個3日以内出荷から21日以内出荷表面が美しいヘアライン加工の引込計器用ステンレス製ボックス材質ステンレス製色クリアー塗装構造水切・防水・パッキン付保護等級IP44使用場所屋外用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.5、ボデー1.5、屋根1.5
コンテナ台車
エヌケーキャリーキャスター¥8,798税込¥9,6781台4日以内出荷多彩なコンテナ類にジャストフィットする伸縮自在の「キャリーメイト」ドーリーです。 4輪自在車付き仕様です。組立は簡単にできます。用途運搬保管業務全般質量(kg)3.9車輪径(Φmm)75耐荷重(kg)(均等)200床面高さ(mm)126荷台寸法(mm)510~610×410~510荷台寸法(幅)(mm)410~510荷台寸法(奥行)(mm)510~610