91件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

商品の形をフィルムで整えたり、区分けしたり、乾燥、ソース、油、ホコリや汚れから保護したり、商品の見栄えを綺麗にしたりと多様な用途にお使い頂けます。 安心・安全・高品質。 クリーンルームで製造・カットしています。
耐熱温度(℃)120 材質OPP
1冊(1000枚)
699 税込769
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)

明治製コンプレッサー用オイル。純正以外の潤滑油を使用されますと、オイルアップ、オイルアップによるカーボンの蓄積、カーボンの発火、また摺動部の焼き付きなどが発生しやすく、大きな事故の原因となります。
適合範囲コンプレッサー 適合本体G、GH、GN、GKH-22、GKEH-22、GHEH-37(E/AE/AYE/BYE)、APET、APE-25、GE 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
22,980 税込25,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


厚み20ミクロンの薄口シリーズです。吊り下げ用の紐は付いておりません。
タイプ紐なし
1袋(100枚)
129 税込142
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1パック(300枚)
339 税込373
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

用途建設機械用オイルエレメントです。
1個
859 税込945
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)


アルミホイール対応薄型ディープソケット(材質:クロムバナジウム鋼)19・21mm付属 収納に便利なブローケース付 設定値のずれを防止する設定値ロック機構付
種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 全長(mm)470 差込角(mm)12.7 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)28~210 負荷方向 主な用途車両整備や各種機械 仕様トルク設定機構付、アルミホイール対応 質量(kg)1.4 幅W(mm)47 高さH(mm)35 付属品アルミホイール対応薄型ディープソケット(19・21mm)、エクステンションバー125mm、ブローケース
1セット
5,698 税込6,268
当日出荷

防塵・防水パッキン付のステンレス屋外用小型ボックス。内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
塗装色ライトベージュ(5Y7/1) 材質ステンレス(SUS304) ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200) 保護等級IP44 設置場所屋外用 RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1 扉形式片扉
1個
44,980 税込49,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

EXアイロン貼りふすま紙 アサヒペン 動画あり
スチームアイロンだけでなく、ドライアイロンでも貼れるようになりました。 コードレスアイロンを使って貼ることもできます。 従来品よりも接着力がアップ!さらに貼りやすくなりました。 ふすまの枠をはずさずにそのまま貼れます。 水やのりを使わないので、手や床を汚しません。 ふすま紙をはがす時もアイロンではがせます。
用途ふすま。 幅(m)0.95 長さ(m)1.8 材質紙、熱接着性樹脂(EVA) RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2枚)
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)


1.軽くて伸びやすく、使い心地抜群のニトリル手袋。2.より作業性を高めるため、指先エンボス加工を施しています。3.クリーン作業にピッタリのホワイトカラー。
長さ(mm)230 厚さ(mm)0.1 ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応 食品衛生法適合
1箱(100枚)
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

末松電子製作所ゲッターパイル
RoHS
ガイシ取付け用の樹脂被膜鋼管支柱です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50本)
23,980 税込26,378
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


性能本位の設計と精密微細加工技術を駆使し誰でもあらゆるシチュエーションに対応できるショックアブソーバー
1セット
139,000 税込152,900
3日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)

珪藻土に水を吸わせて、パンと一緒に焼くだけ。karariの吸水スピードでサッと吸わせて調理スタート。蒸気がパンを包み込み、カリッとふっくら焼き上げます。
材質珪藻土 質量(g)70 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×65×35 アズワン品番64-9284-17 TKG品番9-0973-0104
1個
469 税込516
翌々日出荷

・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・接地面は水平調整しやすい六角形状です。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
最大荷重(N)15396
1個
999 税込1,099
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
2,398 税込2,638
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (1348種類の商品があります)

・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・接地面は水平調整しやすい六角形状です。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質SUS304/SPCC/SUS430 荷重最大1570(kg-f) 穴径(mm)Φ5.5×3 ねじ山W3/4×10 関連資料寸法図(0.04MB) 最短寸法(mm)50 最長寸法(mm)70
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

ケーブルを粉塵やチリから保護します。また、フラップはどちらからでも開閉でき、ケーブルの追加、交換などの作業に有効です。
材質(本体)ナイロン6+ガラス20% 使用温度範囲(℃)-10~80 最大移動速度(m/sec)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料着脱・連結方法
1セット(1リンク)ほか
特価
259 税込285
当日出荷から77日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

LION (ライオン事務器)ボイド VOID 証券抹消機
幅(mm)163 高さ(mm)345 質量(g)7000 奥行(mm)270 シリーズ証券抹消機 針径(Φmm)1.4 穿孔能力(枚)PPC用紙20(厚さ2mmまで) 穿孔奥行(mm)文字中心から最大40 アズワン品番64-8260-18 メーカー商品コード22805
1台
56,980 税込62,678
3日以内出荷

LION (ライオン事務器)ペイド 証券抹消機
幅(mm)163 高さ(mm)345 質量(g)7000 奥行(mm)270 シリーズ証券抹消機 針径(Φmm)1.4 穿孔能力(枚)PPC用紙20(厚さ2mmまで) 穿孔奥行(mm)文字中心から最大40 アズワン品番64-8260-16 メーカー商品コード22803
1台
56,980 税込62,678
3日以内出荷

両面用です。
材質真鍮 サイズ600 サイズ(mm)【付属ビス】M8×70
1組(2本)
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クラス1000の環境下で純水洗浄&パック。クリーンルームでのご使用に最適です。個包装二重パック。高品質で低価格。磁気や錆を嫌う作業に最適です。本体部分が長く、先も鋭く長いため精密組立作業に最適。
全長(mm)140 種別長極細型
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

優れた耐油性を誇り、油作業はもちろん、工業・機械・ガソリンスタンドなどハードな作業に最適です。 魚油にも強く、水産関係にも適応します。 特殊粗粒子のすべり止め加工により、抜群の強さとすべり止め効果を発揮します。
用途自動車関連業/造船業/機械工業/鉄鋼業/石油精製業/化学工業/小売業/サービス業/水産業/水産加工業etc。 仕様裏布あり トラスコ品番116-7458 材質表:ポリ塩化ビニール(PVC)、裏:綿 厚さ(mm)1 オレンジ サイズLL 全長(cm)26 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)23.5 滑り止め効果あり
1双
619 税込681
翌々日出荷

珪藻土に水を吸わせて、パンと一緒に焼くだけ。karariの吸水スピードでサッと吸わせて調理スタート。蒸気がパンを包み込み、カリッとふっくら焼き上げます。
材質珪藻土 質量(g)65 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×38×40 アズワン品番64-9284-18 TKG品番9-0973-0105
1個
499 税込549
3日以内出荷

1個
18,980 税込20,878
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

イスカルホルダ
RoHS
小内径ボーリング加工用工具
用途旋削加工の小内径加工
1個
23,980 税込26,378
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

30型はステンレスワイヤー補強入り。 洗える! 生鮮、鮮魚、青果、精肉、ベーカリー等さまざまなシーンで活躍。 樹脂製だから水洗いもOK!売場の演出効果も抜群です。水洗いOKで洗剤も使えてお手入れ簡単!食器洗浄機のご使用も でき、衛生的です。冷蔵庫内でのご使用もできます。(冷凍は不可)。柔軟性、耐衝撃性に優れ、天然籐と違いささくれません。 材質:ポリプロピレン 耐熱:120℃
21 外径×高さH(Φmm×mm)210× 80
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大きなクマさんとちょっとぽっちゃりなネコさんがかわいい「グーペ」シリーズ
用途普段の生活のタオル使用シーンでご使用ください。 長さ(cm)25×25 素材綿100%
1枚
399 税込439
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット(10個)
2,998 税込3,298
当日出荷

クーラント穴付きです。
用途小径加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
25,980 税込28,578
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。
仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.584mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色
1巻
3,998 税込4,398
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

1.非常に伸縮性があり、手に良くフィットします。2.より作業性を高めるため、指先エンボス加工を施しています。3.食品や材料に紛れても識別しやすいブルーカラー。
長さ(mm)230 厚さ(mm)0.1 ブルー RoHS指令(10物質対応)対応 食品衛生法適合
1箱(100枚)
1,198 税込1,318
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。
仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.584mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色
1巻
399,800 税込439,780
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

1本
30,980 税込34,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)