カテゴリ

  • 制御機器(10)
  • 切削工具(4)
  • 研磨材(4)
  • バイク部品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 測定用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 手袋(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 家電(2)
  • 作業工具(2)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 日用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 建築金物(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「o-206」の検索結果

56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • 食品用OPPシート 服部

    食品用OPPシート

    服部(94件のレビュー)
    779税込857
    1冊(1000枚)
    当日出荷から8日以内出荷
    商品の形をフィルムで整えたり、区分けしたり、乾燥、ソース、油、ホコリや汚れから保護したり、商品の見栄えを綺麗にしたりと多様な用途にお使い頂けます。 安心・安全・高品質。 クリーンルームで製造・カットしています。
    耐熱温度(℃)120
  • オイルエレメント UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント

    UNION(ユニオン産業)(4件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • オイルエレメント ジャパン

    オイルエレメント

    ジャパン(1件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途建設機械用オイルエレメントです。
  • タックラベル HEIKO

    タックラベル

    HEIKO(2件のレビュー)
    389税込428
    1パック(300枚)
    当日出荷から4日以内出荷
  • LD規格ポリ袋 スワン ポリエチレン袋 SWAN(シモジマ)

    LD規格ポリ袋 スワン ポリエチレン袋

    SWAN(シモジマ)(3件のレビュー)
    179税込197
    1袋(100枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    厚み20ミクロンの薄口シリーズです。吊り下げ用の紐は付いておりません。
    タイプ紐なし
  • SO-A・SO-SA ステンレスボックス 日東工業

    SO-A・SO-SA ステンレスボックス

    日東工業(2件のレビュー)
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    防塵・防水パッキン付のステンレス屋外用小型ボックス。内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
    材質ステンレス(SUS304)ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200)保護等級IP44塗装色ライトベージュ(5Y7/1)設置場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1扉形式片扉
  • トルクレンチ5pcセット 大橋産業(BAL)

    トルクレンチ5pcセット

    大橋産業(BAL)(49件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1セット
    当日出荷
    アルミホイール対応薄型ディープソケット(材質:クロムバナジウム鋼)19・21mm付属 収納に便利なブローケース付 設定値のずれを防止する設定値ロック機構付
    付属品アルミホイール対応薄型ディープソケット(19・21mm)、エクステンションバー125mm、ブローケース、トルク設定機構付、アルミホイール対応仕様トルク設定機構付、アルミホイール対応全長(mm)478質量(kg)1.2種類プレセット形寸法L(mm)478差込角(mm)12.7高さH(mm)37.5精度(%)±3ヘッド形状ラチェット形トルク調整範囲(N・m)28~210主な用途車両整備や各種機械幅W(mm)48負荷方向
  • ニトリルP.F.エースホワイトパウダーフリー リーブル

    ニトリルP.F.エースホワイトパウダーフリー

    リーブル(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1箱(100枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    1.軽くて伸びやすく、使い心地抜群のニトリル手袋。2.より作業性を高めるため、指先エンボス加工を施しています。3.クリーン作業にピッタリのホワイトカラー。
    長さ(mm)230厚さ(mm)0.1ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応食品衛生法適合
  • 送り引掛カン2本線 共和[輪ゴム・ゴムバンド]

    送り引掛カン2本線

    共和[輪ゴム・ゴムバンド](1件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    質量(g)18.5
  • EXアイロン貼りふすま紙 アサヒペン

    EXアイロン貼りふすま紙

    アサヒペン(13件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本(2枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    スチームアイロンだけでなく、ドライアイロンでも貼れるようになりました。 コードレスアイロンを使って貼ることもできます。 従来品よりも接着力がアップ!さらに貼りやすくなりました。 ふすまの枠をはずさずにそのまま貼れます。 水やのりを使わないので、手や床を汚しません。 ふすま紙をはがす時もアイロンではがせます。
    用途ふすま。材質紙、熱接着性樹脂(EVA)長さ(m)1.8幅(m)0.95RoHS指令(10物質対応)対応
  • メッシュ腕章 ユニット

    メッシュ腕章

    ユニット
    2,198税込2,418
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    夏季の役職・役割の分担表示は、涼やかなメッシュタイプの腕章が最適です。
    仕様文字部黄フチ、マジックテープ付、上部安全ピン付材質ナイロンメッシュ縦(mm)90横(mm)390
  • 超硬高精度用リーマ EIKO(栄工舎)

    超硬高精度用リーマ

    EIKO(栄工舎)(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10
  • ゲッターパイル 末松電子製作所

    ゲッターパイル

    末松電子製作所
    23,980税込26,378
    1箱(50本)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ガイシ取付け用の樹脂被膜鋼管支柱です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラレールチェーンHPOシリーズ PISCO(ピスコ)

    プラレールチェーンHPOシリーズ

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    259税込285
    1セット(1リンク)ほか
    当日出荷から77日以内出荷
    ケーブルを粉塵やチリから保護します。また、フラップはどちらからでも開閉でき、ケーブルの追加、交換などの作業に有効です。
    材質(本体)ナイロン6+ガラス20%使用温度範囲(℃)-10~80最大移動速度(m/sec)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • スチームマジック メロンパン アネスティ

    スチームマジック メロンパン

    アネスティ
    469税込516
    1個
    翌々日出荷
    珪藻土に水を吸わせて、パンと一緒に焼くだけ。karariの吸水スピードでサッと吸わせて調理スタート。蒸気がパンを包み込み、カリッとふっくら焼き上げます。
    材質珪藻土質量(g)70寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×65×35アズワン品番64-9284-17TKG品番9-0973-0104
  • シングルショックアブソーバー OHLINS

    シングルショックアブソーバー

    OHLINS(1件のレビュー)
    189,800税込208,780
    1セット
    3日以内出荷から5日以内出荷
    性能本位の設計と精密微細加工技術を駆使し誰でもあらゆるシチュエーションに対応できるショックアブソーバー
  • アジャスト脚 TO-206・206N・206S SUGICO(スギコ)

    アジャスト脚 TO-206・206N・206S

    SUGICO(スギコ)
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    ・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・接地面は水平調整しやすい六角形状です。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    最大荷重(N)15396
  • アジャスト脚 TO-206・206N・206S SUGICO(スギコ)

    アジャスト脚 TO-206・206N・206S

    SUGICO(スギコ)
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    ・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・接地面は水平調整しやすい六角形状です。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質SUS304/SPCC/SUS430荷重最大1570(kg-f)穴径(mm)Φ5.5×3ねじ山W3/4×10最短寸法(mm)50最長寸法(mm)70
  • 汎用精密ピンセット クリーンパック品 三商

    汎用精密ピンセット クリーンパック品

    三商
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    クラス1000の環境下で純水洗浄&パック。クリーンルームでのご使用に最適です。個包装二重パック。高品質で低価格。磁気や錆を嫌う作業に最適です。本体部分が長く、先も鋭く長いため精密組立作業に最適。
    種別長極細型全長(mm)140
  • F形丸棒取手 No.206 シロクマ

    F形丸棒取手 No.206

    シロクマ
    31,980税込35,178
    1組(2本)
    4日以内出荷
    両面用です。
    材質真鍮サイズ600サイズ(mm)【付属ビス】M8×70
  • スチームマジック ラスク アネスティ

    スチームマジック ラスク

    アネスティ
    499税込549
    1個
    翌々日出荷
    珪藻土に水を吸わせて、パンと一緒に焼くだけ。karariの吸水スピードでサッと吸わせて調理スタート。蒸気がパンを包み込み、カリッとふっくら焼き上げます。
    材質珪藻土質量(g)65寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×38×40アズワン品番64-9284-18TKG品番9-0973-0105
  • ミエローブ 塩化ビニール手袋”No100” ミエローブ

    ミエローブ 塩化ビニール手袋”No100”

    ミエローブ
    569税込626
    1双
    当日出荷
    優れた耐油性を誇り、油作業はもちろん、工業・機械・ガソリンスタンドなどハードな作業に最適です。 魚油にも強く、水産関係にも適応します。 特殊粗粒子のすべり止め加工により、抜群の強さとすべり止め効果を発揮します。
    用途自動車関連業/造船業/機械工業/鉄鋼業/石油精製業/化学工業/小売業/サービス業/水産業/水産加工業etc。仕様裏布ありトラスコ品番116-7458材質表:ポリ塩化ビニール(PVC)、裏:綿厚さ(mm)1オレンジサイズLL全長(cm)26中指長(cm)8手のひらまわり(cm)23.5滑り止め効果あり
  • 食品用OPPシート(500枚) 服部

    食品用OPPシート(500枚)

    服部
    699税込769
    1冊(500枚)
    3日以内出荷
    用途商品の形をフィルムで整えたり、区分けしたり、乾燥、ソース、油、ホコリや汚れから保護したり、商品の見栄えを綺麗にしたりと多様な用途にお使い頂けます。安心・安全・高品質。クリーンルームで製造・カットしています。
  • ホルダ イスカル

    ホルダ

    イスカル
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    小内径ボーリング加工用工具
    用途旋削加工の小内径加工
  • ホルダ イスカル

    ホルダ

    イスカル
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • PP丸型バスケット 21型 トーダイ

    PP丸型バスケット 21型

    トーダイ
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    30型はステンレスワイヤー補強入り。 洗える! 生鮮、鮮魚、青果、精肉、ベーカリー等さまざまなシーンで活躍。 樹脂製だから水洗いもOK!売場の演出効果も抜群です。水洗いOKで洗剤も使えてお手入れ簡単!食器洗浄機のご使用も でき、衛生的です。冷蔵庫内でのご使用もできます。(冷凍は不可)。柔軟性、耐衝撃性に優れ、天然籐と違いささくれません。 材質:ポリプロピレン 耐熱:120℃
    21外径×高さH(Φmm×mm)210× 80
  • ハンカチタオル グーペ 林

    ハンカチタオル グーペ

    399税込439
    1枚
    4日以内出荷
    大きなクマさんとちょっとぽっちゃりなネコさんがかわいい「グーペ」シリーズ
    用途普段の生活のタオル使用シーンでご使用ください。長さ(cm)25×25素材綿100%
  • 小径ソリッドバー用ホルダー PICCO-N イスカル

    小径ソリッドバー用ホルダー PICCO-N

    イスカル
    24,980税込27,478
    1本
    当日出荷から29日以内出荷
    クーラント穴付きです。
    用途小径加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラレールチェーンHPO PISCO(ピスコ)

    プラレールチェーンHPO

    PISCO(ピスコ)
    259税込285
    1個
    4日以内出荷
    RoHS2対応品。粉塵、チリなどが内部に入りにくいフルカバータイプ。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。
    ブラック使用温度範囲(℃)-10~80速度最大移動:2.5(m/s)
  • プラレールチェーン PISCO(ピスコ)

    プラレールチェーン

    PISCO(ピスコ)
    279税込307
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ARTフィルターチップ 三商

    ARTフィルターチップ

    三商
    18,980税込20,878
    1個(960本)
    4日以内出荷
    液体だけでなく、エアロゾルによるコンタミネーションからピペットを守ります。。電子線滅菌済。
  • プラチェーンダクト コガネイ

    プラチェーンダクト

    コガネイ
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷
    駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。チューブやケーブルをスマートに収束して、装置可動部の軽快で円滑な作動を確実にサポート。軽量、高耐久のエンジニアリングプラスチック製で、取扱いが容易です。
    使用温度範囲(℃)-10~80使用環境条件酸・アルカリの雰囲気内、熱湯の中は避けてください。最大移動速度(m/sec)2.5
  • 前面ビス止め棚(サポートアングル付) 摂津金属工業

    前面ビス止め棚(サポートアングル付)

    摂津金属工業
    12,980税込14,278
    1セット
    5日以内出荷
    ラック内に機器を収納するための棚とサポートアングルのセット品です。 付属のサポートアングルをラックに取り付け、棚の前面2箇所をねじ止めするだけで簡単に取り付けできます。 放熱穴が開いている機種(NPO-20□□SLHH□□)、開いていない機種(NPO-20□□SLHS□□)の両方を用意しています。 T字形の穴または長丸穴を利用すれば、別売の機器固定ベルトによる簡易固定が可能です。
    仕様穴なし材質スチールブラック(マンセルN1.0)/ホワイトグレイRoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)30
  • ミラージェル ゴールド インターナショナルダイヤ

    ミラージェル ゴールド

    インターナショナルダイヤ
    3,398税込3,738
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    あらかじめ希釈液を配合し、ラップに最適な粘度に調整してあるので、容器から出してすぐにお使い頂けるダイヤモンドペーストです。のびが良く、乾きにくいので、ジェル状が長く保たれるため、ダイヤを引きずりません。キズがつきにくく、よりきれいな仕上がりになります。
  • 前面ビス止め棚(サポートアングル付) 摂津金属工業

    前面ビス止め棚(サポートアングル付)

    摂津金属工業
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    ラック内に機器を収納するための棚とサポートアングルのセット品
    材質鋼板t1.6(棚)、鋼板t2.0(サポートアングル)幅(mm)448高さ(mm)20シリーズNPORoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)30
  • ミラーペースト マキシマム インターナショナルダイヤ

    ミラーペースト マキシマム

    インターナショナルダイヤ
    3,398税込3,738
    1本
    9日以内出荷
    汎用性の高いオイルベースの油性ダイヤモンドペーストです。優れた潤滑性と、均一性をもつ専用油剤によりダイヤモンドの性能を最大限に発揮します。のびに優れ、すぐになじみます。人体に有害な成分を含みませんので、安心してお使いいただけます。シリンジは密閉性の高いスクリューキャップ付。
    付属品専用希釈液
  • ミラーペースト マキシマム インターナショナルダイヤ

    ミラーペースト マキシマム

    インターナショナルダイヤ
    29,980税込32,978
    1個
    9日以内出荷
    汎用性の高いオイルベースの大容量タイプの油性ダイヤモンドペーストです。優れた潤滑性と、均一性をもつ専用油剤によりダイヤモンドの性能を最大限に発揮します。のびに優れ、すぐになじみます。人体に有害な成分を含みませんので、安心してお使いいただけます。
    付属品専用希釈液
  • ミラージェル ゴールド インターナショナルダイヤ

    ミラージェル ゴールド

    インターナショナルダイヤ
    29,980税込32,978
    1個
    9日以内出荷
    大容量タイプ。あらかじめ希釈液を配合し、ラップに最適な粘度に調整してあるので、容器から出してすぐにお使い頂けるダイヤモンドペーストです。のびが良く、乾きにくいので、ジェル状が長く保たれるため、ダイヤを引きずりません。キズがつきにくく、よりきれいな仕上がりになります。
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    24,980税込27,478
    1個
    15日以内出荷
    材質記名板:PVC(白)形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)500端子間ピッチ(mm)4.2温度上昇導電金具の温度上昇値35℃以下材質(絶縁体)66ナイロン樹脂 UL94 V-0準拠規格JIS C 8201―7―1,NECA C 2811(旧JIS C 2811)相対湿度45~85%定格インパルス耐電圧(kV)6~8定格通電電流(A)6、9、13、17、24周囲温度(℃)-25~+60(氷結又は、結露しないこと)結線方式スプリングロック材質(スプリング)SUS材質(導電板)適合圧着端子DIN46228-4準拠絶縁抵抗各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間で200MΩ以上(DC500Vメガにて)材質(ボタン)66ナイロン樹脂 UL94 V-0電線むき長さ(mm)10~11耐電圧(V)商用周波:3000/1分間