カテゴリ
- メカニカル部品(12)
- 制御機器(8)
- 卓上消耗品(3)
- 梱包用品(2)
- 建築金物(2)
- 手袋(2)
- 農業機械(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- テープ(1)
- 厨房用品(1)
- 日用品(1)
- オフィス家具(1)
- 安全標識(1)
- 測定用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 介護用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 切削工具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- ニッセイ(12)
- 東洋技研(7)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- 服部(2)
- SWAN(シモジマ)(2)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- 日本製紙クレシア(1)
- CKD(1)
- SUGICO(スギコ)(1)
- ニチバン(1)
- リーブル(1)
- ユニット(1)
- アサヒペン(1)
- ガステック(1)
- シロクマ(1)
- 下村工業(1)
- 富士手袋工業(天牛)(1)
- エムタカ(1)
- 摂津金属工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「o-208」の検索結果

食品用OPPシート
服部(94件のレビュー)¥779税込¥8571冊(1冊×1000枚)当日出荷から8日以内出荷商品の形をフィルムで整えたり、区分けしたり、乾燥、ソース、油、ホコリや汚れから保護したり、商品の見栄えを綺麗にしたりと多様な用途にお使い頂けます。 安心・安全・高品質。 クリーンルームで製造・カットしています。耐熱温度(℃)120
紙粘着テープ(一般軽包装用)No.208
ニチバン(5件のレビュー)¥6,798~税込¥7,478~1箱(30巻)ほか当日出荷和紙をベースにした粘着テープです。 手切れ性があり、作業性が良好です。 一般軽包装用に最適な、お手軽にお使いいただける経済的なテープです。用途軽包装作業・仮止めテープ厚さ(mm)0.096引張強度(N/10mm)38.2
LD規格ポリ袋 スワン ポリエチレン袋
SWAN(シモジマ)(3件のレビュー)¥209税込¥2301袋(100枚)当日出荷から4日以内出荷厚み20ミクロンの薄口シリーズです。吊り下げ用の紐は付いておりません。タイプ紐なし
LD規格ポリ袋 スワン ポリエチレン袋
SWAN(シモジマ)¥2,298税込¥2,5281袋(100枚×10セット)当日出荷から4日以内出荷厚み20ミクロンの薄口シリーズです。フックに吊り下げて1枚ずつ引きだす紐付きタイプです。タイプ紐付入数(枚)100RoHS指令(10物質対応)対応
EFトイレットロール40mダブル
日本製紙クレシア¥9,998税込¥10,9981箱(80巻)当日出荷牛乳パックリサイクルを配合した環境対応型バスルームティシュー。 水解性包装紙を使用した包装タイプ。トラスコ品番868-4198材質牛乳パックリサイクルペーパー+パルプ質量(kg)14色ホワイトタイプダブルシート幅(mm)114シート長さ(m)40使用場所トイレ
メッシュ腕章
ユニット¥2,198税込¥2,4181枚当日出荷から3日以内出荷夏季の役職・役割の分担表示は、涼やかなメッシュタイプの腕章が最適です。仕様文字部黄フチ、マジックテープ付、上部安全ピン付材質ナイロンメッシュ色黄縦(mm)90横(mm)390
EXアイロン貼りふすま紙
アサヒペン(13件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本(2枚)当日出荷から3日以内出荷スチームアイロンだけでなく、ドライアイロンでも貼れるようになりました。 コードレスアイロンを使って貼ることもできます。 従来品よりも接着力がアップ!さらに貼りやすくなりました。 ふすまの枠をはずさずにそのまま貼れます。 水やのりを使わないので、手や床を汚しません。 ふすま紙をはがす時もアイロンではがせます。用途ふすま。材質紙、熱接着性樹脂(EVA)長さ(m)1.8幅(m)0.95RoHS指令(10物質対応)対応
ニトリルP.F.ベーシックブラックパウダーフリー
リーブル¥1,498税込¥1,6481箱(100枚)当日出荷から6日以内出荷1.伸びが良く、指先までしっかりフィット。2.汚れが目立たず、食品加工や軽作業でも使いやすいブラックカラー。長さ(mm)230厚さ(mm)0.08色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応食品衛生法適合
食品用OPPシート(500枚)
服部¥699税込¥7691冊(500枚)3日以内出荷用途商品の形をフィルムで整えたり、区分けしたり、乾燥、ソース、油、ホコリや汚れから保護したり、商品の見栄えを綺麗にしたりと多様な用途にお使い頂けます。安心・安全・高品質。クリーンルームで製造・カットしています。
味わい食房 ナイロン製おこし返し
下村工業¥249税込¥2741個7日以内出荷ホーロー鍋も傷つけない。 フライパンやゆきひら鍋などの底のコーナーにぴったりのアール形状。 先端ラインが直線で卵焼きやお好み焼きを切るのに便利。 先端がエッジなので、クレープや薄物、餃子等くっつきものがはがしやすい。用途フッ素加工のホットプレートやフライパンに材質66ナイロン質量(g)40寸法(cm)23.0×9.0×1.0
高級メガネオイル
サンニシムラ¥1,198税込¥1,3181個(4cc)8日以内出荷開閉部分の損傷・磨耗によるガタツキ、部品カミによる固さを防ぎます。 粘高温下では高い安全性、低音下では良好な流動性をもち、。熱及び酸化に対する耐性が高いです。 粘度指数、粘度範囲に優れており、狭い部分に浸透しやすく、。長期間効果が持続します。 固化した不純物が生じません。 NSF 規格を取得しており、。食品レベルの高い安全性を示しています。 有機モリブデンとPAOオイルを配合し、。丁番の開閉安全性と持続性に優れています。メガネの開閉部分に注油します。余分についたオイルは、布・紙等で。キレイに拭き取って下さい。容量(mL)4
アボネット+ジャリキャップストライプ
特殊衣料¥7,498税込¥8,2481個7日以内出荷オシャレで軽量な保護帽子として、お出かけ時に最適です。 後頭部のみビーズを縫い込み、その他の緩衝材は出し入れ可能。付属品クリップ式あごひも材質(本体)綿100%、(緩衝材)ポリエチレンビーズ
ケーブルクランプバーセット
摂津金属工業¥5,798税込¥6,3781本6日以内出荷から8日以内出荷スチール製のラック内垂直配線用バー幅(mm)33.1色亜鉛めっき奥行(mm)28.6主要材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
組端子台
東洋技研¥25,980税込¥28,5781個15日以内出荷材質記名板:PVC(白)形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)500端子間ピッチ(mm)4.2温度上昇導電金具の温度上昇値35℃以下材質(絶縁体)66ナイロン樹脂 UL94 V-0準拠規格JIS C 8201―7―1,NECA C 2811(旧JIS C 2811)相対湿度45~85%定格インパルス耐電圧(kV)6~8定格通電電流(A)6、9、13、17、24周囲温度(℃)-25~+60(氷結又は、結露しないこと)結線方式スプリングロック材質(スプリング)SUS材質(導電板)銅適合圧着端子DIN46228-4準拠絶縁抵抗各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間で200MΩ以上(DC500Vメガにて)材質(ボタン)66ナイロン樹脂 UL94 V-0電線むき長さ(mm)10~11耐電圧(V)商用周波:3000/1分間
組端子台
東洋技研¥29,980税込¥32,9781個15日以内出荷から31日以内出荷材質記名板:PVC(白)形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)500端子間ピッチ(mm)4.2温度上昇導電金具の温度上昇値35℃以下材質(絶縁体)66ナイロン樹脂 UL94 V-0準拠規格JIS C 8201―7―1,NECA C 2811(旧JIS C 2811)電線太さ(mm2)(JIS)0.5、0.75、1.25、1.5、2相対湿度45~85%定格インパルス耐電圧(kV)6~8定格通電電流(A)6、9、13、17、24周囲温度(℃)-25~+60(氷結又は、結露しないこと)結線方式スプリングロック材質(スプリング)SUS材質(導電板)銅適合圧着端子DIN46228-4準拠絶縁抵抗各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間で200MΩ以上(DC500Vメガにて)材質(ボタン)66ナイロン樹脂 UL94 V-0構成部品中間板:VTX-2/4、側板:VTX-1.5/4E、VTX-1.5/4E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:SDV-3電線むき長さ(mm)10~11耐電圧(V)商用周波:3000/1分間
組端子台
東洋技研¥18,980税込¥20,8781個15日以内出荷形状1段端子間ピッチ(mm)4.2取付け方法DIN35mm端子台端子幅(4.2mm)×極数(P)+側板2枚(4mm)結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠構成部品【中間板】VTX-2/2【側板】VTX-1.5/2E・VTX-1.5/2E1【記名板】AM-10【レール】DAV4【止め金具】SDV-3電線むき長さ(mm)10~11
組端子台
東洋技研¥17,980税込¥19,7781個15日以内出荷3.5mmピッチ~の豊富なラインアップ。嵌合構造により導電部分の間違った向い合せの組立てを防止。開放ボタン付きでリリースが容易。スプリングロック式のため、電線のフェルール処理で差し込むだけのプッシュイン簡単結線。振動に強く、増し締め不要。IEC35mmレール(DIN35mmレール)に装着可能。本体、側板はUL認定樹脂の採用により高難燃性(UL94V-0)。レール取付後も中間板の追加取付け、取外しが可能材質絶縁本体:66ナイロン樹脂 UL94 V-0、導電板:銅、スプリング:SUS、記名板:PVC(白)、ボタン:66ナイロン樹脂 UL94 V-0形状1段色橙取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 500端子間ピッチ(mm)3.5温度上昇導電金具の温度上昇値35℃以下準拠規格JIS C 8201―7―1 NECA C 2811(旧JIS C 2811)電線仕様-太さ(mm2)(JIS)1.5定格インパルス耐電圧(kV)6~8定格通電電流(A)17結線方式スプリングロック使用環境条件周囲温度-25℃~+60℃(氷結又は、結露しないこと)相対湿度45~85%適合圧着端子DIN46228-4準拠絶縁抵抗各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間で200MΩ以上(DC500Vメガにて)構成部品中間板:VTX-1.5/2、側板:VTX-1.5/2E・VTX-1.5/2E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:SDV-3電線むき長さ(mm)10~11耐電圧(V)商用周波:3000/1分間
組端子台
東洋技研¥19,980税込¥21,9781個15日以内出荷色橙取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)(一般仕様)AC・DC 500、(UL認定仕様)AC・DC 300、(TUV認定仕様)AC・DC 500端子間ピッチ(mm)3.5適合電線(mm2)(JIS)0.08/0.5/0.75/1.25/1.5定格通電電流(A)(一般仕様)-/6/9/17/17、(UL認定仕様)10、(TUV認定仕様)17結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠適合電線サイズ(UL認定仕様)AWG28-16、(TUV認定仕様)AWG28-16電線むき長さ(mm)10~11
組端子台
東洋技研¥37,980税込¥41,7781個15日以内出荷形状2段色橙定格絶縁電圧(V)500端子間ピッチ(mm)3.5取付け方法DIN35mm結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠構成部品中間板:VTXW-1.5/2、側板:VTXW-1.5/2E、VTXW-1.5/2E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY18電線むき長さ(mm)10~11
Oリング
コマツ¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷コマツ建設機械に使用されているコマツ純正作動油・パワーラインフィルター(07063-01210、07063-01383、208-60-71123、208-60-71124)用Oリングです。
ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L18N
ニッセイ(1件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781台当日出荷から7日以内出荷枠番18mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズG3シリーズ(平行軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L18N
ニッセイ¥51,980税込¥57,1781台当日出荷から7日以内出荷枠番18mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズG3シリーズ(平行軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F18N
ニッセイ¥27,980税込¥30,7781台6日以内出荷枠番18mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズG3シリーズ(平行軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F18N
ニッセイ¥51,980税込¥57,1781台6日以内出荷枠番18mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズG3シリーズ(平行軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)小フランジ取付 G3K18N
ニッセイ¥51,980税込¥57,1781台6日以内出荷枠番18mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズG3シリーズ(平行軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
ギアモータ G3シリーズ (平行軸)小フランジ取付 倍電圧 G3K18N
ニッセイ¥29,980税込¥32,9781台6日以内出荷枠番18mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズG3シリーズ(平行軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 倍電圧 G3F18N
ニッセイ¥52,980税込¥58,2781台6日以内出荷枠番18mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズG3シリーズ(平行軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 倍電圧 G3F18N
ニッセイ¥29,980税込¥32,9781台6日以内出荷枠番18mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズG3シリーズ(平行軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
ギアモータ G3シリーズ (平行軸)小フランジ取付 G3K18N
ニッセイ¥27,980税込¥30,7781台6日以内出荷枠番18mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズG3シリーズ(平行軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 倍電圧G3L18N
ニッセイ¥29,980税込¥32,9781台6日以内出荷枠番18mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズG3シリーズ(平行軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行