カテゴリ
- 科学研究・開発用品(15)
- 制御機器(9)
- テープ(7)
- 機構部品(6)
- 塗装・養生・内装用品(6)
- 建材・エクステリア(6)
- バイク部品(5)
- 自動車補修部品(5)
- 切削工具(4)
- 農業機械(4)
- 作業工具(4)
- 卓上消耗品(3)
- メカニカル部品(3)
- オフィス家具(3)
- バイク純正部品(2)
- 厨房用品(2)
- 清掃用品(2)
- カー用品(2)
- 手袋(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 防犯用品(1)
- 測定用品(1)
- 建築金物(1)
- 介護用品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 作業服(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 自転車部品(1)
- 事務用品(1)
- 農具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO(6)
- シンコール(6)
- YAGEO(6)
- NOK(4)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- 三商(4)
- 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)(4)
- アズワン(3)
- カモ井加工紙(3)
- サンドビック(2)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(2)
- 3M(スリーエム)(2)
- 東京スクリーン(2)
- セルスター(2)
- 摂津金属工業(2)
- Vesrah(2)
- RS PRO(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- ATHENA(アテナ)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「o-330」の検索結果

NO.330 ニトリルフィット
エステー(4件のレビュー)¥229税込¥2521双当日出荷薬品・油・グリスにすぐれた耐性があり、突き刺しにもつ良い丈夫な手袋です。 指先の感触が生かせる薄くてソフトな手袋で、裏面は「ドライタッチカロ工」を施しているので、着脱がスムーズです。 使用後に煮沸消毒をし、十分乾燥させることで衛生的にお使いいただけます。 伸びとしなやかさが特徴・グリップ強化タイプでしっかり掴める。 グリップ強化タイプでしっかり掴める。用途食品加工・農業・園芸・漁業・機械工作ほか、手の感覚を活かした作業に最適RoHS指令(10物質対応)対応
ベルトポンチ
TRUSCO(25件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881本当日出荷刃先を薄く製作しておりますので良く切れます。 抜きカスが出やすい形状です。 特殊焼き入れ処理により、切れ味とコストを高次元で両立させました。 表面処理は黒染め(パーカー仕上)を施しています。用途ベルト、皮、ビニール、ゴム、紙、布等への穴あけ。材質炭素鋼
シーリング用マスキングテープ No.3303
カモ井加工紙(7件のレビュー)¥739~税込¥813~1パック(5巻)ほか当日出荷シーリングから塗装まで幅広く使用できる汎用タイプです。用途シーリング用テープ厚さ(mm)0.11RoHS指令(10物質対応)対応
シーリング用マスキングテープ No.3303-HG
カモ井加工紙(18件のレビュー)¥749~税込¥824~1パック(8巻)ほか当日出荷低温時でも着きが良く、コーナーの折り返しや落とし目地でもテープが切れにくいタイプです。用途躯体用テープ厚さ(mm)0.12
サッシ窓用補助錠 ガードマンV
ガードロック(1件のレビュー)¥909税込¥1,0001個当日出荷サッシ窓用補助錠のスタンダードです。 ストッパー付きでウインドファンなどの振動でもゆるまず、安心です。 ワイド設計でしっかりガード!つまみが大きく回しやすい!取付簡単。用途サッシ窓の防犯効果向上の用途にご使用ください。寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)40×60.5×40.5![ポリオレフィンテープ No.3 幅5~99mm PO-3シリーズ サンワ[テープ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52763657-240122-02.jpg)
ポリオレフィンテープ No.3 幅5~99mm PO-3シリーズ
サンワ[テープ]¥9,998税込¥10,9981巻当日出荷から10日以内出荷耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.114mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色
スコッチ・ブライト ハイプロパッド
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281枚当日出荷から29日以内出荷極太ナイロン不織布に研摩砥粒を塗布したフロアパッドです。 剥離作業、特にストリッピングパッドでは取りきれない古いワックスや厚塗りされたワックスの剥離用(タイル表面を削りすぎることがあります)。 樹脂ワックスの剥離作業に使用します。コンクリート面のバリ取り、表面のクリーニング用にも。用途ビルドアップした樹脂ワックスの剥離色黒
充電式ランタン
RABLISS¥5,600税込¥6,1601台3日以内出荷調光つまみ1つで簡単操作。虫が寄って来にくいLEDランタン。選べる2つの使い方。IP65防塵・防水。安心のLED充電式コードレス。充分な明るさと点灯時間材質ABS、PC本体寸法(mm)134×134×250本体質量(g)約480(電池&バッテリーを含まず)定格電流(A)1全光束(Lm)最大300電池18650リチウム電池×2本(内蔵) または、単3形アルカリ乾電池×3本(別売)充電電圧(V)電池:DC 5充電電流(A)1充電時間(時間)(フル)約7.5充電方式USB Type-C(ケーブル付属)防水性IP65点灯時間約6時間(1番明るくした場合)待機電流<=10uA電球の種類LED動作電圧(V)2.8~4.2エコロジー商品省エネ
ソーセージ用セット
アークランドサカモト¥5,198税込¥5,7181枚翌々日出荷丈夫で、絞り生地の軟らかい物から硬い物にも適します。幾度湯洗いしても使えます。用途ソーセージを作る際に仕様湯洗可セット内容ソーセージ用絞り袋×1、フランクフルト用口金1A×1、ウィンナー用口金3A×1耐熱温度(℃)120
ゴム背抜き手袋”グリップ”(指股強化タイプ)
SHOWA(ショーワグローブ)(1件のレビュー)¥439税込¥4831双当日出荷摩耗しやすい親指と人差指の指股部分を強化しています。天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋です。すべり止め効果があり、やわらかく手にフィットするため作業性に優れています。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ・シームレス編み手袋です。繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑えます。裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。用途運輸・物流業。土木・建築業。清掃・サービス業。食品関連業。建築・設備メンテナンス業。トラスコ品番413-2646材質繊維部:ポリエステル、綿、その他、すべり止め部:天然ゴム厚さ(mm)約1.6色ブラック、リストカラー:グレーサイズL全長(cm)25中指長(cm)8手のひらまわり(cm)23ゲージ数10RoHS指令(10物質対応)対応
標準比重計 大型 19本組
三商¥6,598税込¥7,2581本当日出荷から4日以内出荷一般的に多数使用されている高精度の比重計です。全長 300mm 最小目盛 0.001。親ボーメ付最小目盛0.001
ダンプロン40
日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)¥3,998税込¥4,3981セット(5巻)当日出荷テープの透明性をアップしたタイプです。用途包装用テープ。材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系幅(mm)50質量(g)183長さ(m)50引張強度49N/10mm伸び(%)1502018年トラスコ掲載ページ6 1903
エミネンスタイル2025-2028 アッシュ
シンコール¥12,980税込¥14,2781ケース(22枚)3日以内出荷長さ(mm)914.4幅(mm)150厚さ(mm)3面取R面取グリーン購入法適合面積(m2)【1ケースあたり】3.01
躯体シーリング用マスキングテープ
カモ井加工紙¥13,980~税込¥15,378~1箱(7巻×10パック)ほか当日出荷手切れ性、直線性、コーナー折り性に優れたタイプ。基材が薄いため、落とし目地や凹凸面でも浮きにくく、夏場の糊残りやセメント板での貼り跡残りも大幅に減少。また、貼り直しが可能、展開力が軽いなど作業効率アップに貢献します。用途躯体シーリング用テープ厚さ(mm)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
防草シート 耐候3年
TRUSCO¥44,980税込¥49,4781巻翌日出荷通気性、透水性を兼ね備えた新製法のポリプロピレン(PP)クロスです。特殊な織製法によりしなやかさと強い強度を保持した性能を有します。遮光率を高くしていることで雑草の生育を抑えます。用途土木法面施工、砂利下補強、軟弱地盤対策用、防草用。材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)0.5mm色表面ODグリーン、裏面ブラック長さ(m)50引張強度縦1000N/5cm、横850N/5cm2018年トラスコ掲載ページ6 1664NETIS番号CG-120030-A引裂強度縦350N、横300N耐候年数(年)約3
RO-330 デニム風ストレッチツナギ(ヒップオープン)
ROUND ONI¥11,980~税込¥13,178~1着5日以内出荷多機能ハイスペックなデニム調CASUALストレッチアイテム。ヒップオープン機能付きでトイレがストレスフリー用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業仕様デニム調ストレッチ素材。トイレが楽なヒップオープン機能付き。ウエストはゴムスピンドル調節可能。アームフリー機能、レッグフリー機能、腰伸びシャーリング、カーゴポケット、左右ペン差し付き。色インディゴ混率(%)ポリエステル70%、綿25%
ダンプロン60
日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)¥4,398税込¥4,8381セット(5巻)当日出荷テープの透明性をアップしたタイプです。用途包装用テープ。材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系幅(mm)50質量(g)314長さ(m)50引張強度66.6N/10mm伸び(%)1602018年トラスコ掲載ページ6 1903
アスパックサラサラ
ハイランドMP¥87税込¥961個当日出荷原材料のポリスチレン樹脂はリサイクル材を使用しております。独自のS字形状が被包装物の荷動きを少なくします。吸水性が少ない為高湿度環境においても優れた緩衝性能を発揮します。PS樹脂の為カビの発生、害獣に食べられる心配がありません。材質ポリスチレン(PS)RoHS指令(10物質対応)対応














![ポリオレフィンテープ No.3 幅5~99mm PO-3シリーズ サンワ[テープ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52763657-240122-02.jpg)
























![包装紙 [寿司] 大黒工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18275434-150713-02.jpg)