カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(7)
  • テープ(6)
  • バイク部品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 農業機械(4)
  • 作業工具(4)
  • 切削工具(3)
  • 制御機器(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • カー用品(2)
  • 手袋(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 介護用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 作業服(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「o-330」の検索結果

関連キーワード
67件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルフィルター UNION(ユニオン産業)

    オイルフィルター

    UNION(ユニオン産業)(637件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    自動車用カートリッジエレメントです。
  • NO.330 ニトリルフィット エステー

    NO.330 ニトリルフィット

    エステー(4件のレビュー)
    229税込252
    1双
    当日出荷
    薬品・油・グリスにすぐれた耐性があり、突き刺しにもつ良い丈夫な手袋です。 指先の感触が生かせる薄くてソフトな手袋で、裏面は「ドライタッチカロ工」を施しているので、着脱がスムーズです。 使用後に煮沸消毒をし、十分乾燥させることで衛生的にお使いいただけます。 伸びとしなやかさが特徴・グリップ強化タイプでしっかり掴める。 グリップ強化タイプでしっかり掴める。
    用途食品加工・農業・園芸・漁業・機械工作ほか、手の感覚を活かした作業に最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベルトポンチ TRUSCO

    ベルトポンチ

    TRUSCO(25件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1本
    当日出荷
    刃先を薄く製作しておりますので良く切れます。 抜きカスが出やすい形状です。 特殊焼き入れ処理により、切れ味とコストを高次元で両立させました。 表面処理は黒染め(パーカー仕上)を施しています。
    用途ベルト、皮、ビニール、ゴム、紙、布等への穴あけ。材質炭素鋼
  • シーリング用マスキングテープ No.3303 カモ井加工紙

    シーリング用マスキングテープ No.3303

    カモ井加工紙(7件のレビュー)
    739税込813
    1パック(5巻)ほか
    当日出荷
    シーリングから塗装まで幅広く使用できる汎用タイプです。
    用途シーリング用テープ厚さ(mm)0.11RoHS指令(10物質対応)対応
  • PE オイルジョッキー 蓋付 EBM(江部松商事)

    PE オイルジョッキー 蓋付

    EBM(江部松商事)(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    (取っ手)ホワイト
  • シーリング用マスキングテープ No.3303-HG カモ井加工紙

    シーリング用マスキングテープ No.3303-HG

    カモ井加工紙(18件のレビュー)
    749税込824
    1パック(8巻)ほか
    当日出荷
    低温時でも着きが良く、コーナーの折り返しや落とし目地でもテープが切れにくいタイプです。
    用途躯体用テープ厚さ(mm)0.12
  • ステン皮スキY 富田刃物

    ステン皮スキY

    富田刃物(3件のレビュー)
    639税込703
    1本
    当日出荷
    刃物用ステンレス鋼総焼入加工ですので、頑強、研ぎ直し使用可能です。
    用途ペンキハガシ、サビオトシ、ガムハガシ等の作業に。材質(柄部)強化PP材質(刃)総焼入ステンレススチール製(HRC52°)
  • タックラベル 星型 HEIKO

    タックラベル 星型

    HEIKO(1件のレビュー)
    199税込219
    1パック(18片)
    当日出荷
    メタリック調の星形シールです。 ワンポイントに。
  • ポリッシャー用フロアパッド 3M(スリーエム)

    ポリッシャー用フロアパッド

    3M(スリーエム)
    24,980税込27,478
    1箱(5枚)
    当日出荷から18日以内出荷
  • サッシ窓用補助錠 ガードマンV ガードロック

    サッシ窓用補助錠 ガードマンV

    ガードロック(1件のレビュー)
    909税込1,000
    1個
    当日出荷
    サッシ窓用補助錠のスタンダードです。 ストッパー付きでウインドファンなどの振動でもゆるまず、安心です。 ワイド設計でしっかりガード!つまみが大きく回しやすい!取付簡単。
    用途サッシ窓の防犯効果向上の用途にご使用ください。寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)40×60.5×40.5
  • ボルティングクロス アズワン

    ボルティングクロス

    アズワン
    17,919税込19,711
    1枚(1m)
    当日出荷から8日以内出荷
    単一材質による織り網です。
    用途ふるい分け・フィルター・ろ過・印刷・保護材等に材質ナイロン66
  • スコッチ・ブライト ハイプロパッド 3M(スリーエム)

    スコッチ・ブライト ハイプロパッド

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1枚
    当日出荷から29日以内出荷
    極太ナイロン不織布に研摩砥粒を塗布したフロアパッドです。 剥離作業、特にストリッピングパッドでは取りきれない古いワックスや厚塗りされたワックスの剥離用(タイル表面を削りすぎることがあります)。 樹脂ワックスの剥離作業に使用します。コンクリート面のバリ取り、表面のクリーニング用にも。
    用途ビルドアップした樹脂ワックスの剥離
  • ステンレス製 皮スキY SUGICO(スギコ)

    ステンレス製 皮スキY

    SUGICO(スギコ)
    969税込1,066
    1個
    翌々日出荷
    材質刃部/ステンレス420J2、柄部/グレードポリプロピレン質量(g)90板厚(mm)1.8
  • ダンプロン30 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)

    ダンプロン30

    日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1セット(5巻)
    当日出荷
    テープの透明性をアップしたタイプです。
    用途包装用テープ。材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系幅(mm)50質量(g)161長さ(m)50引張強度39.2N/10mm伸び(%)1402018年トラスコ掲載ページ6 1903
  • 超硬高精度用リーマ EIKO(栄工舎)

    超硬高精度用リーマ

    EIKO(栄工舎)(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10
  • おてもとマット カミイソ産商

    おてもとマット

    カミイソ産商
    1,198税込1,318
    1袋(100枚)
    当日出荷
    オールシーズン使用頂けます。
    材質雲竜和紙無蛍光紙短辺(mm)130長辺(mm)380
  • 充電式ランタン RABLISS

    充電式ランタン

    RABLISS
    5,600税込6,160
    1台
    3日以内出荷
    調光つまみ1つで簡単操作。虫が寄って来にくいLEDランタン。選べる2つの使い方。IP65防塵・防水。安心のLED充電式コードレス。充分な明るさと点灯時間
    材質ABS、PC本体寸法(mm)134×134×250本体質量(g)約480(電池&バッテリーを含まず)定格電流(A)1全光束(Lm)最大300電池18650リチウム電池×2本(内蔵) または、単3形アルカリ乾電池×3本(別売)充電電圧(V)電池:DC 5充電電流(A)1充電時間(時間)(フル)約7.5充電方式USB Type-C(ケーブル付属)防水性IP65点灯時間約6時間(1番明るくした場合)待機電流<=10uA電球の種類LED動作電圧(V)2.8~4.2エコロジー商品省エネ
  • 標準比重計 大型 7本組 三商

    標準比重計 大型 7本組

    三商
    6,298税込6,928
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    一般的に使用されている比重計です。。全長 300mm 最小目盛 0.002
  • ソーセージ用セット アークランドサカモト

    ソーセージ用セット

    アークランドサカモト
    5,198税込5,718
    1枚
    翌々日出荷
    丈夫で、絞り生地の軟らかい物から硬い物にも適します。幾度湯洗いしても使えます。
    用途ソーセージを作る際に仕様湯洗可セット内容ソーセージ用絞り袋×1、フランクフルト用口金1A×1、ウィンナー用口金3A×1耐熱温度(℃)120
  • ゴム背抜き手袋”グリップ”(指股強化タイプ) SHOWA(ショーワグローブ)

    ゴム背抜き手袋”グリップ”(指股強化タイプ)

    SHOWA(ショーワグローブ)(1件のレビュー)
    439税込483
    1双
    当日出荷
    摩耗しやすい親指と人差指の指股部分を強化しています。天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋です。すべり止め効果があり、やわらかく手にフィットするため作業性に優れています。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ・シームレス編み手袋です。繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑えます。裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
    用途運輸・物流業。土木・建築業。清掃・サービス業。食品関連業。建築・設備メンテナンス業。トラスコ品番413-2646材質繊維部:ポリエステル、綿、その他、すべり止め部:天然ゴム厚さ(mm)約1.6ブラック、リストカラー:グレーサイズL全長(cm)25中指長(cm)8手のひらまわり(cm)23ゲージ数10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 標準比重計 大型 19本組 三商

    標準比重計 大型 19本組

    三商
    6,598税込7,258
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    一般的に多数使用されている高精度の比重計です。全長 300mm 最小目盛 0.001。親ボーメ付
    最小目盛0.001
  • EGFガイシ 末松電子製作所

    EGFガイシ

    末松電子製作所
    6,498税込7,148
    1箱(100個)
    4日以内出荷
    EGFポール用の追加・補修用のガイシです。
  • ダンプロン40 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)

    ダンプロン40

    日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)
    3,998税込4,398
    1セット(5巻)
    当日出荷
    テープの透明性をアップしたタイプです。
    用途包装用テープ。材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系幅(mm)50質量(g)183長さ(m)50引張強度49N/10mm伸び(%)1502018年トラスコ掲載ページ6 1903
  • 躯体シーリング用マスキングテープ カモ井加工紙

    躯体シーリング用マスキングテープ

    カモ井加工紙
    13,980税込15,378
    1箱(6巻×10パック)ほか
    当日出荷
    手切れ性、直線性、コーナー折り性に優れたタイプ。基材が薄いため、落とし目地や凹凸面でも浮きにくく、夏場の糊残りやセメント板での貼り跡残りも大幅に減少。また、貼り直しが可能、展開力が軽いなど作業効率アップに貢献します。
    用途躯体シーリング用テープ厚さ(mm)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 包装紙 [寿司] 大黒工業

    包装紙 [寿司]

    大黒工業
    2,598税込2,858
    1袋(100枚)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    サイズ(mm)788×545
  • RO-330 デニム風ストレッチツナギ(ヒップオープン) ROUND ONI

    RO-330 デニム風ストレッチツナギ(ヒップオープン)

    ROUND ONI
    11,980税込13,178
    1着
    5日以内出荷
    多機能ハイスペックなデニム調CASUALストレッチアイテム。ヒップオープン機能付きでトイレがストレスフリー
    用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業仕様デニム調ストレッチ素材。トイレが楽なヒップオープン機能付き。ウエストはゴムスピンドル調節可能。アームフリー機能、レッグフリー機能、腰伸びシャーリング、カーゴポケット、左右ペン差し付き。インディゴ混率(%)ポリエステル70%、綿25%
  • アスパックサラサラ ハイランドMP

    アスパックサラサラ

    ハイランドMP
    87税込96
    1個
    当日出荷
    原材料のポリスチレン樹脂はリサイクル材を使用しております。独自のS字形状が被包装物の荷動きを少なくします。吸水性が少ない為高湿度環境においても優れた緩衝性能を発揮します。PS樹脂の為カビの発生、害獣に食べられる心配がありません。
    材質ポリスチレン(PS)RoHS指令(10物質対応)対応
  • SF パーフェクト2 DR #3300 -6X100 サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    SF パーフェクト2 DR #3300 -6X100

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    手にしっかりフィットするパーフェクトグリップ。下向き作業でもビスが落ちない、強力マグネット付(マグピタ)。マグピタは移動、取り外しが可能です。 即結端子の取り外しもできる先端特殊形状。
    トラスコ品番853-2458軸径(Φmm)6.3全長(mm)200質量(g)93種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)37材質(軸)工業用特殊鋼材材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり軸貫通なし
  • SF パーフェクト2 DR #3300 +2X100 サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    SF パーフェクト2 DR #3300 +2X100

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    1,198税込1,318
    1個
    6日以内出荷
    手にしっかりフィットするパーフェクトグリップ。下向き作業でもビスが落ちない、強力マグネット付(マグピタ)。マグピタは移動、取り外しが可能です。
    トラスコ品番853-2456軸径(Φmm)6.3全長(mm)200質量(g)94種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)37材質(軸)工業用特殊鋼材材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり軸貫通なし
  • パッキン SPGO型 NOK

    パッキン SPGO型

    NOK
    48,980税込53,878
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR)型式SPGO
  • シムセット、コロボア820用 サンドビック

    シムセット、コロボア820用

    サンドビック
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
  • EZダンプロン 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)

    EZダンプロン

    日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)
    8,798税込9,678
    1セット(5巻)
    当日出荷
    材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系幅(mm)50厚さ(mm)0.067質量(g)367長さ(m)100引張強度52N/10mm伸び(%)150
  • スナップファスナーパンチ SK11

    スナップファスナーパンチ

    SK11
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    ゴルフバッグ・ブルゾン等のスナップファスナーの取付け・補修作業に最適なパンチです。 13mmのスナップファスナーが使用可能です。
    用途ゴルフバッグ・ブルゾン等のスナップファスナーの取付け・補修作業。仕様対応替玉:NO.40MT、対応替コマ:NO.4010MT下穴径(Φmm)約3.0最大取付物厚さ(mm)約3.0
  • フイルターネット 三商

    フイルターネット

    三商
    17,980税込19,778
    1個
    6日以内出荷
    材質ポリエステルPET幅(cm)115
  • フイルターネット 三商

    フイルターネット

    三商
    17,980税込19,778
    1個
    6日以内出荷
    材質ナイロン66PA
  • No.3300 ステンDXフラッシュ丁番(義星付)SUS304 ニシムラ

    No.3300 ステンDXフラッシュ丁番(義星付)SUS304

    ニシムラ
    11,980税込13,178
    1箱(10枚)
    当日出荷
    開閉がスムーズで磨耗が少ないナイロンリング入りのステンレスフラッシュ丁番です。掘り込み不要で、取付が簡単です。摩耗が極めて少ないナイロンリング(GF-20型)入。堀込み不要で取付が簡単。「義星」付高級タイプ。ARCH印の丁番です!
    用途勝手口、バス、洗面所、間仕切り扉など幅広い用途に付属品取付ビス付き材質SUS304寸法(mm)【ビス】3.5×25許容荷重(kg)18呼び寸法(mm)102表面処理HL(ヘアーライン研磨)板厚(mm)2縦(mm)102横(mm)82
  • 割込馬斧 焼樫 水野製作所

    割込馬斧 焼樫

    水野製作所
    17,980税込19,778
    1丁
    翌日出荷
    握りやすく、滑りにくくするため曲柄を採用。
    全長(mm)330質量(g)700頭部割込鋼
  • サンコー丸ラック(S45C) 三興製作所[スプロケット]

    サンコー丸ラック(S45C)

    三興製作所[スプロケット]
    10,980税込12,078
    1本
    7日以内出荷
    材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歪取り焼鈍歯形並歯精度等級JIS N8級(旧JIS4級)歯面硬度95HRB以下
  • ヘドロテックS ガステック

    ヘドロテックS

    ガステック
    169,800税込186,780
    1個
    11日以内出荷
    排水や泥土・土壌に含まれる硫化物を約10分で測定できます。
    セット内容ガス発生管×2本、目盛付試験管(30mL)、試験管×2本、駒込ピペット×2本、ポリエチレン製洗浄瓶(500mL)、気体採取器(GV-100)、携帯用木製ケース、全硫化物検知管201H(0.02~0.20mg)×3箱(計30本)、全硫化物検知管201L(0.002~0.020mg)×2箱(計20本)測定範囲全硫化物 0.02~0.20mg/0.002~0.020mg
  • 3.0m HDMIケーブル   ULTRAPRO3/3.0m FIBBR

    3.0m HDMIケーブル ULTRAPRO3/3.0m

    FIBBR
    34,980税込38,478
    1個
    7日以内出荷
    ケーブル長(m)3