454件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安心の日本製創業53年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
1個
特価
449 税込494
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (165種類の商品があります)

刃先を薄く製作しておりますので良く切れます。 抜きカスが出やすい形状です。 特殊焼き入れ処理により、切れ味とコストを高次元で両立させました。 表面処理は黒染め(パーカー仕上)を施しています。
用途ベルト、皮、ビニール、ゴム、紙、布等への穴あけ。 材質炭素鋼
1本
419 税込461
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

用途建設機械用オイルエレメントです。
1個
469 税込516
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)


1パック(112枚)ほか
318 税込350
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1個ほか
689 税込758
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

段ボール古紙を再利用した厚口のボーガスペーパーです。
用途段ボールなどの箱の隙間埋めにピッタリの緩衝材。 材質新聞古紙51.2((g/m2)) 形状ロール 質量(kg)9.8(1本あたり) クラフト色 寸法538mm×350m ミシン目有(400mm 間隔)
1本
2,598 税込2,858
欠品中


替刃(別売)に装着して使用します。金属製のホルダーではターンバックルを少し締めて、全体を湾曲させ、平面の補修箇所のみの錆落とし、塗料落とし作業にご使用頂けます
用途銅・アルミなどの軽金属や塗料膜落とし、硬質ゴム、プラスチック、木材等の加工に。 材質/仕上炭素工具鋼
1本
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

No.350 簡単ふすまの引き手釘打ち アサヒペン 動画あり
ふすまの引き手の釘打ち作業がスムーズにできます。
材質ステンレス 長さ(mm)70 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
当日出荷

1セット(35個)ほか
5,598 税込6,158
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

シールタイプふすま紙 アサヒペン 動画あり
裏紙を剥がすだけで、スピーディーに貼れます。 水・のりを使わないので手や床を汚しません。 ふすまの枠をはずさず貼ることができます。
寸法(幅W×長さL)(cm×m)94×1.8 材質紙・ポリプロピレン 粘着剤アクリル系樹脂 不適合糸入りふすま紙・ベニヤ板 適合材そのまま貼れる面:和紙ふすま紙、表面を剥がすと貼れる面:表面加工されたふすま紙・ビニルカベ紙 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,898 税込2,088
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LION (ライオン事務器)テープカッター
エコ商品
小巻テープも使えます。
材質(本体)再生PP樹脂製 テープ種類大巻/小巻両用 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×201×109 グリーン購入法適合
1台
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋏では切断できない箇所を専用の鋸を使用して切断して頂きます。
用途取替え部品
1個
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
8,498 税込9,348
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

戸建て住宅におけるベランダの排水口となり、FRP防水層と相性の良いドレンを使用する事で漏水の危険を防ぎます。ダモFRPドレンはFRP防水層と同材質なので完全に一体化させることができます。
用途新築向けFRP防水用、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水 材質FRP タイプヨコ型 適合管硬化塩化ビニール管VU50
1ケース(10個)
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転工具に取付けて研削する砥石です。チャックで滑らない六角軸を採用。
用途各種金属の研削に使用する一般的な砥石です。 粒度#60 砥材WA材 許容回転数(min-1[r.p.m])5000 六角軸 適合材各種金属
1本
519 税込571
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(18枚)
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種機器に合わせてサイズが選べます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS303) 関連資料寸法図(0.11MB)
1個
519 税込571
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
95,980 税込105,578
翌々日出荷

《DNAフィルターのこだわり》 正確な設計を可能にする三次元測定 コンピューター制御のエアフロー計測 フルコントールデザイン ダイノマシンによる性能テスト リニューアルされたパッケージ 耐久性に優れたEVA素材、ポリウレタンを採用 エアーの流れをスムーズにする内側形状 吸気抵抗を減らすメッシュ交差部分 車種に合わせた折の高さとピッチ 独自の技術を投入したフィルターオイル 品質永久保証(オンロードモデル)/品質2年保証(オフロードモデル・競技使用分)
1個
5,798 税込6,378
3日以内出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

適合2013年~2021年5月生産の直管形LEDランプ中止商品専用 備考片側給電・片側配線 タイプ700lmタイプ 電圧(V)100-242 電力(W)ランプ:5.4 平均演色評価数(Ra)83 大きさ15形 ランプの種類【メンテナンス用】直管形LEDランプ(G13口金) 平均寿命(時間)40000 調光方式非調光 入数(本)1
1本
8,498 税込9,348
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
95,980 税込105,578
翌々日出荷

A-Gas JapanCO測定器
ペン型のCOメーターです。アラーム機能付ですので安全対策用として使用できます。オートゼロ調整機能付
電源単4電池×4 測定範囲(℃)温度/0~50 反応時間30秒以内 表示分解能CO/1ppm、温度/0.1℃ 機能データホールド、オートパワーオフ、アラーム、オートゼロ機能 測定対象CO(一酸化炭素)、温度 サンプリング約1秒 使用環境0~50℃、85%RH以下 対象ガス一酸化炭素 測定範囲(ppm)CO:0~1000 測定精度(℃)CO/±(5%+2ppm)、温度/±0.8
1台
34,980 税込38,478
5日以内出荷

サーモス 真空断熱ケータイマグは、保温・保冷に優れたケータイマグです。氷も入れやすく広口で、やさしい口当たりの飲み口でシンプルなデザインでお手入れしやすいです。軽量かされており、アウトドア・通常使い・通勤など様々なシーンでお使いいただけます。
用途飲み物の保冷・保温に。
1個
8,298 税込9,128
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様六角軸(対辺6.35mm) 材質WA 粒度60 適合材金属
1個
489 税込538
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

片手で簡単にロックを解除できる便利なワンタッチタイプのマグボトルです。ロックが掛かっているか一目で確認ができます。ボタンはすっきりとしたデザインです。ロック付きで持ち運びにも安心です。高さ・カーブのある飲み口が唇にフィットし、口当たりの良い飲み口になっています。空気穴があるので、スムーズに飲み物が飲めます。飲み口を取り外して洗えるので、衛生的に使えます。飲み口の取り外し、取り付けも簡単です。マットな質感で落ち着いたカラーです。保温・保冷両用です。
材質本体:ステンレス鋼(外側:アクリル樹脂塗装)、ふた:ポリプロピレン、飲み口:ポリプロピレン、パッキン:シリコーン
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

A-Gas Japan(FUSO)ペン型COメーター
ペン型のCOメーターです。 アラーム機能付ですので安全対策用として使用できます。 オートゼロ調整機能付。
付属品本体、電池、取扱説明書、保証書 測定範囲(CO)0~1000ppm、(温度)0~50℃ 質量(g)約190 電源単4電池×4 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×40×40 反応時間30秒以内 測定精度(CO)±5%+2ppm、(温度)±0.8℃ 表示分解能(CO)1ppm、(温度)0.1℃ 機能データホールド、オートパワーオフ、アラーム、オートゼロ機能 測定対象CO(一酸化炭素)、温度 使用環境0~50℃、85%RH以下 サンプリング周期約1秒
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷

オールステンロックのツル長タイプ。同一鍵も揃えています。ステンレスチェーンと組み合わせたり、工具箱、保管箱、船舶装備品などに。
ロックキー式 材質ステンレスSUS-304(内部シリンダー部分およびキーは真鍮) 呼称30
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

SRO 丸ラック KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)SRO 丸ラック
ラック側を往復運動させるときに便利です。
材質S45C 表面処理黒染 種別丸ラック 形状R2 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級KHK R 001 4級 歯面硬度(95HRB以下) 歯面仕上げ切削
1個
5,198 税込5,718
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

三興製作所(スプロケット)サンコー丸ラック(S45C)
材質S45C 表面処理黒染 圧力角(°)20 熱処理歪取り焼鈍 歯形並歯 精度等級JIS N8級(旧JIS4級) 歯面硬度95HRB以下
1本
5,898 税込6,488
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

丸ラック KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)丸ラック
ラック側を往復運動させるときに便利です。
用途動力伝達用歯車。 材質S45C 2018年トラスコ掲載ページ2 0122
1個
6,098 税込6,708
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1本
1,698 税込1,868
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (1348種類の商品があります)

オールステンロックのツル長タイプ。 ステンレスチェーンと組み合わせたり、工具箱、保管箱、船舶装備品などに。
ロックキー式 材質ステンレスSUS-304(内部シリンダー部分およびキーは真鍮) 呼称30
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

A-Gas Japan温湿度計
MAX/MIN記録時、時間も同時記録。自立スタンド・マグネット付。快適度をアイコン表示。温度・湿度・時間の同時表示
電源CR2032ボタン電池×1 測定範囲(℃)-10~+50(温度)、20%RH~90%RH(湿度) 測定方式サーミスタ(温度)、静電容量型(湿度) 精度(℃)±1 (0~+100、±2 (100.1~200、左記以外±3 分解能(℃)0.1(温度)、1%RH(湿度) 機能データホールド、MAX/NINホールド、0℃校正機能 ディスプレイ28×17mm 使用環境0.1℃(温度)、0.1%RH(湿度)、0.1℃(露点・湿球温度) 保存環境-10℃~+60℃、70%RH以下(結露なきこと)
1台
4,398 税込4,838
5日以内出荷


片手で簡単にロックを解除して、ふたを開けることができる便利なワンタッチタイプのマグボトル(ステンレス製携帯用まほうびん)です。ロック付きで持ち運びにも安心です。保温・保冷性が高い真空断熱構造のため、飲みごろ温度が維持されます。飲み口を取り外して洗えるので、お手入れが簡単で衛生的に使えます。取り外し、取り付けも簡単です。
材質本体:ステンレス鋼(外側:アクリル樹脂塗装)、ふた:ポリプロピレン、飲み口:ポリプロピレン、せん:ポリプロピレン、パッキン:シリコーン 容量(L)0.35 口径(Φmm)約45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.5×7×18.1 保温効力(℃)63以上(6時間) 保冷効力(℃)8以下(6時間)
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)