カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • バイク部品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 保管用品(2)
  • 機構部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 研磨材(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 農業機械(2)
  • 作業工具(2)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 安全用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 手袋(1)
  • 切削工具(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「o-404」の検索結果

関連キーワード
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルフィルター UNION(ユニオン産業)

    オイルフィルター

    UNION(ユニオン産業)(637件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    自動車用カートリッジエレメントです。
  • オイルエレメント ジャパン

    オイルエレメント

    ジャパン(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途建設機械用オイルエレメントです。
  • IMGシリコン・ライト栓 TGK(東京硝子器械)

    IMGシリコン・ライト栓

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    シリコンを発泡加工し、多数の独立気泡があります。外側の被膜は滑らかな表面に仕上げてありますので、空気や水などを完全に遮蔽します。気泡の弾力により、従来の規格を集約し、単純化して、5色のカラーで用途・機能別に分類できます。
    使用温度範囲(℃)-60~+200
  • ふすまの引き手 2個入り アサヒペン

    ふすまの引き手 2個入り

    アサヒペン(11件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    サイズやデザインを豊富に品揃え
    用途ふすまの引き手交換に付属品引手釘5本RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐油シームレス ブラック 3双組 三重化学工業

    耐油シームレス ブラック 3双組

    三重化学工業
    1,498税込1,648
    1組(3双)
    当日出荷から6日以内出荷
    従来のレギュラー品にはない、優れた耐油性を誇り、油作業はもちろん、工業、機械、ガソリンスタンドなどハードな作業に最適です。 魚油にも強く水産関係にも適応します。 また、抗菌防臭加工、特殊粗粒子配合のすべり止め加工は作業効率をさらに高め、あらゆる作業に対応します。 他社製品よりも柔らかい。 作業性に優れる。 黒色ですので、汚れが目立ちにくい。
    用途機械、工業、水産業、ガソリンスタンド などRoHS指令(10物質対応)対応
  • 布テープ ハンディクロス No.404 オカモト

    布テープ ハンディクロス No.404

    オカモト
    16,980税込18,678
    1ケース(30巻)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    手で簡単に切れますので作業効率がアップします。糊厚があるので粗面によくなじみます。重ね貼りができ、油性インクで文字が書けます。
    用途軽~中梱包用。粘着力(N/10mm)3.88引張強度(N/10mm)60.8展開力(N/10mm)2.32テープタイプ手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
  • 超硬高精度用リーマ EIKO(栄工舎)

    超硬高精度用リーマ

    EIKO(栄工舎)(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10
  • BERGEON リバーシブル機械台(大) BERGEON

    BERGEON リバーシブル機械台(大)

    BERGEON
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    対応ムーブメントサイズ:。8 3/4、19
    外寸(mm)40×40×20
  • 角パイプ用アジャスト脚 SUGICO(スギコ)

    角パイプ用アジャスト脚

    SUGICO(スギコ)
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    ゴムハンマーなどで角パイプに打ち込んで取付けます。アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。設置面は水平調整しやすい六角形状です。外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質ステンレス(SUS304)/亜鉛ダイキャスト適合パイプ□40×板厚1.2mm最大荷重(kN)9.8最短寸法(mm)39最長寸法(mm)64
  • ルミナスノワール シェルフ Luminous(ルミナス)

    ルミナスノワール シェルフ

    Luminous(ルミナス)
    2,710税込2,981
    1枚
    3日以内出荷から5日以内出荷
    高級感のあるマットなブラックカラー、錆にも強いハンマートーン塗装
    ブラック棚板耐荷重(kg)約80材質(フレーム)スチールポール径(Φmm)25奥行き(cm)41
  • パッキン SPNO型 NOK

    パッキン SPNO型

    NOK
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR)型式SPNO
  • ルミナスノワール シェルフ Luminous(ルミナス)

    ルミナスノワール シェルフ

    Luminous(ルミナス)
    2,528税込2,781
    1枚
    3日以内出荷から7日以内出荷
    高級感のあるマットなブラックカラー、錆にも強いハンマートーン塗装
    ブラック棚板耐荷重(kg)約80ポール径(Φmm)25奥行き(cm)41
  • 耐油袋 亀甲袋 大阪ポリヱチレン販売

    耐油袋 亀甲袋

    大阪ポリヱチレン販売
    1,398税込1,538
    1パック(100枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質耐油紙50g寸法(mm)巾215(マチ90)×丈145
  • SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-O~) CKD

    SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-O~)

    CKD
    10,225税込11,248
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • プラボックス SPNO-T 河村電器産業

    プラボックス SPNO-T

    河村電器産業
    6,298税込6,928
    1個
    翌々日出荷
    耐衝撃に優れたプラボックス
    クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)ドア:スモーク色材質ボデー 屋根:ABS樹脂、ドア:スモークアクリル樹脂保護等級IP33D構造スモークアクリルドア付使用場所屋外用、露出形ドア片扉取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
  • プラボックス SPNO 河村電器産業

    プラボックス SPNO

    河村電器産業(3件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    翌々日出荷
    耐衝撃に優れたプラボックス
    材質ボデー 屋根:ABS樹脂、ドア:ABS樹脂保護等級IP33D構造ABSドア付使用場所屋外用、露出形ドア片扉取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
  • MPコマ カシメ玉用 SK11

    MPコマ カシメ玉用

    SK11
    589税込648
    1個
    当日出荷
    先端部のコマを替えることで、様々な用途に使える、便利なマルチパンチ用のコマです。別売のマルチパンチに取り付けることで、さまざまな作業にマルチに対応します。対応する本体の交換用パーツとしてもお使い頂けます。
    用途マルチパンチ本体用コマ。仕様カシメ玉用適合本体NO.4000MT材質コマ部;鉄製+メッキ
  • シーリング 摂津金属工業

    シーリング

    摂津金属工業
    369税込406
    1個
    5日以内出荷
    ミニデータボックスOJB/OJDシリーズ専用シーリングです。
    用途IoT/IIoT、センサーシステム、スマートロジスティクス、周辺機器・インターフェース機器、オートメーション、環境技術、計測制御技術、セキュリティと監視技術、情報通信技術(ICT)など材質ゴム質量(kg)0.002ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 店舗用ヘルメット陳列什器 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    店舗用ヘルメット陳列什器

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
    5,990税込6,589
    1個
    5日以内出荷
    保護帽、自転車用ヘルメットなどを陳列するための製品です。目的の角バーに引っ掛けて使用します。日本製です。ヘルメット3個用です。
    仕様陳列数:3(個)質量(g)約574寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×240×350
  • アルミ押し出し蝶番/板直付けタイプ (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    アルミ押し出し蝶番/板直付けタイプ (M4)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    2,198税込2,418
    1セットほか
    5日以内出荷
    M4規格、パネル直接取付け蝶番
    用途開き扉の蝶番材質A6N01S-T5質量(g)40表面処理アルマイト処理 クリア塗装許容荷重(N)100(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミラーペースト マキシマム インターナショナルダイヤ

    ミラーペースト マキシマム

    インターナショナルダイヤ
    19,980税込21,978
    1個
    9日以内出荷
    汎用性の高いオイルベースの大容量タイプの油性ダイヤモンドペーストです。優れた潤滑性と、均一性をもつ専用油剤によりダイヤモンドの性能を最大限に発揮します。のびに優れ、すぐになじみます。人体に有害な成分を含みませんので、安心してお使いいただけます。
    付属品専用希釈液
  • SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-O~) CKD

    SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-O~)

    CKD
    10,775税込11,853
    1個
    5日以内出荷から28日以内出荷
  • ミラージェル ゴールド インターナショナルダイヤ

    ミラージェル ゴールド

    インターナショナルダイヤ
    19,980税込21,978
    1個
    9日以内出荷
    大容量タイプ。あらかじめ希釈液を配合し、ラップに最適な粘度に調整してあるので、容器から出してすぐにお使い頂けるダイヤモンドペーストです。のびが良く、乾きにくいので、ジェル状が長く保たれるため、ダイヤを引きずりません。キズがつきにくく、よりきれいな仕上がりになります。
  • CSシリーズカムスイッチ IDEC(和泉電気)

    CSシリーズカムスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷から26日以内出荷
    接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)20以上
  • ACSNK形 Φ30シリーズ カムスイッチ IDEC(和泉電気)

    ACSNK形 Φ30シリーズ カムスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    10,980税込12,078
    1個
    11日以内出荷から25日以内出荷
    72種類の標準回路をご用意。6種類の形式とコンタクトブロックの段数の組合わせにより、各種接点構成が可能。接点数6段12接点まで対応可能。接点状態が確認できるインジケータ付をはじめハンドル操作形、鍵操作形など豊富なバリエーションをご用意。ハンドルは6種類から選定可能。保護構造IP65、IP54、IP40(IEC60529)
    保護構造IP54接点構成2重遮断スローアクション耐電圧AC2500V・1分間定格絶縁電圧(V)600使用温度(℃)-20~+50(氷結しないこと)定格通電電流10A保存温度(℃)-40~+80(氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガ)ハンドル色操作方式各位置停止式/スプリングリターン式電気的寿命20万回以上使用周囲湿度(%RH)45~85(結露しないこと)
  • オイルフィルター サンエレメント

    オイルフィルター

    サンエレメント(150件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
  • オイルフィルター 東洋エレメント

    オイルフィルター

    東洋エレメント(21件のレビュー)
    979税込1,077
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    自動車用フィルタのトップメーカーとしての軽自動車からバスやトラックにいたるまで一販隻以上の実績と信頼が「東洋ブランド」の強みです。
    用途オイル中の有害な不純物を取り除き、綺麗なオイルをエンジンに供給する役目
  • オイルフィルター MICRO(マイクロ)

    オイルフィルター

    MICRO(マイクロ)(6件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • オイルフィルター EXCEL(エクセル)

    オイルフィルター

    EXCEL(エクセル)(275件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
  • PLATINUM オイルフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)

    PLATINUM オイルフィルター

    AQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)
    869税込956
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
  • アジャスト脚 TO-4084・4104・4124 SUGICO(スギコ)

    アジャスト脚 TO-4084・4104・4124

    SUGICO(スギコ)
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    材質(1)SUS410、(2)SUS410、(3)SUS304、(4)SPCC、(5)SPCC、(6)SPCC、(7)S20C最大荷重(N)13729
  • 防水型スピーカーマイク (WED-NO-301 IC-DPR45用)  EK-404W(talkie3R) EK-404W-WT トランシーバー 無線機 インカム 用 ウェッジ

    防水型スピーカーマイク (WED-NO-301 IC-DPR45用) EK-404W(talkie3R) EK-404W-WT トランシーバー 無線機 インカム 用

    ウェッジ
    9,898税込10,888
    1個
    3日以内出荷
    対応機種:Wedge Talkie。WED-NO-301。アイコム icom。IC-DPR45 等
  • PUSHROD COVER O-RING KIT 93-4041 エスアンドエスサイクル

    PUSHROD COVER O-RING KIT 93-4041

    エスアンドエスサイクル
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:93-4041。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ビンテージ
  • SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-O~) CKD

    SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-O~)

    CKD
    8,013税込8,814
    1個
    5日以内出荷から52日以内出荷
    種別部品
  • Oリング BIGM(丸山製作所)

    Oリング

    BIGM(丸山製作所)
    55税込61
    1個
    8日以内出荷
    図解NoGSW10-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品 Oリング_No.37、BP404A エンジンGT241PN-700 シリンダブロック、シリンダヘッド部品 Oリング_No.37、BP504A エンジン GT400PN-700 シリンダブロック、シリンダヘッド部品 Oリング_No.37、BP254A エンジンGT241PN-700 シリンダブロック、シリンダヘッド部品 Oリング_No.37、BP404A エンジンGT240PC-700 シリンダブロック、シリンダヘッド部品 Oリング_No.37、BP254A エンジンGT240PC-700 シリンダブロック、シリンダヘッド部品 Oリング_No.37、BP504A エンジン GT400PC-700 シリンダブロック、シリンダヘッド部品 Oリング_No.37、GSW10C-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品 Oリング_No.37、KSW10-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.37
  • Oリング BIGM(丸山製作所)

    Oリング

    BIGM(丸山製作所)
    999税込1,099
    1個
    8日以内出荷
    規格W1517-43図解NoMP4120E-K 本体,付属品部品 Oリング_No.11、KP-502 本体,付属品部品 Oリング_No.11、MP4030E-M 本体,付属品部品 Oリング_No.11、GKP410E 本体,付属品(2014年11月~)部品 Oリング_No.14、BP404A-1 本体 付属品部品 Oリング_No.11、GKP411E 本体,付属品部品 Oリング_No.13、BP404 本体 付属品部品 Oリング_No.11、MP4020E-K 本体,付属品部品 Oリング_No.11、MP5020E-5M332059本体,付属品部品Oリング_No.12、MP4130E-M 本体,付属品部品 Oリング_No.12、MP5020E-2K本体,付属品部品Oリング_No.12、GKP500E 本体,付属品(~2014年10月)部品 Oリング_No.14、KP-402 本体,付属品部品 Oリング_No.11、BEP50 本体部品_No.12、MP4130E-2M 本体,付属品部品 Oリング_No.14、MP4130E-K 本体,付属品部品 Oリング_No.12など
  • Tank Grips:PRO Eazi-Grip(イージーグリップ)

    Tank Grips:PRO

    Eazi-Grip(イージーグリップ)
    8,498税込9,348
    1個
    62日以内出荷
    Eazi-Grip(TM) タンクグリップは、高レベルのグリップを提供する独自の表面を備えており、レース、サーキット走行に最適です。コーナリング中のハードブレーキング時にライダーへの疲労と動きを軽減します。二ーグリップ力が高まることで、よりコントロールしやすくなり、手首や肩への圧力が軽減され、腕がパンプするリスクを軽減させます。また、コーナー中央でのボディポジションの維持にも役立ちます。・「Pro」シリーズは、薄型の円形エンボスパターンによりバイク上でのライダーの動きやすさを向上させる滑らかさが特徴です。ブラックとクリアからお選びいただけます。
    内容左右セット
  • Tank Grips:EVO Eazi-Grip(イージーグリップ)

    Tank Grips:EVO

    Eazi-Grip(イージーグリップ)
    8,498税込9,348
    1個
    62日以内出荷
    Eazi-Grip(TM) タンクグリップは、高レベルのグリップを提供する独自の表面を備えており、レース、サーキット走行に最適です。コーナリング中のハードブレーキング時にライダーへの疲労と動きを軽減します。二ーグリップ力が高まることで、よりコントロールしやすくなり、手首や肩への圧力が軽減され、腕がパンプするリスクを軽減させます。また、コーナー中央でのボディポジションの維持にも役立ちます。・「Evo」シリーズは、顕著な半球状のトラクションドームによりライダースーツ着用時でもしっかりとグリップを感じることが特徴です。
    内容左右セット