カテゴリ

  • 自動車補修部品(3)
  • 保管用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 制御機器(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 安全保護具(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「o-744」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルフィルター UNION(ユニオン産業)

    オイルフィルター

    UNION(ユニオン産業)(637件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    自動車用カートリッジエレメントです。
  • WA(赤)軸付砥石(軸径6mm) TRUSCO

    WA(赤)軸付砥石(軸径6mm)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1パック(5本)
    当日出荷
    焼入れ鋼、調質材用。硬度が硬く、靱性がやや低いWA砥材でつくられている軸付砥石は炭素鋼の焼き入れたものや工具鋼等を目詰まりが少なく研削できます。又、一般鋼材、鋳造品など幅広い適応性があります。
    用途炭素鋼(焼入れ)・一般鋼材・鍛鋼・鍛工品に最適、炭素工具鋼(SK)・合金工具鋼(SKD、SKS)・高速度鋼(SKH)・ステンレス(SUS)に適します。仕様WA60P粒度60使用工具マイクログラインダー、電気ドリル材質(軸)スチール(S45C)適合材炭素鋼(焼入れ)・一般鋼材・鍛鋼・鍛工品など
  • WA軸付砥石赤O FSK(エフエスケー)

    WA軸付砥石赤O

    FSK(エフエスケー)(2件のレビュー)
    549税込604
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    最も一般的に使用されている砥粒。Aより靭性が少なく、硬い。砥粒が破砕しやすく鋭い切刃がでやすい。
    用途焼き入れ鋼などの鉄系材料の自由研削・一般軽研削、精密研削。軸径(Φmm)6形状O粒度60軸長(mm)36砥粒WA(赤)結合剤ビトリファイド適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼結合度P
  • 超硬高精度用リーマ EIKO(栄工舎)

    超硬高精度用リーマ

    EIKO(栄工舎)(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10
  • 安全ベスト 大寸 7cm幅 ACE GLOVE(エースグローブ)

    安全ベスト 大寸 7cm幅

    ACE GLOVE(エースグローブ)
    1,098税込1,208
    1着
    3日以内出荷
    メッシュ素材で軽く、通気性の良い安全ベスト。7cmの幅反射テープでしっかり反射し、夜間の作業も安全です。防寒着の上からでも着用できる大きめサイズ。
    用途建設現場、道路工事、警備員、交通誘導、イベントスタッフなど材質PVC反射テープ、ポリエステルメッシュサイズフリーサイズウエスト(cm)100~140着丈(cm)60
  • スリム棚板ラック スリムイーラック 下段オープンタイプ SANSHIN

    スリム棚板ラック スリムイーラック 下段オープンタイプ

    SANSHIN
    47,980税込52,778
    1台
    16日以内出荷から18日以内出荷
    棚板を極限まで薄くして保管効率を最大限に高めた高密度収納棚です。
    用途少量多品種を保管管理する倉庫や工場・店舗などに。材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース・ロックピン:樹脂マイルドホワイトタイプ単体型最大積載量(kg/台)500棚板調整ピッチ(mm)25
  • スリム棚板ラック スリムイーラック 下段オープンタイプ SANSHIN

    スリム棚板ラック スリムイーラック 下段オープンタイプ

    SANSHIN
    43,980税込48,378
    1台
    16日以内出荷
    棚板を極限まで薄くして保管効率を最大限に高めた高密度収納棚です。
    用途少量多品種を保管管理する倉庫や工場・店舗などに。材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース・ロックピン:樹脂マイルドホワイトタイプ連結型最大積載量(kg/台)500棚板調整ピッチ(mm)25
  • オイルフィルター 東洋エレメント

    オイルフィルター

    東洋エレメント(21件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    自動車用フィルタのトップメーカーとしての軽自動車からバスやトラックにいたるまで一販隻以上の実績と信頼が「東洋ブランド」の強みです。
    用途オイル中の有害な不純物を取り除き、綺麗なオイルをエンジンに供給する役目
  • オイルフィルター EXCEL(エクセル)

    オイルフィルター

    EXCEL(エクセル)(275件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
  • ロッカースイッチ RS PRO RS PRO

    ロッカースイッチ RS PRO

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • [マルチガス対応] デジタルマニホールド(ワイヤレス) エスコ

    [マルチガス対応] デジタルマニホールド(ワイヤレス)

    エスコ
    66,000税込72,600
    1セット
    翌日出荷
    測定結果がひと目でわかる大型ディスプレイ。暗所・夜間でも安心のバックライト付き大型ディスプレイ。IP54の堅牢なハウジングは、コンパクトで取り扱い易く、高い信頼性を備えています。ワイヤレスで柔軟に操作、レポート作成も簡単:Bluetooth(R)自動接続による温度/真空度測定、レポート作成のほか、スマートアプリにはさらに便利な機能が搭載されています。素早く起動、シンプルなボタンで簡単操作(日本語対応)。長期使用に耐える防水・堅牢ボディ(防塵防水 IP54)。R32・R410A・R22など、約90種の冷媒に対応。低圧・高圧の圧力(-0.1~6.0MPa)と飽和温度を同時表示。温度プローブ併用で過温度・過冷却度を自動演算。真空引きモード・気密試験モードを搭載。
  • SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-O~) CKD

    SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-O~)

    CKD
    10,775税込11,853
    1個
    5日以内出荷から52日以内出荷
    種別部品