ACE GLOVE(エースグローブ)
安全ベスト 大寸 7cm幅
メッシュ素材で軽く、通気性の良い安全ベスト。7cmの幅反射テープでしっかり反射し、夜間の作業も安全です。防寒着の上からでも着用できる大きめサイズ。
用途
建設現場、道路工事、警備員、交通誘導、イベントスタッフなど
材質
PVC反射テープ、ポリエステルメッシュ
サイズ
フリーサイズ
ウエスト(cm)
100~140
着丈(cm)
60
内容量
1着
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80798658
No.744
ベスト:黄×黄
¥
1,169
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
80798676
No.742
ベスト:紺×銀
¥
1,169
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
80798685
No.741
ベスト:紺×黄
¥
1,169
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください