166件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シンプルな形状で、引っかかる部分がないため、ロープの傷みを防ぎ、手軽に使用できます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類リンク
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンプルな形状で、引っかかる部分がないため、ロープの傷みを防ぎ、手軽に使用できます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルな形状で、引っかかる部分がないため、ロープの傷みを防ぎ、手軽に使用できます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用します トラスコ品番849-1964 材質(本体)ステンレス 質量(g)1 種類スナップフック 寸法R(mm)2 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.02
1個
289 税込318
5日以内出荷

シンプルな形状で、引っかかる部分がないため、ロープの傷みを防ぎ、手軽に使用できます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。 材質ステンレス(SUS304) 種類スナップフック
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルな形状のフックです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類リンク
1個
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ エビボードアンカー(500個入) フックO
材質スチール 仕様ボードアンカー用フックO型のみ トラスコ品番750-7798 質量(kg)4 フック全長(mm)28 アズワン品番65-1968-84 フック径(mm)20
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

シンプルな形状で、引っかかる部分がないため、ロープの傷みを防ぎ、手軽に使用できます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。 材質/仕上ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
1個
459 税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スチール製のスナップフックです。
用途ジョイント金具として 材質/仕上スチール/電気亜鉛メッキ処理 種類スナップフック
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水本機械製作所ステンレス O型フック
シンプルな形状で、引っかかる部分がないため、ロープの傷みを防ぎ、手軽に使用できます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。 種類カラビナ
1個ほか
399 税込439
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

幅のあるベルトなどにも使用できます。
用途ゴムや繊維などのベルト状の平たい物との連結に、端末の金具のジョイントに
1個ほか
439 税込483
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ヒッチングとは、引っかける・つなぐという意味です。 リングを利用してロープを引っかけたり、植物をハンギングしたり、馬をつないだりと色々と使用できます。
材質 穴径(Φmm)6 表面処理黒亜鉛メッキ
1個
429 税込472
当日出荷

水本機械製作所O型フック
RoHS
材質(本体)ステンレス 種類スナップフック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チェーン等の端末金具として。ワンタッチで着け外しが可能。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス 質量(g)28 種類フック 使用荷重(kg)15
1個
619 税込681
当日出荷

ナットを回すだけで簡単に開閉出来ます。
用途チェーンなどの端末に取り付け、ジョイント金具として使用します。 材質鉄(SS400) 材質/仕上鉄(SS400)/ユニクロメッキ 種類リングキャッチ 表面処理ユニクロメッキ
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下連結カン
RoHS
材質 仕上亜鉛メッキクロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139 税込153
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個ほか
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンプルな形状のフックです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用します トラスコ品番849-1962 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 材質(本体)ステンレス 質量(g)103 種類スナップフック 寸法L(mm)61 寸法S(mm)18 寸法D(mm)10 寸法W(mm)24 寸法R(mm)7.5 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)1.18
1個
1,698 税込1,868
当日出荷


アイワ金属Oフック
木材壁取付のベーシックなフック シンプルデザインのフックです
材質亜鉛ダイカスト 耐荷重(kg)2
1個
299 税込329
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミレール用Oリングフック モノタロウ 動画あり
別売の専用アルミレールに取り付けることで、任意の箇所にフックを増設できます。フックにはラッシングベルトなどを引っ掛けることができます。
用途別売のアルミレールと組み合わせて、輸送時の荷崩れ防止に。
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


水本機械製作所SUS316 O型フック
RoHS
シンプルな形状で、引っかかる部分がないため、ロープの傷みを防ぎ、手軽に使用できます
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。 材質ステンレス(SUS316) 種類リンク 材質(バネ)ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンプルな形状のフックです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用します トラスコ品番849-1965 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 材質(本体)ステンレス 質量(g)3 種類スナップフック 寸法L(mm)22 寸法S(mm)6 寸法D(mm)3 寸法W(mm)8 寸法R(mm)2.5 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.05
1個
399 税込439
当日出荷

シンプルな形状のフックです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用します トラスコ品番849-1971 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 材質(本体)ステンレス 質量(g)59 種類スナップフック 寸法L(mm)55 寸法S(mm)17.5 寸法D(mm)8 寸法W(mm)22 寸法R(mm)8 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.49
1個
999 税込1,099
当日出荷

シンプルな形状で、引っかかる部分がないため、ロープの傷みを防ぎ、手軽に使用できます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用します トラスコ品番849-1968 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 材質(本体)ステンレス 質量(g)17 種類スナップフック 寸法L(mm)41 寸法S(mm)11 寸法D(mm)5 寸法W(mm)16 寸法R(mm)5 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.16
1個
619 税込681
当日出荷

シンプルな形状で、引っかかる部分がないため、ロープの傷みを防ぎ、手軽に使用できます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用します トラスコ品番849-1970 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 材質(本体)ステンレス 質量(g)30 種類スナップフック 寸法L(mm)52 寸法S(mm)15 寸法D(mm)6 寸法W(mm)21 寸法R(mm)7 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.20
1個
789 税込868
当日出荷

シンプルな形状で、引っかかる部分がないため、ロープの傷みを防ぎ、手軽に使用できます。、チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
1個
379 税込417
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ケーブルフック O型
コンクリートスラブ、木材に接着剤固定および、ビス止め固定できるケーブル支持金具です。フック部表面はPVCコーティングによりケーブルを傷つけずに支持できます。安定してケーブルを支持することができます。
使用荷重(kg)15 使用荷重(N)147
1袋(5本)
5,898 税込6,488
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水本機械製作所O型フック
シンプルな形状のフックです。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
1個
439 税込483
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水本機械製作所O型フック ロープ用
シンプルな形状で引っかかる部分がないためロープの痛みを防ぎ、気軽に使用できます。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
1個
329 税込362
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
43,980 税込48,378
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

誘引フック Oタイプ Valent 動画あり
誘引作業の効率化に! 箱から取り出すだけですぐ誘引が可能。 フリーフォールと呼ばれる遊びが2mついているため、 フックを設置したらすぐに誘引することができます。
用途誘引 紐:白 長さ(m)20、フリーフォール:2 フック全長(mm)180
1ケース(180個)
8,998 税込9,898
欠品中

シンプルな形状のフックです。、チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用します。
1個
3,698 税込4,068
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

WAKI(和気産業)新建材フック ピンO
カレンダーや額縁、ちょっと引っかけたい物など、石こうボードや木質合板などに、ピンを打ち込むだけでカンタンに取り付けできるスグレモノ!!取りはずしたあとのキズも目立たず、移動もカンタンです。
耐荷重(kg)5 材質スチール板 ブロンズ
1セット(2個)
399 税込439
翌々日出荷

シンプルな形状で、引っかかる部分がないため、ロープの傷みを防ぎ、手軽に使用できます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用します トラスコ品番849-1963 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 材質(本体)ステンレス 質量(g)2 種類スナップフック 寸法L(mm)18 寸法S(mm)6 寸法D(mm)2.5 寸法W(mm)6.5 寸法R(mm)2.5 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.03
1個
329 税込362
5日以内出荷

シンプルな形状で、引っかかる部分がないため、ロープの傷みを防ぎ、手軽に使用できます。、チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
1個
959 税込1,055
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

厚板で大物の重量物等の作業に最適です。
開口寸法(mm)120
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

O環付きで紛失防止、またフック部と分かれる事によりスムーズに使えます。
材質アルミ合金 形状HMS型 ロック機能なし
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)