カテゴリ

  • 機構部品(74)
    • Oリング(71)
  • 切削工具(5)
    • エアー式(1)
  • 空圧工具(9)
    • 空圧工具アクセサリー部品(5)
  • バイク部品(12)
    • バイク用オイルクーラー(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(81)
  • 油圧機器・油圧ホース(55)
  • 科学研究・開発用品(52)
  • FA担当者のオススメ新商品(36)
  • 配管・水廻り設備部材(30)
  • 作業工具(12)
  • 船舶用品・漁業資材(10)
  • 農業機械(10)
  • 清掃用品(8)
  • 測定用品(7)
  • 制御機器(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 空調・電設資材(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 完成車(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
線径(Φmm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
機能・特性
その他・耐摩耗・耐油・耐熱・耐薬品・耐溶剤
ブランド
NOK・扶桑精機・森清化工・日東工器・マスオカ・ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]・MAZDA(マツダ)・清水製作所[継手]・SMC・RS PRO・NORGREN・3M(スリーエム)・エース(ACE GLASS)・KITZ(キッツ)・工進・YOKOHAMA(横浜ゴム)・スーパー工業・イマオコーポレーション・ベッセル・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「oリング ss」の検索結果

402件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング 1A NOKOリング 1ANOK(62件のレビュー)
25税込28
1個
当日出荷
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
Oリング フッ素 4D NOKOリング フッ素 4DNOK(48件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
材質FKM(フッ素ゴム)線径(Φmm)1.0±0.07種類SS型固定用使用温度範囲(℃)-15~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号F201
OリングS型固定用(NBR) NOKOリングS型固定用(NBR)NOK(179件のレビュー)
20税込22
1個
当日出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100
Oリング 森清化工Oリング森清化工(13件のレビュー)
429税込472
1個ほか
当日出荷
最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)
用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール。使用温度範囲(℃)-15~200規格JIS B 2401機能耐油、耐熱
マジックカットe-ミスト用部品#3 Oリング Ss-030(NBR) 扶桑精機マジックカットe-ミスト用部品#3 Oリング Ss-030(NBR)扶桑精機(2件のレビュー)
39税込43
1個
当日出荷
マジックカットe-ミスト用交換部品です。
トラスコ品番810-5529
Oリング Sシリーズ(固定用) フッ素 NOKOリング Sシリーズ(固定用) フッ素NOK(97件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷から4日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
OリングS番(1Aニトリルゴム) 森清化工OリングS番(1Aニトリルゴム)森清化工(8件のレビュー)
12税込13
1個
当日出荷から8日以内出荷
OILクーラー Oリング サイズ ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]OILクーラー Oリング サイズACTIVE(アクティブ)[バイク部品](2件のレビュー)
99税込109
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
Oリング P(運動用、固定用) NBR マスオカOリング P(運動用、固定用) NBRマスオカ(267件のレビュー)
20税込22特価
1個ほか
当日出荷から43日以内出荷
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
Oリング Gシリーズ(固定用) NOKOリング Gシリーズ(固定用)NOK(118件のレビュー)
47税込52特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム種別G形固定用硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
精密ニードルバルブ付流量計 コフロック精密ニードルバルブ付流量計コフロック(3件のレビュー)
52,980税込58,278
1台
当日出荷から33日以内出荷
本器は高精度フロート式流量計と、精密ニードルバルブを組合せ、微小流量の計測制御に最適の製品です
用途機器組込み用に 半導体関連ガス機器に バイオ産業向けに接続口径(Rc)1/4目盛10:1(有効)精度±2%F.S.寸法E(mm)29精度(%)±2F.S.最高使用温度(℃)60バルブ有り材質(フロート)パイレックス供給圧力(MPa)0.1出口圧力(MPa)0ニードル位置下部
SK10スイベルジョイント 清水製作所[継手]SK10スイベルジョイント清水製作所[継手](2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(Oリング)NBR
エスロンミニボールバルブ セキスイエスロンミニボールバルブセキスイ(12件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1台
当日出荷
小さい操作トルクで安定した止水性を発揮します。開度表示も備え流量調整が可能です。組立は融着で一体化しています。
形状ストレート材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)1.0(常温)材質(ボール)PVC使用流体水、油、薬品ハンドル形状レバー式材質(Oリング)EPDM材質(ハンドル)ABSバルブ種類ミニボールバルブ接続方向ストレート
折曲ピン(スプリング付) 信和自動車工業折曲ピン(スプリング付)信和自動車工業(7件のレビュー)
989税込1,088
1本ほか
当日出荷
材質SS400・鉄・ユニクロメッキ
ピックツールセット SSPOWERピックツールセットSSPOWER(24件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット
当日出荷
細かな部品・ねじの微調整に。 ギヤ・Oリング・スプリングの着脱に。 位置決め・サビ・バリ取り・ハンダ付け・接着に。 サビに強いステンレス製。
用途模型・工芸・絵画・装飾品・エレクトロニクスなどの加工に全長(mm)約155形状直型・L型・フック型・異型軸径(Φmm)3質量(g)100材質(軸)ステンレス鋼(SUS420J2相当)材質(グリップ)PP/TPR柄長さ(mm)約78
カップリング防水型(ミラフレキSS専用) 未来工業カップリング防水型(ミラフレキSS専用)未来工業
569税込626
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
管相互の接続に使用します。 接続も解除も一発でOK!スリムなストレートタイプです。 PF管用はOリングを使用すれば、防水型にできます。
仕様Oリング付ベージュ
Oリング 1A-SS 大阪魂Oリング 1A-SS大阪魂
667税込734
1袋(3個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
Oリング Pシリーズ(運動用) NOKOリング Pシリーズ(運動用)NOK(209件のレビュー)
36税込40
1個
当日出荷から3日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム種別P形運動用硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
ステンレス小型電動式 ボールバルブ(レデュースボア) KITZ(キッツ)ステンレス小型電動式 ボールバルブ(レデュースボア)KITZ(キッツ)(5件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質(本体)SCS14A使用温度範囲(℃)-20~50最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと接続方式ねじ込み形
ネジはずしビット ベッセルネジはずしビットベッセル(32件のレビュー)
799税込879
1セット
当日出荷
つぶれたねじが簡単にはずせる。電動ドライバー用。 ドリル穴あけとネジはずしが同方向(左回転)で、ネジをはずすことができます。 つぶれたネジ、なめたネジ、錆びてなめたネジ、塗装されたネジ等のドライバーで回せなくなったネジが回せる。 Oリング付。ドリル部とネジ部の方向が一目瞭然。サイズごとに色が違うのでわかりやすい。 穴あけ、ネジはずしの回転方向がどちらも左回り。ゆるめ方向に回すだけです。
全長(mm)82適合なべ小ねじ、皿ねじ、なべBRP使用方法電動インパクト低速(弱)モードでご使用ください。ねじ穴(使用可能)ねじ穴の中心に穴があく形状差込角対辺(mm)6.35不適合シンワッシャー、ドリルねじ、コーススレッド
PF管コネクタ (Gタイプ)防水型 未来工業PF管コネクタ (Gタイプ)防水型未来工業(11件のレビュー)
179税込197
1個(1個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
キャップ付きですから、トロ侵入がありません。 接続も解除も一発でOK!
用途ミラフレキ専用
Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR NOKOリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBRNOK(158件のレビュー)
31税込34
1個
当日出荷から4日以内出荷
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
ピックツール SSPOWERピックツールSSPOWER(1件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
サビに強いステンレス製です。
用途精密部品やねじの微調整、ギヤ・Oリング・スプリングの脱着などに。全長(mm)150
ニチペットEX PlusⅡ NICHIRYO(ニチリョー)ニチペットEX PlusⅡNICHIRYO(ニチリョー)
48,980税込53,878
1台
当日出荷から翌々日出荷
酸・アルカリ、ケトン・エステル類、アルデヒド類など、無機・有機溶媒の分注に耐性が優れています。気密部のOリングには様々な溶媒使用時にも体積膨張率の小さいパーフロロゴムを使用し、一般的Oリング使用時の、膨潤によるミスピペッティングを低減します。内部スプリングには溶剤耐性のある材質を使用し、従来起こっていた錆によるコンタミネーションを低減します。クリーンベンチに常設しておいても劣化しにくい耐UV性を持ち合わせております。内部スプリングには溶剤耐性のある材質を使用し、従来起こっていた錆によるコンタミネーションを低減します。チップイジェクタはプラスチック製を採用する事で、研究器具との接触破損を防止します。 オートクレーブ(121℃ 20分)が可能です。
タイプデジタル可変式
SK13スイベルジョイント 清水製作所[継手]SK13スイベルジョイント清水製作所[継手](1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(Oリング)NBR
SSO09アダプタ(Oリング付) 清水製作所[継手]SSO09アダプタ(Oリング付)清水製作所[継手](1件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート材質(Oリング)NBR
Oリング SSシリーズ(固定用) 1A-SS9.5 NOKOリング SSシリーズ(固定用) 1A-SS9.5NOK
29税込32
1個
当日出荷
種類SSシリーズ部品番号NOK:CO7949-A太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)9内径許容差(mm)±0.15
SWO4座付エルボ(Oリング付) 清水製作所[継手]SWO4座付エルボ(Oリング付)清水製作所[継手]
779税込857
1個
当日出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート材質(Oリング)NBR
SK14スイベルジョイント 清水製作所[継手]SK14スイベルジョイント清水製作所[継手](4件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(Oリング)NBR
フレキ管用 防水パッキンセット エスコフレキ管用 防水パッキンセットエスコ
2,600税込2,860
1袋
当日出荷から翌日出荷
ミラフレキSS専用 GタイプのPF管用コネクタを防水型にできます。
O-リング PALL(ポール)O-リングPALL(ポール)
64,169税込70,586特価
1個
当日出荷から93日以内出荷
O-リング
10K ステンレス鋼製空気抜き穴付ボールチャッキ(フランジ形・水平/垂直配管用)(10UFTEシリーズ) KITZ(キッツ)10K ステンレス鋼製空気抜き穴付ボールチャッキ(フランジ形・水平/垂直配管用)(10UFTEシリーズ)KITZ(キッツ)
119,800税込131,780
1個
当日出荷から5日以内出荷
使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)0.05~1.4(60℃以下の静流水)接続方式管フランジ材質(カバー)SCS13A材質(Oリング)NBR材質(ガスケット)304SS材質(ジスク)NBR材質(ボディ)SCS13Aクラス10K呼び圧力10Kバルブ種類ボールチャッキバルブ
ドリンクミストSS 大作商事ドリンクミストSS大作商事
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷
材質本体…ステンレス鋼/ボトルキャップ…PC/ミストタンク…PC/ミストストロー…PE/Oリング…シリコン/飲み口…PC/底部…合成ゴム容量(mL)580(ミストタンク装着時:560)質量(g)370直径(Φcm)7幅(cm)8.5高さ(cm)27保冷効力(℃)8以下(6時間)
DCU O-リングシール平行ねじ おすコネクタ イハラサイエンスDCU O-リングシール平行ねじ おすコネクタイハラサイエンス
1,898税込2,088
1個
当日出荷から16日以内出荷
材質SUS316シリーズインチチューブシリーズねじの種類UNF
OPNC(Oリングポート)アダプター 清水製作所[継手]OPNC(Oリングポート)アダプター清水製作所[継手]
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
スイスグリップカーブドチップピックツール PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップカーブドチップピックツールPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
エンジン、ギアボックス、ブレーキ、エアコンのガスケットとOリングの取り付けと取り外しができます。湾曲した丸い先端、O リングなどの迅速かつ丁寧な取り外しが可能です。精密で正確に丸みを帯びた先端、高硬度、非常に耐久性があります。ハンドルの下にある鋸歯状の刃、濡れた状態や油が付着した状態でも滑りにくいグリップです。表面が柔らかい凸型ハンドル、快適な感触と高いトルク伝達を実現。ばね鋼をベースとした特殊合金、高硬度と優れた弾性を兼ね備えています。
トラスコ品番689-4453
ボトルディスペンサー SCITUS SCIシリーズ MICROLITボトルディスペンサー SCITUS SCIシリーズMICROLIT
69,200税込76,120
1個
当日出荷
本体全体のオートクレーブ滅菌(121℃、100kPa、10~15分間)が可能です。各種アダプターを付属しておりますので、様々なネジ口瓶に適応します。分注方向を360度自由に調整できます。接液内部にスプリングを使用しておりません。
付属品ボトルアダプター:28mm(GL28)、32mm(GL32)、36mm(GL36)、40mm(GL40)、45mm(GL45)材質ピストン/PTFE、Oリング/ETP、ハウジング/PP(10%ガラス)、シリンダー/硼珪酸ガラス、 吸引・排出チューブ/FEP、ノズルキャップ/PP口内径(Φmm)30(GL30)再現性(%)±0.2最小目盛(mL)2精度(%)±0.6分注容量(mL)10~100アズワン品番2-9673-14
SSO07アダプタ(Oリング付) 清水製作所[継手]SSO07アダプタ(Oリング付)清水製作所[継手]
399税込439
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート材質(Oリング)NBR
SK12スイベルジョイント 清水製作所[継手]SK12スイベルジョイント清水製作所[継手](3件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(Oリング)NBR
メンブレンエアドライヤ(IDG-~) SMCメンブレンエアドライヤ(IDG-~)SMC(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から11日以内出荷
中空糸膜の採用で簡単手軽に乾燥エアの供給が可能。 ノンフロン。 電源不要。 低露点(60℃)対応。 無振動、無排熱。 露点チェッカ付。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。