20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
蒸気用に用いる放熱用タテ型パイプです。
材質ステンレス(SUS304) 仕様O型 種類圧力計用アクセサリー 最高使用圧力(MPa)1
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

蒸気用に用いる放熱用タテ型パイプです。
材質 仕様O型 種類圧力計用アクセサリー 最高使用圧力(MPa)1
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

蒸気用に使用する放熱用タテ型パイプ
最高使用圧力(MPa)0.5 使用流体蒸気
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

呼び径(A)10 呼び径(B)3/8 材質ステンレス(SUS304) ねじの種類PTネジ RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力10K
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,098 税込2,308
当日出荷

1個
2,430 税込2,673
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


流体が蒸気の場合、温度を下げるために使用します。
材質ステンレス(生地) 種類圧力計用アクセサリー 最高使用圧力(MPa)20
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,098 税込2,308
当日出荷

形番により各種仕様を取り揃えています。
用途パイプサイホンは測定流体の温度が高い場合、圧力計等が高温にさらされるのを防ぐため使われるもので、パイプサイホンにより放熱させます。 使用流体気体又は液体 仕様(標準) メネジXオネジ 質量(g)約400 最高使用圧力(MPa)20 巻数一重巻 使用流体温度(℃)350以下 関連資料(1.07MB)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

流体が蒸気の場合、温度を下げるために使用します。
仕様U型 種類圧力計用アクセサリー 最高使用圧力(MPa)1
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

測定流体または場所的に温度が高い場合、その放熱のため用い、圧力計に高温が掛かる事を防ぐパイプです。縦配管用
材質SGP 形状O形 呼び径(B)3/8 呼び径(A)10
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷


1個
5,380 税込5,918
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

流体を遮断するために使用するメートルコック。 最大使用圧力は1MPaまで。
用途圧力計の保守点検等に。 材質BS 種類圧力計用アクセサリー 最高使用圧力(MPa)1
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

蒸気配管用圧力計です。サイフォン管等の放熱製品を適宜併用して御使用ください。
接続部のサイズG3/8B(PF) 外径(Φmm)100 ケース形状B枠(立型つば有り) 種類汎用圧力計 精度±1.6%F.S. 測定対象蒸気 測定流体蒸気
1台
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

流体を遮断するために使用するメートルコック。 最大使用圧力は1MPaまで。
用途圧力計の保守点検等に。 材質ステンレス(SUS304) 種類圧力計用アクセサリー 最高使用圧力(MPa)1
1個
3,788 税込4,167
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

蒸気用の温度が高い被側定流体に使用する放熱用の製品
材質SUS316 最高使用圧力(MPa)20 特性耐食
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)