カテゴリ
- 物流用品(11)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 農業機械(2)
- 制御機器(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 防災用品(1)
- 測定用品(1)
- 建築金物(1)
- 自転車部品(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- 水本機械製作所(3)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](3)
- セフティー3(2)
- TRUSCO(2)
- 昭和インダストリーズ(2)
- 大阪魂(2)
- KITO(キトー)(1)
- コンドーテック(1)
- 大洋製器工業(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- Rapid(ラピッド)(1)
- APLUS(クマモト)(1)
- ハイロジック(1)
- ジョー・プリンス竹下(1)
- ASUS(エイスース)(1)
- WJ Furse(1)
- ラクテム(1)
- 東部(1)
エコロジープロダクト
「o字」の検索結果

プチカラビナ ステンレス
(8件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷ステンレス製のカラビナです。 チェーンなどの連結をワンタッチで行えます。用途ジョイント金具として材質SUS316種類カラビナ
アイスクリュー ステンレス製
水本機械製作所(1件のレビュー)¥839~税込¥923~1個当日出荷直接木製の壁面などにねじ込めます。用途木製の壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。仕様ねじ込み式材質ステンレス(SUS304)タイプねじ込み式種類ボルト・スクリュー
O型フック ステンレス製
水本機械製作所(11件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷シンプルな形状で、引っかかる部分がないため、ロープの傷みを防ぎ、手軽に使用できます。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類リンク
ステンレス ヒートン
水本機械製作所(9件のレビュー)¥15~税込¥17~1個ほか当日出荷直接木製の壁面などにねじ込めます。用途木製の壁面・床面・柱等に設置し、ヒモ・ロープ・ワイヤー等の壁面金具として使用材質ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー
軽量シャックル(丸タイプ・O字形)ねじこみタイプ
大洋製器工業(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から3日以内出荷仕様ねじこみタイプ材質特殊合金鋼タイプねじこみタイプ安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスアイボルト
ジョー・プリンス竹下(5件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。用途電機設備付属品六角ナット× 1 個材質ステンレス鋼(SUS304)表面処理電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスヒートン
TRUSCO(21件のレビュー)¥629税込¥6921パック(2本)ほか当日出荷用途木下地の壁面などにねじ込み、吊、固定金具として使用。材質ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー
フックピック セット
(421件のレビュー)¥539税込¥5931セット当日出荷用途Oリング・スプリング等の脱着や、小さい部品の位置決め作業に。軸径(Φmm)約3形状直型・L型・フック型・異型全長(mm)約140質量(g)約120材質(軸)クロームバナジウム材質(グリップ)PP柄長さ(mm)約67
マグネット(ネオジキャップ磁石) 丸型おねじ 滑り止めゴム付
ラクテム(3件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷から5日以内出荷ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。おねじタイプ、六角ナットを使用し固定することも可能です。マグネット側は六角穴になっている為、六角レンチで締め付けることが可能です。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。材質(ねじ部)SUS304相当頭部形状六角穴材質(キャップ)SPCC/ニッケルメッキ材質(ゴム)CRスポンジ (黒)ゴム厚(mm)0.5マグネットネオジム磁石/ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目![DF-2724 インフレータブルライフジャケット (ウエストタイプ自動・手動膨脹式) DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07582621-241118-02.jpg)
DF-2724 インフレータブルライフジャケット (ウエストタイプ自動・手動膨脹式)
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から7日以内出荷ベーシックタイプの膨脹式ライフジャケット。ライフジャケットの梱包パッケージを見直し、保管や移動時の持ち運びに便利な収納袋として再利用可能なものに変更。小型船舶用救命胴衣TYPE-Aを取得し、腰回りにしっかりフィットするオリジナル立体裁断設計を採用。両サイドにDリングを装備し、多彩なアクセサリーパーツの取り付けが可能。膨張時にはO字型の気室が飛び出し、安定した浮遊姿勢が取れる。装着時の厚みは約5cmで、船縁をスムーズに歩行可能。・ハルキロバート社カット装置搭載。16HR-6F充気装置質量(kg)約0.5サイズフリー混率(%)表地:ナイロン100、メッシュ部ポリエステル100、気室:ナイロン100ウエスト(cm)55~140浮力(kg)膨張時7.5(24時間以上)
アウトドアワゴン 65L わずか5.4kg 軽量
YAMAZEN(山善)¥8,998税込¥9,8981台5日以内出荷アウトドア・レジャーの運搬に最適。握りやすいO字型ハンドル。小回り自在!ストッパー付きタイヤ。底板がカバー代わりでよりコンパクトに!片付けもラクラク。わずか5.4kgの超軽量モデル用途アウトドア・レジャー時の荷物の運搬に。山善 YAMAZEN キャンパーズコレクション 超軽量 ストッパー キャリーワゴン アウトドアキャリー アウトドア キャンプ 運搬材質フレーム:金属(スチール)、ポリエステル樹脂塗装 / タイヤ:PP、PVC / 張り材:(生地)ポリエステル質量(kg)5.4色ベージュ容量(L)65耐荷重(kg)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)外径寸法:43×78.5×50 (ハンドル含 90)、折りたたみ時サイズ:18×30×69.5
C型フックセット
Rapid(ラピッド)¥1,298税込¥1,4281箱(12本)当日出荷アングルフック4個、ラウンドフック4個、リングフック4個がセットになっています。用途石こうボード壁、中空壁用。付属品下穴用ドリル1本トラスコ品番663-8468セット内容アングルフック×4個、ラウンドフック×4個、リングフック×4個材質本体(フランジ):スチール、マンドレル(シャフト):スチール全長(mm)37下穴径(Φmm)11ねじ長さ(mm)L型62、O型76、C型76適合板厚(mm)6~16頭部径(Φmm)16最大引張荷重(kN)0.15ねじの呼びM5![DF-2724 インフレータブルライフジャケット (ウエストタイプ自動・手動膨脹式) DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76152977-260417-02.jpg)
DF-2724 インフレータブルライフジャケット (ウエストタイプ自動・手動膨脹式)
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷ベーシックタイプの膨脹式ライフジャケット。ライフジャケットの梱包パッケージを見直し、保管や移動時の持ち運びに便利な収納袋として再利用可能なものに変更。小型船舶用救命胴衣TYPE-Aを取得し、腰回りにしっかりフィットするオリジナル立体裁断設計を採用。両サイドにDリングを装備し、多彩なアクセサリーパーツの取り付けが可能。膨張時にはO字型の気室が飛び出し、安定した浮遊姿勢が取れる。装着時の厚みは約5cmで、船縁をスムーズに歩行可能。・ハルキロバート社カット装置搭載。16HR-6F充気装置仕様【気室】ナイロン100%(浮力:膨張時7.5kg/24時間以上)ウエスト(cm)55~140材質(表地)ナイロン100% メッシュ部ポリエステル100%
業務用メンテナンススタンド用パーツAセット ベルト無
昭和インダストリーズ¥4,798税込¥5,2781セット4日以内出荷業務用メンテナンススタンド「DAX-M」シリーズの補助パーツ 先端にO型金具が付いた逆L型支柱で、O型金具に付属のベルトを通して自転車の保持を助けたり、使い方次第でいろいろな作業に使用でき、作業効率アップに期待 床面から900mm~1300mmの間で調節が可能幅(mm)調整:400色シルバー耐荷重(kg)7![DF-2724JM インフレータブルアラートライフジャケット(ウエストタイプ自動・手動膨脹式) DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65724316-251027-02.jpg)
DF-2724JM インフレータブルアラートライフジャケット(ウエストタイプ自動・手動膨脹式)
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]¥35,980税込¥39,5781個7日以内出荷万が一の落水時に自動検知・自動通報機能が備わった膨張式ライフジャケットが新登場 桜マークTYPE-A。「浮かせる救命具」から「浮かせて知らせる救命具」へ。不慮の落水時、自動的に事故の発生を知らせより安全・安心をコンセプトとして開発したライフジャケット。たくさんのご要望を頂戴した腰巻き式ライフジャケットへ初搭載。小型船舶用救命胴衣TYPE-A取得。落水時、自動検知・自動通報機能『JM-Safety』を搭載。スマートフォンを海面から浮かす浮力付きネックストラップケースを標準装備。腰回りにしっかりフィットするオリジナル立体裁断設計。両サイドにDリングを付けることで、色々アクセサリーパーツの取り付けが可能。膨脹時にはO字型の気室が飛び出し、安定した浮遊姿勢が取れる。装着時の厚みは約5cmで船縁をスムーズに歩くことができる。ハルキロバート社カット装置搭載。16HR-6F充気装置。仕様気室:ナイロン100%質量(kg)約0.7浮力(kg)7.5/24時間以上材質(表地)ナイロン100%材質(メッシュ)ポリエステル100%
業務用メンテナンススタンド+パーツAセット ベルト付
昭和インダストリーズ¥49,980税込¥54,9781台4日以内出荷業務用メンテナンススタンド(DAX-M-01) アシスト自転車、幼児二人同乗用自転車などに加え、宅配や新聞配達などのビジネスシーンで活躍する業務用電動アシスト自転車等の過重自転車に対応した丈夫なメンテナンススタンド 耐荷重60kgをクリアし、車重30~40kgの自転車を頻繁にメンテナンスしても変形や破損がなく長く使用可能 塗装品と違い工具等をぶつけても塗装剥がれがなく傷もつきにくいうえ、傷がついても犠牲防食効果によりサビの発生しにくい亜鉛メッキを採用 自重12kgと若干重量があるものの、スタンドが容易に倒れない設計で、店内でのちょっとした移動に便利なキャスターを装着 ペダルを回すのにも余裕のあるサイズで、シンプルな構造ながら作業効率を考えた安心の日本製 業務用メンテナンススタンド用パーツAセットベルト付(PM-01A-1) 業務用メンテナンススタンド「DAX-M」シリーズの補助パーツ 先端にO型金具が付いた逆L型支柱で、O型金具に付属のベルトを通して自転車の保持を助けたり、使い方次第でいろいろな作業に使用でき、作業効率アップに期待 床面から900mm~1300mmの間で調節が可能 ベルト付き、耐荷重:7kg質量(kg)12(パーツAセット ベルト付除く)色シルバー耐荷重(kg)60:業務用メンテナンススタンド(DAX-M-01)のみ設置寸法(幅W×奥行D)(mm)600×450:業務用メンテナンススタンド(DAX-M-01)のみクランプ高さ(mm)900:業務用メンテナンススタンド(DAX-M-01)のみ
ASUS ROG STRIX X870-I GAMING WIFI AMD X870 Mini-ITX マザーボード
ASUS(エイスース)¥64,980税込¥71,4781台4日以内出荷・インテリジェント コントロール: ASUS 独自の AI オーバークロック、AI Cooling II、AI Networking II、AEMP。・ROG Strix オーバークロック テクノロジー: Dynamic OC Switcher、Core Flex、非同期クロック、PBO 拡張。・堅牢な電源ソリューション: ProCool II 電源コネクタ、110A 定格の 10+2+1 電源ソリューション。・最適化された熱設計: 統合型 I/O カバーと高伝導性サーマル パッドを備えた大型ヒートシンク、L 字型バックプレートで接続。・最新の M.2 サポート: オンボード PCIe 5.0 M.2 スロット 1 つと PCIe 4.0 M.2 スロット 1 つ、すべてに強力な冷却ソリューションが付属。・豊富な接続性: 2 × USB4 Type-C ポート、USB 10Gbps Type-C フロントパネル コネクタ、PCIe 5.0 x16 SafeSlot。・高性能ネットワーク: ntel 2.5 Gbイーサネット、WiFi 7 (802.11be)。・DIY フレンドリーなデザイン: ROG FPS-II カードと ROG Strix Hive II のバンドル、PCIe スロット Q-Release Slim、M.2 Q-Latch、Q-Antenna、Q-Dashboard、Q-LED、BIOS FlashBack ボタン、Clear CMOS ボタン、プリマウント I/O シールド。・没入型オーディオ: ESS SABRE 9260Q DAC と Dolby Atmos を搭載した ROG Strix Hive II 外部オーディオ ソリューションその他WOL by PME/P×E外寸(mm)285×220×110機能BIOS:256Mb Flash ROM/UEFI AMI BIOS、ASUS Q-Design、M.2 Q-Latch、PCIe Slot Q-Release Slim (with PCIe SafeSlot)、Q-Antenna、Q-Code、Q-DIMM、Q-LED (CPU [red]/DRAM [yellow]/VGA [white]/Boot Device [yellow green])、Q-Slot、ASUS Thermal Solution、M.2 heatsink、Aluminum backplate、ASUS EZ DIY、BIOS FlashBack button、BIOS FlashBack LED、Clear CMOS button、ProCool 2、Pre-mounted I/O shield、SafeSlot、SafeDIMM、Aura Sync、Addressable Gen 2 header(s)、ROG STRIX HIVE 2、1 × USB Type-C connects to motherboard、2 × USB 10Gbps port ( 1 × Type-A + 1 × USB Type-C) 、1 × Headphone jack with mic in、1 × Power button 、1 × FlexKey button 、1 × Volume control knob with mute button Q-LED (CPU [red]/DRAM [yellow]/VGA [white]/Boot Device [yellow green])OSWindows 11 64bitオーディオ機能ROG Strix Hive2 Audio Features、ROG Hyper-Grounding Technology、E3 DAC 、Silver-plated audio jacks、Dedicated audio PCB layersRoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth v5.4USBタイプRear USB(Total 10 ports):2 × USB4(40Gbps)port(s)(2 × USB Type-C)、5 × USB 10Gbps port(s)(4 × Type-A + 1 × USB Type-C)、3 × USB 2.0 port(s)(3 × Type-A)、Front USB(Total 3 ports)、1 × USB 10Gbps connector(supports USB Type-C)、1 × USB 5Gbps header supports 2 additional USB 5Gbps ports、 USB Type-C power delivery output: max. 5V/3A、ROG STRI× HIVE II(Total 2 ports)、2 × USB 10Gbps port( 1 × Type-A + 1 × USB Type-C)、ROG FPS Card(Total 3 ports)、2 × USB 2.0 headers additional 3 USB 2.0 portsWi-FiWi-Fi 7、2×2 Wi-Fi 7 (802.11be)、Supports 2.4/5/6GHz frequency band、Support Wi-Fi 7 320MHz bandwidth/up to 6.5Gbpstransfer rateストレージSupports 2 × M.2 slots and 2 × SATA 6Gb/s ports、AMD Ryzen 7000 & 8000 & 9000 Series Desktop Processors、M.2_1 slot(Key M)、type 2280(supports PCIe 5.0 ×4 mode)、AMD ×870 Chipset、M.2_2 slot(Key M)、type 2242/2260/2280(supports PCIe 4.0 ×4)、2 × SATA 6Gb/s ports、AMD RAID×pert2 Technology supports both PCIe RAID 0/1/10 and SATA RAID 0/1/10、and AMD Ryzen 9000 Series Desktop、Processors additionally support RAID 5、Install ROG FPS Card to support 2 × SATA 6Gb/s port内蔵グラフィックス1 × HDMI port2 × USB4 (40Gbps) ports support USB Type-C display outputs Graphics specifications may vary between CPU types. Please refer to AMD CPU specifications. Supports 4K@60Hz as specified in HDMI 2.1. Supports ma×. 4K@60Hz as specified in DisplayPort 1.4a VGA resolution support depends on processors' or graphic cards' resolution.フォームファクタMini-ITX:170×170イーサネット対応1 × Intel 2.5Gb Ethernet/ASUS LANGuard対応ソフトウェアROG EXclusive Software:ROG CPU-Z、Dolby Atmos、ASUS EXclusive Software、Armoury Crate、AIDA64 (60 days free trial) 、Aura Creator、Aura Sync、Fan Xpert 4 (with AI Cooling2)、GameFirst、HWiNFO、Power Saving、ASUS Driver Hub、ASUS GlidEX、Adobe Creative Cloud (Free Trial)、Norton 360 for Gamers (60 Days Free Trial)、WinRAR (40 Days Free Trial)、UEFI BIOS、AI Overclocking Guide、ASUS EZ DIY 、ASUS CrashFree BIOS 3 、ASUS EZ Flash 3 、ASUS UEFI、BIOS EZ Mode、ASUS MyHotkey、FlEXKey、Dynamic OC Switcher
自転車用 ノンパンクチューブT-core(ティーコア) 専用工具セット
東部¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷ノンパンクチューブT-core(ティーコア)のタイヤへの装着に便利な専用工具セット用途装着用セット内容ドライバー3本(マイナスドライバー×1、先端曲げドライバー×2)、フック3個(W/Oリム用フック(約33mm)×1、H/Eリム用フック(約40mm×1)、S字フック×1)
避雷テープクランプ ケーブルーテープクランプWJ Furse 銅mA×. Conductor Size 25×3mm
WJ Furse¥22,980税込¥25,2781袋(10個)7日以内出荷仕様IEC/BS EN62561-1クラスH. UL96. Furseテープクロスオーバークランプ. Furseテープクロスオーバークランプは、十字 / T字 / 通し / 直角ジョイントを形成したテープを建物や構造物に固定するための製品です。ねじは、導体の取り付け時にOリングによりクランプの片側で保持されるため、ねじを失くすことがなく、簡単に取り付けることができます。. 特長. 高品質の銅 / アルミ合金. 重なり合ったテープ間で低抵抗の接続. シンプルな設置. 締め付けトルク: 5 Nm. 用途. テープやバーの直通し / 十字 / T字ジョイントの形成に使用されます。材質(本体)銅RoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(mm)(最大)25×3




















![DF-2724 インフレータブルライフジャケット (ウエストタイプ自動・手動膨脹式) DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07582621-241118-02.jpg)




![DF-2724 インフレータブルライフジャケット (ウエストタイプ自動・手動膨脹式) DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76152977-260417-02.jpg)

![DF-2724JM インフレータブルアラートライフジャケット(ウエストタイプ自動・手動膨脹式) DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65724316-251027-02.jpg)