DF-2724 インフレータブルライフジャケット (ウエストタイプ自動・手動膨脹式)
ベーシックタイプの膨脹式ライフジャケット
ライフジャケットの梱包パッケージを見直し、保管や移動時の持ち運びに便利な収納袋として再利用可能なものに変更。小型船舶用救命胴衣TYPE-Aを取得し、腰回りにしっかりフィットするオリジナル立体裁断設計を採用。両サイドにDリングを装備し、多彩なアクセサリーパーツの取り付けが可能。膨張時にはO字型の気室が飛び出し、安定した浮遊姿勢が取れる。装着時の厚みは約5cmで、船縁をスムーズに歩行可能。
・ハルキロバート社カット装置搭載
16HR-6F充気装置
- 仕様
- 【気室】ナイロン100%(浮力:膨張時7.5kg/24時間以上)
- ウエスト(cm)
- 55~140
- 材質(表地)
- ナイロン100% メッシュ部ポリエステル100%
- 内容量
- 1個
ギア の新着商品
カテゴリ







![注文コード:76152977 DF-2724 インフレータブルライフジャケット (ウエストタイプ自動・手動膨脹式) - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76152977-260417-02.jpg)
![注文コード:76152977 DF-2724 インフレータブルライフジャケット (ウエストタイプ自動・手動膨脹式) - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76152977-260417-04.jpg)
![注文コード:76152977 DF-2724 インフレータブルライフジャケット (ウエストタイプ自動・手動膨脹式) - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76152977-260417-06.jpg)



















