カテゴリ

  • 制御機器(83)
  • 機構部品(69)
  • 科学研究・開発用品(14)
  • メカニカル部品(12)
  • オフィス家具(7)
  • 卓上消耗品(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 農業機械(5)
  • トラック純正部品(5)
  • 空圧工具(5)
  • バイク部品(4)
  • 切削工具(4)
  • 事務用品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 安全用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 作業工具(3)
  • テープ(2)
  • 手袋(2)
  • 研磨材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)

「o-204」の検索結果

262件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルフィルター UNION(ユニオン産業)オイルフィルターUNION(ユニオン産業)(629件のレビュー)
999税込1,099特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
自動車用カートリッジエレメントです。
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(218件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
ジェットオイラー携帯用油さし フルプラジェットオイラー携帯用油さしフルプラ(11件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
やわらかな肉厚ビンで復元性抜群。 真鍮パイプを引き出してご使用下さい。 使用後はパイプを底まで差し込むと油はこぼれませんから携帯用に便利です。
材質ポリエチレン、真鍮イエロー危険物の類別非危険物
扁平缶用 メクラキャップ 瑞穂化成工業扁平缶用 メクラキャップ瑞穂化成工業(14件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
瑞穂化成工業製の容器専用部品です。
用途キャップの交換・紛失時等材質ポリエチレン(PE)ホワイト耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合パッキンあり
食品用OPPシート 服部食品用OPPシート服部(91件のレビュー)
699税込769
1冊(1000枚)ほか
当日出荷から13日以内出荷
商品の形をフィルムで整えたり、区分けしたり、乾燥、ソース、油、ホコリや汚れから保護したり、商品の見栄えを綺麗にしたりと多様な用途にお使い頂けます。 安心・安全・高品質。 クリーンルームで製造・カットしています。
耐熱温度(℃)120材質OPP
扁平缶用 ノズルセット 先端キャップ付 瑞穂化成工業扁平缶用 ノズルセット 先端キャップ付瑞穂化成工業(9件のレビュー)
599税込659
1セット
当日出荷
瑞穂化成工業の扁平缶専用のノズルです。異物混入を防ぐための先端キャップ付きです。食品にも使用できます。
用途液体の排出用です内径A(Φmm)35内径A1(Φmm)約23仕様先端キャップ付材質ポリエチレン(PE)幅B(mm)51外径(Φmm)43全高H(mm)350耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
オイルエレメント ジャパンオイルエレメントジャパン
2,498税込2,748
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途建設機械用オイルエレメントです。
扁平缶用 ツル付キャップ 瑞穂化成工業扁平缶用 ツル付キャップ瑞穂化成工業(6件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
瑞穂化成工業の扁平缶20L 平たん側専用のカラーキャップです。落下防止用のツル付きバンド付き。パッキン付。食品にも使用できます。
用途0207シリーズのタンク識別等適合0193、0193GY、0200、0200GY、0207、0207R、0207BL、0207BK、0207Y、0207G、0207GY、0207PK、0207MG、0315、0317、0319、0763、0764、0772、0462材質ポリエチレン(PE)内径(Φmm)67外径(Φmm)73耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合適合容器瑞穂化成工業の扁平缶(No.0193、No.0195、No.0200、No.0204、No.0207、No.0315、No.0317、No.0319、No.0462、No.0480、No.0481、No.0482、No.0484、No.0485、No.0486、No.0487、No.0489、No.0829、No.0830、No.0831、No.0832、No.0833、No.0834、No.0835、No.0836、No.0837、No.0838)パッキンあり
オイルフィルター 東洋エレメントオイルフィルター東洋エレメント(20件のレビュー)
1,798税込1,978
1枚
当日出荷から7日以内出荷
自動車用フィルタのトップメーカーとしての軽自動車からバスやトラックにいたるまで一販隻以上の実績と信頼が「東洋ブランド」の強みです。
用途オイル中の有害な不純物を取り除き、綺麗なオイルをエンジンに供給する役目
ノートブック A4 PLUS(プラス)[文具]ノートブック A4PLUS(プラス)[文具](2件のレビュー)
299税込329
1冊(40枚)
当日出荷
「いつものノート」だからこそ、スタイリッシュでシンプルに。書類と揃うA4:出力した資料やクリアフォルダーとの親和性が高く、オフィスでも、プリント貼りが多い学生にも人気。糸や鉄線などを使わず、切り込みを入れて糊を浸透させるタイプの「無線とじ製本」のノートです。糸綴じやホチキス止めのように綴じている所に力がかかると破けやすいタイプに比べ、均等に糊付けされているので丈夫です。飽きのこないスタイリッシュなデザイン。ハッキリとして個性的でありながら、深みのあるカラーリング。鮮やかながら落ち着いた色彩が揃ったプラスのスタンダードノートのシリーズは、日本パッケージデザイン大賞2009の入選商品です。
サイズA4仕様無線綴じ材質(本文)100%植林木上質紙外形寸法(mm)縦297×横210枚数40坪量(g/m2)(本文)A4:90
LD規格ポリ袋 スワン ポリエチレン袋 SWANLD規格ポリ袋 スワン ポリエチレン袋SWAN(3件のレビュー)
68税込75
1パック(100枚)
当日出荷から10日以内出荷
厚み20ミクロンの薄口シリーズです。吊り下げ用の紐は付いておりません。
タイプ紐なし
扁平缶〈部品〉カラーキャップ ななめ側用用メクラキャップ 瑞穂化成工業扁平缶〈部品〉カラーキャップ ななめ側用用メクラキャップ瑞穂化成工業(1件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
瑞穂化成工業の「0207シリーズ 扁平缶ノズル無20L」の斜め側にご使用頂けます。
用途キャップの交換・紛失時等ブラック内径(Φmm)60外径(Φmm)70
スペア吸盤 LEC(レック)スペア吸盤LEC(レック)(2件のレビュー)
149税込164
1パック(2個)
当日出荷
補助板付きのスペア吸盤です。取付け部は横溝タイプです。
用途キッチン・給湯室・オフィス・リビング収納に
SO-A・SO-SA ステンレスボックス 日東工業SO-A・SO-SA ステンレスボックス日東工業(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
防塵・防水パッキン付のステンレス屋外用小型ボックス内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)材質ステンレス(SUS304)ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200)保護等級IP44設置場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1扉形式片扉
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(10件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ロッド ROシリーズ シグマ光機ロッド ROシリーズシグマ光機
1,298税込1,428
1個
当日出荷から17日以内出荷
ステンレス製の支柱(ロッド)です。
EXアイロン貼りふすま紙 アサヒペンEXアイロン貼りふすま紙アサヒペン(13件のレビュー)
2,598税込2,858
1本(2枚)
当日出荷から4日以内出荷
スチームアイロンだけでなく、ドライアイロンでも貼れるようになりました。 コードレスアイロンを使って貼ることもできます。 従来品よりも接着力がアップ!さらに貼りやすくなりました。 ふすまの枠をはずさずにそのまま貼れます。 水やのりを使わないので、手や床を汚しません。 ふすま紙をはがす時もアイロンではがせます。
用途ふすま。幅(m)0.95長さ(m)1.8材質紙、熱接着性樹脂(EVA)RoHS指令(10物質対応)対応
ニトリルP.F.デラックスロングブルーパウダーフリー リーブルニトリルP.F.デラックスロングブルーパウダーフリーリーブル(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(100枚)
当日出荷から9日以内出荷
1.ロングタイプで水の侵入や体毛落下を防ぐ。2.程よく厚みがあり様々な作業に最適。3.小箱内は袋包装のため、袋での持ち運びも可能。4.食品や材料に紛れても識別しやすいブルーカラー。
長さ(mm)290厚さ(mm)0.12ブルーRoHS指令(10物質対応)対応食品衛生法適合
ニトリルP.F.デラックスロングピンクパウダーフリー リーブルニトリルP.F.デラックスロングピンクパウダーフリーリーブル
1,698税込1,868
1箱(100枚)
当日出荷から9日以内出荷
1.ロングタイプで水の侵入や体毛落下を防ぐ。2.程よく厚みがあり様々な作業に最適。3.小箱内は袋包装のため、袋での持ち運びも可能。
長さ(mm)290厚さ(mm)0.12ピンクRoHS指令(10物質対応)対応食品衛生法適合
部品 ニードルタガネ KNT-2S 空研部品 ニードルタガネ KNT-2S空研(1件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から8日以内出荷
関連資料パーツリスト
刈込鋏55型 岡恒刈込鋏55型岡恒(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷
永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。 岡恒シリーズは最高級の鋼材と焼き入れ技術によって実現された高品質ガーデニングツールです。 角ボルト、Oddieナット使用
全長(mm)665刃長(mm)145質量(g)920
クラフトテープ No.204 オカモトクラフトテープ No.204オカモト
6,998税込7,698
1ケース(20巻)ほか
3日以内出荷から10日以内出荷
重量が軽いため梱包作業が楽です。
用途軽~中梱包用。引張強度(N/10mm)58展開力(N/10mm)0.65
超硬刃付ケレン棒替刃 セブンティエイト超硬刃付ケレン棒替刃セブンティエイト
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
4種類の刃幅と3種類のパイプを付け替えで多様な用途に使用可能。 刃先が使いやすい超硬合金Wケレン。 衝撃に強い超硬合金を使用。 両面刃で作業性向上、効率アップ。
用途溶接スパッタ除去、塗装ハガシ剥離、コンクリートはがし、サビの除去
メラミン食器 和華(ほのか)ベリー皿 EBM(江部松商事)メラミン食器 和華(ほのか)ベリー皿EBM(江部松商事)
879税込967
1個
翌々日出荷
盛り付けるごはんの量が少量です(目安量約130g)。底に指をかけやすく、持ちやすい形状です。
容量(mL)260寸法(Φ×高さH)(mm)137×32EBM品番4607800
やわらかタッチ体温計 ドリテックやわらかタッチ体温計ドリテック
1,998税込2,198
1台
当日出荷
約15秒でかんたん測定(わき下、予測検温約15秒) 前回の測定値を表示 先が曲がるので、やさしくわきにフィット 衛生的に使える抗菌仕様 聞き取りやすい大音量 ※メーカー比 表示が見やすい大画面&バックライト液晶 奥までお手入れしやすい収納ケース付
付属品収納ケース、添付文書、電池/リチウム電池 CR2032×1個(動作確認用)ホワイト測定範囲(℃)32.0~42.9測定方式予測(わき下)/実測(わき下・口内)表示数字3桁+℃表示、31.9以下で「L」マーク表示・43.0以上で「H」マーク表示測定精度±0.1℃(恒温水槽で実測測定した場合) 周囲温度10℃~40℃の時表示方式デジタル表示使用電池リチウム電池 CR2032×1個使用温湿度範囲10℃~40℃、30%~85%RH(結露なきこと)保管温湿度範囲-10℃~60℃、30%~85%RH(結露なきこと)保証期間1年測温部サーミスタ医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:304AKBZX00028000号検温部位わき測定値の保存前回値表示医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器最小表示(℃)0.1
プラレールチェーンHPOシリーズ PISCO(ピスコ)プラレールチェーンHPOシリーズPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
219税込241特価
1セット(1リンク)ほか
当日出荷から77日以内出荷
ケーブルを粉塵やチリから保護します。また、フラップはどちらからでも開閉でき、ケーブルの追加、交換などの作業に有効です。
材質(本体)ナイロン6+ガラス20%使用温度範囲(℃)-10~80最大移動速度(m/sec)2.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料着脱・連結方法
シングルショックアブソーバー OHLINSシングルショックアブソーバーOHLINS(1件のレビュー)
199,000税込218,900
1セット
3日以内出荷から32日以内出荷
性能本位の設計と精密微細加工技術を駆使し誰でもあらゆるシチュエーションに対応できるショックアブソーバー
帯状コーナーゴム SUGICO(スギコ)帯状コーナーゴムSUGICO(スギコ)
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
台車や移動機器の側面に取り付けて使用します。
形状帯状コーナー幅(mm)38耐熱温度(℃)約80
EFテープ Denka(デンカ)EFテープDenka(デンカ)
19,980税込21,978
1ケース(40巻)ほか
3日以内出荷
特殊表面つや消し加工がしてあり滑りにくく美しい仕上がりです。 非粘着タイプです。
用途冷暖房用配管、給湯管等の保護結束用伸び(%)200引張強度(N/10mm)25.5
引込計器盤用キャビネット MO 河村電器産業引込計器盤用キャビネット MO河村電器産業
72,980税込80,278
1個
翌々日出荷から21日以内出荷
引込計器用ボックス
有効深さ(mm)(ドア下)170、(ハンドル下)140材質鉄板製保護等級IP44構造水切・防水・パッキン付使用場所屋外用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6、屋根1.6
コンテナ台車 エヌケーキャリーキャスターコンテナ台車エヌケーキャリーキャスター
8,998税込9,898
1台
4日以内出荷
多彩なコンテナ類にジャストフィットする伸縮自在の「キャリーメイト」ドーリーです。 4輪自在車付き仕様です。組立は簡単にできます。
用途運搬保管業務全般質量(kg)4.1車輪径(Φmm)75耐荷重(kg)(均等)200床面高さ(mm)126荷台寸法(mm)610~710×410~510荷台寸法(幅)(mm)410~510荷台寸法(奥行)(mm)610~710
L形丸棒取手 No.204 シロクマL形丸棒取手 No.204シロクマ
48,980税込53,878
1組(2本)
4日以内出荷
両面用です。
材質真鍮+積層、アクリルサイズ(mm)【付属ビス】M8×70
メラミン「すみれ」ベリー皿 千羽鶴印(エンテック)メラミン「すみれ」ベリー皿千羽鶴印(エンテック)
799税込879
1個
3日以内出荷
メラミン「すみれ」シリーズ。洗浄器対応。
形状材質メラミン直径×高さ(mm)137×32TKG品番9-2405-0601TKG品番(2017)6-2195-0501食器の種類和食器
ステンレス製ヘアライン引込計器盤用キャビネット SMO 河村電器産業ステンレス製ヘアライン引込計器盤用キャビネット SMO河村電器産業
199,800税込219,780
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
表面が美しいヘアライン加工の引込計器用ステンレス製ボックス
材質ステンレス製保護等級IP44クリアー塗装構造水切・防水・パッキン付使用場所屋外用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.5、ボデー1.5、屋根1.5
汎用精密ピンセット クリーンパック品 三商汎用精密ピンセット クリーンパック品三商
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
クラス1000の環境下で純水洗浄&パック。クリーンルームでのご使用に最適です。個包装二重パック。高品質で低価格。磁気や錆を嫌う作業に最適です。極細で非常に鋭い刃先のため、狭いスペースの作業や精密部品の保持に最適です。
全長(mm)115種別極細鋭型
ガラスカッター ”Silberschnitt” ハンドル Bohleガラスカッター ”Silberschnitt” ハンドルBohle
4,198税込4,618
1丁
当日出荷
ガラスカッターに後付けするハンドルです。 取り付けることで力を入れやすく正確な作業が可能で疲れにくいです。
用途ガラスの切断に。全長(mm)130適合機種BO2000.M、BO2000.P、BO5000.0材質プラスチックトラスコ品番258-0625アズワン品番65-1978-06
超硬高精度用リーマ EIKO(栄工舎)超硬高精度用リーマEIKO(栄工舎)(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10
帯状コーナーゴム SUGICO(スギコ)帯状コーナーゴムSUGICO(スギコ)
44,980税込49,478
1個
翌々日出荷
台車や移動機器の側面に取り付けて使用します。
材質塩化ビニール形状帯状コーナー幅(mm)33長さ(m)40耐熱温度(℃)約60
STR2シリーズ スーパーツインロッドシリンダ CKDSTR2シリーズ スーパーツインロッドシリンダCKD
20,575税込22,633
1個
当日出荷から27日以内出荷
PP丸型バスケット 18型 トーダイPP丸型バスケット 18型トーダイ
699税込769
1個
3日以内出荷
30型はステンレスワイヤー補強入り。 洗える! 生鮮、鮮魚、青果、精肉、ベーカリー等さまざまなシーンで活躍。 樹脂製だから水洗いもOK!売場の演出効果も抜群です。水洗いOKで洗剤も使えてお手入れ簡単!食器洗浄機のご使用も でき、衛生的です。冷蔵庫内でのご使用もできます。(冷凍は不可)。柔軟性、耐衝撃性に優れ、天然籐と違いささくれません。 材質:ポリプロピレン 耐熱:120℃
18外径×高さH(Φmm×mm)185× 70