カテゴリ

  • 制御機器(11)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 作業服(4)
  • 溶接用品(2)
  • 機構部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 建築金物(2)
  • 研磨材(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 日用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 手袋(1)
  • 切削工具(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「o-261」の検索結果

関連キーワード
53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルフィルター サンエレメントオイルフィルターサンエレメント(149件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷から12日以内出荷
日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
WA軸付砥石赤A FSK(エフエスケー)WA軸付砥石赤AFSK(エフエスケー)(13件のレビュー)
219税込241
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
最も一般的に使用されている砥粒。Aより靭性が少なく、硬い。砥粒が破砕しやすく鋭い切刃がでやすい。
用途焼き入れ鋼などの鉄系材料の自由研削・一般軽研削、精密研削。形状A砥粒WA(赤)結合剤ビトリファイド適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼結合度P
アルミカラビナ O環付き DBLTACTアルミカラビナ O環付きDBLTACT(20件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
O環付きで紛失防止、またフック部と分かれる事によりスムーズに使えます。
材質アルミ合金形状HMS型ロック機能なし
オイルエレメント ジャパンオイルエレメントジャパン
789税込868
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途建設機械用オイルエレメントです。
WA(赤)軸付砥石(軸径3mm) TRUSCOWA(赤)軸付砥石(軸径3mm)TRUSCO(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1パック(10本)
当日出荷
焼入れ鋼、調質材用。硬度が硬く、靱性がやや低いWA砥材でつくられている軸付砥石は炭素鋼の焼き入れたものや工具鋼等を目詰まりが少なく研削できます。又、一般鋼材、鋳造品など幅広い適応性があります。
用途[高硬度WA(赤)60P軸付砥石]最適(炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品)適(炭素工具鋼(SK)、合金工具鋼(SKD、SKS)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS))軸径×軸長(mm)3×30適合材炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品など
FGポリエチグローブブルー外エンボス リーブルFGポリエチグローブブルー外エンボスリーブル
209税込230
1袋(100枚)
当日出荷から9日以内出荷
1.グリップ感を高める、細かな外側エンボス加工。2.衛生を必要とした作業に便利、手軽な使い切りタイプ。3.食品や材料に紛れても、識別しやすいブルーカラー。
長さ(mm)280厚さ(mm)0.025RoHS指令(10物質対応)対応エンボス加工食品衛生法適合
エアージョイントセット 1/4 近畿製作所エアージョイントセット 1/4近畿製作所
3,598税込3,958
1個
翌日出荷から5日以内出荷
接続ねじ1/4形状ジョイント接続ねじ種類PT
18-8防臭排水トラップ SUGICO(スギコ)18-8防臭排水トラップSUGICO(スギコ)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
材質(1)SUS304、(2)SUS304、(3)天然ゴム、(4)塩化ビニール、(5)SUS304、(6)SUS304タイプオーバーフローなし
18-8防臭排水トラップ ナット SUGICO(スギコ)18-8防臭排水トラップ ナットSUGICO(スギコ)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
仕様ゴムパッキン付材質SUS304ねじ径G2関連資料寸法図(0.06MB)
18-8防臭排水トラップ SUGICO(スギコ)18-8防臭排水トラップSUGICO(スギコ)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
材質(1)SUS304、(2)SUS304、(3)天然ゴム、(4)塩化ビニール、(5)SUS304、(6)SUS304
スプライン取手 No.261 シロクマスプライン取手 No.261シロクマ
59,980税込65,978
1組(2本)
4日以内出荷
両面用です。
材質真鍮+積層、ステンレス、真鍮サイズ600サイズ(mm)【付属ビス】M8×70
18-8防臭排水トラップ SUGICO(スギコ)18-8防臭排水トラップSUGICO(スギコ)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
材質(1)SUS304、(2)SUS304、(3)天然ゴム、(4)塩化ビニール、(5)SUS304、(6)SUS304タイプオーバーフローなし
モコ フジックス[縫製用品]モコフジックス[縫製用品]
779税込857
1個(10m)
翌々日出荷から7日以内出荷
ふっくらモコモコ質感
用途手縫いステッチ糸長さ(m)10番手20混率(%)ポリエステル100
超硬高精度用リーマ EIKO(栄工舎)超硬高精度用リーマEIKO(栄工舎)(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10
18-8防臭排水トラップ SUGICO(スギコ)18-8防臭排水トラップSUGICO(スギコ)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
材質(1)SUS304、(2)SUS304、(3)天然ゴム、(4)塩化ビニール、(5)SUS304、(6)SUS304タイプオーバーフローなし
CITY COMFORT 耐摩耗(86型) IRCCITY COMFORT 耐摩耗(86型)IRC(9件のレビュー)
3,098税込3,408
1セット(2本)
4日以内出荷から5日以内出荷
従来品に比べ耐摩耗性が高く、耐屈曲性も向上。 デイリーユースのお客様に自信を持ってオススメするモデル。
用途通勤、通学距離が往復5 ~6kmと短い場合 たまにしか乗らない、価格を抑えたい場合付属品リムテープブラックタイプW/O
リベルタ サーモワン Vネック9部丈袖 メンズ/BLK リベルタリベルタ サーモワン Vネック9部丈袖 メンズ/BLKリベルタ
5,990税込6,589
1着
当日出荷
寒冷環境下において、動きを伴い汗をかくスポーツや屋外作業の際に、最適な高機能温感インナーウエアです。 高い保温性を保ちながら、高い吸汗速乾性で汗を素早く吸収して乾かすため、身体を温めながら汗冷えから身体を守ってくれるのが最大の特徴です。
材質アクリル:50%、ポリエステル:22%、ベンベルグ:17%、ナイロン:11%
サーモワン Vネック長袖 メンズ リベルタサーモワン Vネック長袖 メンズリベルタ
8,490税込9,339
1着
当日出荷
究極の暖かさと、ストレスのない着心地を追求した、極めて保温性の高い防寒性能を持つ日本製のアンダーウェア(肌着)です。 暖かい空気をしっかり閉じ込める編み方、糸選び、染色加工方方法の独自の組み合わせにより、生地そのものに高い保湿力があります。 サイズごとの編立と染色を行うことで、ニット生地が本来持っている伸び感とフィット感を最大限活かしています。 イタリア ランペルティー社製の機械で、きめの細かい密度の濃い起毛をすることで、暖かい空気を溜めやすいだけではなく、とても気持ちの良い肌触りを実現しています。 フラットシーマという特殊なミシンで縫製することで、縫い目が膨らまず、肌へのあたりを軽減しています。
質量(g)160混率(%)アクリル94、ナイロン5、ポリウレタン1
ビタワン君の俺のビーフジャーキー 日本ペットフードビタワン君の俺のビーフジャーキー日本ペットフード
299税込329
1袋(100g)
7日以内出荷
おいしいだけじゃ、物足りない。本物志向のワンちゃんへ。噛むたびに旨さ広がる。お肉の風味をいかし、見た目や質感にもこだわったビーフジャーキー。食べ応えのある幅広仕上げ。ジッパー付き袋入。国産。犬用おやつ。
用途犬用おやつ/生後7ヵ月から仕様代謝エネルギー(Kcal/g):280/100成分保証成分:たんぱく質14.0%以上、脂質7.5%以上、粗繊維3.0%以下、灰分4.0%以下、水分30.0%以下種類フレーバー:幅広仕上げ内容量(g)100対象動物犬用
リベルタ サーモワン ラウンドネック長袖インナー/BLK リベルタリベルタ サーモワン ラウンドネック長袖インナー/BLKリベルタ
6,990税込7,689
1着
当日出荷
究極の暖かさと、ストレスのない着心地を追求した、極めて保温性の高い防寒性能を持つ日本製のアンダーウェア(肌着)です。 暖かい空気をしっかり閉じ込める編み方、糸選び、染色加工方法の独自の組み合わせにより、生地そのものに高い保湿力があります。 サイズごとの編立と染色を行うことで、ニット生地が本来持っている伸び感とフィット感を最大限活かしています。 イタリア ランペルティー社製の機械で、きめの細かい密度の濃い起毛をすることで、暖かい空気を溜めやすいだけではなく、とても気持ちの良い肌触りを実現しています。 フラットシーマという特殊なミシンで縫製することで、縫い目が膨らまず、肌へのあたりを軽減しています。
材質アクリル94% ナイロン5% ポリウレタン1%
エルビス LION (ライオン事務器)エルビスLION (ライオン事務器)
41,980税込46,178
1台
6日以内出荷
冷却水装置(YX09KGC1)用部品 パナソニックコネクト冷却水装置(YX09KGC1)用部品パナソニックコネクト
129税込142
1個
当日出荷から23日以内出荷
魚網 三角型 大 (アルミ枠・木柄) あみのエーワン魚網 三角型 大 (アルミ枠・木柄)あみのエーワン
14,500税込15,950
1個
12日以内出荷
大型三角魚網サイズ:幅65x長さ153cm。網目:5mm角 メッシュ生地 枠は軽量で強いアルミ中空パイプ径1cmを使用しています。養魚池などによく使用されています。
材質網:ナイロン、網枠:アルミ、柄:木(約Φ3cm)質量(g)約900寸法(cm)60×153×3.3網目(mm)約5深さ(cm)網:43
ニューコーンサイン蛍光オレンジ グリーンクロスニューコーンサイン蛍光オレンジグリーンクロス(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1枚
翌々日出荷
昼間に目を引く大胆な色で、夜間にも明るく鮮やかに注意を促すことができます。別売のキャップと合わせて、ワンタッチで取り付けが可能です。表面にはNETIS登録商品の高輝度シート(W-7514超高輝度マイクロプリズム型反射シート)を使用しています。
用途カラーコーンに被せて、注意喚起や簡易看板に。幅(mm)300厚さ(mm)4高さ(mm)500
(261)O リング RMI スバル(261)O リング RMIスバル
399税込439
1個
5日以内出荷
(17103)CASE ASSY 日野自動車(17103)CASE ASSY日野自動車
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
Vishay フォトカプラ VISHAYVishay フォトカプラVISHAY
1,698税込1,868
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
サーモワン ロングタイツ メンズ リベルタサーモワン ロングタイツ メンズリベルタ
7,490税込8,239
1着
9日以内出荷
究極の暖かさと、ストレスのない着心地を追求した、極めて保温性の高い防寒性能を持つ日本製のアンダーウェア(肌着)です。 暖かい空気をしっかり閉じ込める編み方、糸選び、染色加工方法の独自の組み合わせにより、生地そのものに高い保湿力があります。 サイズごとの編立と染色を行うことで、ニット生地が本来持っている伸び感とフィット感を最大限活かしています。 イタリアのランペルティー社製の機械で、きめの細かい密度の濃い起毛をすることで、暖かい空気を溜めやすいだけではなく、とても気持ちの良い肌触りを実現しています。 フラットシーマという特殊なミシンで縫製することで、縫い目が膨らまず、肌へのあたりを軽減しています。
質量(g)150混率(%)アクリル94、ナイロン5、ポリウレタン1
冷却水装置(YX09KGB1)用部品 パナソニックコネクト冷却水装置(YX09KGB1)用部品パナソニックコネクト
119税込131
1個
4日以内出荷から23日以内出荷
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
37,980税込41,778
1個
15日以内出荷
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
19,980税込21,978
1個
15日以内出荷
3.5mmピッチ~の豊富なラインアップ嵌合構造により導電部分の間違った向い合せの組立てを防止開放ボタン付きでリリースが容易スプリングロック式のため、電線のフェルール処理で差し込むだけのプッシュイン簡単結線振動に強く、増し締め不要IEC35mmレール(DIN35mmレール)に装着可能本体、側板はUL認定樹脂の採用により高難燃性(UL94V-0)レール取付後も中間板の追加取付け、取外しが可能
材質絶縁本体:66ナイロン樹脂 UL94 V-0、導電板:銅、スプリング:SUS、記名板:PVC(白)、ボタン:66ナイロン樹脂 UL94 V-0形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 500端子間ピッチ(mm)3.5温度上昇導電金具の温度上昇値35℃以下準拠規格JIS C 8201―7―1 NECA C 2811(旧JIS C 2811)電線仕様-太さ(mm2)(JIS)1.5定格インパルス耐電圧(kV)6~8定格通電電流(A)17結線方式スプリングロック使用環境条件周囲温度-25℃~+60℃(氷結又は、結露しないこと)相対湿度45~85%適合圧着端子DIN46228-4準拠絶縁抵抗各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間で200MΩ以上(DC500Vメガにて)構成部品中間板:VTX-1.5/2、側板:VTX-1.5/2E・VTX-1.5/2E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:SDV-3電線むき長さ(mm)10~11耐電圧(V)商用周波:3000/1分間
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
26,980税込29,678
1個
15日以内出荷
取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)(一般仕様)AC・DC 500、(UL認定仕様)AC・DC 300、(TUV認定仕様)AC・DC 500端子間ピッチ(mm)3.5適合電線(mm2)(JIS)0.08/0.5/0.75/1.25/1.5定格通電電流(A)(一般仕様)-/6/9/17/17、(UL認定仕様)10、(TUV認定仕様)17結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠適合電線サイズ(UL認定仕様)AWG28-16、(TUV認定仕様)AWG28-16電線むき長さ(mm)10~11
Oリング RS PRO 内径 261mm ニトリル RS PROOリング RS PRO 内径 261mm ニトリルRS PRO
1,498税込1,648
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 261mm外径 = 268mm厚さ = 3.5mm動作温度 Max = +90℃
木製ベンチ LION (ライオン事務器)木製ベンチLION (ライオン事務器)
239,800税込263,780
1台
46日以内出荷
背付の屋外用ベンチです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×550×705座高(mm)400グリーン購入法適合
COWロック261 ヒナカ(旧:日中製作所)COWロック261ヒナカ(旧:日中製作所)(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
室内の間仕切、 通路に最適。幅広い用途で対応。取付けは簡単、 操作は抜群。個室用の鍵付間仕切錠は好評のリバーシブルキーを採用。 (上・下によるキーの挿入ミスがありません。)
材質ステンレス・積層材ドア厚(mm)25~40バックセット(mm)60
SiO基本キット4 SUS(エスユーエス)SiO基本キット4SUS(エスユーエス)
18,980税込20,878
1セット
当日出荷
電源AC100V (ACアダプタ使用) コネクタ端子台を付属したキットです。
セット内容SiO本体(DINレールタイプ)[XAC-035]、コネクタ端子台(バネ式) [SUC-147]、ACアダプタ [SUC-261]、I/Oケーブル(両側コネクタ 0.2m) [SUC-117]、24V分岐ケーブル [SUC-120]電源(V)AC100
SiOスターターキット SUS(エスユーエス)SiOスターターキットSUS(エスユーエス)
20,880税込22,968
1セット
当日出荷
初めてお使いの方に、ソフトウェア、USBケーブル、ACアダプタ、配線用品など必要なものを全てご用意。 お手元に届いたらすぐにお使いいただける商品です。
セット内容SiO本体(DINレールタイプ)[XAC-035]、コネクタ端子台(バネ式) [SUC-147]、ACアダプタ [SUC-261]、I/Oケーブル(両側コネクタ 0.5mシース付き) [SUC-118]、24V分岐ケーブル [SUC-120]、ソフトウエアCD、USBケーブル [SUC-121]
カラータッピングビス ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]カラータッピングビスASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]
349税込384
1袋(10本)
3日以内出荷
頭焼付けカラー塗装仕上げのタッピングビス
用途「使用できる品番」を参照してご使用ください材質寸法(mm)3.5×25RoHS指令(10物質対応)対応
防臭排水トラップ 用中カゴ SUGICO(スギコ)防臭排水トラップ 用中カゴSUGICO(スギコ)
649税込714
1個
4日以内出荷
用途TO-251U/TO-261U/TO-252U/TO-262U/TO-251UW-S/TO-261UW-S/TO-251/TO-261/TO-271/TO-252/TO-262/TO-272/TO-251W-S/TO-261W-S/TO-271W-Sに適合します。材質SUS304関連資料寸法図(0.03MB)