カテゴリ

  • 空圧工具(156)
  • 制御機器(117)
  • メカニカル部品(32)
  • バイク純正部品(12)
  • 機構部品(12)
  • 電動工具(10)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 自動車純正部品(7)
  • 切削工具(7)
  • 農業機械(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 保管用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • バイク部品(3)
  • 溶接用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 測定用品(3)
  • 研磨材(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 安全用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 事務用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 照明(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「o-350」の検索結果

442件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルフィルター サンエレメントオイルフィルターサンエレメント(148件のレビュー)
1,290税込1,419
1個
当日出荷から12日以内出荷
日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
ベルトポンチ TRUSCOベルトポンチTRUSCO(25件のレビュー)
6,498税込7,148
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃先を薄く製作しておりますので良く切れます。 抜きカスが出やすい形状です。 特殊焼き入れ処理により、切れ味とコストを高次元で両立させました。 表面処理は黒染め(パーカー仕上)を施しています。
用途ベルト、皮、ビニール、ゴム、紙、布等への穴あけ。材質炭素鋼
ボーガスペーパー厚口 538mm×350m 段ボール古紙100% 1本 今村紙工ボーガスペーパー厚口 538mm×350m 段ボール古紙100% 1本今村紙工(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
段ボール古紙を再利用した厚口のボーガスペーパーです。
用途段ボールなどの箱の隙間埋めにピッタリの緩衝材。形状ロールクラフト色
PE オイルジョッキー 蓋付 EBM(江部松商事)PE オイルジョッキー 蓋付EBM(江部松商事)(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
(取っ手)ホワイト
タックラベル HEIKOタックラベルHEIKO(2件のレビュー)
339税込373
1パック(312枚)
当日出荷から4日以内出荷
オイルエレメント ジャパンオイルエレメントジャパン
999税込1,099
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途建設機械用オイルエレメントです。
ステンスクレーパー 富田刃物ステンスクレーパー富田刃物
689税込758
1個
当日出荷
スーパーボールかごなし オンダスーパーボールかごなしオンダ
2,998税込3,298
1パック(300個)
当日出荷
いろいろなサイズ、変わり種が入っています。かごは付いていません。
材質合成ゴム
リングO (N350) MAZDA(マツダ)リングO (N350)MAZDA(マツダ)(1件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
簡単ふすまの引き手釘打ち アサヒペン簡単ふすまの引き手釘打ちアサヒペン(5件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
ふすまの引き手の釘打ち作業がスムーズにできます。
材質ステンレス長さ(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス広口規格瓶 三商ガラス広口規格瓶三商
6,598税込7,258
1セット(24個)
当日出荷から11日以内出荷
材質ソーダガラス
六角軸 軸付砥石(金属用)WA材 サンフレックス六角軸 軸付砥石(金属用)WA材サンフレックス(1件のレビュー)
519税込571
1本
当日出荷から5日以内出荷
回転工具に取付けて研削する砥石です。チャックで滑らない六角軸を採用。
用途各種金属の研削に使用する一般的な砥石です。粒度#60砥材WA材許容回転数(min-1[r.p.m])5000六角軸適合材各種金属
テープカッター LION (ライオン事務器)テープカッターLION (ライオン事務器)
679税込747
1台
当日出荷
小巻テープも使えます。
材質(本体)再生PP樹脂製テープ種類大巻/小巻両用外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×201×109グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
波目ヤスリ替刃(フレキシブル)ヤスリ用ホルダー ツボサン波目ヤスリ替刃(フレキシブル)ヤスリ用ホルダーツボサン
9,998税込10,998
1本
当日出荷
替刃(別売)に装着して使用します金属製のホルダーではターンバックルを少し締めて、全体を湾曲させ、平面の補修箇所のみの錆落とし、塗料落とし作業にご使用頂けます
用途銅・アルミなどの軽金属や塗料膜落とし、硬質ゴム、プラスチック、木材等の加工に。材質/仕上炭素工具鋼
ムサシ 高枝切鋏 専用ノコギリ ムサシムサシ 高枝切鋏 専用ノコギリムサシ(3件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
鋏では切断できない箇所を専用の鋸を使用して切断して頂きます。
用途取替え部品
シールタイプふすま紙 アサヒペンシールタイプふすま紙アサヒペン(14件のレビュー)
1,898税込2,088
1巻
3日以内出荷から4日以内出荷
裏紙を剥がすだけで、スピーディーに貼れます。 水・のりを使わないので手や床を汚しません。 ふすまの枠をはずさず貼ることができます。
寸法(幅W×長さL)(cm×m)94×1.8材質紙・ポリプロピレン粘着剤アクリル系樹脂不適合糸入りふすま紙・ベニヤ板適合材そのまま貼れる面:和紙ふすま紙、表面を剥がすと貼れる面:表面加工されたふすま紙・ビニルカベ紙RoHS指令(10物質対応)対応
オールステンロック  ツル長 SOL HARDオールステンロック ツル長SOL HARD
3,998税込4,398
1個
当日出荷
オールステンロックのツル長タイプ。 ステンレスチェーンと組み合わせたり、工具箱、保管箱、船舶装備品などに。
ロックキー式材質ステンレスSUS-304(内部シリンダー部分およびキーは真鍮)呼称30
六角軸軸付砥石(WA 金属用) サンフレックス六角軸軸付砥石(WA 金属用)サンフレックス
489税込538
1個
当日出荷から10日以内出荷
仕様六角軸(対辺6.35mm)材質WA粒度60適合材金属
アルミ ペール台車 EBM(江部松商事)アルミ ペール台車EBM(江部松商事)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
キャスター(mm)自在Φ75×4(2輪ストッパー付)
普及型溶接器用火口 アセチレン用 千代田精機普及型溶接器用火口 アセチレン用千代田精機(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から3日以内出荷
使用ガスアセチレン
ダモFRPドレン ヨコ型 No.3 山装ダモFRPドレン ヨコ型 No.3山装
4,498税込4,948
1個ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
戸建て住宅におけるベランダの排水口となり、FRP防水層と相性の良いドレンを使用する事で漏水の危険を防ぎます。ダモFRPドレンはFRP防水層と同材質なので完全に一体化させることができます。
用途新築向けFRP防水用、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水材質FRPタイプヨコ型適合管硬化塩化ビニール管VU50
SRO 丸ラック KHK(小原歯車工業)SRO 丸ラックKHK(小原歯車工業)
12,980税込14,278
1個
翌日出荷から3日以内出荷
ラック側を往復運動させるときに便利です。
材質S45C表面処理黒染種別丸ラック形状R2圧力角(°)20歯形並歯精度等級KHK R 001 4級歯面硬度(95HRB以下)歯面仕上げ切削
オイルパッド 370×550mm (18枚/箱) 橋本クロスオイルパッド 370×550mm (18枚/箱)橋本クロス
5,998税込6,598
1箱(18枚)
翌々日出荷
対応オイル
ステンレスパネル取手タップ SUGICO(スギコ)ステンレスパネル取手タップSUGICO(スギコ)
519税込571
1個
翌々日出荷
各種機器に合わせてサイズが選べます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS303)関連資料寸法図(0.11MB)
円筒ボウル 右回転 yamato(ヤマト)円筒ボウル 右回転yamato(ヤマト)
95,980税込105,578
1個
翌々日出荷
供給方向
円筒ボウル(供給方向:左回転) yamato(ヤマト)円筒ボウル(供給方向:左回転)yamato(ヤマト)
95,980税込105,578
1個
翌々日出荷
供給方向
オールステンロック  ツル長  同一鍵 SOL HARDオールステンロック ツル長 同一鍵SOL HARD
3,998税込4,398
1個
当日出荷
オールステンロックのツル長タイプ。同一鍵も揃えています。ステンレスチェーンと組み合わせたり、工具箱、保管箱、船舶装備品などに。
ロックキー式材質ステンレスSUS-304(内部シリンダー部分およびキーは真鍮)呼称30
プリンセスローズ取手 No.350 シロクマプリンセスローズ取手 No.350シロクマ
8,498税込9,348
1本
4日以内出荷
木ネジ止メです。
材質真鍮サイズ【付属ビス】3.5×25
KHK ステンレスマルラック KHK(小原歯車工業)KHK ステンレスマルラックKHK(小原歯車工業)
26,980税込29,678
1個
当日出荷から3日以内出荷
・SROと同形状のステンレス製ラックです。・サビを嫌う機械等にご利用いただけます。
材質ステンレス形状R2
ステンレスマグボトル ワンタッチ アイリスオーヤマステンレスマグボトル ワンタッチアイリスオーヤマ
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
片手で簡単にロックを解除できる便利なワンタッチタイプのマグボトルです。ロックが掛かっているか一目で確認ができます。ボタンはすっきりとしたデザインです。ロック付きで持ち運びにも安心です。高さ・カーブのある飲み口が唇にフィットし、口当たりの良い飲み口になっています。空気穴があるので、スムーズに飲み物が飲めます。飲み口を取り外して洗えるので、衛生的に使えます。飲み口の取り外し、取り付けも簡単です。マットな質感で落ち着いたカラーです。保温・保冷両用です。
材質本体:ステンレス鋼(外側:アクリル樹脂塗装)、ふた:ポリプロピレン、飲み口:ポリプロピレン、パッキン:シリコーン
カスタムフィルター ラウンドテーパード(ラバートップ) DNA(ディーエヌエー)カスタムフィルター ラウンドテーパード(ラバートップ)DNA(ディーエヌエー)
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷から82日以内出荷
《DNAフィルターのこだわり》 正確な設計を可能にする三次元測定 コンピューター制御のエアフロー計測 フルコントールデザイン ダイノマシンによる性能テスト リニューアルされたパッケージ 耐久性に優れたEVA素材、ポリウレタンを採用 エアーの流れをスムーズにする内側形状 吸気抵抗を減らすメッシュ交差部分 車種に合わせた折の高さとピッチ 独自の技術を投入したフィルターオイル 品質永久保証(オンロードモデル)/品質2年保証(オフロードモデル・競技使用分)
産業車輌用空気入車輪 岡本工機産業車輌用空気入車輪岡本工機
18,980税込20,878
1個
翌日出荷から5日以内出荷
取付穴径(Φmm)14車輪タイプ空気入り
サーモス 真空断熱ケータイマグ ヒロショウサーモス 真空断熱ケータイマグヒロショウ
8,298税込9,128
1個
4日以内出荷
サーモス 真空断熱ケータイマグは、保温・保冷に優れたケータイマグです。氷も入れやすく広口で、やさしい口当たりの飲み口でシンプルなデザインでお手入れしやすいです。軽量かされており、アウトドア・通常使い・通勤など様々なシーンでお使いいただけます。
用途飲み物の保冷・保温に。
ペン型COメーター A-Gas Japan(旧:FUSO)ペン型COメーターA-Gas Japan(旧:FUSO)
34,980税込38,478
1個
4日以内出荷
ペン型のCOメーターです。 アラーム機能付ですので安全対策用として使用できます。 オートゼロ調整機能付。
付属品本体、電池、取扱説明書、保証書測定範囲(CO)0~1000ppm、(温度)0~50℃質量(g)約190電源単4電池×4寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×40×40反応時間30秒以内測定精度(CO)±5%+2ppm、(温度)±0.8℃表示分解能(CO)1ppm、(温度)0.1℃機能データホールド、オートパワーオフ、アラーム、オートゼロ機能測定対象CO(一酸化炭素)、温度使用環境0~50℃、85%RH以下サンプリング周期約1秒
その他(X~) SMCその他(X~)SMC
54税込59
1個
3日以内出荷から90日以内出荷
KKO スリーブ イハラサイエンスKKO スリーブイハラサイエンス
599税込659
1個
翌日出荷から31日以内出荷
形状スリーブ
丸ラック KHK(小原歯車工業)丸ラックKHK(小原歯車工業)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ラック側を往復運動させるときに便利です。
用途動力伝達用歯車。材質S45C2018年トラスコ掲載ページ2 0122
ステンレスケータイボトル ワンタッチ 350ml アイリスオーヤマステンレスケータイボトル ワンタッチ 350mlアイリスオーヤマ
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
片手で簡単にロックを解除して、ふたを開けることができる便利なワンタッチタイプのマグボトル(ステンレス製携帯用まほうびん)です。ロック付きで持ち運びにも安心です。保温・保冷性が高い真空断熱構造のため、飲みごろ温度が維持されます。飲み口を取り外して洗えるので、お手入れが簡単で衛生的に使えます。取り外し、取り付けも簡単です。
材質本体:ステンレス鋼(外側:アクリル樹脂塗装)、ふた:ポリプロピレン、飲み口:ポリプロピレン、せん:ポリプロピレン、パッキン:シリコーン容量(L)0.35口径(Φmm)約45寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.5×7×18.1保温効力(℃)63以上(6時間)保冷効力(℃)8以下(6時間)
プラスケットNo.350 金具付 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)プラスケットNo.350 金具付岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
3,398税込3,738
1個ほか
翌々日出荷
様々な分野で活躍するオールマイティーのコンテナー。小型から超大型までの充実した品揃え。
材質PP有効内寸(mm)601×390×147外寸(mm)690×490×183内寸(mm)627×420×161フタなし材質(金具)鉄(メッキ処理)圧縮荷重(N[kgf])6180[630]コンテナ種類メッシュ
SURO ステンレス丸ラック KHK(小原歯車工業)SURO ステンレス丸ラックKHK(小原歯車工業)
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
SROと同形状のステンレス製ラックです。
材質SUS303種別丸ラック形状R2
...