カテゴリ

  • 研磨材(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 機構部品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 手袋(2)
  • オフィス家具(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 電動工具(1)

「o-378」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
農機オイルフィルター サンエレメント農機オイルフィルターサンエレメント(14件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
カーメーカー、大手商社・運送業者へのOEM提供実績のあるメーカーで自動車用から産業用・空調用・船舶用まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです創業半世紀以上フィルターを作り続けている安心メーカー
フィルター交換目安半年に1度、または5000km毎
オイルエレメント ジャパンオイルエレメントジャパン
1,198税込1,318
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途建設機械用オイルエレメントです。
セラポイント(金属用) #320 サンフレックスセラポイント(金属用) #320サンフレックス
659税込725
1本
当日出荷
回転工具に取付けて研磨する特殊弾性ゴム砥石です。
用途各種金属の表面調整、微小バリ取り、金型研磨に使用します。軸径(Φmm)6外径(mm)20高さ(mm)25粒度#320形状円筒型砥材SW材許容回転数(min-1[r.p.m])15000適合材各種金属
オールステンレス鋼製キャッチクリップ SUGICO(スギコ)オールステンレス鋼製キャッチクリップSUGICO(スギコ)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
耐食性、耐薬品性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)表面仕上げバレル研磨
ニトローブ W+(ダブリュープラス)右手2本 SHOWA(ショーワグローブ)ニトローブ W+(ダブリュープラス)右手2本SHOWA(ショーワグローブ)
629税込692
1袋(2枚)
当日出荷
ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。 手のひらには発泡ニトリルゴムをコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。 ユーザーの声を取り入れて設計・開発した独自の手型により、指先までフィットし、細かい作業にも適しています。 裏布は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の18ゲージ・シームレス編み手袋です。
用途お掃除に、車などのメンテナンスに、農業、水産・漁業、清掃・サービス業、機械工業、自動車関連業、石油・化学関連業タイプ右手RoHS指令(10物質対応)対応
ニトローブ W+(ダブリュープラス)左手2本 SHOWA(ショーワグローブ)ニトローブ W+(ダブリュープラス)左手2本SHOWA(ショーワグローブ)
399税込439特価
1袋(2枚)
当日出荷
ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。 手のひらには発泡ニトリルゴムをコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。 ユーザーの声を取り入れて設計・開発した独自の手型により、指先までフィットし、細かい作業にも適しています。 裏布は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の18ゲージ・シームレス編み手袋です。
用途お掃除に、車などのメンテナンスに、農業、水産・漁業、清掃・サービス業、機械工業、自動車関連業、石油・化学関連業タイプ左手RoHS指令(10物質対応)対応
超硬高精度用リーマ EIKO(栄工舎)超硬高精度用リーマEIKO(栄工舎)(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10
セラポイント サンフレックスセラポイントサンフレックス
589税込648
1個
翌々日出荷
ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。バリ取りなどは二次バリが発生しません。
軸径(Φmm)6直径(Φmm)20長さ(mm)25形状円筒材質SW材許容回転数(min-1[r.p.m])15000
ポリオレフィンテープ No.3 幅5~99mm PO-3シリーズ サンワ[テープ]ポリオレフィンテープ No.3 幅5~99mm PO-3シリーズサンワ[テープ]
25,980税込28,578
1巻
4日以内出荷から10日以内出荷
耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。
仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.114mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色
部品 EZ7880 充電ハンマードリル(黒) Panasonic(パナソニック)部品 EZ7880 充電ハンマードリル(黒)Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から6日以内出荷
セラポイント(金属用) #180 サンフレックスセラポイント(金属用) #180サンフレックス
589税込648
1本
6日以内出荷
回転工具に取付けて研磨する特殊弾性ゴム砥石です。
用途各種金属の表面調整、微小バリ取り、金型研磨に使用します。軸径(Φmm)6形状円筒型粒度#180砥材SW材高さ(mm)25許容回転数(min-1[r.p.m])15000適合材各種金属外径(mm)20
六角軸セラポイント サンフレックス六角軸セラポイントサンフレックス
999税込1,099
1本
6日以内出荷
電気ドリル・インパクトドライバー・フレキシブルシャフト(コレット式は不可)に取り付けてステンレスや金属製品の磨き、金型などの研磨に使用できます。一般的な砥石と違い、ゴムの柔らかさで深いキズをつけず手軽に使用できます。また、耐水・耐油性にも優れています。低振動!低騒音!低粉塵!
用途薄サビ・溶接ヤケ落し。金属のバリ取り。金型・金属部品の表面仕上げ。自動車・バイク部品の研磨。高さ(mm)(ゴム砥石部)25外径(Φmm)(ゴム砥石部)20許容回転数(min-1[r.p.m])5000適合材ステンレス関連資料(0.57MB)
ポリオレフィンテープ No.3 幅700~799mm PO-3シリーズ サンワ[テープ]ポリオレフィンテープ No.3 幅700~799mm PO-3シリーズサンワ[テープ]
249,800税込274,780
1巻
6日以内出荷
耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。
仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.114mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色
(MB378)RESERVOIR,O 三菱ふそう(MB378)RESERVOIR,O三菱ふそう
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
M80 スプロケット 1列C型 三興製作所[スプロケット]M80 スプロケット 1列C型三興製作所[スプロケット]
24,980税込27,478
1個
翌日出荷から9日以内出荷
主に大スプロケットのみ製作されボスが両側にあるもので低速回転の従動用に使用されます。溶接構造で熱処理加工は施していません。材質はSS400を使用しています。機械構造用炭素鋼一体物で歯先高周波焼入品も在庫があります。
形状C種類スプロケット列数1列歯幅(T)(mm)14.6チェーンNo.80スプロケット形状C型
O-リング 93211-37805 YAMAHA(ヤマハ)O-リング 93211-37805YAMAHA(ヤマハ)
399税込439
1個
3日以内出荷
O-リング 93211-37801 YAMAHA(ヤマハ)O-リング 93211-37801YAMAHA(ヤマハ)
409税込450
1個
3日以内出荷
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-O~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-O~)CKD
7,088税込7,797
1個
5日以内出荷から19日以内出荷
種別部品
Oリング RS PRO 内径 371mm ニトリル RS PROOリング RS PRO 内径 371mm ニトリルRS PRO
2,398税込2,638
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 371mm外径 = 378mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
パネルマウントフレーム四角穴 W35×H1370×D78mm 4.6kg 2本入 SSO-30UPFシリーズ 摂津金属工業パネルマウントフレーム四角穴 W35×H1370×D78mm 4.6kg 2本入 SSO-30UPFシリーズ摂津金属工業
22,980税込25,278
1式(2本)
7日以内出荷
サーバーラックSSRシリーズの構成部品と同じパネルマウントフレームです。四角穴にケージナットを取り付けることで、M5またはM6のねじ穴を設けることができます。M5のねじ穴には、ケーブル処理用のアクセサリーを取り付けることができます。マウント部は位置決め用として、刻印(1U毎)と数字刻印(5U毎)が入っています。
M80 スプロケット 2列新B型 三興製作所[スプロケット]M80 スプロケット 2列新B型三興製作所[スプロケット]
38,980税込42,878
1個
9日以内出荷
2列スプロケットは2列新B型(片ボス一体構造)となっています。B型は材質機械構造用炭素鋼で歯先高周波焼入しています。
形状2B種類スプロケット列数2列歯幅(T)(mm)14.1チェーンNo.80スプロケット形状B型