カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(4)
    • フィルターハウジング(1)
    • 共通摺合せ商品/セパラブル製品(1)
  • バイク部品(19)
    • バイクカスタムパーツ(9)
  • 農業機械(304)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
  • 制御機器(10)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 電気材料(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 自動車補修部品(3)
  • 空圧工具(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 切削工具(2)
  • 自転車部品(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
すべてのカテゴリ

「o-ring」の検索結果

関連キーワード
389件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
O-RING KIT (R134aクイックジョイントバルブ18190.18191・Oリング大小2個入り) ロビネア(ROBINAIR)O-RING KIT (R134aクイックジョイントバルブ18190.18191・Oリング大小2個入り)ロビネア(ROBINAIR)
839税込923
1セット(2個)
3日以内出荷
ロビネア(ROBINAIR)正規品補修部品です。R134aクイックジョイントバルブ 18190A・18191A・18190A-JA・18191-JA 用Oリング高圧・低圧用 2個セット
用途ロビネア(ROBINAIR)R134aクイックジョイントバルブ補修用寸法(外径×内径×厚さ)(mm)【低圧用Oリング】19.5×13.95×26【高圧用Oリング】16×10.8×2.6危険物の類別非危険物
Drag Specialties LINK CON DS 530 O-RING CL | DSCL530PO DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties LINK CON DS 530 O-RING CL | DSCL530PODRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
6,998税込7,698
1個
36日以内出荷
Drag Specialties LINK CON DS 530C O-RNG RI | DSRL530POS DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties LINK CON DS 530C O-RNG RI | DSRL530POSDRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
7,398税込8,138
1個
36日以内出荷
自動散水用電磁弁 RSV形電磁弁(部品) CKD自動散水用電磁弁 RSV形電磁弁(部品)CKD
8,498税込9,348
1セット
3日以内出荷
自動散水用電磁弁RSV形32~80A、40~80フランジ用のOリングキットです。
用途メンテナンス用に本体【形番】RSV-32~80A、40~80F構成部品Oリング(P-8)(P-9)(P-3)(P-5)(AS568-018)
自動散水用電磁弁 RSV形電磁弁(部品) CKD自動散水用電磁弁 RSV形電磁弁(部品)CKD
8,498税込9,348
1セット
3日以内出荷
自動散水用電磁弁RSV形20A、25A用のOリングキットです。
用途メンテナンス用に本体【形番】RSV-20A、25A構成部品Oリング(P-8)(P-10)(P-3)(P-5)(AS568-018)
自動散水用樹脂製電磁弁 GSV形樹脂電磁弁(部品) CKD自動散水用樹脂製電磁弁 GSV形樹脂電磁弁(部品)CKD
9,998税込10,998
1セット
3日以内出荷
自動散水用樹脂製電磁弁GSV形50A用のOリングキットです。
用途メンテナンス用に本体【形番】GSV-50A構成部品Oリング(P-10)(P-4)(P-5)(AS568-019)(P-12.5)(P-5)
自動散水用樹脂製電磁弁 GSV形樹脂電磁弁(部品) CKD自動散水用樹脂製電磁弁 GSV形樹脂電磁弁(部品)CKD
5,898税込6,488
1セット
4日以内出荷
自動散水用樹脂製電磁弁GSV形25A用のOリングキットです。
用途メンテナンス用に本体【形番】GSV-25A構成部品Oリング(P-10)(P-5)(AS568-019)
自動散水用樹脂製電磁弁 GSV2形樹脂電磁弁(部品) CKD自動散水用樹脂製電磁弁 GSV2形樹脂電磁弁(部品)CKD
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
自動散水用樹脂製電磁弁GSV2形20※、25※用のユニオンOリングキットです。
用途メンテナンス用に本体GSV2-20、25構成部品Oリング(P-31)(10ヶ)
自動散水用樹脂製電磁弁 GSV2形樹脂電磁弁(部品) CKD自動散水用樹脂製電磁弁 GSV2形樹脂電磁弁(部品)CKD
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
自動散水用樹脂製電磁弁GSV2形40※、50※用のユニオンOリングキットです。
用途メンテナンス用に本体GSV2-40、50構成部品Oリング(P-58)(10ヶ)
丸・平PK 200種1000本セット DELTA丸・平PK 200種1000本セットDELTA
15,980税込17,578
1セット(1000本)
8日以内出荷
裏蓋に収納されている丸と平のゴムパッキンの交換用商品です。経年と共にゴムは劣化してきます。交換用パッキンに交換の上、グリスを塗布の上裏蓋に収納して下さい。
用途サイズ:200種×5本=1000本のセットです。【O-Ring:合計170種】【FLAT-Ring:合計30種】*商品のサイズ資料は関連資料PDFよりご確認下さい。関連資料(0.11MB)
丸PK 78種234本セット DELTA丸PK 78種234本セットDELTA
6,498税込7,148
1セット(234本)
8日以内出荷
裏蓋に収納されているO-Ringゴムパッキンの交換用商品です。経年と共にゴムは劣化してきます。交換用O-ringパッキンに交換の上、グリスを塗布の上裏蓋に収納して下さい。
用途サイズ:78種×3本=234本のセットです。*セット内容は画像よりご確認願います。
ベル 雷神 zero 弐 マットブラック 東京ベルベル 雷神 zero 弐 マットブラック東京ベル
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
雷神(RAIJIN):日本の民間信仰における雷の神である「雷神」が轟かす大きな雷鳴が、遠くまで鳴り響く音を連想し製品名称と致しました。スポーツバイクに乗られる、より幅広いユーザーに雷神ベルを使用していただきたく、O-ringゴムを使用して(*フリーバンド方式)ハンドル取付径Φ22.2/Φ25.4/Φ31.8mmに取付可能です。所有感を満たすベル!!高品質の大きな音で、自転車に乗るあなたに大きな安全を!!音圧がISO14878 class1(85dB以上)に達しています。
材質音響体:真鍮マットブラック質量(g)70適合径(Φmm)取付:22.2~31.8
BUNA O-RING 1ヶ 50-8207-S エスアンドエスサイクルBUNA O-RING 1ヶ 50-8207-Sエスアンドエスサイクル
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクルメーカー品番:50-8207-SOリング (-039)材質[素材]:ニトリルゴム
材質ニトリルゴム
PUSHROD COVER O-RING KIT 93-4041 エスアンドエスサイクルPUSHROD COVER O-RING KIT 93-4041エスアンドエスサイクル
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクルメーカー品番:93-4041適合情報:ハーレー[HARLEY] ビンテージ
O-RING 1.625 50-8046 エスアンドエスサイクルO-RING 1.625 50-8046エスアンドエスサイクル
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクルメーカー品番:50-8046Oリング (-326)材質[素材]:ラバー備考:OEM:27060-55
材質ラバー備考OEM:27060-55
Oリング ULVAC(アルバック)OリングULVAC(アルバック)
259税込285
1個
翌日出荷
材質NBRRoHS指令(10物質対応)対応
SKINDICHT BLK-GL-M 25X1.5 +O-RING BK SKINDICHTSKINDICHT BLK-GL-M 25X1.5 +O-RING BKSKINDICHT
12,980税込14,278
1セット(150個)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SKINDICHT BL-M 6KT. 32X1.5 +O-RING SKINDICHTSKINDICHT BL-M 6KT. 32X1.5 +O-RINGSKINDICHT
9,598税込10,558
1セット(14個)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ジェットストリームホルダー Oリング セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ジェットストリームホルダー Oリングセコ・ツールズ・ジャパン
249税込274
1個
翌々日出荷
ジェットストリーム用Oリングになります。
仕様ジェットストリームホルダ用パーツRoHS指令(10物質対応)対応
油圧シリンダーシールキット HSTシールキット油圧シリンダーシールキットHSTシールキット
17,980税込19,778
1セット
4日以内出荷
HSTシールキットのロッドシールおよびバッファーリング等の主要部品は純正部品と同等形状および耐熱材料(純正品質同等以上)を採用。
コンプリートガスケットセット ATHENA(アテナ)コンプリートガスケットセットATHENA(アテナ)
36,980税込40,678
1個
62日以内出荷
ガスケットは基本的に再使用は出来ません。オイル、圧縮排気、水など漏れてませんか。性能はもちろん、寿命も重要です。エンジンメンテナンスの必需品!エンジン1台分のガスケットセットシリンダーヘッド、シリンダーベース、シリンダーヘッドカバー、クランクケース、エキゾーストガスケット、 クラッチカバー、トランスミッションカバー、オイルパン、ポンプ、ドレン、ステムシール、等々※一部含まれない車種もございます。
白PT370ネジ込高圧ユニオン【O‐Ring式】 Both-Well(ボスウェル)白PT370ネジ込高圧ユニオン【O‐Ring式】Both-Well(ボスウェル)
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
材質PT370
PT370差込高圧ユニオン【JIS認定品・O‐Ring式】 Both-Well(ボスウェル)PT370差込高圧ユニオン【JIS認定品・O‐Ring式】Both-Well(ボスウェル)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
材質PT370
PT370ネジ込高圧ユニオン【O‐Ring式】 Both-Well(ボスウェル)PT370ネジ込高圧ユニオン【O‐Ring式】Both-Well(ボスウェル)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
材質PT370
SUS304高圧差込ユニオン【JIS認定品・O‐Ring式】 Both-Well(ボスウェル)SUS304高圧差込ユニオン【JIS認定品・O‐Ring式】Both-Well(ボスウェル)
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
材質SUS304
SUS304高圧ネジ込ユニオン【O‐Ring式】 Both-Well(ボスウェル)SUS304高圧ネジ込ユニオン【O‐Ring式】Both-Well(ボスウェル)
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
材質SUS304
O-RING,9.5X1.9 ホンダO-RING,9.5X1.9ホンダ
179税込197
1個
3日以内出荷
ポンプパッキンOリングセット KY-2500HB用 Sakae Fuji(栄製機)ポンプパッキンOリングセット KY-2500HB用Sakae Fuji(栄製機)
899税込989
1セット
翌日出荷
トラスコ品番123-3323アズワン品番64-8588-78
ポンプパッキンOリングセット KY-5000HB用 Sakae Fuji(栄製機)ポンプパッキンOリングセット KY-5000HB用Sakae Fuji(栄製機)
1,298税込1,428
1セット
当日出荷
トラスコ品番123-3324アズワン品番64-8588-81
防災用・消火用 ユニクロメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PTOU ユニオン O.R. フジトク防災用・消火用 ユニクロメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PTOU ユニオン O.R.フジトク
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
形状ユニオン材質炭素鋼
SKINDICHT O-Ring Perbunan PG LAPPSKINDICHT O-Ring Perbunan PGLAPP
139税込153
1個ほか
4日以内出荷から14日以内出荷
O-リングはグランド固定ネジ部からオイル、ダスト、水などの侵入を防ぎます。
RoHS指令(10物質対応)対応
SKINDICHT O-Ring Perbunan metric LAPPSKINDICHT O-Ring Perbunan metricLAPP
139税込153
1個ほか
6日以内出荷から9日以内出荷
O-リングはグランド固定ネジ部からオイル、ダスト、水などの侵入を防ぎます。
RoHS指令(10物質対応)対応
X-XWリングシールチェーン 520X-XW RK JAPANX-XWリングシールチェーン 520X-XWRK JAPAN
8,398税込9,238
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
X-XWシリーズ怒涛のパワーを受け止める、強靭さ。鈴鹿8耐での装着実績もある、フラッグシップモデル。高次元の性能を市販化レースシーンにおいて多くのチームをサポートする技術と経験をフィードバック。ライダーの求める高次元の走りまで追随します。2015年の鈴鹿8耐において、520X-XW装着車両は完走はもちろん6位入賞を果たし、市販品ながら充分な耐久性と加速性能を証明しました。次はあなたのマシンで、レーシングスペックを体感してください。高い耐久性X-XWリングは2重プール構造によりグリス封入性を大幅に向上し、RKジャパン社製の標準的なO-Ringと比べ1.7倍の耐久性を実現しました。より長期間、ライダーの足元を支えます。
仕様標準装着ジョイント:CLFチェーンピッチ(mm)15.875ローラリンク内幅(W)(mm)6.35ピン長L(mm)ピン全長(総幅):20.9排気量(cc)指定:400~1000(空/油冷は1200ccまで)
X-XWリングシールチェーン 525X-XW RK JAPANX-XWリングシールチェーン 525X-XWRK JAPAN
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
X-XWシリーズ怒涛のパワーを受け止める、強靭さ。鈴鹿8耐での装着実績もある、フラッグシップモデル。高次元の性能を市販化レースシーンにおいて多くのチームをサポートする技術と経験をフィードバック。ライダーの求める高次元の走りまで追随します。2015年の鈴鹿8耐において、520X-XW装着車両は完走はもちろん6位入賞を果たし、市販品ながら充分な耐久性と加速性能を証明しました。次はあなたのマシンで、レーシングスペックを体感してください。高い耐久性X-XWリングは2重プール構造によりグリス封入性を大幅に向上し、RKジャパン社製の標準的なO-Ringと比べ1.7倍の耐久性を実現しました。より長期間、ライダーの足元を支えます。
仕様標準装着ジョイント:CLFサイズ525チェーンピッチ(mm)15.875ローラリンク内幅(W)(mm)7.94ピン長L(mm)ピン全長(総幅):23.5排気量(cc)指定:600~1300
Han-Modular Pneumatic O-Ring 1 6 - 4mm ハーティングHan-Modular Pneumatic O-Ring 1 6 - 4mmハーティング
589税込648
1袋(2個)
予約販売
仕様アクセサリ : ヘビーデューティーパワーコネクタ
ソリッドステートリレー, SPNO IXYS IXYSソリッドステートリレー, SPNO IXYSIXYS
749税込824
1個ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LP1Dシリーズ シュナイダーエレクトリックシュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LP1Dシリーズシュナイダーエレクトリック
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LC1Dシリーズ シュナイダーエレクトリックシュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LC1Dシリーズシュナイダーエレクトリック(1件のレビュー)
159,800税込175,780特価
1個
当日出荷から7日以内出荷