カテゴリ
- 自動車補修部品(4)
- 事務用品(4)
- 厨房用品(3)
- バイク部品(2)
- 保管用品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 手袋(1)
- 切削工具(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(1)
- Eazi-Grip(イージーグリップ)(2)
- EIKO(栄工舎)(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- Legris(レグリ)(1)
- LION (ライオン事務器)(4)
- SANSHIN(2)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- アンセル(1)
- サンエレメント(1)
- サンワ通商(1)
- ミソノ刃物(2)
- 三菱ふそう(1)
- 下村工業(1)
- 東洋エレメント(1)

ミソノUX10 ツバ付ボーニング
ミソノ刃物¥34,980税込¥38,4781丁4日以内出荷プロの理想の切れ味と限りない愛着を感じさせてくれるハイクラス包丁UXIOシリーズ。本場スウェーデン鋼と先端技術のミソノが創り上げたステンレス鋼包丁の最高峰です。材質高純度ピュアステンレス鋼全長(mm)270刃渡り(mm)110
耐切創手袋(ポーラーベア シュープリーム)
アンセル¥2,198税込¥2,4181枚当日出荷JIS T 8116適合品です。ステンレススチール繊維とポリエステルを組み合わせた耐切創手袋。卓越した耐切創強度を誇るとともに、生地がやわらかく作業性にも優れています。メッシュタイプ(金属製)の手袋に比べ、コストも安く、しかも長期にわたる使用が可能。用途薄型鋼板の処理、加工等。印刷工場。食品加工工場メンテナンス。太陽電池産業。入数(枚)1材質(繊維部)ポリエステル、ステンレススチール繊維
パイプ式ファイル両開き〈環境〉
LION (ライオン事務器)¥1,498税込¥1,6481冊4日以内出荷から5日以内出荷左右両方から開閉できるので書類の抜き差しが便利です。材質表紙:オレフィン素材貼り、芯材:再生紙、4色背紙:再生紙色ライトグレータイプヨコエコマーク認定認定縦(mm)307開閉両開きRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 270
パイプ式ファイル両開き〈環境〉用背紙
LION (ライオン事務器)¥399税込¥4391パック(5枚)5日以内出荷パイプ式ファイル用の交換用の背紙です。仕様1枚をミシン目で切りはなして使う背紙です。青の裏は赤、緑の裏は黄の両面印刷です。)適合パイプ式ファイル 両開き A4S用材質再生紙RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
パイプ式ファイル両開き〈環境〉用背紙
LION (ライオン事務器)¥399税込¥4391パック(5枚)5日以内出荷1枚をミシン目で切りはなして使う背紙です。青の裏は赤、緑の裏は黄の両面印刷です。材質再生紙色ブルーサイズA4判S型用RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
味わい食房 チタンおろし千切り
下村工業¥1,198税込¥1,3181個10日以内出荷素材にチタンを使用、軽くて丈夫、サビずに衛生的。両面を使い分けて大根やにんじんのおろしと千切り、両方できます。金属アレルギーの心配がなく、食材本来の味が楽しめます材質金属部/チタン 樹脂部/ポリプロピレン(耐熱温度110度)質量(g)70本体寸法(mm)90×14×267食器洗浄機対応○
スリム棚板ラック スリムイーラック 下段オープンタイプ
SANSHIN¥42,980~税込¥47,278~1台16日以内出荷から18日以内出荷棚板を極限まで薄くして保管効率を最大限に高めた高密度収納棚です。用途少量多品種を保管管理する倉庫や工場・店舗などに。材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース・ロックピン:樹脂色マイルドホワイトタイプ単体型最大積載量(kg/台)500棚板調整ピッチ(mm)25
スリム棚板ラック スリムイーラック 下段オープンタイプ
SANSHIN¥37,980~税込¥41,778~1台16日以内出荷棚板を極限まで薄くして保管効率を最大限に高めた高密度収納棚です。用途少量多品種を保管管理する倉庫や工場・店舗などに。材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース・ロックピン:樹脂色マイルドホワイトタイプ連結型最大積載量(kg/台)500棚板調整ピッチ(mm)25
オイルフィルター
サンエレメント(154件のレビュー)¥1,290税込¥1,4191個当日出荷から8日以内出荷日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
オイルフィルター
東洋エレメント(22件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481枚当日出荷から7日以内出荷自動車用フィルタのトップメーカーとしての軽自動車からバスやトラックにいたるまで一販隻以上の実績と信頼が「東洋ブランド」の強みです。用途オイル中の有害な不純物を取り除き、綺麗なオイルをエンジンに供給する役目
Tank Grips:EVO
Eazi-Grip(イージーグリップ)¥8,998税込¥9,8981個62日以内出荷Eazi-Grip(TM) タンクグリップは、高レベルのグリップを提供する独自の表面を備えており、レース、サーキット走行に最適です。コーナリング中のハードブレーキング時にライダーへの疲労と動きを軽減します。二ーグリップ力が高まることで、よりコントロールしやすくなり、手首や肩への圧力が軽減され、腕がパンプするリスクを軽減させます。また、コーナー中央でのボディポジションの維持にも役立ちます。・「Evo」シリーズは、顕著な半球状のトラクションドームによりライダースーツ着用時でもしっかりとグリップを感じることが特徴です。内容左右セット
Tank Grips:PRO
Eazi-Grip(イージーグリップ)¥8,998税込¥9,8981個62日以内出荷Eazi-Grip(TM) タンクグリップは、高レベルのグリップを提供する独自の表面を備えており、レース、サーキット走行に最適です。コーナリング中のハードブレーキング時にライダーへの疲労と動きを軽減します。二ーグリップ力が高まることで、よりコントロールしやすくなり、手首や肩への圧力が軽減され、腕がパンプするリスクを軽減させます。また、コーナー中央でのボディポジションの維持にも役立ちます。・「Pro」シリーズは、薄型の円形エンボスパターンによりバイク上でのライダーの動きやすさを向上させる滑らかさが特徴です。ブラックとクリアからお選びいただけます。内容左右セット
エアチューブ 1100Pシリーズ
Legris(レグリ)¥99,980税込¥109,9781個10日以内出荷DI: 2002/95/EC (RoHS)、2011/65/EC DI: 97/23/EC (PED) RG: 1907/2006 (R個) 輸送 化学的な性能及び耐性は、DIN74324 -1 /DIN 73378 / ISO7628に従ってテスト済み ポリアミド(PA)フレキシブルチューブ Parker Legrisのポリアミド(PA)チューブは、産業用途及び車両用途向けに特別にテストされています。このチューブの耐久性は、長期的に安定した機械的特性によるものです。 特長と利点:化学薬品や湿気に対する優れた耐性 優れた材質安定性 生産時の連続較正により高い信頼性を実現 2種類の材質グレード: 硬質及び半硬質 広い使用圧力 / 温度範囲 優れた振動吸収性能 耐摩耗性 回路を識別しやすいようにさまざまな色を用意 シリコンフリー 製品用途の情報 ファクトリオートメーション 各種製造業 包装 機械工具 標準的な空圧式機械装置や低圧空気搬送に使用することができます。このチューブは、真空用途にも適しています。仕様●内径ホース:9mm●外径ホース:12mm●カラー:黒●材料:ポリアミド●アプリケーション:産業用●長さ:100m●最高使用圧力:50バール●メーカーシリーズ:1100P●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+100℃●特殊機能:高耐久性●RoHS適合状況:適合●コード番号:144-7885アズワン品番68-4150-63
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら