3P抜け止め電源タップサンワサプライ(6件のレビュー)
マグネット付OAタップ(接地15A抜け止め形)Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)
ノイズフィルタタップサンワサプライ
電源タップ 4個口 3P 2P変換アダプタ付 延長コード マグネット付 RoHS準拠 抜け止め機能 熱に強い二重構造 コンセントエレコム(26件のレビュー)
電源タップ 3P抜け止めタイプTRUSCO
OAマルチタップ 電源タップ 7個口 耐雷サージ 抜け止め防止機能 固定用マグネット付き 集中スイッチ付ELPA(17件のレビュー)
スイッチ付タップ 電源タップ 180°角度調整 回転式プラグ 個別LEDスイッチランプ 横挿し 耐雷サージ付きELPA(2件のレビュー)
耐雷スイッチ付タップ AC125V 15A 6個口 LEDランプ仕様 独立スイッチ 雷から接続機器を守る耐雷サージ付ELPA
EDLP コード付タップ 延長コード 電源タップ 3個口 トラッキング 火災予防 回転式コンセントELPA(93件のレビュー)
耐雷スイッチ付タップ AC125V 15A 4個口 LEDランプ仕様 独立スイッチ 雷から接続機器を守る耐雷サージ付ELPA
電源タップサンワサプライ
横形OA用抜け止め接地タップ6コ口 ハーネスプラグ付明工社
延長ケーブル 延長コード 電源タップ 1個口 スイッチなし 熱に強いELPA(3件のレビュー)
延長コード 電源タップ 10個口 2P ほこりシャッター付 雷ガード 固定 吊り下げエレコム(6件のレビュー)
OAタップ 10個口 スイッチ無し ホコリシャッター付 固定&吊下可能 1mエレコム(1件のレビュー)
ノイズフィルタタップサンワサプライ
電源タップ(3P)サンワサプライ(2件のレビュー)
延長コード 電源タップ 5m 3P マグネット付き スイングプラグ EU RoHS指令準拠 4個口/6個口 OAタップエレコム(1件のレビュー)
電源タップ 10個口 2P マグネット付 固定用フック穴 ホコリ防止シャッター 雷サージ防止 スイングタップエレコム
OAタップ(接地15A抜け止め形)(4コ口・グレー)(マグネット付)Panasonic(パナソニック)
OAタップ(ハーネス)アメリカン電機
スタンドサンワサプライ
1000x200x120mm ケーブル収納ボックス(両掛タイプ)エスコ
OAタップ 3PMSソリューションズ
ノイズフィルタタップサンワサプライ
19インチラック横取付用200Vコンセント(C13×10)L6-20プラグ付 VCT3m明工社
19インチラック用200Vコンセント(C13×10)L6-20プラグ付 VCT3m明工社
まもる君 Standard L PSシリーズSDS
パワーポイントスイベルロングボルトRUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
ノイズフィルター付OAタップ大和電器
まもる君 HardwareBox PHシリーズSDS
まもる君 Standard M PS-151シリーズSDS
まもる君 Wide L PWシリーズSDS
まもる君 Wide M PW-151シリーズSDS
19インチラック用200Vコンセント(C13×10)L6-20プラグ付 VCT5m明工社
19インチラック用200Vコンセント(C13×10)L6-20プラグ付 VCT1m明工社
19インチラック横取付用200Vコンセント(C13×10)L6-20プラグ付 VCT1m明工社