20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源ノイズフィルタを内蔵したライン型タップです。 雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵し、雷サージから接続機器を守ります。 過大な雷サージ進入時、バリスタの破損を防ぐヒューズ入りです。(LEDによる動作表示) スチール机などに簡単に取付けできるマグネット付きです。 アース接続ができる、アース端子付きです。 壁にネジなどで仮固定することができるフック穴付きです。 差込口には熱に強いユリア樹脂を採用し、ケースは二重成型の安全設計です。
コンセント形状3P抜け止め 機能雷サージガード、マグネット付、アース端子付、フック穴付、耐熱性、ノイズフィルター 付属品3P→2P変換アダプタ ピッチ(mm)40 定格15A・125V(1500Wまで) コンセント個数8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)504×54×40 アース端子あり ノイズフィルター0.5~10MHz30dB以上電源ライン間ノイズ(ノーマルモード)電源ライン-アース間ノイズ(コモンモード) アズワン品番64-0855-32 マグネットあり プラグ形状3P 最大サージ電圧(V)12500 雷ガードあり
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

電源ノイズフィルタを内蔵したライン型タップです。 雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵し、雷サージから接続機器を守ります。 過大な雷サージ進入時、バリスタの破損を防ぐヒューズ入りです。(LEDによる動作表示) 一括集中スイッチが付いているので、一括ON・OFF可能です。 スチール机などに簡単に取付けできるマグネット付きです。 アース接続ができる、アース端子付きです。 壁にネジなどで仮固定することができるフック穴付きです。 差込口には熱に強いユリア樹脂を採用し、ケースは二重成型の安全設計です。
付属品3P→2P変換アダプタ ホワイト ピッチ(mm)40 スイッチ一括集中スイッチ 定格15A・125V(1500Wまで) コンセント個数8 コンセント形状3P抜け止め 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)504×54×40 機能ノイズフィルター、雷サージガード、マグネット付、アース端子付、フック穴付、耐熱性 アース端子あり ノイズフィルター0.5~10MHz30dB以上電源ライン間ノイズ(ノーマルモード)電源ライン-アース間ノイズ(コモンモード) アズワン品番64-0855-33 マグネットあり プラグ形状3P 最大サージ電圧(V)12500 雷ガードあり
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

サンワサプライ電源タップ
3P抜け止めの4個口仕様電源タップです。通電が確認できるランプ付きです。裏面にマグネットが付いていますので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。アース端子付きです。
グレー コンセント個数4 コンセント形状3P抜け止め アース端子あり マグネットあり プラグ形状3P/2Pアースコード付(3P→2P変換アダプタ付)/平行型
1本
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

熱に強く割れにくい。
ホワイト 質量(g)745 定格125V 15A 合計1500Wまで コンセント個数1 コンセント形状2P 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)270×140×45 電源コード(m)10 機能耐トラッキングカバー付 プラグ形状2P
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

6個口(3P抜け止め)、VCTFコード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き)のタップです。 電源状態が確認できる通電ランプ付きです。 裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。 差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。 トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。 ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージ採用しています。
コンセント形状3P抜け止め
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

難燃・耐熱ボディ:コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用 丈夫な二重被ふくコード:導線の二重被ふくでコードの強度を向上 フリープラグ:ストレートプラグ&Lプラグ両用、耐トラッキング絶縁カバー付 カラーは白
ホワイト 出力(W)AC:1500以下 コンセント個数1 コンセント形状2P 機能難燃・耐熱、二重被覆、耐トラッキング、絶縁カバー付 プラグ形状フリープラグ
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)防雨型延長コード1個口
屋外でも使える防水性の高い延長コードです。
材質塩化ビニル樹脂 ブラック スイッチ× 寸法(直径Φ×高さH)(mm)約42×45 コンセント個数1 コンセント形状2P 定格容量125V/15A/1500Wまで 機能キャップ付き マグネット× USBポート数× プラグ形状2P・ストレート RoHS指令(10物質対応)対応 雷ガード× 耐トラッキング× 埃防止シャッター×
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワサプライ電源延長コード
電源タップや電動工具などの機器用電源延長に便利です。5m・10m・20mの3タイプ、黒、黄2色を用意。用途に合わせて延長できます。コードは耐久性の高い、VCTコードを採用しています。
仕様絶縁キャップ:なし 適合規格PSE 口数1個口 定格容量15A・125V プラグ平行型 シャッターなし 適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 差込口ノーマルタイプ マグネットなし プラグ形状2P 差込口形状2P 雷ガードなし
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワサプライ電源延長コード
電源コードの延長や分岐に便利です。コードは柔らかく電動工具を使用する工事などにお使いいただけます。展示会の設営や工事現場に最適です。0.3m・5m・10m・20mを用意しております。用途に合わせて延長できます。コードは耐久性の高いVCTコードを採用しています。
仕様絶縁キャップ:なし 適合規格PSE 口数3個口 定格容量15A・125V プラグ平行型 シャッターなし 適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 差込口ノーマルタイプ マグネットなし プラグ形状2P 差込口形状2P 雷ガードなし
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

6個のAC差込口とUSB Type-C(TM)ポート、USB-Aポートを備えた電源タップです。ON時に発光する一括スイッチで待機電力を抑えられるから経済的。底面の磁石でスチール製の家具に吸着でき、床から浮かせて便利に使えます。
用途上面と側面に各3個口、計6個口の2ピン式差込口を搭載したタップです。 。USBポートは、USB Type-C(TM)ポート×2、USB-Aポート×1を搭載。タップにUSBケーブルを直接挿して、ノートパソコンやタブレット、スマートフォンなどを充電できます。 。底面には超強力なネオジム磁石を配しています。スチール製の家具や事務用の機器などにしっかりと吸着できます。 。便利な360度回転パーツを搭載。回転パーツを展開することで、重いACアダプターを接続した場合や、ケーブルが引っ張られた場合にタップ本体の横転を軽減します。 。回転パーツには直径約10mmの吊り穴があり、フックやネジで壁などに引っ掛けて使うことも可能です。 。接続機器をまとめてON/OFFすることで待機電力を節約できる一括スイッチが付いています。ONのときは青色に発光するため、ひと目でON/OFFの状態が確認できます。 。USB Type-Cポートを単独で使用する際はUSB Power Delivery 最大30Wの出力が可能。対応するノートパソコンが充電できる他、スマホやタブレットの高速充電が可能です。 。※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。 。PPS機能を搭載しているので、電圧・電流を変化させることで、対応する接続機器に負担をかけずに充電できます。 。※PPS(Programmable Power Supply)とは、0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 。USB-Aポートは、高性能ICが接続機器を自動で見分けて充電できる”おまかせ充電”に対応しています。 。差込口には海外製のスマートプラグなど、極性による栓刃幅の違いがある2ピンプラグも接続可能です。 。電源プラグに極性による栓刃幅の違いはありません。 。接続機器で極性を合わせる必要がある場合、コンセントの長い方の穴と電源プラグにあるELECOMロゴ(ELECOMとだけ書かれている面)の頭文字「E」側を合わせて挿し込んでください。 。差込口の間隔は広いところが57mm、狭いところが45mmです。広い間隔で配置された差込口は、大きなアダプターを挿しても隣の差込口に干渉しにくくなっています。 。サージ電流耐量3000A/15回、制限電圧775Vmax(50A 8/20μs)の素子(バリスタ)を搭載しており、誘導雷による雷サージを吸収して接続機器を保護します。 。※直撃雷や、誘導雷であっても素子の許容値を超える雷サージが発生した場合、接続機器を保護できない場合があります。また、受けた電圧や回数により性能は劣化します。 。外側には高い難燃性を備えたPCR樹脂、内側には熱硬化性樹脂(ユリア樹脂)を用いた二重構造の筐体を採用。万が一の発熱の際に融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 。使用しない際に差込口へのホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。 。狭い場所でも配線がしやすい、180度スイングプラグを採用しています。 。電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 。並行2芯線の平型コードのため、柔軟に取り回しがしやすくなっています。 。差込口内側の刃受け金具には、繰り返しの使用でも変形しにくい0.8mm厚を採用しています。プラグの保持力が低下しにくく、差込口の発熱を抑え、安全に使用できます。 。プラグには栓刃間に火災の原因となるトラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁キャップを装備しています。 。※一部の機器で満充電に近づき、電流値が低下した事を認識すると、出力を停止する場合があります。動作異常ではありませんので、あらかじめご了承ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 付属品取扱説明書 材質本体:PCR、差込口:ユリア樹脂、プラグ:PVC樹脂 質量(g)約530 外形寸法(mm)幅約225×奥行約45×高さ約38 ※本体のみ(ケーブル突起部を除く) スイッチ◯(一括式) 定格AC側:14A/125V 1400Wまで 定格出力[1ポート使用時]USB Type-C1/C2ポート:30W(5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A)、PPS:30W(5V~11V/3A、5V~16V/2A)、USB-A1ポート:12W(5V/2.4A)、[USB Type-C1+C2ポート接続時]合計最大24W、USB Type-C1/C2ポート:15W(5V/3A)、[USB Type-C1/C2+USB-A1]合計最大24W、USB Type-C1/C2ポート:15W(5V/3A)、USB-A1ポート:12W(5V/2.4A)、[USB Type-C1+USB Type-C2+USB-A1ポート接続時]合計最大24W、USB Type-C1/C2ポート:15W(5V/3A)、USB-A1ポート:12W(5V/2.4A) プラグAタイプ 2ピン 保証期間1年間 マグネット 雷ガード
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

8個口(3P抜け止め)、VCTFコード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き)のタップです。 電源状態が確認できる通電ランプ付きです。 裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。 差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。 トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。 ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージ採用しています。
コンセント形状3P抜け止め
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

机などに挟んで使えるクリップ機構を搭載した、USB-Aポート付きの電源タップです。 。3つのAC差込口、2つのUSB-Aポートを備えており、USBケーブルによる充電も可能です。 。タップを常設できないダイニングテーブルなどに一時的に電源を設置できます。ホットプレートなどの調理機器の利用や、テレワークや宿題をする際に便利です。 。約15~35mmの厚さの板に設置が可能です。設置する際はUSB-Aポートが上向きになるようにしてください。 。ACアダプターなどの大きなプラグを接続しても隣の差込口に干渉しにくいよう、それぞれの差込口で向きを変えて配置しています。 。板との接地面はラバー仕様となっており、傷防止や滑り止め効果があります。 。下グリップには直径約10mmの吊り穴を搭載しており、使用しないときに壁のフックなどに掛けて収納することができます。 。差込口にプラグが挿し込まれていない場合にホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。 。差込口には耐熱性に優れた熱硬化性樹脂を使用しており、万が一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 。差込口内側の刃受け金具には、変形しにくい0.8mm厚を採用しています。繰り返し抜き挿ししてもプラグの保持力が低下しにくく、差込口の発熱を抑制します。 。誘導雷による最大12500Vまでの雷サージを吸収する素子(バリスタ)を搭載し、接続機器を保護します。(※最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。受けた電圧や回数により性能は劣化します。) 。差込口には極性による栓刃幅の違いがある2ピンプラグも接続可能です。 。電源プラグには極性による栓刃幅の違いはありませんが、接続機器で極性を合わせる必要がある場合、コンセントの長い方の穴と電源プラグにあるELECOMロゴ(ELECOMとだけ書かれている面)の頭文字「E」側を合わせて挿し込んでください。 。電源プラグには栓刃間に火災の原因となるトラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁スリーブを装備しています。 。狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。 。電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 。柔軟で取り回しがしやすい、並行2芯線の平型コードです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●AC側定格:14A、125V、合計1400Wまで●極性対応:△(差込口は対応、プラグは目印のみ)●環境配慮事項:THINK ECOLOGY対応製品●ブレーカー:×●モジュラージャック:×●変換アダプタ:×●抜け止め機能:×●通電表示ランプ:×●連動機能:× 付属品取扱説明書 材質ポリカーボネート樹脂、PVC樹脂、ユリア樹脂、黄銅、銅 ホワイト 規格◇PSE(特定電気用品) スイッチ× 端子形状USB-Aポート×2 コンセント形状2P 対応ほこりシャッター○(AC差込口のみ)、スイングプラグ○、二重構造○、二重被ふく○、吊り穴○(Φ10mm)、差込口キャップ○(USBポートのみ)、絶縁キャッププラグ○ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約114×約149×約70 ※コード部分およびプラグ部分を除く 定格出力USB側:(1ポート使用時)12W(5V/2.4A)、(2ポート使用時)合計12W(5V2.4A) 各ポート12W(5V/2.4A) プラグ2ピン 固定方法クリップ機構による机などへの仮固定が可能 保証期間1年間 差込口3個口、2ピン(極性のある2ピン式プラグも接続可能) ノイズフィルター× マグネット× 定格入力(USB側)AC100V-240V、50/60Hz、0.5A MAX 使用可能国日本国内専用 雷ガード
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機器のコードがコンセントに届かない場合などに、電源を延長するためのコードです。極性のある2ピン式プラグ・3ピン式プラグでも使用できます。直径10mmの吊り穴を配したシリコン製のタグが付属しており、フックなどに引っ掛けることが可能。トラッキング防止プラグやホコリ防止シャッターで使用時の事故を防ぎ安全に使えます。 ※3ピン式プラグ使用時、アースは機能しません。
コンセント個数1 機能ほこりシャッター・二重被ふく・スイングプラグ・絶縁キャップ付プラグ プラグ形状スイングプラグ コンセント形状2P ホワイト 差込口形状2ピン(極性のある2ピン式プラグ対応、3ピン式プラグ対応 ※アース機能はありません) 口数1個口 プラグ2ピン 定格125V/15A/1500Wまで 固定方法吊り穴タグを利用した仮固定 材質PVC樹脂、ユリア樹脂、ポリカーボネート樹脂 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×60×22※コード部分及びプラグ部分を除く 使用地区日本国内専用 規格PSE適合 保証期間1年 付属品吊り穴タグ スイッチ× マグネット× USBポート数× 雷ガード× 耐トラッキング× 埃防止シャッター
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

機器のコードがコンセントに届かない場合などに、電源を延長するためのコードです。差込口は1個口で、極性のある2ピン式プラグ(左右のピンの幅が異なるタイプ)・3ピン式プラグも接続できる構造になっています。3ピン式プラグ使用時、アースは機能しません。接続機器の漏電にご注意ください。電源プラグに極性はありません。接続機器で極性を合わせる必要がある場合、コンセントの長い方の穴と電源プラグの目印線側を合わせて差し込んでください。使用しない際に、差込口へのホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。差込口の一部には耐熱性に優れた熱硬化性樹脂を使用しており、万が一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。直径10mmの吊り穴を配したシリコン製のタグが付属していて、フックなどに引っ掛けることができます。電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用し、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。プラグには栓刃間に火災の原因となる、トラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁スリーブを装備しています。狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様◇PSE(特定電気用品) 付属品吊り穴タグ 材質PVC樹脂、ユリア樹脂、ポリカーボネート樹脂 ブラック 規格◇PSE(特定電気用品) スイッチ× 定格125V、15A、1500Wまで コンセント個数1 コンセント形状2P 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×60×22(コード部分及びプラグ部分を除く) 機能極性対応:△(差込口は対応、プラグは目印のみ)、スイッチ:×、雷ガード:×、ほこりシャッター:○、抜け止め機能:×、差込口キャップ:×、通電表示ランプ:×、二重構造:○、二重被ふく:○、絶縁キャッププラグ:○、スイングプラグ:○、マグネット:×、吊り穴:専用吊り穴タグを付属、ブレーカー:×、ノイズフィルター:×、モジュラージャック:×、連動機能:×、変換アダプタ:× プラグ2ピン 保証期間1年間 使用地区日本国内専用 差込口1個口 マグネット× USBポート数× プラグ形状2P・スイングプラグ 差込口形状2ピン(極性のある2ピン式プラグと3ピン式プラグも接続可能) ※3ピン式プラグ使用時、アースは機能しません。 雷ガード× 耐トラッキング× 埃防止シャッター
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワサプライ工事物件タップ
4個口(3P抜け止め)、VCTFコード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き)のタップです。 電源状態が確認できる通電ランプ付きです。 裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。 差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。 トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。 ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用しています。
コンセント形状3P抜け止め
1本ほか
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

屋外でも使える防水性の高い電源延長コードです。絶縁体とシースには、柔軟性に優れた材料を使用しており作業性に優れています。耐久性に優れたソフトVCTケーブル(コード)を採用しています。簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。
ブラック コンセント個数1個口 コンセント形状2P 定格容量15A・125V 機能防雨型、二重被覆 プラグ形状2P
1本
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源状態が確認できる通電ランプ付きです。 裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。 差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。 トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。 鉛を含まない無鉛ハンダを使用し、ネジなどのメッキには六価クロムを使用していません。
コンセント形状3P抜け止め
1本ほか
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大きなアダプターでも他のプラグや差込口に干渉せずに接続できる、短めの電源延長コードです。極性のある2ピン式プラグ・3ピン式プラグでも使用できます。直径10mmの吊り穴を配したシリコン製のタグが付属しており、フックなどに引っ掛けることが可能。トラッキング防止プラグやホコリ防止シャッターで使用時の事故を防ぎ安全に使えます。 ※3ピン式プラグ使用時、アースは機能しません。
コンセント個数1個口 コード長さ(m)0.5 機能ほこりシャッター・二重被ふく・スイングプラグ・絶縁キャップ付プラグ プラグ形状スイングプラグ コンセント形状2P ホワイト 差込口形状2ピン(極性のある2ピン式プラグ対応、3ピン式プラグ対応 ※アース機能はありません) 口数1個口 プラグ2ピン 定格125V/15A/1500Wまで 固定方法吊り穴タグを利用した仮固定 材質PVC樹脂、ユリア樹脂、ポリカーボネート樹脂 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×60×22※コード部分及びプラグ部分を除く 質量(g)100 使用地区日本国内専用 規格PSE適合 保証期間1年 付属品吊り穴タグ
1個
929 税込1,022
当日出荷

大きなアダプターでも他のプラグや差込口に干渉せずに接続できる、短い電源延長コードです。極性のある2ピン式プラグ・3ピン式プラグでも使用できます。直径10mmの吊り穴を配したシリコン製のタグが付属しており、フックなどに引っ掛けることが可能。トラッキング防止プラグやホコリ防止シャッターで使用時の事故を防ぎ安全に使えます。 ※3ピン式プラグ使用時、アースは機能しません。
コンセント個数1個口 コード長さ(m)0.1 機能ほこりシャッター・二重被ふく・スイングプラグ・絶縁キャップ付プラグ プラグ形状スイングプラグ コンセント形状2P ホワイト 差込口形状2ピン(極性のある2ピン式プラグ対応、3ピン式プラグ対応 ※アース機能はありません) 口数1個口 プラグ2ピン 定格125V/15A/1500Wまで 固定方法吊り穴タグを利用した仮固定 材質PVC樹脂、ユリア樹脂、ポリカーボネート樹脂 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×60×22※コード部分及びプラグ部分を除く 質量(g)75 使用地区日本国内専用 規格PSE適合 保証期間1年 付属品吊り穴タグ
1個
709 税込780
当日出荷

差込口にはほこりなどが入りにくいキャップが付いています。使用しない時はキャップをして保管できるので安心です。差込みプラグは2Pにも3Pにも対応可能な、アースピンを折りたためるプラグを採用しています。絶縁体には柔軟性に優れた素材を採用し、取り回しがしやすく、折れやすさを軽減しています。耐久性に優れたソフトVCTケーブルを採用し、長期間の使用にも耐えられるタフな仕様です。3個の差込口にはホコリや水の侵入を防ぐキャップ付きで、屋外や工事現場でも清潔に保てます。アース接続が可能な端子付きで、電気的な安全性をしっかり確保できます。プラグ部分にはアース接続が可能なワニ口クリップ付きで、しっかりとした接地が可能です。環境に配慮した簡易包装パッケージで、開封後も手間がかからず、スムーズに使い始められます。
仕様使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 コード:ブラック 適合規格PSE:あり 定格容量15A・125V プラグ平行型 プラグ形状3P&2P 差込口形状3P
1本
2,998 税込3,298
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)