カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(90)
    • 3P電源タップ(41)
    • 2P電源タップ(45)
  • 機構部品(1)
    • アルミフレーム用その他部品(1)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • オフィス家具(2)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • 電気材料(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
プラグ(凸部)形状
L型プラグ・その他・スイングプラグ・ストレートプラグ・ハーネスプラグ
コンセント(凹部)形状
2P・2P抜止・3P(接地2P)・3P(接地2P)抜止
グリーン・グレー・ピンク・ブラウン・ブラック・ホワイト
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
サービス分類
組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「oaタップ 2m」の検索結果

103件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量作業台/導電性ゴムマット+アース付き_ワークテーブル昇降タイプH715~H1015 山金工業軽量作業台/導電性ゴムマット+アース付き_ワークテーブル昇降タイプH715~H1015山金工業
249,800税込274,780
1台
翌日出荷
ハンドルを回して、作業しながらでも無段階での高さ調節が可能!頻繁に作業する方が入れ替わる現場・作業姿勢が変化する現場に最適!静電気を嫌う組立作業等におすすめの、天板と同サイズの導電性ゴムマットと、コード長2mのアースが付属したハンドル昇降タイプの軽量作業台です。3方向(正面・両側面)操作仕様の為、壁際に設置したり横に並べて設置する場合でもハンドル操作が可能です。ハンドルは取り外し可能で、邪魔になりません。ハンドル受けは右脚部に設置しています。均等耐荷重:固定時300kg、昇降時100kgです。天板とマットは再剥離可能な両面テープで貼り付けます。マットが傷んだ場合でも、別売オプションでマットのみのご購入・貼り替えが可能です。ベース作業台の天板/脚部カラーはシルキーホワイト色。導電性ゴムマットは表面が緑色です。天板表面材は、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。表面硬度が高く摩耗にも強いです。天板下部には、OAタップを収納できるコンセントトレーを標準装備!脚先にはスチール製アジャスター付き!床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。【ワークテーブルへの導電性ゴムマット・アースの取り付け方】・アースの両面テープをはがし、天板にアースを貼り付け、先端を導電性の床などに取り付けます。・導電性ゴムマット裏の両面テープをはがし、アースの上から天板に導電性ゴムマットを貼り付けます。
用途電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。軽作業全般、各種作業用テーブルとして。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、他。使用例:工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、オフィス、事務所、薬局、病院、他。付属品昇降用ハンドル1本(マット表面)緑高さ(mm)715~1015材質(本体)スチール(粉体塗装)耐荷重(kg)300(固定時)、100(昇降時)材質(天板)低圧メラミン化粧板色(天板)シルキーホワイト均等耐荷重(kg)300(固定時)色(本体)シルキーホワイトアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L50RoHS指令(10物質対応)対応総耐荷重(kg)300(固定時)色(脚部)シルキーホワイト
OAタップ 接地15A形 3Mコード 2コ口 グレー パナソニックEWエンジニアリングOAタップ 接地15A形 3Mコード 2コ口 グレーパナソニックEWエンジニアリング
3,198税込3,518
1台
8日以内出荷
仕様●OAタップ(接地15A形)(3Mコ-ド)(2コ口)(グレー)●原産国:日本●コード番号:144-5214アズワン品番67-9192-84
OAタップ(接地15A抜け止め形)(4コ口・グレー)(マグネット付) Panasonic(パナソニック)OAタップ(接地15A抜け止め形)(4コ口・グレー)(マグネット付)Panasonic(パナソニック)
2,298税込2,528
1台
翌日出荷
仕様●適合法規:電気用品安全法(特定電気用品)●極数及び極配置:2極(接地形)●端子部強度:1N・mのトルクで締付け●外かく押圧強度:600N 1分間●振子自重落下:器具に長さ1mのコードを接続し●高さ1mから振子状に木板に衝突させる。10回で外かく破損なし。(但し、取付穴部・角部・マグネットは除く)●コード引止部強度(コード張力除去強度)(電気用品法別表第四):コードと器具の間に引張荷重を加える。90N 1秒間25回、コードを器具側より5 cmの箇所を保持して押し込む。コード接続部のズレ 2 mm以、90 N 1秒間 1回●ターミナル強度:1.2N・m性能・試験方法は、 JIS C 8303(配線用差込接続器)試験方法による。・試験場所は、常温(5 ℃~35 ℃)、常湿(相対湿度 45 %~85 %)とする。定格15A 125V合計1500ワットまで温度上昇刃と刃受の接触部30℃以下耐熱性100℃±3℃ 1時間、但し、熱可塑性樹脂成形品は80℃±3 ℃7時間絶縁抵抗(MΩ)極性を異にする充電金属部間 開閉試験前100以上、充電金属部と人の触れる非充電金属部間(人が操作の際 触れる絶縁物を含む) 開閉試験後5以上[500V絶縁抵抗計]接触抵抗(mΩ)接地極の刃と刃受間50以下結線方式巻締端子式引張荷重(N)刃受部:キャップとテーブルタップ間 100 1間(ロック状態)開閉22.5A 125V負荷の力率約1開閉の割合6~10回/分連続100回耐電圧(V/min)極性を異にする充電金属部間1250/1、充電金属部と人の触れる非充電金属部間(人が操作の際 触れる絶縁物を含む)
延長コード USB付き電源タップ USB TypeA+Cポート 抗菌仕様 2個口タップ ケーブル TOPLAND延長コード USB付き電源タップ USB TypeA+Cポート 抗菌仕様 2個口タップ ケーブルTOPLAND
1,798税込1,978
1個
当日出荷
コンセントとUSBの複合電源タップコンセント×2、USB-Aポート×1、Cポート×1を搭載延長コードタイプ。コンパクトサイズ。SIAA抗菌加工 抗菌率99%壁面に設置しやすいL字プラグ。USBポート合計出力2.4AUSBオートパワーシステム搭載(機器に合わせて最適な充電ができます)
用途延長コード、スマートフォンなどUSB端末の充電にも。 コンセントタップ 電源タップ 電源 OAタップ USB充電 充電ポート 充電器 オートパワーシステム AUTOPOWERSYSTEM スマートフォン スマホ 端末 自動判別 トラッキング防止 二重被ふく感電防止 火災防止 コード たこ足 タコ足 2口タップ 2個口タップ 2個口ポート仕様充電ポート:コンセント×2、USB-Aポート×1、Cポート×1材質ABS、PCホワイトスイッチなしコンセント個数2機能トラッキング防止、二重被覆、USB付プラグ形状L字
OAタップ 10個口 スイッチ無し ホコリシャッター付 固定&吊下可能 2m エレコムOAタップ 10個口 スイッチ無し ホコリシャッター付 固定&吊下可能 2mエレコム
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
熱に強い二重構造ケースを採用したタップです。 プラグ仕様は2ピン式で、差込口は便利な10個口タイプです。 差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 未使用時の差込口へのほこりの浸入を防止するほこり防止シャッターを装備しています。トラッキング現象による火災やお子様のいたずらによる感電・火災の防止に役立ちます。 ACアダプターを接続しても隣の差込口に干渉しにくいように、2個の差込口を離れて配置しています。 狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。 プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 コンセントから進入する最大12500V(JEC210/212規格に基づく数値)までの誘導雷による雷サージから接続機器を保護する雷ガード機能を搭載しています。受けた電圧や回数により性能は劣化します。 家屋や家具などに本製品をネジ留めする場合は、電気工事士による施工が必要です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×付属品固定用ねじ×3(予備1本含む) 取扱説明書材質本体:ABS樹脂 プラグ:PVC樹脂 差込口:ユリア樹脂質量(g)約460スイッチ×定格125V 15A 1500W適合規格PSE適合コンセント個数10個口コード長さ(m)2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×418×33※コード部分及びプラグ部分を除くプラグ2ピンフック【壁掛け用】○使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】2ピン雷ガード埃防止シャッター
USB付き電源タップ 延長コード 抗菌仕様ホワイト色 TOPLANDUSB付き電源タップ 延長コード 抗菌仕様ホワイト色TOPLAND
1,898税込2,088
1個
当日出荷
コンセントを使いながら、スマホ・タブレットを充電できる。コンセントとUSBの複合電源タップです。延長コードタイプ。コンパクトサイズ。SIAA抗菌加工。壁面に設置しやすいL字プラグ。機器に合わせて最適な充電が可能。
用途電源タップ、延長コードとして。電源/OAタップ/USB充電/充電ポート/充電器/オートパワーシステム/AUTOPOWERSYSTEM/スマートフォン/スマホ/端末/自動判別/トラッキング防止/二重被ふく感電防止/火災防止/コード/たこ足/タコ足ホワイトコンセント個数4個口(合計1400Wまで)USBポート2個(DC 5V 2.4A USB-A)
USBポート付き個別スイッチコードタップ TOPLANDUSBポート付き個別スイッチコードタップTOPLAND
2,598税込2,858
1個
当日出荷
テレワークの必需品。PC周りの配線はこれ1つで解決。個別スイッチで待機電力を節約。雷ガード。ほこりガード。抗菌仕様。オートパワーシステム搭載:USBに接続された機器を自動判別し、その機器に合わせた充電が可能。
用途USB・電源タップ、充電ポートとして。コンセントタップ/電源/たこ足/タコ足/急速充電/電源タップ/USBポート2個口/2ポート/家電/オフィス/在宅ワーク/リモートワーク/在宅勤務/スマートフォン/アンドロイド/アイフォン/android/iphone/ipad/タブレット/OAタップスイッチ個別スイッチ定格合計1400Wまでコンセント個数4コネクタ形状Aタイプ定格出力USBポート:DC5V 合計2.4A(最大)機能個別スイッチアース端子×マグネット×USBポート数2プラグ形状L字型定格入力コンセント:AC100V-125V (50/60Hz)雷ガード耐トラッキング埃防止シャッター
USB延長コード電源タップ TOPLANDUSB延長コード電源タップTOPLAND
1,498税込1,648
1個
当日出荷
手元でUSB電源を確保できるコードタップ。スチール面に固定できるマグネット搭載。取扱しやすい細型ケーブル採用。オートパワーシステム搭載:USBポートに接続されたスマートフォン(Android端末とその他の端末)を自動判別し、その機器に合わせた最適な充電ができます。
用途USB・充電ポートとして。コンセントタップ/電源/たこ足/タコ足/急速充電/電源タップ/USBポート2個口/2ポート/家電/オフィス/在宅ワーク/リモートワーク/在宅勤務/スマートフォン/アンドロイド/アイフォン/android/iphone/ipad/タブレット/OAタップホワイトコンセント個数1個口コネクタ形状Aタイプ定格出力USBポート:DC5V 合計2.4A(最大)機能マグネット付保証期間1年差込口合計1000WまでUSBポート2ポート定格入力コンセント:AC100V-125V (50/60Hz)
USB付き電源タップ 延長コード 抗菌仕様 TOPLANDUSB付き電源タップ 延長コード 抗菌仕様TOPLAND
1,398税込1,538
1個
当日出荷
コンセントを使いながら、スマホ・タブレットを充電できる。コンセントとUSBの複合電源タップです。延長コードタイプ。コンパクトサイズ。SIAA抗菌加工。壁面に設置しやすいL字プラグ。機器に合わせて最適な充電が可能。
用途電源タップ、延長コードとして。電源/OAタップ/USB充電/充電ポート/充電器/オートパワーシステム/AUTOPOWERSYSTEM/スマートフォン/スマホ/端末/自動判別/トラッキング防止/二重被ふく感電防止/火災防止/コード/たこ足/タコ足ホワイト使用電力(W)合計1400WまでUSBポート2個(DC 5V 2.4A USB-A)
木目調延長コード OAタップ 6個口 個別スイッチ付き ブレーカー内蔵 2m トライメイト木目調延長コード OAタップ 6個口 個別スイッチ付き ブレーカー内蔵 2mトライメイト
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
木目調延長コード2m4個口スイッチ付きタイプ wood type お部屋に馴染む、柔らかい木目調のタップです。
寸法(mm)55×300×25木目材質(本体)ABS樹脂質量(g)400極数AC2極スイッチ個別定格AC100V/15A/1500Wコンセント個数6電源コード(m)2機能スイッチ付被覆二重絶縁コード
延長コード OAタップ フラットスイッチ付き トライメイト延長コード OAタップ フラットスイッチ付きトライメイト
1,998税込2,198
1個
当日出荷
安心、安全設計の省エネタップです。接続機器ごとにON/OFFができ、待機電力を個別に節約します。
用途電気製品のコンセントが不足時に。寸法(mm)43×210×25ホワイト材質(本体)ABS UL94-VO極数AC2極スイッチ個別定格AC100V/15A/1500Wコンセント個数4機能スイッチ付被覆二重絶縁コード
延長コード OAタップ 雷ガード 背面マグネット付き トライメイト延長コード OAタップ 雷ガード 背面マグネット付きトライメイト
1,998税込2,198
1個
当日出荷
雷ガード/サージ吸収素子内蔵の背面マグネット付きテーブルタップ7個口タイプです。
用途電気製品のコンセントが不足時に。寸法(mm)48×315×30ホワイト材質(本体)ABS UL94-VO定格AC100V/15A/1500Wコンセント個数7コンセント形状2P機能背面マグネット付/雷ガード被覆二重絶縁コードマグネットありプラグ形状スイング雷ガードあり
延長コード OAタップ 個別スイッチ付き 3個口 トライメイト延長コード OAタップ 個別スイッチ付き 3個口トライメイト
1,798税込1,978
1個
当日出荷
雷や過電圧を遮断する電源ラインサージバリスタ内蔵の個別スイッチ付きテーブルタップです。
用途電気製品のコンセントが不足時に。寸法(mm)51×180×32ホワイト材質(本体)ABS UL94-VOスイッチ個別定格AC100V/15A/1500Wコンセント個数3コンセント形状2P機能スイッチ付被覆二重絶縁コードプラグ形状スイング雷ガードあり
延長コード OAタップ 4個口 シャッター付き トライメイト延長コード OAタップ 4個口 シャッター付きトライメイト
1,098税込1,208
1個
当日出荷
防塵シャッターコンセント、絶縁プラグキャップによりトラッキングによる火災防止し効果があります
用途電気製品のコンセントが不足時に。寸法(mm)47×145×23ホワイト材質(本体)ABS UL94-VO極数AC2極定格AC100V/15A/1500Wコンセント個数4機能ホコリ防止シャッター付、絶縁プラグキャップ、トラッキングプラグ形状スイング耐トラッキングあり
まもる君 HardwareBox PHシリーズ SDSまもる君 HardwareBox PHシリーズSDS
139,800税込153,780
1台
21日以内出荷から32日以内出荷
付属品取扱説明書、システムロック鍵(2種類)、ボルトキャップ、OAタップ、アンカー固定金具、備品一式材質スチール【アクリル窓】透明寸法(幅W×奥行D)(mm)【底板】550×556、【キーボード収納部】486×230.5(可倒式/マウステーブル付160×160)寸法(幅W×高さH)(mm)100×50(上下入れ替え可能)耐荷重(kg)【固定棚(設置スペース)】50まで、【スライド棚(設置スペース)】40まで、【底板】80までキャスターΦ65mm 全輪ストッパー付きロック施錠ロック/前扉:1個/背面扉:1個許容湿度(%)25~80色(ASTM)本体:7.5Y6/0.5、扉:N4.0 粉体静電塗装(溶剤を使用しない環境にやさしい塗装)吊ボルト径M12×2コ(ボルトキャップ2コ付き)【パチン錠】前扉:2個、背面扉:2個総耐荷重(kg)150棚板調整ピッチ(mm)25(上下)アジャスターM10 Φ37 ※キャスター接地面から-20mm~+10mmまで調整可能棚寸法(幅W×奥行D)(mm)【固定棚(設置スペース)】510×420、【スライド棚(設置スペース)】510×420
まもる君 DisplayBox PD-107シリーズ SDSまもる君 DisplayBox PD-107シリーズSDS
149,800税込164,780
1台
21日以内出荷から23日以内出荷
その他パチン錠、前扉:1個、背面扉:1個、施錠ロック、前扉:1個、背面扉:1個キーボード収納台:1個、USBポートセット内容取扱説明書、システムロック鍵(2種類)、ボルトキャップ、OAタップ、アンカー固定金具、備品一式材質スチール【窓】透明寸法(幅W×高さH)(mm)100×50(上下入れ替え可能)耐荷重(kg)【PC棚】40まで寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)【アクリル窓】500×420×3許容湿度(%)25~80色(ASTM)本体:7.5Y6/0.5、扉:N4.0 粉体静電塗装(溶剤を使用しない環境にやさしい塗装)吊ボルト径M12×4コ(ボルトキャップ4コ付き)USBポート3口3mPC用延長ケーブル付、ケーブル引き込み口、3ヶ所総耐荷重(kg)50棚寸法(幅W×奥行D)(mm)【PC棚】526×408
まもる君 Wide M PW-151シリーズ SDSまもる君 Wide M PW-151シリーズSDS
299,800税込329,780
1台
21日以内出荷から23日以内出荷
付属品取扱説明書、システムロック鍵(2種類)、ボルトキャップ、OAタップ、アンカー固定金具、備品一式材質スチール【アクリル窓】透明寸法(幅W×奥行D)(mm)【底板】550×556、【キーボード収納部】486×230.5(可倒式/マウステーブル付160×160)寸法(幅W×高さH)(mm)100×50(上下入れ替え可能)耐荷重(kg)【固定棚(設置スペース)】50まで、【スライド棚(設置スペース)】40まで、【底板】80までキャスターΦ65mm 全輪ストッパー付きロック施錠ロック/前扉:2個/背面扉:1個 キーボード収納台:1個許容湿度(%)25~80色(ASTM)本体:7.5Y6/0.5、扉:N4.0 粉体静電塗装(溶剤を使用しない環境にやさしい塗装)吊ボルト径M12×4コ(ボルトキャップ4コ付き)【パチン錠】前扉:2個、背面扉:2個USBポート3口 3mPC用延長ケーブル付総耐荷重(kg)150棚板調整ピッチ(mm)25(上下)アジャスターM10 Φ37 ※キャスター接地面から-20mm~+10mmまで調整可能
まもる君 Wide L PWシリーズ SDSまもる君 Wide L PWシリーズSDS
309,800税込340,780
1台
21日以内出荷から23日以内出荷
付属品取扱説明書、システムロック鍵(2種類)、ボルトキャップ、OAタップ、アンカー固定金具、備品一式材質スチール【アクリル窓】透明寸法(幅W×奥行D)(mm)【底板】550×556、【キーボード収納部】486×230.5(可倒式/マウステーブル付160×160)寸法(幅W×高さH)(mm)100×50(上下入れ替え可能)耐荷重(kg)【固定棚(設置スペース)】50まで、【スライド棚(設置スペース)】40まで、【底板】80までキャスターΦ65mm 全輪ストッパー付きロック施錠ロック/前扉:2個/背面扉:1個 キーボード収納台:1個許容湿度(%)25~80色(ASTM)本体:7.5Y6/0.5、扉:N4.0 粉体静電塗装(溶剤を使用しない環境にやさしい塗装)吊ボルト径M12×4コ(ボルトキャップ4コ付き)USBポート3口 3mPC用延長ケーブル付総耐荷重(kg)150棚板調整ピッチ(mm)25(上下)アジャスターM10 Φ37 ※キャスター接地面から-20mm~+10mmまで調整可能
まもる君 Standard M PS-151シリーズ SDSまもる君 Standard M PS-151シリーズSDS
259,800税込285,780
1台
21日以内出荷から23日以内出荷
付属品取扱説明書、システムロック鍵(2種類)、ボルトキャップ、OAタップ、アンカー固定金具、備品一式材質スチール【アクリル窓】透明寸法(幅W×奥行D)(mm)【底板】550×556、【キーボード収納部】486×230.5(可倒式/マウステーブル付160×160)寸法(幅W×高さH)(mm)100×50(上下入れ替え可能)耐荷重(kg)【固定棚(設置スペース)】50まで、【スライド棚(設置スペース)】40まで、【底板】80までキャスターΦ65mm 全輪ストッパー付きロック施錠ロック/前扉:2個/背面扉:1個 キーボード収納台:1個許容湿度(%)25~80色(ASTM)本体:7.5Y6/0.5、扉:N4.0 粉体静電塗装(溶剤を使用しない環境にやさしい塗装)吊ボルト径M12×4コ(ボルトキャップ4コ付き)【パチン錠】前扉:2個、背面扉:2個USBポート3口 3mPC用延長ケーブル付総耐荷重(kg)150棚板調整ピッチ(mm)25(上下)アジャスターM10 Φ37 ※キャスター接地面から-20mm~+10mmまで調整可能棚寸法(幅W×奥行D)(mm)【固定棚(設置スペース)】510×420、【スライド棚(設置スペース)】510×420寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)500×420×3
まもる君 Standard L PSシリーズ SDSまもる君 Standard L PSシリーズSDS
269,800税込296,780
1台
21日以内出荷から23日以内出荷
付属品取扱説明書、システムロック鍵(2種類)、ボルトキャップ、OAタップ、アンカー固定金具、備品一式材質スチール【アクリル窓】透明寸法(幅W×奥行D)(mm)【底板】550×556、【キーボード収納部】486×230.5(可倒式/マウステーブル付160×160)寸法(幅W×高さH)(mm)100×50(上下入れ替え可能)耐荷重(kg)【固定棚(設置スペース)】50まで、【スライド棚(設置スペース)】40まで、【底板】80までキャスターΦ65mm 全輪ストッパー付きロック施錠ロック/前扉:2個/背面扉:1個 キーボード収納台:1個許容湿度(%)25~80色(ASTM)本体:7.5Y6/0.5、扉:N4.0 粉体静電塗装(溶剤を使用しない環境にやさしい塗装)吊ボルト径M12×4コ(ボルトキャップ4コ付き)USBポート3口 3mPC用延長ケーブル付総耐荷重(kg)150棚板調整ピッチ(mm)25(上下)アジャスターM10 Φ37 ※キャスター接地面から-20mm~+10mmまで調整可能棚寸法(幅W×奥行D)(mm)【固定棚(設置スペース)】510×420、【スライド棚(設置スペース)】510×420寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)500×420×3
UJデスク 両袖机 シリンダー錠タイプ(組立サービス付き) プラス[家具]UJデスク 両袖机 シリンダー錠タイプ(組立サービス付き)プラス[家具]
92,980税込102,278
1台
4日以内出荷
高さ720mm、ラッチ機構標準搭載デスクシリーズ「UJデスク」の両袖机シリンダー錠タイプです。 天板に配線口、天板下には配線受けと余長フックを備え、OAタップの収納や余ったケーブルをまとめることができます。 サイド収納の鍵はキーで施錠・解錠を行うスタンダードタイプ。引出しには大型幅広取っ手を採用し、開けやすい位置に手をかけることができます。 また、サイド収納の引出しだけでなく、センタートレーにもラッチ機構を搭載。地震などの振動によるトレー飛び出しの危険性を低減します。 サイド収納右側の2段目、3段目はA4サイズ対応、左側の3段目はB4・A4サイズ対応でダブルサスペンションレールを採用のため引出しを大きく開くことができ、奥に入れた収納物の出し入れも容易です。
仕様センタートレー×1、ダブルサスペンションレール(左引出下段、右引出中・下段)、ラッチ機構、ワイヤーロック取付可、天板配線口、オールロック機能(サイド収納)、アジャスター付付属品仕切板SS×2・M×1・L×3、ペントレー×2、配線受け×1、余長ケーブルフック×1材質天板:メラミン樹脂化粧板(ポストフォーム加工)、エッジ:ABS、本体・幕板・脚部:鋼板(樹脂焼付塗装)高さ(mm)720奥行(mm)700最大積載量(kg)天板:140、トレー:5、左右引出上段:10、左引出中段:10、右引出中段:25、左右引出下段:30天板厚さ(mm)30引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)左引出上段:328×442×72、中段:328×442×239、下段:317×527×295、右引出上段:328×442×72、中・下段:317×527×265関連資料組立説明書(1.23MB) 定期配送外エリア一覧(0.3MB)グリーン購入法適合取扱説明書(1.69MB)サービス分類組立・設置・取付
UJデスク 両袖机 ダイヤル錠タイプ(組立サービス付き) プラス[家具]UJデスク 両袖机 ダイヤル錠タイプ(組立サービス付き)プラス[家具]
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷
高さ720mm、ラッチ機構標準搭載デスクシリーズ「UJデスク」の両袖机ダイヤル錠タイプです。 天板に配線口、天板下には配線受けと余長フックを備え、OAタップの収納や余ったケーブルをまとめることができます。 サイド収納の鍵は4桁の暗証番号を設定することで施錠・解錠を行うダイヤル錠タイプ。引出しには大型幅広取っ手を採用し、開けやすい位置に手をかけることができます。 また、サイド収納の引出しだけでなく、センタートレーにもラッチ機構を搭載。地震などの振動によるトレー飛び出しの危険性を低減します。 サイド収納右側の2段目、3段目はA4サイズ対応、左側の3段目はB4・A4サイズ対応でダブルサスペンションレールを採用のため引出しを大きく開くことができ、奥に入れた収納物の出し入れも容易です。
仕様センタートレー×1、ダブルサスペンションレール(左引出下段、右引出中・下段)、ラッチ機構、ワイヤーロック取付可、天板配線口、オールロック機能(サイド収納)、アジャスター付付属品仕切板SS×2・M×1・L×3、ペントレー×2、配線受け×1、余長ケーブルフック×1材質天板:メラミン樹脂化粧板(ポストフォーム加工)、エッジ:ABS、本体・幕板・脚部:鋼板(樹脂焼付塗装)高さ(mm)720奥行(mm)700最大積載量(kg)天板:140、トレー:5、左右引出上段:10、左引出中段:10、右引出中段:25、左右引出下段:30天板厚さ(mm)30引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)左引出上段:328×442×72、中段:328×442×239、下段:317×527×295、右引出上段:328×442×72、中・下段:317×527×265関連資料組立説明書(1.23MB) 定期配送外エリア一覧(0.3MB)グリーン購入法適合取扱説明書(1.54MB)最大耐荷重(kg)天板:140/トレー:5/左右引出上段:10/左引出中段:10/右引出中段:25/左右引出下段:30サービス分類組立・設置・取付
住電商事 8口OAタップ 住電商事住電商事 8口OAタップ住電商事(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
コンセント個数8使用環境温度(℃)-10~40マグネットあり雷ガードあり
S-OAタップ キャプタイヤケーブル付 マグネット付 接地2P 15A 125V 4コ口 Panasonic(パナソニック)S-OAタップ キャプタイヤケーブル付 マグネット付 接地2P 15A 125V 4コ口Panasonic(パナソニック)
5,798税込6,378特価
1個(2m)
当日出荷から3日以内出荷
コンセント個数4個口コンセント形状3P(2P接地)プラグ形状3P(2P接地)
S-OAタップ キャプタイヤケーブル付 マグネット付 接地2P 15A 125V 2コ口 Panasonic(パナソニック)S-OAタップ キャプタイヤケーブル付 マグネット付 接地2P 15A 125V 2コ口Panasonic(パナソニック)
3,998税込4,398
1個(2m)
3日以内出荷
コンセント個数2個口コンセント形状3P(2P接地)プラグ形状3P(2P接地)
電源タップ 7個口 3P マグネット付 一括スイッチ付 抜け止め 雷ガード スイングプラグ コンセント エレコム電源タップ 7個口 3P マグネット付 一括スイッチ付 抜け止め 雷ガード スイングプラグ コンセントエレコム(13件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
当日出荷
たっぷり7個口で、プラグをロック可能な電源タップ(OAタップ・延長コード・コンセント)です。マグネット付でスイッチ操作も上についており便利です。雷サージ吸収もできて価格もリーズナブルです。ケーブルは安全の2重被ふくケーブルです。 (たっぷりコンセント)7台の接続が可能な大口コンセントです。 (ガッチリ抜け止め)プラグをしっかりロックするので、ぬける心配がありません。 (スイングプラグ)180°可動プラグですので、せまい場所でもOKです。 (強力マグネット)強力マグネット採用でスチール製の机等に仮固定できます。落下等には注意して下さい。 (光るスイッチ)集中ON・OFFでき、うっかり消し忘れも防止できます。 安全な2重被ふくケーブルを採用しています。 (雷サージ吸収効果)12500V(最大サージ電圧)⇒240V(制限電圧) ※直撃雷を受けた場合は保護できません。
コンセント個数7スイッチなし機能抜け防止ロック、マグネット付、雷ガード、二重被覆コンセント形状3Pプラグ形状ストレートプラグ定格15A・125V・1500Wまでケーブル径(Φmm)約8.5仕様【ノイズカット】×付属品なしグレー定格電力(W)1500定格電圧(V)125定格電流(A)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約295×50×31主な用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に役に立ちます。使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。コンセント【ロック】○
電源タップ 7個口 2P マグネット付 一括スイッチ付 抜け止め 雷ガード スイングプラグ コンセント エレコム電源タップ 7個口 2P マグネット付 一括スイッチ付 抜け止め 雷ガード スイングプラグ コンセントエレコム(6件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
たっぷり7個口で、プラグをロック可能な電源タップ(OAタップ・延長コード・コンセント)です。マグネット付でスイッチ操作も上についており便利です。雷サージ吸収もできて価格もリーズナブルです。ケーブルは安全の2重被ふくケーブルです。 (たっぷりコンセント)7台の接続が可能な大口コンセントです。 (ガッチリ抜け止め)プラグをしっかりロックするので、ぬける心配がありません。 (スイングプラグ)180°可動プラグですので、せまい場所でもOKです。 (強力マグネット)強力マグネット採用でスチール製の机等に仮固定できます。落下等には注意して下さい。 (光るスイッチ)集中ON・OFFでき、うっかり消し忘れも防止できます。 安全な2重被ふくケーブルを採用しています。 (雷サージ吸収効果)12500V(最大サージ電圧)⇒240V(制限電圧) ※直撃雷を受けた場合は保護できません。
コンセント形状2Pコンセント個数7ケーブル径(Φmm)約4.2×7.6仕様【ノイズカット】×付属品なし定格15A・125V・1500Wまで寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約295×50×31主な用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に役に立ちます。使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。コンセント【ロック】○
延長コード 電源タップ OAタップ 3P 7個口 スイングプラグ マグネット グレー RoHs準拠 エレコム延長コード 電源タップ OAタップ 3P 7個口 スイングプラグ マグネット グレー RoHs準拠エレコム(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
オフィスでの使用に最適。プロジェクタやモニタなどの3ピンプラグが使用されているOA機器をアダプタなしで接続できる3ピンプラグ対応タップです。 雷サージから電子機器を守る、高性能雷サージ吸収素子を内蔵した、雷ガードタップ(コンセント)です。 最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵していますので、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。※最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。 プラグ仕様は2ピン式で、差込口は便利な7個口タイプです。 7個口のうち4個口は一括スイッチによるON/OFFができ、残り3個口は常時通電ですので、使用機器に合わせた差込口の使い分けが可能です。 差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。 裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。 プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
コンセント個数7個口スイッチ定格15A・125V・1500W材質本体:ABS外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295.0×50.0×31.0仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【連動機能】○、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】○、【スイングプラグ】○プラグ2ピン・スイングプラグフック【壁掛け用】×マグネット差込口形状【本体】3ピン雷ガード埃防止シャッター×
延長コード 電源タップ 2P スイングプラグ コンセント 1m/2m/3m OAタップ エレコム延長コード 電源タップ 2P スイングプラグ コンセント 1m/2m/3m OAタップエレコム
829税込912
1個
当日出荷
電源タップの基本性能をしっかり搭載!オフィスやご家庭など、さまざまなシーンで使いやすいスタンダードな電源タップ。
仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】×ホワイト定格125V・15A・1500Wプラグ2ピン・スイングプラグフック【壁掛け用】×ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】2ピン埃防止シャッター×
電源タップ 3m 2P×6個口 すっきり配線 広間隔 ほこり防止シャッター付 雷ガード エレコム電源タップ 3m 2P×6個口 すっきり配線 広間隔 ほこり防止シャッター付 雷ガードエレコム(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
隣の差込口をふさがない!差込口の間隔が広くACアダプタもすっきり接続できる、ほこり防止シャッター付きスリムタップ(OAタップ・延長コード・コンセント)。 雷ガード内蔵モデル。 ACアダプタもすっきり接続できるほこり防止シャッター付きスリムタップです。 タップの差込口の間隔が約58mmと通常のタップと比較して広く、ACアダプタもすっきり接続可能です。 トップの5個口に加え、サイドに1個口を装備し、幅広の機器を接続する場合に便利です。 ACアダプタを5つ挿すことがことができます。 雷サージから電子機器を守る、高性能雷サージ吸収素子を内蔵しています。 最大サージ電圧12500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵していますので、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。※最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。 差込口に耐熱性に優れたユリア樹脂を使用し、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 トラッキング現象による火災の防止に役立つ、絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。 電源コードには社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 未使用時の差込口へのほこりの浸入を防止するほこり防止シャッターを装備しています。お子様のいたずらによる感電・火災の防止に役立ちます。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。 プラグ仕様は2ピン式で、便利な6個口タイプです。
仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】×、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】×材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂定格125V・15A・1500Wコンセント個数6個口コード長さ(m)3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×292×26※コード部分及びプラグ部分を除くプラグ2ピン・スイングプラグフック【壁掛け用】×ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】2ピン雷ガード埃防止シャッター
電源タップ 2m 2P×6個口 すっきり配線 広間隔 ほこり防止シャッター付 雷ガード エレコム電源タップ 2m 2P×6個口 すっきり配線 広間隔 ほこり防止シャッター付 雷ガードエレコム
2,798税込3,078
1個
当日出荷
隣の差込口をふさがない!差込口の間隔が広くACアダプタもすっきり接続できる、ほこり防止シャッター付きスリムタップ。 雷ガード内蔵モデル。 ACアダプタもすっきり接続できるほこり防止シャッター付きスリムタップ(OAタップ・延長コード・コンセント)です。 タップの差込口の間隔が約58mmと通常のタップと比較して広く、ACアダプタもすっきり接続可能です。 トップの5個口に加え、サイドに1個口を装備し、幅広の機器を接続する場合に便利です。 ACアダプタを5つ挿すことがことができます。 雷サージから電子機器を守る、高性能雷サージ吸収素子を内蔵しています。 最大サージ電圧12500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵していますので、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。※最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。 差込口に耐熱性に優れたユリア樹脂を使用し、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 トラッキング現象による火災の防止に役立つ、絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。 電源コードには社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 未使用時の差込口へのほこりの浸入を防止するほこり防止シャッターを装備しています。お子様のいたずらによる感電・火災の防止に役立ちます。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。 プラグ仕様は2ピン式で、便利な6個口タイプです。
仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】×、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】×材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂定格125V・15A・1500Wコンセント個数6個口コード長さ(m)2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×292×26※コード部分及びプラグ部分を除くプラグ2ピン・スイングプラグフック【壁掛け用】×ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】2ピン雷ガード埃防止シャッター
電源タップ 6個口 2P 幅広 ACアダプタ用 ホコリ防止シャッター付 スイングプラグ エレコム電源タップ 6個口 2P 幅広 ACアダプタ用 ホコリ防止シャッター付 スイングプラグエレコム(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
隣の差込口をふさがない!差込口の間隔が広くACアダプタもすっきり接続できる、ほこり防止シャッター付きスリムタップ(OAタップ・延長コード・コンセント)。 ACアダプタもすっきり接続できるほこり防止シャッター付きスリムタップです。 タップの差込口の間隔が約58mmと通常のタップと比較して広く、ACアダプタもすっきり接続可能です。 トップの5個口に加え、サイドに1個口を装備し、幅広の機器を接続する場合に便利です。 ACアダプタを5つ挿すことがことができます。 差込口に耐熱性に優れたユリア樹脂を使用し、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 トラッキング現象による火災の防止に役立つ、絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。 電源コードには社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 未使用時の差込口へのほこりの浸入を防止するほこり防止シャッターを装備しています。お子様のいたずらによる感電・火災の防止に役立ちます。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。 プラグ仕様は2ピン式で、便利な6個口タイプです。
仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】×、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】×材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂定格125V・15A・1500Wコンセント個数6個口外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×292×26※コード部分及びプラグ部分を除くプラグ2ピン・スイングプラグフック【壁掛け用】×ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】2ピン雷ガード×埃防止シャッター
延長コード 電源タップ コンセント 2P×5個口 3P対応×1個口 雷サージ付 マグネット ブラック エレコム延長コード 電源タップ コンセント 2P×5個口 3P対応×1個口 雷サージ付 マグネット ブラックエレコム
3,598税込3,958
1個
当日出荷
オフィスやご家庭など、さまざまなシーンで使いやすいマグネット,ほこり防止シャッター,雷サージ付電源タップ(OAタップ)。 未使用時にほこりの侵入を防止する「ほこり防止シャッター」を装備した電源タップです。 また、差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用しており、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 タップ底面の超強力なネオジム磁石でしっかり固定できます。 トラッキング現象による火災の防止に役立つ絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。 電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。 プラグ仕様は2ピン式で、便利な6個口タイプです。 突然の落雷による雷サージから、パソコンやAV機器などの精密機器を守る雷ガードタップ。最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵し、わずかなサージで回復不能になる可能性がある機器を、落雷から守るのに非常に有効なアイテムです。(※最大サージ電圧12,500VはJEC210/212規格に基づく数値です。) 側面に3ピンプラグも挿すことができます。
仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂ブラックスイッチ×定格125V・15A・1500W適合規格PSE適合コンセント個数6個口プラグ2ピンフック【壁掛け用】×ノイズフィルター×マグネット差込口形状【本体】2ピン(側面に設置した1個口のみ3ピン対応※アース機能はありません)雷ガード埃防止シャッター
延長コード 電源タップ コンセント 2P 3P対応×1個口 雷サージ付 マグネット ホワイト エレコム延長コード 電源タップ コンセント 2P 3P対応×1個口 雷サージ付 マグネット ホワイトエレコム(7件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
オフィスやご家庭など、さまざまなシーンで使いやすいマグネット,ほこり防止シャッター,雷サージ付電源タップ(OAタップ)。 未使用時にほこりの侵入を防止する「ほこり防止シャッター」を装備した電源タップです。 また、差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用しており、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 タップ底面の強力なネオジム磁石でしっかり固定できます。 トラッキング現象による火災の防止に役立つ絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。 電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。 プラグ仕様は2ピン式です。 突然の落雷による雷サージから、パソコンやAV機器などの精密機器を守る雷ガードタップ。最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵し、わずかなサージで回復不能になる可能性がある機器を、落雷から守るのに非常に有効なアイテムです。(※最大サージ電圧12,500VはJEC210/212規格に基づく数値です。) 側面に3ピンプラグも挿すことができます。
機能【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】×マグネットホワイト材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂スイッチ×定格125V・15A・1500W適合規格PSE適合プラグ2ピンフック【壁掛け用】×使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。ノイズフィルター×差込口形状【本体】2ピン(側面に設置した1個口のみ3ピン対応※アース機能はありません)雷ガード埃防止シャッター
延長コード 電源タップ ダブル回転タップ 2P 7個口 雷サージ付 マグネット 固定 吊り下げ ブラック エレコム延長コード 電源タップ ダブル回転タップ 2P 7個口 雷サージ付 マグネット 固定 吊り下げ ブラックエレコム(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
利用シーンに合わせ形態を変更させることができる7口の電源タップ(OAタップ・コンセント)です。可動式の脚パーツを活用することで、電源アダプタなど重いものを差し込んでも横転しにくく、強力なネオジム磁石でスチール製の家具や事務機に貼り付けることもできます。差込口の取り出し方向を変更することのできる機構も搭載し、活用幅が広がります。 7つの差込口を備え、利用シーンに合わせ形状を変更させることができる可動式電源タップです。 脚パーツを展開することで重いACアダプタなどを接続した際もタップが横転しにくくなります。 脚パーツ底面には超強力なネオジム磁石を配しており、スチール製の事務機などにしっかりと固定できます。 差込口の取り出し方向を変更できる回転機構搭載しており、使用環境に合わせた自由度の高い設置が可能です。 差込口にプラグが差し込まれていない場合に埃の侵入を防止する「ほこり防止シャッター」を装備しています。 差込口には耐熱性に優れた熱硬化性樹脂を使用しており、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 ACアダプタなど大きなプラグを接続しても隣の差込口に干渉しにくいよう、2つの差込口を他の差込口から離し、向きも変更して配置しています。 2ピン式のコンセントプラグにはトラッキング現象による火災の防止に有効な絶縁スリーブを装備しています。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。 電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 誘導雷による最大12500Vまでの雷サージを吸収する素子(バリスタ)を搭載し、接続機器を保護します。(※最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。受けた電圧や回数により性能は劣化します。)
ブラック材質本体:ABS樹脂/プラグ:PVC/差込口:フェノール樹脂付属品取扱説明書その他差込口の取り出し方向を変更できる回転機構搭載 転倒予防用可動脚パーツを装備
電源タップ 2P×6個口 幅広 固定用フック穴付 ホコリ防止シャッター付 雷サージ防止 スイングプラグ エレコム電源タップ 2P×6個口 幅広 固定用フック穴付 ホコリ防止シャッター付 雷サージ防止 スイングプラグエレコム
2,798税込3,078
1個
当日出荷
回転パーツにより、転倒防止・ネジ固定・吊れる、ほこり防止シャッター、雷サージ付機能電源タップ(OAタップ・延長コード・コンセント)。 未使用時にほこりの侵入を防止する「ほこり防止シャッター」を装備した電源タップです。 また、差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用しており、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 トラッキング現象による火災の防止に役立つ絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。 電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。 プラグ仕様は2ピン式で、便利な6個口タイプです。 突然の落雷による雷サージから、パソコンやAV機器などの精密機器を守る雷ガードタップ。最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵し、わずかなサージで回復不能になる可能性がある機器を、落雷から守るのに非常に有効なアイテムです。(※最大サージ電圧12,500VはJEC210/212規格に基づく数値です。) 側面に3ピンプラグも挿すことができます。 ACアダプタを接続しても隣の差込口に干渉しにくいように、1個の差込口を離れて配置しています。 金網や壁などにフックを取り付けることによって、本体を吊ることができます。 回転パーツを出すと倒れにくくなり、ネジで壁や床にも固定することができます。
フック【壁掛け用】○コンセント個数6個口ブラック材質本体:ABS樹脂/プラグ:PVC/差込口:ユリア樹脂仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○スイッチ×定格125V・15A・1500W適合規格PSE適合プラグ2ピンノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】2ピン(側面に設置した1個口のみ3ピン対応※アース機能はありません)雷ガード埃防止シャッター
電源タップ 2P スイッチ付(個別・一括) 延長コード 省エネ スイングプラグ コンセント エレコム電源タップ 2P スイッチ付(個別・一括) 延長コード 省エネ スイングプラグ コンセントエレコム(6件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
待機電力をまとめて節約できる一括スイッチと、接続機器ごとにON/OFFでき、個別に節約できる個別スイッチが付いた省エネタップ(OAタップ・延長コード・コンセント)です。 ACアダプタや大きめのプラグを接続してもスイッチに干渉しにくい、斜め配置のスイッチを採用しています。 差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 ACアダプタを接続しても隣の差込口に干渉しにくいように、1個の差込口を離れて配置しています。 プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 電源コードには、社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。 プラグ仕様は2ピン式です。
定格125V・15A・1500W材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂スイッチ集中・個別両用スイッチ仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】×、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】×プラグ2ピン・スイングプラグフック【壁掛け用】○マグネット×差込口形状【本体】2ピン雷ガード×埃防止シャッター×
電源タップ 2P 延長コード 個別スイッチ付 省エネ ほこり防止シャッター付 スイングプラグ コンセント エレコム電源タップ 2P 延長コード 個別スイッチ付 省エネ ほこり防止シャッター付 スイングプラグ コンセントエレコム(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
接続機器ごとにON/OFFでき、待機電力を個別に節約できる個別スイッチが付いた省エネタップ(OAタップ・延長コード・コンセント)です。 未使用時の差込口へのほこりの浸入を防止するほこり防止シャッターを装備しています。トラッキング現象による火災やお子様のいたずらによる感電・火災の防止に役立ちます。 ACアダプタや大きめのプラグを接続してもスイッチに干渉しにくい、斜め配置のスイッチを採用しています。 差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 ACアダプタを接続しても隣の差込口に干渉しにくいように、1個の差込口を離れて配置しています。 プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 電源コードには、社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。 プラグ仕様は2ピン式です。
スイッチ個別スイッチ材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】×、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】×定格125V・15A・1500Wプラグ2ピン・スイングプラグフック【壁掛け用】○マグネット×差込口形状【本体】2ピン雷ガード×埃防止シャッター
電源タップ 省エネ 2P 個別スイッチ付 スイングプラグ エレコム電源タップ 省エネ 2P 個別スイッチ付 スイングプラグエレコム(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
接続機器ごとにON/OFFでき、待機電力を個別に節約できる個別スイッチが付いた省エネタップ(OAタップ・延長コード・コンセント)です。 タップに差し込んだケーブルの重みでタップが傾いたりすることがなく、卓上での使用に最適な横挿しタイプです。 差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 ACアダプタや大きめのプラグを接続しても隣の差込口に干渉しにくいように、1個の差込口を離れて配置しています。 プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 電源コードには、社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。 プラグ仕様は2ピン式です。
材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂スイッチ個別スイッチ定格125V・15A・1500Wプラグ2ピン・スイングプラグノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】2ピン埃防止シャッター×
電源タップ 2P 6個口 個別スイッチ付 省エネ スイングプラグ エレコム電源タップ 2P 6個口 個別スイッチ付 省エネ スイングプラグエレコム
2,298税込2,528
1個
当日出荷
接続機器ごとにON/OFFでき、待機電力を個別に節約できる個別スイッチが付いた省エネタップです(OAタップ・延長コード・コンセント)。 ACアダプタや大きめのプラグを接続してもスイッチに干渉しにくい、斜め配置のスイッチを採用しています。 差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 ACアダプタを接続しても隣の差込口に干渉しにくいように、1個の差込口を離れて配置しています。 プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 電源コードには、社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。 プラグ仕様は2ピン式で、便利な6個口タイプです。
仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】×、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】×材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂スイッチ個別スイッチ定格125V・15A・1500Wコンセント個数6個口外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×50×32※コード部分及びプラグ部分を除くプラグ2ピン・スイングプラグフック【壁掛け用】○マグネット×差込口形状【本体】2ピン雷ガード×埃防止シャッター×
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら